絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3.2(1)
  • 3.4(3)
  • 3.5(3)
  • 3.8(1)
  • 4(1)
  • 4.3(3)
  • 4.5(1)
  • 4.8(1)
  • 5(1)
  • 5.3(1)
  • 5.5(1)
シャンク形状
シャンク形状
SDSプラス(1)
シャンク形状
SDSマックス(2)
全長(mm)
  • 118
  • 85(44)
  • 90(55)
  • 95(36)
  • 100(68)
  • 110(53)
  • 115(22)
  • 120(20)
  • 125(32)
  • 150(57)
  • 160(52)
  • 166(18)
  • 200(18)
  • 250(42)
  • 260(17)
  • 280(95)
  • 320(35)
  • 400(22)
  • 450(50)
  • 600(19)
  • 1000(37)
溝長(mm)
  • 50(4)
材質
  • 超硬合金(3)
ブランド
  • 神王工業(4)
神王工業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンクリート用ドリルとは、回転・振動ドリルなどに取り付けコンクリートに穴をあけることを目的としたドリルです。コンクリート用ドリルは、ほかの材質にも使用可能で、例えばブロックやモルタル、石膏ボードなど。刃先の形状などにより、デッキプレートを貫通できるものや、真円に近い穴あけができるもの、刃先に超硬チップなどを利用することで切削性、耐久性を向上させたものなどがあり、用途に応じて選択可能です。また、シャンクの形状によって六角シャンクや、SDS-plusシャンク、丸シャンクなどがあり、取り付けられる工具が異なります。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンデロクロス SDS-プラス EDRタイプ 神王工業エンデロクロス SDS-プラス EDRタイプ神王工業
999税込1,099
1本
当日出荷から翌々日出荷
【従来のコンクリート刃の常識を覆す4枚刃 SDS-plus 軽量ハンマードリル用 エンデロクロス】衝撃の少ない穿孔で、従来にない作業性を実現。鉄筋干渉時の反動が少なく、高い安全性を確保。アンカーの性能発揮に最適な、真円度の高い穿孔が可能。素材の強度低下を防ぐ転造仕様。特殊形状のスパイラルで、切粉の排出を効率化。
用途軽量ハンマードリル用シャンク形状SDSプラス被削材コンクリート、モルタル、デッキプレート、石材など
コンクリートドリルエンデロクロス 有効長50mmタイプ 神王工業コンクリートドリルエンデロクロス 有効長50mmタイプ神王工業
939税込1,033
1本
当日出荷から翌々日出荷
高耐久ソリッドチップの採用により、衝撃の少ない穿孔で従来にない作業性を実現しています。アンカーの性能発揮に最適な、真円度の高い穿孔が可能です。デッキプレートへの穿孔も可能です。特殊形状スパイラルにより、切粉の排出を効率化しております。
用途被削材:コンクリート・モルタル・デッキプレート・石材など。適合機種軽量ハンマードリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)118有効長(mm)50
コンクリートドリルエンデロクロス 5本セット 神王工業コンクリートドリルエンデロクロス 5本セット神王工業
4,298税込4,728
1セット(5本)
当日出荷
高耐久ソリッドチップの採用により、衝撃の少ない穿孔で従来にない作業性を実現しています。アンカーの性能発揮に最適な真円度の高い穿孔が可能で、デッキプレートへの穿孔も可能です。特殊形状スパイラルにより、切粉の排出を効率化しております。
用途被削材:コンクリート・モルタル・デッキプレート・石材など。適合機種軽量ハンマードリル材質刃部:超硬チップ刃数3枚全長(mm)118有効長(mm)50シャンク形状SDS-Plus
コンクリートドリルエンデロクロス 3本セット 神王工業コンクリートドリルエンデロクロス 3本セット神王工業
2,798税込3,078
1セット(3本)
当日出荷から翌々日出荷
高耐久ソリッドチップの採用により、衝撃の少ない穿孔で従来にない作業性を実現しています。アンカーの性能発揮に最適な真円度の高い穿孔が可能で、デッキプレートへの穿孔も可能です。特殊形状スパイラルにより、切粉の排出を効率化しております。
用途被削材:コンクリート・モルタル・デッキプレート・石材など。適合機種軽量ハンマードリル材質刃部:超硬チップ刃数3枚全長(mm)118有効長(mm)50シャンク形状SDS-Plus

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル