絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3.4(2)
  • 3.5(3)
  • 4(2)
  • 4.3(3)
  • 4.5(2)
  • 5.3(3)
  • 5.5(2)
  • 7(4)
  • 7.5(4)
  • 8(7)
  • 8.5(4)
  • 9(2)
  • 10(4)
  • 10.5(4)
  • 11(2)
  • 12(2)
  • 12.5(4)
  • 12.7(4)
  • 13.5(2)
  • 14.5(4)
シャンク形状
シャンク形状
ストレート(6)
シャンク形状
テーパー(2)
シャンク形状
六角軸(4)
全長(mm)
  • 120
  • 85(44)
  • 90(55)
  • 95(36)
  • 100(68)
  • 110(53)
  • 115(22)
  • 125(32)
  • 150(57)
  • 160(52)
  • 166(18)
  • 200(18)
  • 250(42)
  • 260(17)
  • 280(95)
  • 320(35)
  • 400(22)
  • 450(50)
  • 600(19)
  • 1000(37)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(5)
  • 7.3(2)
  • 8.5(1)
  • 9(1)
  • 9.3(4)
  • 9.5(1)
  • 10(1)
  • MT1(1)
  • その他(2)
溝長(mm)
  • 48(2)
  • 50(1)
  • 55(1)
  • 65(6)
  • 66(1)
  • 70(6)
  • 75(2)
  • 80(5)
材質
  • 超硬合金(11)
超硬合金
ブランド
  • ハウスビーエム(5)
  • ALPEN(4)
  • サンコーテクノ(3)
  • 大西工業(2)
  • ミヤナガ(2)
  • マキタ(1)
  • 土牛(1)
  • SKC(1)
  • コマドリル(1)
ハウスビーエム・ALPEN・サンコーテクノ・大西工業・ミヤナガ・マキタ・土牛・SKC・コマドリル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンクリート用ドリルとは、回転・振動ドリルなどに取り付けコンクリートに穴をあけることを目的としたドリルです。コンクリート用ドリルは、ほかの材質にも使用可能で、例えばブロックやモルタル、石膏ボードなど。刃先の形状などにより、デッキプレートを貫通できるものや、真円に近い穴あけができるもの、刃先に超硬チップなどを利用することで切削性、耐久性を向上させたものなどがあり、用途に応じて選択可能です。また、シャンクの形状によって六角シャンクや、SDS-plusシャンク、丸シャンクなどがあり、取り付けられる工具が異なります。
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
No.24 6角軸コンクリートドリル 大西工業No.24 6角軸コンクリートドリル大西工業(23件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷から4日以内出荷
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、コンクリート用ドリルとして手軽にご使用いただけます。プラグアンカー、ノープラグビスの下穴に最適です。先端のチップは研磨加工しており、より一層の切れ味を追及しています。6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
用途コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけ用RoHS指令(10物質対応)対応
御影石・大理石ドリル グラナイト (ストレートシャンク) ALPEN御影石・大理石ドリル グラナイト (ストレートシャンク)ALPEN(6件のレビュー)
919税込1,011
1本
当日出荷
最適な切刃とスパイラル形状によって、硬度の高い御影石や大理石の穴あけに対しても、高い製品寿命を発揮します。
用途被削材:御影石、大理石など。適合振動・回転適合機種電気ドリル・振動ドリルシャンクストレート材質(刃)超硬チップ
六角軸ビットJ型 ハウスビーエム六角軸ビットJ型ハウスビーエム(6件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から8日以内出荷
六角軸(対辺6.35mm)により充電インパクトドライバーに直接取り付けが可能です。一体型のため、フレが少なく、耐久性に優れています。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、タイルなどへの穴あけ作業に。用途詳細◎(最適)・・・ブロック、レンガ、モルタル、スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、陶器タイル○(良好)・・・コンクリート、プラスチック、塩化ビニール材△(可能)・・・金属系サイディング、瓦×(不適切)・・・石材、大理石、押出し成形セメント板、磁器タイル、デッキプレート仕様チャックサイズ/六角軸(対辺6.35mm)JRタイプ(レギュラーサイズ)材質刃部:超硬チップ使用電動機充電ドリル・インパクトドライバー・電気ドリル・振動ドリルシャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35(六角軸)
コンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク) ALPENコンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク)ALPEN(4件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端部の超硬チップが、高い食いつき性と耐久性に貢献します。特にコンクリートの穴あけに関しては、長寿命を発揮します。
用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など。適合機種電気ドリル・振動ドリルシャンクストレート材質(刃)超硬チップ
充電用超硬ドリル マキタ充電用超硬ドリルマキタ(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
シャンク形状六角軸適合機種振動ドリル材質超硬シャンク径(Φmm)6.35適合品番TP131D・TP141D・TP130D・TP140D
アメラドリルAMDタイプ サンコーテクノアメラドリルAMDタイプサンコーテクノ(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
押出成形セメント板に衝撃を与えない回転用。 貫通時のはく離(欠損)を軽減させた特殊刃先形状。
有効長(mm)70全長(mm)120適合機種回転用電気ドリル材質(刃)超硬チップ
高精度コンクリートドリル ベトン ALPEN高精度コンクリートドリル ベトンALPEN
389税込428
1本
当日出荷
非常に高い耐久性を持ちながら、先端部の優れたチップ形状により、高い精度の穴あけを持続しておこなうことが可能です。 コンクリ等に高い精度の下穴開けを要求される際などに最適です。
用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など材質刃部:超硬チップ
コンクリートドリル SKCコンクリートドリルSKC
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
六角軸磁器タイル用ドリル (6.35六角軸) 大西工業六角軸磁器タイル用ドリル (6.35六角軸)大西工業(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から8日以内出荷
インパクトドリル(12V以上)対応で、磁器タイルの穴あけに最適です。
用途被削材:磁器タイル、内装タイル、石こうボード、瓦、ブロック、モルタル。適合機種12V以上のインパクトドライバー材質先端:超硬チップ、ドリル部:SCM435シャンク径(Φmm)6.35シャンク形状六角軸RoHS指令(10物質対応)対応
セリ矢 18mm 土牛セリ矢 18mm土牛
1,598税込1,758
1本
当日出荷
アンカーサイズのドリルに合わせたサイズ。複数個使用で効率アップ。
用途石・コンクリートの解体作業に。寸法(mm)アンカードリル(下穴):18全長(mm)羽:約95、芯:約120シルバー質量(g)270
磁器タイル用充電ドライバードリルビット コマドリル磁器タイル用充電ドライバードリルビットコマドリル
1,198税込1,318
1本
当日出荷から6日以内出荷
各種充電ドリルに「ワンタッチで装着。シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、的確な穴あけが可能。磁器タイル・内装タイル等にヒビ割れしにくく、きれいな円径の穴あけが可能。 適合ドリル:充電ドリル(インパクト)用、回転ドリル用。
用途磁器タイル・カワラへの穴あけに。トイレ・脱衣所の仕切板取付作業に。鏡・照明器具等の取付作業に。
オールドリルBLタイプ サンコーテクノオールドリルBLタイプサンコーテクノ(1件のレビュー)
609税込670
1本
当日出荷から5日以内出荷
デルタゴンビット テーパー軸 ミヤナガデルタゴンビット テーパー軸ミヤナガ
1,798税込1,978
1本
当日出荷から11日以内出荷
3枚刃により作業性・経済性が大幅に向上。1本のアダプターで各サイズのテーパー軸が使用可能。 穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穴あけが可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。 真円に近い穴あけを実現。位置決め性能が向上。 鉄筋接触時の安全性向上(電動機による振り回しを軽減)。デッキプレートを貫通。少ない外径摩耗。
刃数3シャンク形状テーパー軸
IT超硬ドリル ミヤナガIT超硬ドリルミヤナガ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から11日以内出荷
乾式切削により水の後処理や汚れを気にせず工事が可能。 低振動・低騒音により、時間・場所を気にせず工事が可能。 IT超硬ドリル、ITダイヤストレートボディを使用サイズにより使い分ける事により効率的な穿孔が可能。 パルス発生機構内蔵のシャンクを使用することにより、効率よく穴あけを行うことが出来ます。 ITダイヤストレートボディはカッター部とボディ部がネジで結合されており、刃先摩耗時はカッター部のみの交換が可能で大変経済的です。 貫通時の裏面剥離を最小限に抑えます。
用途コンクリート、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。 耐震補強工事、防水工事、外壁補強工事等に。 病院、学校、その他騒音を出せない現場や夜間作業に。適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、押し出し成型セメント適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください) 回転ドリル(1000回転/分程度 例:日立工機V-19等)
テーパードリル ハウスビーエムテーパードリルハウスビーエム(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
5日以内出荷
チャックはテーパーアダプターに準じます。
用途ハンマードリル用 コンクリート、石材への穴あけ作業に。 詳細 ◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、石材 ○(良好)・・・レンガ、大理石 △(可能)・・・モルタル、スレート、ALC、デッキプレート ×(不適切)・・・日本壁、窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボード、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、陶器タイル、プラスチック、塩化ビニール材仕様ATタイプ(レギュラータイプ)使用電動機ハンマードリル 打撃・回転モードシャンク径テーパーアダプターに準じる
マルチカット ドリル(ストレートシャンク) ALPENマルチカット ドリル(ストレートシャンク)ALPEN
449税込494
1本
当日出荷から翌日出荷
1本で様々な素材への穴あけが可能な「オールラウンダー」ドリルです。
用途被削材:タイル、レンガ、木材、石材、鉄、プラスチックなど。適合機種電気ドリル・振動ドリルシャンクストレート材質(刃)超硬チップ
オールドリルMTタイプ サンコーテクノオールドリルMTタイプサンコーテクノ
1,098税込1,208
1パック
5日以内出荷
テーパーアダプター ハウスビーエムテーパーアダプターハウスビーエム
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
テーパーアダプターによる刃先交換式にて経済的 六角軸(対辺13mm)、SDSプラスのアダプターをラインナップ
用途コンクリート、石材等への穴あけ作業に。使用電動機ハンマードリル
テーパードリル ハウスビーエムテーパードリルハウスビーエム
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
テーパーアダプターによる刃先交換式にて経済的 六角軸(対辺13mm)、SDSプラスのアダプターをラインナップ
用途コンクリート、石材等への穴あけ作業に。シャンク径テーパーアダプターに準じる使用電動機ハンマードリル
六角軸ビットJ型 JRLタイプ(ロングサイズ) ハウスビーエム六角軸ビットJ型 JRLタイプ(ロングサイズ)ハウスビーエム
999税込1,099
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
六角軸(対辺6.35mm)により充電インパクトドライバーに直接取り付けが可能です。 一体型のため、フレが少なく、耐久性に優れています。
用途モルタル、ブロック、レンガ、コンクリート、磁器タイル瓦、窯業系サイディング、ALC、石膏ボード、合板、塩ビ等への穴あけ作業に。シャンク径(mm)6.35(六角軸)全長(mm)120有効長(mm)75使用電動機充電インパクトドライバー/充電ドリルドライバー/電気ドリル・振動ドリル

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル