絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 5.5(1)
  • 6(1)
  • 6.4(1)
  • 8(1)
  • 8.5(1)
  • 11.5(2)
  • 12(2)
  • 12.5(2)
  • 12.7(2)
  • 13(1)
  • 13.5(1)
シャンク形状
シャンク形状
SDSプラス(4)
シャンク形状
六角軸(1)
全長(mm)
  • 140
  • 85(44)
  • 90(55)
  • 95(36)
  • 100(68)
  • 110(53)
  • 115(22)
  • 120(20)
  • 125(32)
  • 150(57)
  • 160(52)
  • 166(18)
  • 200(18)
  • 250(42)
  • 260(17)
  • 280(95)
  • 320(35)
  • 400(22)
  • 450(50)
  • 600(19)
  • 1000(37)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
溝長(mm)
  • 75(1)
  • 95(2)
  • 100(1)
材質
  • 超硬合金(2)
  • (1)
超硬合金・鋼
ブランド
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(3)
  • 大西工業(1)
  • サンコーテクノ(1)
  • ミヤナガ(1)
  • ユニカ(1)
  • SKC(1)
RENNSTEIG(レンシュタイグ)・大西工業・サンコーテクノ・ミヤナガ・ユニカ・SKC
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンクリート用ドリルとは、回転・振動ドリルなどに取り付けコンクリートに穴をあけることを目的としたドリルです。コンクリート用ドリルは、ほかの材質にも使用可能で、例えばブロックやモルタル、石膏ボードなど。刃先の形状などにより、デッキプレートを貫通できるものや、真円に近い穴あけができるもの、刃先に超硬チップなどを利用することで切削性、耐久性を向上させたものなどがあり、用途に応じて選択可能です。また、シャンクの形状によって六角シャンクや、SDS-plusシャンク、丸シャンクなどがあり、取り付けられる工具が異なります。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
No.24 6角軸コンクリートドリル 大西工業No.24 6角軸コンクリートドリル大西工業(23件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から4日以内出荷
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、コンクリート用ドリルとして手軽にご使用いただけます。プラグアンカー、ノープラグビスの下穴に最適です。先端のチップは研磨加工しており、より一層の切れ味を追及しています。6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
用途コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけ用RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリートドリル SKCコンクリートドリルSKC
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
IT超硬ドリル ミヤナガIT超硬ドリルミヤナガ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から11日以内出荷
乾式切削により水の後処理や汚れを気にせず工事が可能。 低振動・低騒音により、時間・場所を気にせず工事が可能。 IT超硬ドリル、ITダイヤストレートボディを使用サイズにより使い分ける事により効率的な穿孔が可能。 パルス発生機構内蔵のシャンクを使用することにより、効率よく穴あけを行うことが出来ます。 ITダイヤストレートボディはカッター部とボディ部がネジで結合されており、刃先摩耗時はカッター部のみの交換が可能で大変経済的です。 貫通時の裏面剥離を最小限に抑えます。
用途コンクリート、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。 耐震補強工事、防水工事、外壁補強工事等に。 病院、学校、その他騒音を出せない現場や夜間作業に。適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、押し出し成型セメント適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください) 回転ドリル(1000回転/分程度 例:日立工機V-19等)
平チゼル RENNSTEIG(レンシュタイグ)平チゼルRENNSTEIG(レンシュタイグ)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
高品質の鋼材を使用した、チゼルです。 豊富な先端形状を取り揃えています。 SDSPlusシャンクに取りつけるだけで、様々な場所でハツリ作業が可能です。
被削材コンクリート、レンガなど
吸塵ドリルシステム”QビットUX”振動用 ストレートシャンク ユニカ吸塵ドリルシステム”QビットUX”振動用 ストレートシャンクユニカ
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
これまで市場になかった細径サイズの吸塵ドリルです。
用途ピンニング工事・外壁補修・防水工事等に。被削材:コンクリート。適合機種振動ドリル材質刃部:超硬チップ
ワイドチゼル RENNSTEIG(レンシュタイグ)ワイドチゼルRENNSTEIG(レンシュタイグ)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
高品質の鋼材を使用した、チゼルです。 豊富な先端形状を取り揃えています。 SDSPlusシャンクに取りつけるだけで、様々な場所でハツリ作業が可能です。
全長(mm)140シャンクSDSplusトラスコ品番766-0871質量(g)125径(Φmm)14被削材コンクリート、レンガなど先端幅(mm)30
ポイントチゼル RENNSTEIG(レンシュタイグ)ポイントチゼルRENNSTEIG(レンシュタイグ)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
高品質の鋼材を使用した、チゼルです。 豊富な先端形状を取り揃えています。 SDSPlusシャンクに取りつけるだけで、様々な場所でハツリ作業が可能です。
径(Φmm)14被削材コンクリート、レンガなど
オールドリルMTアダプター サンコーテクノオールドリルMTアダプターサンコーテクノ
2,098税込2,308
1本
4日以内出荷
シャンク形状SDS-plusトラスコ品番558-7824材質スチール全長(mm)140

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル