絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 5.5(1)
  • 18(3)
  • 19(2)
  • 20(4)
  • 21.5(2)
  • 22(8)
  • 22.5(2)
  • 23(2)
  • 24(4)
  • 25(4)
  • 28(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
シャンク形状
シャンク形状
SDSplus(1)
シャンク形状
SDSプラス(20)
全長(mm)
  • 250
  • 85(45)
  • 90(56)
  • 95(37)
  • 100(68)
  • 110(53)
  • 115(22)
  • 120(20)
  • 125(32)
  • 150(57)
  • 160(52)
  • 166(18)
  • 200(18)
  • 280(95)
  • 305(30)
  • 320(35)
  • 400(22)
  • 450(50)
  • 600(19)
  • 1000(37)
シャンク径(Φmm)
  • 10(9)
  • 14(1)
  • 22(1)
溝長(mm)
  • 170(1)
  • 180(2)
  • 190(2)
  • 200(5)
材質
  • クロムモリブデン鋼(2)
  • 合金工具鋼(4)
  • 超硬合金(3)
  • (3)
クロムモリブデン鋼・合金工具鋼・超硬合金・鋼
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)(8)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(5)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(5)
  • ユニカ(4)
  • 関西工具製作所(4)
  • ヒルティ(HILTI)(3)
  • サンコーテクノ(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(2)
  • コマドリル(2)
  • SK11(2)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • ミヤナガ(1)
  • フィッシャー(1)
BOSCH(ボッシュ)・Rakuda(ラクダ/清水製作所)・RENNSTEIG(レンシュタイグ)・ユニカ・関西工具製作所・ヒルティ(HILTI)・サンコーテクノ・HiKOKI(ハイコーキ)・Mokuba(小山刃物製作所)・コマドリル・SK11・BAHCO(バーコ)・ミヤナガ・フィッシャー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンクリート用ドリルとは、回転・振動ドリルなどに取り付けコンクリートに穴をあけることを目的としたドリルです。コンクリート用ドリルは、ほかの材質にも使用可能で、例えばブロックやモルタル、石膏ボードなど。刃先の形状などにより、デッキプレートを貫通できるものや、真円に近い穴あけができるもの、刃先に超硬チップなどを利用することで切削性、耐久性を向上させたものなどがあり、用途に応じて選択可能です。また、シャンクの形状によって六角シャンクや、SDS-plusシャンク、丸シャンクなどがあり、取り付けられる工具が異なります。
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDSプラスビット S4 ロングタイプ BOSCH(ボッシュ)SDSプラスビット S4 ロングタイプBOSCH(ボッシュ)(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から54日以内出荷
コンクリートの穴あけが大幅に効率アップします。 新形状の先端チップでコンクリートが打設されたデッキプレートも容易に貫通できます。 新形状の先端チップでセンターポイントの位置決めもしやすくなりました。 4本の溝で効率よく切粉が排出され、対摩耗性が大幅アップします。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
SDSプラスビット X5L BOSCH(ボッシュ)SDSプラスビット X5LBOSCH(ボッシュ)(10件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から3日以内出荷
5枚刃で真円極まる、鉄筋に強く超寿命、高品質な穴あけで作業の品質とコストダウンに貢献します。 5枚刃の頑強な一体成型超硬ヘッドにより、真円に近い穴あけと鉄筋干渉に強い超寿命を実現しました。 磨耗確認マークがある間は、穴あけ錐径が規定値で、正確な穴あけ径であることが確認できます。(特許取得) 二重U溝構造のフルートと滑らかな表面加工により、切粉を素早く排出し、切粉のつまりが発生しません。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ刃数5
SDSブルポイント SK11SDSブルポイントSK11(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
用途コンクリートのハツリ、破砕作業に。材質SCM材(クロームモリブデン鋼)全長(mm)250シャンク形状SDSplus軸適合機種軽量ハンマードリル質量(g)260
セリ矢 Rakuda(ラクダ/清水製作所)セリ矢Rakuda(ラクダ/清水製作所)(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から7日以内出荷
御影石等の荒割作業にはなくてはならない必需品です。(セリ矢の使用サイズは下孔のドリルと同じサイズを使用して下さい。)
用途御影石等の荒割作業に コンクリートの破砕に
オールコールドチゼル SDS-plus軸 サンコーテクノオールコールドチゼル SDS-plus軸サンコーテクノ(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
全長(mm)250シャンク形状SDS-plusトラスコ品番558-0161材質スチール質量(g)310先端幅(mm)約20
SDS-plusブルポイント Rakuda(ラクダ/清水製作所)SDS-plusブルポイントRakuda(ラクダ/清水製作所)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
シャンク形状SDS-plus適合機種【ボッシュ】GBH2-26DE、GBH2-26DRE、GBH2-26DFR、GBH2-28DV、GBH2-28DFV、GHB3-28DRE、DBH4DFE、GBH4-32DFR、GBH18V-ECH、GBH36V-LI、GBH36V-LIN(H)、GBH36VF-LI、GBH36VF-LIN(H)、GAH500SE、PBH2100RE【ヒルティ】TE7-A、TE7-C、TE16-C、TE16-M、TE30-M-AVR、TE35、TE40-AVR【マキタ】HR200DRJSP、HR202DFRX、HR202DZK、HR242DRFX、HR242DZK、HR244DRMX、HR261DRDX、HR261DZK、HR262DRDX、HR262DWBX、HR262DZK、HR2432、HR2450、HR2450F、HR2470F、HR2611F、HR2811F、HR3000C、HK0500【日立】DH18PH、DH24DVA、DH24PC3、DH24PF3、DH24PH、DH24PM、DH25DAL、DH28PC、DH28PCY、DH28PD、DH30PC2、DH36DAL、H25PV【リョービ】ED-263VR【マックス】PK-R241、PK-R261D、PK-R263寸法(mm)Φ10×250全長(mm)250シャンク径(Φmm)10
SDS-plusコールドチゼル Rakuda(ラクダ/清水製作所)SDS-plusコールドチゼルRakuda(ラクダ/清水製作所)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
シャンク形状SDS-plus適合機種【ボッシュ】GBH2-26DE、GBH2-26DRE、GBH2-26DFR、GBH2-28DV、GBH2-28DFV、GHB3-28DRE、DBH4DFE、GBH4-32DFR、GBH18V-ECH、GBH36V-LI、GBH36V-LIN(H)、GBH36VF-LI、GBH36VF-LIN(H)、GAH500SE、PBH2100RE【ヒルティ】TE7-A、TE7-C、TE16-C、TE16-M、TE30-M-AVR、TE35、TE40-AVR【マキタ】HR200DRJSP、HR202DFRX、HR202DZK、HR242DRFX、HR242DZK、HR244DRMX、HR261DRDX、HR261DZK、HR262DRDX、HR262DWBX、HR262DZK、HR2432、HR2450、HR2450F、HR2470F、HR2611F、HR2811F、HR3000C、HK0500【日立】DH18PH、DH24DVA、DH24PC3、DH24PF3、DH24PH、DH24PM、DH25DAL、DH28PC、DH28PCY、DH28PD、DH30PC2、DH36DAL、H25PV【リョービ】ED-263VR【マックス】PK-R241、PK-R261D、PK-R263寸法(mm)Φ10×250全長(mm)250シャンク径(Φmm)10先端幅(mm)22
コールドチゼル ユニカコールドチゼルユニカ(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から翌々日出荷
磨耗が少なく長時間の使用にも無理なく対応。耐久性に優れた刃先により常にパワフルな破砕力を確保。
SDS-plus ブルポイント 関西工具製作所SDS-plus ブルポイント関西工具製作所
1,798税込1,978
1本
当日出荷
厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 ボッシュ、日立、マキタのSDS-plus軸電動ハツリハンマー用ノミです。
全長(mm)250シャンク形状SDSプラス
SDSフラットチゼル 60mm BOSCH(ボッシュ)SDSフラットチゼル 60mmBOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
全長(mm)250シャンクSDS-plusシャックトラスコ品番378-6471刃幅(mm)60
コンクリートドリル(SDSplus) BAHCO(バーコ)コンクリートドリル(SDSplus)BAHCO(バーコ)
7,498税込8,248
1本
当日出荷から9日以内出荷
幾何学形状のヘッドを採用しており、センタードリルの精密さと迅速性を両立させました。 優れた粉塵除去機能で、耐久性高く熱摩耗を低減します。 迅速な芯だしが可能で平滑面による滑りを防止します。 最先端の形状(4つ端)により鉄筋コンクリートの切削精度が向上しています。
適合材煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石適合SDS-plusとHILTI TE-C drive仕様のすべてのハンマードリル
SDS-plus シャンク・ハンマードリルビット 関西工具製作所SDS-plus シャンク・ハンマードリルビット関西工具製作所(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から7日以内出荷
位置決めし易い特殊形状の超硬チップを採用。 SDS-plusシャンクで、ボッシュ、ヒルティのSDS-plusシャンク本体や日立のDH24PC3, DH28PC、マキタのHR242DRFX, HR262DZKなどのハンマードリルに装着できます。
SDS-plus カッター 40幅 関西工具製作所SDS-plus カッター 40幅関西工具製作所
2,398税込2,638
1本
当日出荷
厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 ボッシュ、日立、マキタのSDS-plus軸電動ハツリハンマー用ノミです。
全長(mm)250シャンク形状SDSプラス幅(mm)40
SDSフラットチゼル SK11SDSフラットチゼルSK11
1,998税込2,198
1本
当日出荷
SDSプラスタイプのフラットチゼルです。打撃専用です。
用途コンクリートのハツリ・溝切り・角出し。材質SCM材(クロームモリブデン)全長(mm)250
SDS-plusスケーリングチゼル Rakuda(ラクダ/清水製作所)SDS-plusスケーリングチゼルRakuda(ラクダ/清水製作所)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
シャンク形状SDS-plus適合機種【ボッシュ】GBH2-26DE、GBH2-26DRE、GBH2-26DFR、GBH2-28DV、GBH2-28DFV、GHB3-28DRE、DBH4DFE、GBH4-32DFR、GBH18V-ECH、GBH36V-LI、GBH36V-LIN(H)、GBH36VF-LI、GBH36VF-LIN(H)、GAH500SE、PBH2100RE【ヒルティ】TE7-A、TE7-C、TE16-C、TE16-M、TE30-M-AVR、TE35、TE40-AVR【マキタ】HR200DRJSP、HR202DFRX、HR202DZK、HR242DRFX、HR242DZK、HR244DRMX、HR261DRDX、HR261DZK、HR262DRDX、HR262DWBX、HR262DZK、HR2432、HR2450、HR2450F、HR2470F、HR2611F、HR2811F、HR3000C、HK0500【日立】DH18PH、DH24DVA、DH24PC3、DH24PF3、DH24PH、DH24PM、DH25DAL、DH28PC、DH28PCY、DH28PD、DH30PC2、DH36DAL、H25PV【リョービ】ED-263VR【マックス】PK-R241、PK-R261D、PK-R263寸法(mm)Φ10×250全長(mm)250シャンク径(Φmm)10先端幅(mm)40
ブルポイントSDS-プラス ミヤナガブルポイントSDS-プラスミヤナガ
2,598税込2,858
1本
当日出荷
シャンク形状SDS-プラストラスコ品番811-5120全長(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
SDSブルポイント BOSCH(ボッシュ)SDSブルポイントBOSCH(ボッシュ)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
シャンク径(Φmm)14シャンク形状SDS-plus軸全長(mm)250適合機種デウォルト、パナソニック、日立、ヒルティ、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDSプラスシャンク軽量ハンマードリル
シャンク(六角シャンク) HiKOKI(ハイコーキ)シャンク(六角シャンク)HiKOKI(ハイコーキ)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から翌々日出荷
ハンマ・ハンマドリル用 ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。
用途ランマ・ビシャン取付用先端幅(mm)-
チゼル TE-CP SM ヒルティ(HILTI)チゼル TE-CP SMヒルティ(HILTI)(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から5日以内出荷
ポリゴンチゼルは、自己研磨特性を持ち、刃先は常にシャープで、高い作業効率を維持します。ハツリ力アップ:革新的な断面デザインで、ハツリ力は30%アップ(同社比)。ハツリ力を広範に伝播するため、高い作業性を保ちます。噛み込み率低減:多角形デザインによりコンクリート破片が隙間から容易に排出され、噛み込みにくく、高い作業効率をもたらします。
軸の形状SDS-plus C
チゼル TE-CP FM ヒルティ(HILTI)チゼル TE-CP FMヒルティ(HILTI)(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷
ポリゴンチゼルは、自己研磨特性を持ち、刃先は常にシャープで、高い作業効率を維持します。ハツリ力アップ:革新的な断面デザインで、ハツリ力は30%アップ(同社比)。ハツリ力を広範に伝播するため、高い作業性を保ちます。噛み込み率低減:多角形デザインによりコンクリート破片が隙間から容易に排出され、噛み込みにくく、高い作業効率をもたらします。
刃先幅寸法(mm)15軸の形状SDSプラス C
コールドチゼル SDS-plus セルフシャープニング HiKOKI(ハイコーキ)コールドチゼル SDS-plus セルフシャープニングHiKOKI(ハイコーキ)
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
再研磨不要のセルフシャープニング式※打撃モード専用
用途コンクリートなどの剥離、破砕作業幅(mm)20全長(mm)250シャンク形状SDSプラス
フィッシャー クォートリック2 フィッシャーフィッシャー クォートリック2フィッシャー
8,398税込9,238
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
進化した、4枚刃カーバイドヘッドと独特のフルート形状により、スピード・ライフ共に大幅に改良された新クォートリック2です。寿命を目視する摩耗マーキングです。
用途被削材:コンクリート。回転打撃。
SDS-plus コールドチゼル 関西工具製作所SDS-plus コールドチゼル関西工具製作所
1,698税込1,868
1本
当日出荷
厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 ボッシュ、日立、マキタのSDS-plus軸電動ハツリハンマー用ノミです。
全長(mm)250シャンク形状SDSプラス
ポイントハンマークロスビット(SDS軸type) コマドリルポイントハンマークロスビット(SDS軸type)コマドリル
4,898税込5,388
1本
当日出荷から7日以内出荷
クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。安定した穿孔が可能で、長時間の使用でも体への負担が少ない。刃先径・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。
用途金属拡張アンカー下穴あけに。コンクリート、ブロック、モルタル等への下穴あけに。デッキプレート+コンクリートへの下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
平チゼル RENNSTEIG(レンシュタイグ)平チゼルRENNSTEIG(レンシュタイグ)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から翌々日出荷
高品質の鋼材を使用した、チゼルです。 豊富な先端形状を取り揃えています。 SDSPlusシャンクに取りつけるだけで、様々な場所でハツリ作業が可能です。
被削材コンクリート、レンガなど
オールブルポイント SDS軸 サンコーテクノオールブルポイント SDS軸サンコーテクノ
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷
全長(mm)250トラスコ品番558-9258材質スチール
フラットポイント TE-CX FP 25 ヒルティ(HILTI)フラットポイント TE-CX FP 25ヒルティ(HILTI)
2,198税込2,418
1本
5日以内出荷
平ノミのような扱いやすさで、丸ノミを超える破砕力のチゼル。
仕様【コネクションエンド】SDSプラス長さ(mm)250
SDSプラスブルポイント 250mm BOSCH(ボッシュ)SDSプラスブルポイント 250mmBOSCH(ボッシュ)
3,098税込3,408
1個
3日以内出荷
特許取得の独自の先端超硬補強が圧倒的パフォーマンスを引き出します。_x000D_従来製品に比べ最大約2.5倍の長寿命を実現しました。_x000D_セルフシャープニング機構を搭載、再研磨不要で高いはつり効率を維持します。_x000D_超硬部の凹凸が滑り止めとなりエッジ部の作業でも先端部がすべらず、狙った箇所を確実にはつることができます。_x000D_従来製品に比べはつりスピードが向上します。_x000D_位置決めしやすく抜群の食い込みです。_x000D_全てのメーカーのSDSプラスシャンク工具に適合します。
用途コンクリート・岩石等のはつり・溝堀り・角出し作業全長(mm)250質量(g)235本体寸法(mm)14×250×14シャンクSDSプラス
SDSプラスブルポイント 5本入 BOSCH(ボッシュ)SDSプラスブルポイント 5本入BOSCH(ボッシュ)
11,980税込13,178
1袋
3日以内出荷
特許取得の独自の先端超硬補強が圧倒的パフォーマンスを引き出します。_x000D_従来製品に比べ最大約2.5倍の長寿命を実現しました。_x000D_セルフシャープニング機構を搭載、再研磨不要で高いはつり効率を維持します。_x000D_超硬部の凹凸が滑り止めとなりエッジ部の作業でも先端部がすべらず、狙った箇所を確実にはつることができます。_x000D_従来製品に比べはつりスピードが向上します。_x000D_位置決めしやすく抜群の食い込みです。_x000D_全てのメーカーのSDSプラスシャンク工具に適合します。_x000D_1本分お得な5本入りパック。
用途コンクリート・岩石等のはつり・溝堀り・角出し作業全長(mm)250質量(g)235本体寸法(mm)14×250×14シャンクSDSプラス
SDSプラス ブルポイント(打撃専用) BOSCH(ボッシュ)SDSプラス ブルポイント(打撃専用)BOSCH(ボッシュ)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたスタンダードな打撃専用ブルポイント。_x000D_すべてのSDSプラスシャンク工具に適合。_x000D_イタリア自社工場で鍛造。高品質鋼材を使用で長寿命。
用途コンクリート・岩石等のはつり・溝堀り・角出し作業全長(mm)250質量(g)221本体寸法(mm)14×250×14シャンクSDSプラス
軽量ハンマードリル用コンクリートドリルチップトップビット(SDSplusシャンク) ユニカ軽量ハンマードリル用コンクリートドリルチップトップビット(SDSplusシャンク)ユニカ
4,498税込4,948
1本
当日出荷から翌々日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。材質合金鋼(刃部:超硬チップ)RoHS指令(10物質対応)対応
チップトップ ユニカチップトップユニカ
4,998税込5,498
1本
当日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。トラスコ品番379-5535適合機種軽量ハンマードリル材質合金鋼(刃部:超硬チップ)全長(mm)250有効長(mm)190シャンク径(mm)10刃径(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
HTBブルポイント ユニカHTBブルポイントユニカ
1,698税込1,868
1本
当日出荷
磨耗が少なく、長時間の使用にも無理なく対応できます。耐久性に優れた刃先により、常にパワフルな破砕力を発揮します。
用途コンクリートのハツリ作業に。トラスコ品番145-1296適合機種軽量ハンマードリル(SDS-plus)材質合金鋼全長(mm)250シャンク径(mm)10(SDS)RoHS指令(10物質対応)対応
B-66 SDS-plus スクレッパーS型 Mokuba(小山刃物製作所)B-66 SDS-plus スクレッパーS型Mokuba(小山刃物製作所)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
使い易い角度付
用途タイル等のハガシ作業 接着剤等の頑固な付着物のハガシ作業全長(mm)250軸径(Φmm)10質量(g)320刃幅(mm)38
B-64 SDS-plus スケーリングチゼル 10×38×250 Mokuba(小山刃物製作所)B-64 SDS-plus スケーリングチゼル 10×38×250Mokuba(小山刃物製作所)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
用途ブロック・レンガ等の割作業 コンクリートのハツリ作業 タイオル等の剥がし作業全長(mm)250軸径(Φmm)10質量(g)320刃幅(mm)38
ポイントハンマー(SDS軸type) コマドリルポイントハンマー(SDS軸type)コマドリル
3,998税込4,398
1本
5日以内出荷から10日以内出荷
刃先径 ・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。
用途コンクリート、ブロック、石材、モルタル等への下穴あけに。貫通・深穴あけに。防水・補強。以上の様な穴あけ工事に最適です。
幅広平チゼル RENNSTEIG(レンシュタイグ)幅広平チゼルRENNSTEIG(レンシュタイグ)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
高品質の鋼材を使用した、チゼルです。 豊富な先端形状を取り揃えています。 SDSPlusシャンクに取りつけるだけで、様々な場所でハツリ作業が可能です。
全長(mm)250質量(g)300径(Φmm)16先端幅(mm)40
歯型チゼル RENNSTEIG(レンシュタイグ)歯型チゼルRENNSTEIG(レンシュタイグ)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
高品質の鋼材を使用した、チゼルです。 豊富な先端形状を取り揃えています。 SDSPlusシャンクに取りつけるだけで、様々な場所でハツリ作業が可能です。
全長(mm)250トラスコ品番766-0910質量(g)270径(Φmm)14被削材コンクリート、レンガなど先端幅(mm)20
溝削りチゼル RENNSTEIG(レンシュタイグ)溝削りチゼルRENNSTEIG(レンシュタイグ)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
高品質の鋼材を使用した、チゼルです。 豊富な先端形状を取り揃えています。 SDSPlusシャンクに取りつけるだけで、様々な場所でハツリ作業が可能です。
全長(mm)250トラスコ品番766-0901質量(g)300径(Φmm)16被削材コンクリート、レンガなど先端幅(mm)22
ポイントチゼル RENNSTEIG(レンシュタイグ)ポイントチゼルRENNSTEIG(レンシュタイグ)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
高品質の鋼材を使用した、チゼルです。 豊富な先端形状を取り揃えています。 SDSPlusシャンクに取りつけるだけで、様々な場所でハツリ作業が可能です。
径(Φmm)14被削材コンクリート、レンガなど

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル