絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 12(1)
- 12.5(1)
- 15(2)
- 16(2)
- 17(2)
- 18(2)
- 19(3)
- 20(6)
- 21.5(2)
- 22(6)
- 23(3)
- 24(6)
- 25(6)
- 26(4)
- 27(2)
- 28(5)
- 30(3)
- 32(3)
- 33(2)
- 34(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク形状

SDSプラス(5)

SDSマックス(5)

ストレート(1)

六角軸(5)
全長(mm)
- 320
- 85(45)
- 90(56)
- 95(37)
- 100(69)
- 110(53)
- 115(22)
- 120(20)
- 125(32)
- 150(57)
- 160(52)
- 166(18)
- 200(17)
- 250(43)
- 280(95)
- 305(29)
- 400(22)
- 450(49)
- 600(20)
- 1000(37)
- 全長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 13(2)
- 15(1)
- 17(2)
- 18(1)
- 21(6)
溝長(mm)
- 130(1)
- 150(1)
- 200(6)
- 202(1)
- 250(3)
材質
- クロムモリブデン鋼(1)
- 合金工具鋼(2)
- 超硬合金(4)
- 鋼(1)
クロムモリブデン鋼・合金工具鋼・超硬合金・鋼
ブランド
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(8)
- ユニカ(4)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- ミヤナガ(3)
- ハウスビーエム(3)
- Mokuba(小山刃物製作所)(3)
- サンピース(3)
- 関西工具製作所(3)
- サンコーテクノ(2)
- ヒルティ(HILTI)(2)
- BAHCO(バーコ)(1)
Rakuda(ラクダ/清水製作所)・ユニカ・BOSCH(ボッシュ)・ミヤナガ・ハウスビーエム・Mokuba(小山刃物製作所)・サンピース・関西工具製作所・サンコーテクノ・ヒルティ(HILTI)・BAHCO(バーコ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
コンクリート用ドリルとは、回転・振動ドリルなどに取り付けコンクリートに穴をあけることを目的としたドリルです。コンクリート用ドリルは、ほかの材質にも使用可能で、例えばブロックやモルタル、石膏ボードなど。刃先の形状などにより、デッキプレートを貫通できるものや、真円に近い穴あけができるもの、刃先に超硬チップなどを利用することで切削性、耐久性を向上させたものなどがあり、用途に応じて選択可能です。また、シャンクの形状によって六角シャンクや、SDS-plusシャンク、丸シャンクなどがあり、取り付けられる工具が異なります。

デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用)
ミヤナガ(38件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から翌々日出荷複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。適合電動機軽量型ハンマードリル仕様穿孔可能材/石材、法面材質刃部:超硬チップ
ブルポイント
Mokuba(小山刃物製作所)(18件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適シャンク形状六角軸材質合金鋼・クローム、モリブデン鋼(SCM-440)
SDSplus 快速スクレーパー
Mokuba(小山刃物製作所)(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷用途に合わせて刃が交換できます。 能率よく剥がせる替刃式スクレーパー。用途クッションフロアー・Pタイルの張替え作業に。 床面の頑固な付着物の清掃に。 建築現場でのコンクリートパネル面の清掃に。 屋上の防水材の張替えに。軸径(Φmm)15全長(mm)320シャンク形状SDSplus
SDS-maxスケーリングチゼル
Rakuda(ラクダ/清水製作所)(3件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷シャンク形状SDS-max適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E【マックス ハンマードリル】PK-R451シャンク径(Φmm)18
スケーリングチゼル
Rakuda(ラクダ/清水製作所)(10件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷構造用合金鋼で作られた完全鍛造品であります。種々の掘削に強力な威力を発揮します。硬度はHRC57に熱処理を施しており、かつショットピーニングをしておりますので耐久性は抜群です。用途解体・ハツリ作業に。シャンク形状六角軸
電動ハンマー用ミニスコップ
Mokuba(小山刃物製作所)(4件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷穴掘り、土堀り、溝掘り、掘起こし等広範囲な作業分野で活躍します。全長(mm)320トラスコ品番342-8753質量(g)700対辺(mm)17刃幅(mm)75
プラスブル
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から3日以内出荷刃先が磨耗しても常にエッジが残っている為、再鍛造しなくても高い破砕力が維持できます。 また、オフセット砥石を付けたディスクグラインダーで2~3分研磨すると新品同様に甦ります。 エッジの長さが12cmで従来品の約3.5倍ありますので長時間使用できます。 エッジ断面がプラス(十字)形状で破砕物への食いつき・食い込みが良く、従来品に比べ仕事量が約1.4倍(メーカー比)で作業効率が良く仕事が楽です。 先端部(金色)は特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますので、非常に優れた耐久力と強度を持っております。材質(先端)特殊合金工具鋼
SDS-max 8Xビット
BOSCH(ボッシュ)¥8,698~税込¥9,568~1本当日出荷から3日以内出荷EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 正確な位置決めができる、角度90°のピラミッド型センタリングチップと切粉の排出を促進する4枚刃のデザインは、穿孔中の芯ブレを抑えて真円に近い穴あけが可能です。 フルカーバイドヘッド(超硬一体成型)で抜群の耐久性を実現します。 高強度鉄筋コンクリートへの穴あけに抜群です。鉄筋に当たっても刃先の損傷を最小限に抑えます。 刃先の新溶着技術で、強固に一体化。耐熱性と耐衝撃性に優れています。タフな作業で先端温度が急上昇してもヘッドが取れにくい安心設計です。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材、等への穴あけ適合機種SDS-maxハンマードリル材質炭素鋼、刃部:フルカーバイドヘッド、超硬一体成刃数4シャンクSDS-max
アンカードリル (全長320タイプ)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から4日以内出荷刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。スパイラルに「マーキング溝」を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。サンコーテクノ(株)製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。刃先を「4エッジ」にしたことで、鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。「刃先ポケット」の採用により、孔内に溜まった切り粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。シャンク径(mm)13全長(mm)320有効長(mm)200シャンク形状六角軸仕様筒入適合機種ハンマードリル種別六角軸材質超硬
ドリルビット TE-CX (SDSプラス)
ヒルティ(HILTI)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から5日以内出荷特殊形状のX型カーバイトチップにより鉄筋にかみこみにくくなりました。穴明けスピードアップ(同社比10%アップ)と長寿命(同40%アップ)を両立しました軸の形状SDSプラス C
ブルポイント 六角シャンク
関西工具製作所¥17,980税込¥19,7781箱(10本)当日出荷から8日以内出荷厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 国内で最もポピュラーな日立、マキタの六角軸電動ハツリハンマー用ノミです。
コンクリートドリル(SDSmax)
BAHCO(バーコ)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から9日以内出荷幾何学形状のヘッドを採用しており、センタードリルの精密さと迅速性を両立させました。 優れた粉塵除去機能で、耐久性高く熱摩耗を低減します。 迅速な芯だしが可能で平滑面による滑りを防止します。 最先端の形状(4つ端)により鉄筋コンクリートの切削精度が向上しています。用途対象製品は煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石。 SDS max仕様のすべてのハンマードリルに適合。シャンク形状SDSマックス
SDS MAX-8X ハンマービット
BOSCH(ボッシュ)¥6,298税込¥6,9281本3日以内出荷EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。正確な位置決めができる、角度90°のピラミッド型センタリングチップと切粉の排出を促進する4枚刃のデザインは、穿孔中の芯ブレを抑えて真円に近い穴あけが可能です。フルカーバイドヘッド(超硬一体成型)で抜群の耐久性を実現します。高強度鉄筋コンクリートへの穴あけに抜群です。鉄筋に当たっても刃先の損傷を最小限に抑えます。刃先の新溶着技術で、強固に一体化。耐熱性と耐衝撃性に優れています。タフな作業で先端温度が急上昇してもヘッドが取れにくい安心設計です。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材、等への穴あけシャンクSDS-max
ハイスチゼル
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷から翌々日出荷先端部(金色)にハイス鋼(SKH-51)を使用しています。 ハイスの刃先は切味が永く持続し、連続使用に特に威力を発揮します。刃先がまるくなれば再研磨してください(研磨は500℃以下でお願いします)。
ドリルビット TE-YX
ヒルティ(HILTI)¥13,980~税込¥15,378~1本4日以内出荷から13日以内出荷特殊形状のX型カーバイトチップにより鉄筋にかみこみにくくなりました。(同社比1/4)。穴明けスピードアップ(同社比10%アップ)と長寿命(同40%アップ)を両立しました。切粉の排出のよい溝つきらせん部で、速い穿孔速度。
六角軸UXクロスビット
ユニカ¥4,598~税込¥5,058~1本翌々日出荷打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。用途コンクリート、石材全長(mm)320有効長(mm)202シャンク径(Φmm)13シャンクストレートシャンク適合電動機ハンマードリル
アンカードリル
サンコーテクノ¥11,980税込¥13,1781本当日出荷4エッジにより刃先・スパイラル形状が最適化され、14エッジドリルよりも穿孔スピードが向上しました。4エッジにより真円に近い穿孔ができるため、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき、安定した『固着力』を発揮します。『刃先ポケット』と『4条溝』により、孔内の切粉を効率よく排出します全長(mm)320刃先径(Φmm)33有効長(mm)200適合母材コンクリート・ブロック・モルタルシャンク形状六角軸RoHS指令(10物質対応)対応
SDSプラスシャンク
ミヤナガ¥6,498税込¥7,1481本3日以内出荷特殊形状の超硬チップ採用で、窯業系・金属系サイディングや木材にもスムーズな切れ味です。刃先が鋭角になっており、位置決めが簡単です。用途配線用の下穴に。金属系・窯業系サイディング、木材等への穴あけに。トラスコ品番138-2025適合機種軽量型ハンマードリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)320有効長(mm)150シャンク形状SDSプラス刃径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
コールドチゼル 六角シャンク
関西工具製作所¥17,980税込¥19,7781箱(10本)7日以内出荷厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 国内で最もポピュラーな日立、マキタの六角軸電動ハツリハンマー用ノミです。
カッター 50幅 六角シャンク
関西工具製作所¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から7日以内出荷厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 国内で最もポピュラーな日立、マキタの六角軸電動ハツリハンマー用ノミです。幅(mm)50
max ゴーギングレンガ
BOSCH(ボッシュ)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷ブロックレンガ用の溝掘り作業用です。用途コンクリート溝掘り作業。幅(mm)32全長(mm)320トラスコ品番733-0359材質クロムバナジューム鋼
片刃ケレンチゼル (スクイ刃)
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷刃先は片刃になっていますのでハガシ、ケレン作業に威力を発揮します。 巾40mmは刃の厚みを全体に薄くし、しかも全長を短くしているので打撃力が強くなり、作業効率が大幅にアップします。 スクイ刃の巾50mm、巾75mm、巾100mmは刃先に角度を付けハガシ、ケレン作業に適した形状で、下地を傷めず作業ができ威力を発揮します。用途内装用タイルのはがし作業 内装用タイルをはがした後の下地ならし 屋上の防水アスファルトのはがし作業 Pタイル、クッションフロア、ロンリュームの貼り替え工事のはがし作業 道路標識、ラインファルト、歩道橋の滑り止めのはがし作業シャンク径(mm)17刃先形状スクイ刃
コールドチゼル
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から3日以内出荷ラクダコールドチゼルは先端部にメーカー独自の特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してあります。また、シャンク部は構造用合金鋼を使い打撃を完全に刃先に伝えるよう均一に熱処理をほどこしており、かつショットピーニングをしております。磨耗すれば普通砥石で研磨ができます。また、鍛造も普通品と同様に可能です。用途コンクリートのはつり、面取り作業 コンクリートの角出し、溝つき、溝切り作業
『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります
- 超硬ドリル
- 木工用
- ハイスドリル
- コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
- ダイヤモンド・CBNドリル