絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 9(7)
  • 9.5(5)
  • 18(5)
  • 19(6)
  • 20(8)
  • 22(8)
  • 24(8)
  • 25(7)
  • 28(11)
  • 30(8)
  • 32(7)
  • 33(5)
  • 34(9)
  • 34.5(11)
  • 35(16)
  • 35.5(11)
  • 36(14)
  • 40(8)
  • 45(13)
  • 50(9)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(1)
  • 8(1)
  • 8.6(1)
  • 8.7(1)
  • 8.8(1)
  • 8.9(1)
  • 9(3)
  • 9.5(2)
  • 10(2)
  • 13(2)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(2)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 21(7)
  • 25(1)
  • 32(5)
  • 42(14)
  • MT4(6)
全長(mm)
  • 320
  • 40(738)
  • 45(922)
  • 50(1,923)
  • 60(1,899)
  • 65(750)
  • 70(1,622)
  • 75(1,405)
  • 80(1,581)
  • 90(1,484)
  • 95(631)
  • 100(2,059)
  • 110(1,205)
  • 115(576)
  • 120(952)
  • 125(758)
  • 130(701)
  • 140(737)
  • 150(1,202)
  • 160(781)
  • 200(735)
材質
  • その他(2)
  • クロムモリブデン鋼(1)
  • コバルトハイス(16)
  • ハイス(38)
  • バナジウムハイス(1)
  • 合金工具鋼(3)
  • 炭素工具鋼(1)
  • 粉末ハイス(2)
  • 超硬合金(26)
  • (4)
溝長(mm)
  • 15(1)
  • 130(1)
  • 150(1)
  • 175(8)
  • 200(6)
  • 202(1)
  • 220(9)
  • 225(1)
  • 241(1)
  • 250(5)
  • 265(1)
表面処理
  • その他(3)
  • チタン系コーティング(9)
  • ノンコーティング(1)
  • ホモ処理(1)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
  • グーリング(14)
  • 大洋ツール(11)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(8)
  • 岡崎精工(7)
  • S&K(三興製作所)(7)
  • EIKO(栄工舎)(7)
  • NACHI(不二越)(5)
  • アサヒ工具(5)
  • ユニカ(4)
  • RYOCO(菱高精機)(4)
  • ハウスビーエム(4)
  • 大西工業(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • 三菱マテリアル(3)
  • ミヤナガ(3)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(3)
  • サンピース(3)
  • 関西工具製作所(3)
  • ヤマト(切削工具)(3)
グーリング・大洋ツール・Rakuda(ラクダ/清水製作所)・岡崎精工・S&K(三興製作所)・EIKO(栄工舎)・NACHI(不二越)・アサヒ工具・ユニカ・RYOCO(菱高精機)・ハウスビーエム・大西工業・BOSCH(ボッシュ)・三菱マテリアル・ミヤナガ・Mokuba(小山刃物製作所)・サンピース・関西工具製作所・ヤマト(切削工具)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

124件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用) ミヤナガ

    デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用)

    ミヤナガ(38件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷
    複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。適合電動機軽量型ハンマードリル仕様穿孔可能材/石材、法面材質刃部:超硬チップ
  • ハンドリーマ 岡崎精工

    ハンドリーマ

    岡崎精工(30件のレビュー)
    63,980税込70,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    MCO材を使用しています。
    刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)
  • ブルポイント Mokuba(小山刃物製作所)

    ブルポイント

    Mokuba(小山刃物製作所)(18件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適シャンク形状六角軸材質合金鋼・クローム、モリブデン鋼(SCM-440)
  • SDSplus 快速スクレーパー Mokuba(小山刃物製作所)

    SDSplus 快速スクレーパー

    Mokuba(小山刃物製作所)(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    用途に合わせて刃が交換できます。 能率よく剥がせる替刃式スクレーパー。
    用途クッションフロアー・Pタイルの張替え作業に。 床面の頑固な付着物の清掃に。 建築現場でのコンクリートパネル面の清掃に。 屋上の防水材の張替えに。軸径(Φmm)15全長(mm)320シャンク形状SDSplus
  • ハンドリーマ 岡崎精工

    ハンドリーマ

    岡崎精工
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRねじれ角直刃食付角(°)1
  • スケーリングチゼル ハウスビーエム

    スケーリングチゼル

    ハウスビーエム(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    用途電動ハンマー用。あらゆる構造物への溝切り角出し、研削作業に。仕様STタイプ(スケーリングチゼル)使用電動機電動ハンマー・ハンマードリル
  • SDS-maxスケーリングチゼル Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    SDS-maxスケーリングチゼル

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)(3件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    シャンク形状SDS-max適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E【マックス ハンマードリル】PK-R451シャンク径(Φmm)18
  • 鉄骨用テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)

    鉄骨用テーパーシャンクドリル

    NACHI(不二越)(3件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鉄骨橋梁などの型鋼や薄板の加工に適したドリルです
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)160ねじれ角標準コーティングノンコートドリルの逃げ面形状ローソク
  • 木工用スケールビット ロングNo.10 大西工業

    木工用スケールビット ロングNo.10

    大西工業(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    30mm間隔の目盛付。穴の深さの目安に。 インパクトドライバー対応。 テープ巻不要。
    用途木工用チャック径(mm)6角軸 6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • スケーリングチゼル Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    スケーリングチゼル

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)(10件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    構造用合金鋼で作られた完全鍛造品であります。種々の掘削に強力な威力を発揮します。硬度はHRC57に熱処理を施しており、かつショットピーニングをしておりますので耐久性は抜群です。
    用途解体・ハツリ作業に。シャンク形状六角軸
  • AGパワーロングドリル NACHI(不二越)

    AGパワーロングドリル

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    生材から型鋼までの深穴加工に最適です。L/D20までの深穴をノンステップで加工できます
  • ハンドリーマ EIKO(栄工舎)

    ハンドリーマ

    EIKO(栄工舎)
    53,980税込59,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
  • ブルポイント Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    ブルポイント

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)(7件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • No.3 ロングビット 大西工業

    No.3 ロングビット

    大西工業(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    深穴作業に最適
    用途木材の貫通穴用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ハンマー用ミニスコップ Mokuba(小山刃物製作所)

    電動ハンマー用ミニスコップ

    Mokuba(小山刃物製作所)(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    穴掘り、土堀り、溝掘り、掘起こし等広範囲な作業分野で活躍します。
    全長(mm)320トラスコ品番342-8753質量(g)700対辺(mm)17刃幅(mm)75
  • コールドチゼル ハウスビーエム

    コールドチゼル

    ハウスビーエム(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    用途電動ハンマー用。あらゆる構造物への溝つき作業に。仕様CCタイプ(コールドチゼル)使用電動機電動ハンマー・ハンマードリル
  • ハンドリーマー HR 大洋ツール

    ハンドリーマー HR

    大洋ツール
    52,980税込58,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ゆるい喰付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが最終仕上げには機械用としても用いられます。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • プラスブル Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    プラスブル

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    刃先が磨耗しても常にエッジが残っている為、再鍛造しなくても高い破砕力が維持できます。 また、オフセット砥石を付けたディスクグラインダーで2~3分研磨すると新品同様に甦ります。 エッジの長さが12cmで従来品の約3.5倍ありますので長時間使用できます。 エッジ断面がプラス(十字)形状で破砕物への食いつき・食い込みが良く、従来品に比べ仕事量が約1.4倍(メーカー比)で作業効率が良く仕事が楽です。 先端部(金色)は特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますので、非常に優れた耐久力と強度を持っております。
    材質(先端)特殊合金工具鋼
  • カッター(スケーリングチゼル) ユニカ

    カッター(スケーリングチゼル)

    ユニカ(8件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    磨耗が少なく長時間の使用にも無理なく対応。耐久性に優れた刃先により常にパワフルな破砕力を確保。
  • SDS-max 8Xビット BOSCH(ボッシュ)

    SDS-max 8Xビット

    BOSCH(ボッシュ)
    8,698税込9,568
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 正確な位置決めができる、角度90°のピラミッド型センタリングチップと切粉の排出を促進する4枚刃のデザインは、穿孔中の芯ブレを抑えて真円に近い穴あけが可能です。 フルカーバイドヘッド(超硬一体成型)で抜群の耐久性を実現します。 高強度鉄筋コンクリートへの穴あけに抜群です。鉄筋に当たっても刃先の損傷を最小限に抑えます。 刃先の新溶着技術で、強固に一体化。耐熱性と耐衝撃性に優れています。タフな作業で先端温度が急上昇してもヘッドが取れにくい安心設計です。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材、等への穴あけ適合機種SDS-maxハンマードリル材質炭素鋼、刃部:フルカーバイドヘッド、超硬一体成刃数4シャンクSDS-max
  • コールドチゼル ユニカ

    コールドチゼル

    ユニカ(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    磨耗が少なく長時間の使用にも無理なく対応。耐久性に優れた刃先により常にパワフルな破砕力を確保。
  • カッタ(六角シャンク) HiKOKI(ハイコーキ)

    カッタ(六角シャンク)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハンマ・ハンマドリル用 ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。
    用途アスファルト破砕用
  • ブルポイント ハウスビーエム

    ブルポイント

    ハウスビーエム(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    打撃力をフルに伝える一体構造により強力な破砕力を生み出します。耐摩耗性に優れた特殊鋼を熱処理しているので工具寿命がアップ。
    用途電動ハンマー用。あらゆる構造物へのハツリ、破砕作業に。使用電動機電動ハンマー・ハンマードリル
  • 木工用ドリルロング 大西工業

    木工用ドリルロング

    大西工業
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    誘導ネジ付で素早い穴開け
    用途深穴作業に最適適合機種電気ドリル材質炭素鋼(S55C)タイプロング適合材木材
  • アンカードリル (全長320タイプ) サンコーテクノ

    アンカードリル (全長320タイプ)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。スパイラルに「マーキング溝」を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。サンコーテクノ(株)製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。刃先を「4エッジ」にしたことで、鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。「刃先ポケット」の採用により、孔内に溜まった切り粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。
    用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。シャンク径(mm)13全長(mm)320有効長(mm)200シャンク形状六角軸仕様筒入適合機種ハンマードリル種別六角軸材質超硬
  • ドリルビット TE-CX (SDSプラス) ヒルティ(HILTI)

    ドリルビット TE-CX (SDSプラス)

    ヒルティ(HILTI)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊形状のX型カーバイトチップにより鉄筋にかみこみにくくなりました。穴明けスピードアップ(同社比10%アップ)と長寿命(同40%アップ)を両立しました
    軸の形状SDSプラス C
  • ブルポイント 六角シャンク 関西工具製作所

    ブルポイント 六角シャンク

    関西工具製作所
    17,980税込19,778
    1箱(10本)
    当日出荷から8日以内出荷
    厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 国内で最もポピュラーな日立、マキタの六角軸電動ハツリハンマー用ノミです。
  • 鉄骨用テーパドリル 三菱マテリアル

    鉄骨用テーパドリル

    三菱マテリアル
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ローソク刃立てにより、H形鋼、I形鋼を高能率に、カエリも少なく加工できます。
    用途鉄骨加工材質ハイス(HSS)被削材軟鋼・一般鋼ドリルのシンニング形状Nシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)先端:160最先端:100
  • KMC2テーパドリル 三菱マテリアル

    KMC2テーパドリル

    三菱マテリアル
    37,980税込41,778
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    難削材の穴あけに最適です。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)KMC2被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金給油方式外部
  • ブリッジリーマ 岡崎精工

    ブリッジリーマ

    岡崎精工
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    リーマ代が大きい場合に使用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクMT(モールステーパー)シャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号BRねじれ角直刃食付角(°)55(先端)
  • KMC2テーパードリル 三菱マテリアル

    KMC2テーパードリル

    三菱マテリアル
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。
    用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質KMC2刃形右ネジレ21~34°表面処理ホモ処理
  • 付刃チャッキングリーマー 三洋工具

    付刃チャッキングリーマー

    三洋工具
    45,980税込50,578
    1個
    翌々日出荷
    切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
    材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
  • テーパーピンドリル(ストレートシャンク) EIKO(栄工舎)

    テーパーピンドリル(ストレートシャンク)

    EIKO(栄工舎)
    44,980税込49,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    1/50テーパー、右刃・右ネジレ
    用途テーパーピン穴用ドリル材質コバルトハイス刃数2枚刃
  • コンクリートドリル(SDSmax) BAHCO(バーコ)

    コンクリートドリル(SDSmax)

    BAHCO(バーコ)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    幾何学形状のヘッドを採用しており、センタードリルの精密さと迅速性を両立させました。 優れた粉塵除去機能で、耐久性高く熱摩耗を低減します。 迅速な芯だしが可能で平滑面による滑りを防止します。 最先端の形状(4つ端)により鉄筋コンクリートの切削精度が向上しています。
    用途対象製品は煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石。 SDS max仕様のすべてのハンマードリルに適合。シャンク形状SDSマックス
  • マシニングセンター用ガンドリル ボーテック

    マシニングセンター用ガンドリル

    ボーテック
    28,980税込31,878
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • SDS MAX-8X ハンマービット BOSCH(ボッシュ)

    SDS MAX-8X ハンマービット

    BOSCH(ボッシュ)
    6,298税込6,928
    1本
    3日以内出荷
    EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。正確な位置決めができる、角度90°のピラミッド型センタリングチップと切粉の排出を促進する4枚刃のデザインは、穿孔中の芯ブレを抑えて真円に近い穴あけが可能です。フルカーバイドヘッド(超硬一体成型)で抜群の耐久性を実現します。高強度鉄筋コンクリートへの穴あけに抜群です。鉄筋に当たっても刃先の損傷を最小限に抑えます。刃先の新溶着技術で、強固に一体化。耐熱性と耐衝撃性に優れています。タフな作業で先端温度が急上昇してもヘッドが取れにくい安心設計です。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材、等への穴あけシャンクSDS-max
  • スパイラルハンドリーマ EIKO(栄工舎)

    スパイラルハンドリーマ

    EIKO(栄工舎)
    61,980税込68,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
  • ハイスチゼル Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    ハイスチゼル

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端部(金色)にハイス鋼(SKH-51)を使用しています。 ハイスの刃先は切味が永く持続し、連続使用に特に威力を発揮します。刃先がまるくなれば再研磨してください(研磨は500℃以下でお願いします)。
  • デルタゴンビット (SDSplusシャンク) ミヤナガ

    デルタゴンビット (SDSplusシャンク)

    ミヤナガ
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質刃部:超硬チップシャンク形状SDSplus刃径(Φmm)28
  • ドリル コートHS S柄 AGPLSD NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 AGPLSD

    NACHI(不二越)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質HSS-CO

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具