絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 10(1)
  • 10.5(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 12.5(1)
  • 12.7(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 14.3(1)
  • 14.5(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 16.5(1)
  • 17(1)
  • 17.5(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 21.5(1)
  • 22(1)
シャンク形状
シャンク形状
六角軸(2)
全長(mm)
  • 410
  • 85(44)
  • 90(55)
  • 95(36)
  • 100(68)
  • 110(53)
  • 115(22)
  • 120(20)
  • 125(32)
  • 150(57)
  • 160(52)
  • 166(18)
  • 200(18)
  • 250(42)
  • 260(17)
  • 280(95)
  • 320(35)
  • 400(22)
  • 450(50)
  • 600(19)
  • 1000(37)
シャンク径(Φmm)
  • その他(1)
溝長(mm)
  • 335(1)
材質
  • 合金工具鋼(1)
合金工具鋼
ブランド
  • ハウスビーエム(3)
  • 関西工具製作所(3)
  • ユニカ(2)
  • サンピース(2)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(1)
ハウスビーエム・関西工具製作所・ユニカ・サンピース・Mokuba(小山刃物製作所)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンクリート用ドリルとは、回転・振動ドリルなどに取り付けコンクリートに穴をあけることを目的としたドリルです。コンクリート用ドリルは、ほかの材質にも使用可能で、例えばブロックやモルタル、石膏ボードなど。刃先の形状などにより、デッキプレートを貫通できるものや、真円に近い穴あけができるもの、刃先に超硬チップなどを利用することで切削性、耐久性を向上させたものなどがあり、用途に応じて選択可能です。また、シャンクの形状によって六角シャンクや、SDS-plusシャンク、丸シャンクなどがあり、取り付けられる工具が異なります。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブルポイント Mokuba(小山刃物製作所)ブルポイントMokuba(小山刃物製作所)(18件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適シャンク形状六角軸材質合金鋼・クローム、モリブデン鋼(SCM-440)
スケーリングチゼル ハウスビーエムスケーリングチゼルハウスビーエム(4件のレビュー)
7,198税込7,918
1本
当日出荷
用途電動ハンマー用あらゆる構造物への溝切り角出し、研削作業に。仕様STタイプ(スケーリングチゼル)使用電動機電動ハンマー・ハンマードリル
ブルポイント ユニカブルポイントユニカ(11件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から翌々日出荷
磨耗が少なく長時間の使用にも無理なく対応。耐久性に優れた刃先により常にパワフルな破砕力を確保。
コールドチゼル ユニカコールドチゼルユニカ(3件のレビュー)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から翌々日出荷
磨耗が少なく長時間の使用にも無理なく対応。耐久性に優れた刃先により常にパワフルな破砕力を確保。
ブルポイント 六角シャンク 関西工具製作所ブルポイント 六角シャンク関西工具製作所
36,980税込40,678
1箱(10本)
当日出荷から8日以内出荷
厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 国内で最もポピュラーな日立、マキタの六角軸電動ハツリハンマー用ノミです。
ブルポイント ハウスビーエムブルポイントハウスビーエム(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から5日以内出荷
打撃力をフルに伝える一体構造により強力な破砕力を生み出します。耐摩耗性に優れた特殊鋼を熱処理しているので工具寿命がアップ。
用途電動ハンマー用あらゆる構造物へのハツリ、破砕作業に。使用電動機電動ハンマー・ハンマードリル
インパクトZ軸ビット ハウスビーエムインパクトZ軸ビットハウスビーエム
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。 新開発アトムチップで穿孔能力は従来型の26%アップ。 アトムチップはセンターポイントの位置決め性能も向上。 アトムチップは対鉄筋性能も向上。 コンクリートが打設されたデッキプレートも、容易に貫通。 新開発ダブルスパイラルがコンクリート粉の排出容積を増やし、よりスピーディに排出します。 ダブルスパイラルはドリリング作業をする人にも負担が少なく、深穴穿孔でもコンクリート粉の詰まりがありません。
用途コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石、モルタル等への穴あけ作業に。シャンク径SDSチャック使用電動機SDS軽量ハンマードリル
カッター 75幅 六角シャンク 関西工具製作所カッター 75幅 六角シャンク関西工具製作所
6,698税込7,368
1本
当日出荷
厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 国内で最もポピュラーな日立、マキタの六角軸電動ハツリハンマー用ノミです。
全長(mm)410幅(mm)75対辺寸法(mm)30H
ブルポイント サンピースブルポイントサンピース
3,998税込4,398
1本
翌日出荷
効率よく強力な破砕力を発揮します。
用途構造物へのハツリ・粉砕・溝切り・角出し
コールドチゼル サンピースコールドチゼルサンピース
3,998税込4,398
1本
翌日出荷から翌々日出荷
効率よく強力な破砕力を発揮します。
用途構造物へのハツリ・粉砕・溝切り・角出し
コールドチゼル 六角シャンク 関西工具製作所コールドチゼル 六角シャンク関西工具製作所
34,980税込38,478
1箱(10本)
7日以内出荷
厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 国内で最もポピュラーな日立、マキタの六角軸電動ハツリハンマー用ノミです。

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル