絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(4)
  • 12.5(3)
  • 12.7(1)
  • 13(1)
  • 13.5(1)
  • 14(1)
  • 14.3(1)
  • 14.5(5)
  • 16(6)
  • 16.5(2)
  • 17(1)
  • 18(3)
  • 19(2)
  • 21.5(1)
  • 22(2)
  • 25(1)
シャンク形状
シャンク形状
SDSマックス(2)
シャンク形状
ストレート(1)
シャンク形状
六角軸(4)
全長(mm)
  • 600
  • 85(44)
  • 90(55)
  • 95(36)
  • 100(68)
  • 110(53)
  • 115(22)
  • 120(20)
  • 125(32)
  • 150(57)
  • 160(52)
  • 166(18)
  • 200(18)
  • 250(42)
  • 260(17)
  • 280(95)
  • 320(35)
  • 400(22)
  • 450(50)
  • 1000(37)
シャンク径(Φmm)
  • 7.3(1)
  • 10(1)
  • 13(2)
  • 17(2)
  • 18(1)
  • その他(1)
溝長(mm)
  • 250(1)
  • 460(2)
  • 500(3)
  • 540(1)
  • 550(1)
材質
  • 合金工具鋼(2)
  • 超硬合金(1)
合金工具鋼・超硬合金
ブランド
  • ユニカ(4)
  • コマドリル(4)
  • 関西工具製作所(4)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(3)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • ハウスビーエム(1)
  • 三高(1)
  • ALPEN(1)
ユニカ・コマドリル・関西工具製作所・Mokuba(小山刃物製作所)・BAHCO(バーコ)・ハウスビーエム・三高・ALPEN
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンクリート用ドリルとは、回転・振動ドリルなどに取り付けコンクリートに穴をあけることを目的としたドリルです。コンクリート用ドリルは、ほかの材質にも使用可能で、例えばブロックやモルタル、石膏ボードなど。刃先の形状などにより、デッキプレートを貫通できるものや、真円に近い穴あけができるもの、刃先に超硬チップなどを利用することで切削性、耐久性を向上させたものなどがあり、用途に応じて選択可能です。また、シャンクの形状によって六角シャンクや、SDS-plusシャンク、丸シャンクなどがあり、取り付けられる工具が異なります。
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブルポイント Mokuba(小山刃物製作所)ブルポイントMokuba(小山刃物製作所)(18件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適シャンク形状六角軸材質合金鋼・クローム、モリブデン鋼(SCM-440)
コンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク) ALPENコンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク)ALPEN(11件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本
当日出荷
先端部の超硬チップが、高い食いつき性と耐久性に貢献します。 特にコンクリートの穴あけに関しては、長寿命を発揮します。
用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など材質刃部:超硬チップシャンクストレート適合機種電気ドリル・振動ドリル
SDS-max ブルーポイント Mokuba(小山刃物製作所)SDS-max ブルーポイントMokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
ロングサイズで作業がらくらく!深い場所や奥まった作業現場に最適! 腰を屈めず楽に作業が可能です。摩耗に強い合金鋼を使用しています。
用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適。軸径(Φmm)18
ブルポイント 六角シャンク 関西工具製作所ブルポイント 六角シャンク関西工具製作所
2,398税込2,638
1本
当日出荷から8日以内出荷
厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 国内で最もポピュラーな日立、マキタの六角軸電動ハツリハンマー用ノミです。
電動スコップロング Mokuba(小山刃物製作所)電動スコップロングMokuba(小山刃物製作所)(3件のレビュー)
8,598税込9,458
1本
当日出荷
ロングシャフトで作業が楽々! 腰をかがめず楽に作業! 軽くて扱いやすい 重量1.35kg
用途穴掘り、土堀り、溝掘り、掘り起し等広範囲な作業分野で活躍します。全長(mm)600軸径(Φmm)17Hシャンク形状六角軸幅(mm)80質量(g)1350六角幅(mm)17
コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ・スーパーロング ユニカコンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ・スーパーロングユニカ
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。アンカー下穴穿孔用ビット、石材用(法面工事用)ビットもラインナップ。作業ニーズに幅広く対応。
用途コンクリート
コンクリートドリル(SDSplus) BAHCO(バーコ)コンクリートドリル(SDSplus)BAHCO(バーコ)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から9日以内出荷
幾何学形状のヘッドを採用しており、センタードリルの精密さと迅速性を両立させました。 優れた粉塵除去機能で、耐久性高く熱摩耗を低減します。 迅速な芯だしが可能で平滑面による滑りを防止します。 最先端の形状(4つ端)により鉄筋コンクリートの切削精度が向上しています。
適合材煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石適合SDS-plusとHILTI TE-C drive仕様のすべてのハンマードリル
内部コーン打込みホルダーハンマーパンチ(手打ち用) コマドリル内部コーン打込みホルダーハンマーパンチ(手打ち用)コマドリル
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
ロングタイプは、天井用アンカー打ちの打ち込みに最適です。 適合ドリル:手打ち用。
ブルポイント ユニカブルポイントユニカ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌々日出荷
シャンク六角軸
ブルポイント 17x600 (S) 三高ブルポイント 17x600 (S)三高
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
コンクリートのハツリ・破砕用に最適です。
用途電動ハンマーに付けて使用します。コンクリートハツリ用です。軸径(Φmm)17H全長(mm)600質量(g)約1070六角軸
六角軸ビットスーパーロング石材用 ユニカ六角軸ビットスーパーロング石材用ユニカ
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
石材に最適な超硬チップを採用。打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。
用途石材
コールドチゼル ユニカコールドチゼルユニカ
3,198税込3,518
1本
当日出荷
インパクトZ軸ビット ハウスビーエムインパクトZ軸ビットハウスビーエム
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。 新開発アトムチップで穿孔能力は従来型の26%アップ。 アトムチップはセンターポイントの位置決め性能も向上。 アトムチップは対鉄筋性能も向上。 コンクリートが打設されたデッキプレートも、容易に貫通。 新開発ダブルスパイラルがコンクリート粉の排出容積を増やし、よりスピーディに排出します。 ダブルスパイラルはドリリング作業をする人にも負担が少なく、深穴穿孔でもコンクリート粉の詰まりがありません。
用途コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石、モルタル等への穴あけ作業に。シャンク径SDSチャック使用電動機SDS軽量ハンマードリル
コールドチゼル 六角シャンク 関西工具製作所コールドチゼル 六角シャンク関西工具製作所
2,598税込2,858
1本
9日以内出荷から28日以内出荷
厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 国内で最もポピュラーな日立、マキタの六角軸電動ハツリハンマー用ノミです。
対辺寸法(mm)17H
SDS-max コールドチゼル 関西工具製作所SDS-max コールドチゼル関西工具製作所
2,898税込3,188
1本
7日以内出荷
厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 ボッシュ、日立、マキタのSDS-max軸電動ハツリハンマー用ノミです。
シャンク形状SDSマックス
SDS-max ブルポイント 関西工具製作所SDS-max ブルポイント関西工具製作所
2,898税込3,188
1本
7日以内出荷
厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 ボッシュ、日立、マキタのSDS-max軸電動ハツリハンマー用ノミです。
シャンク形状SDSマックス
内部コーン打込みホルダーダウエルパンチ(機械打・SDS軸) コマドリル内部コーン打込みホルダーダウエルパンチ(機械打・SDS軸)コマドリル
3,798税込4,178
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
ロングタイプは、天井用アンカー打ちの打ち込みに最適です。数多く施工を行うプロ用打ち込み専用ホルダーです。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用
ポイントハンマークロスビット(SDS軸type) コマドリルポイントハンマークロスビット(SDS軸type)コマドリル
5,998税込6,598
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。安定した穿孔が可能で、長時間の使用でも体への負担が少ない。刃先径・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。
用途デッキプレート+コンクリートへの下穴あけに。天井用アンカー打ちの下穴あけに。コンクリート、ブロック、モルタル等への下穴あけに。金属拡張アンカー下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
ポイントハンマー(SDS軸type) コマドリルポイントハンマー(SDS軸type)コマドリル
5,498税込6,048
1本
6日以内出荷から9日以内出荷
刃先径 ・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。
用途コンクリート、ブロック、石材、モルタル等への下穴あけに。天井用アンカー打ちの下穴あけに。貫通・深穴あけに。防水・補強。以上の様な穴あけ工事に最適です。

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル