絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 10(4)
  • 10.5(5)
  • 11(3)
  • 12(5)
  • 12.5(5)
  • 12.7(5)
  • 13(4)
  • 13.5(3)
  • 14(4)
  • 14.3(4)
  • 14.5(5)
  • 15(4)
  • 16(4)
  • 16.5(4)
  • 17(5)
  • 17.5(3)
  • 19(4)
  • 25(4)
  • 28(4)
  • 32(4)
シャンク形状
シャンク形状
SDSマックス(3)
全長(mm)
  • 280(1)
  • 305(30)
シャンク径(Φmm)
  • 13(1)
  • 18(2)
溝長(mm)
  • 165
  • 35(14)
  • 40(12)
  • 42(22)
  • 45(61)
  • 50(110)
  • 55(30)
  • 65(42)
  • 70(21)
  • 75(22)
  • 90(47)
  • 100(72)
  • 120(20)
  • 130(14)
  • 150(25)
  • 160(19)
  • 200(57)
  • 250(21)
  • 300(12)
  • 400(43)
材質
  • 超硬合金(1)
超硬合金
ブランド
  • エスコ(26)
  • ミヤナガ(2)
  • ユニカ(2)
  • ハウスビーエム(1)
エスコ・ミヤナガ・ユニカ・ハウスビーエム
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンクリート用ドリルとは、回転・振動ドリルなどに取り付けコンクリートに穴をあけることを目的としたドリルです。コンクリート用ドリルは、ほかの材質にも使用可能で、例えばブロックやモルタル、石膏ボードなど。刃先の形状などにより、デッキプレートを貫通できるものや、真円に近い穴あけができるもの、刃先に超硬チップなどを利用することで切削性、耐久性を向上させたものなどがあり、用途に応じて選択可能です。また、シャンクの形状によって六角シャンクや、SDS-plusシャンク、丸シャンクなどがあり、取り付けられる工具が異なります。
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDS-maxビット ユニカSDS-maxビットユニカ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
強力な打撃回転力をロスなく効率的に刃先に伝えるSDS-maxハンマードリル専用ビット。チャック部からは先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮します。
用途コンクリート、石材シャンク径(Φmm)18シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
デルタゴンビット SDS-MAX ミヤナガデルタゴンビット SDS-MAXミヤナガ
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
引っかかり、衝撃が少なく安定した穿孔が可能長時間の使用でも疲労が少なく疲れを軽減 鉄筋接触時の安全性向上(電動機の振り回しを軽減) 真円に近い穴あけを実現 少ない刃先外径摩耗 位置決め性能が向上 穿孔速度アップ デッキプレートを貫通
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石等への穴あけ作業に デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。材質刃部:超硬チップ適合電動機電気ハンマードリル(SDS-max用ハンマードリル)
SDS-maxビット×305L ミヤナガSDS-maxビット×305Lミヤナガ(7件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から5日以内出荷
最高の機能を発揮する独特のシャンク形状。ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により電動機のトルク伝達効率が優れています。耐摩擦性、耐衝撃性に優れたチップを採用。
用途コンクリート、ブロック、石材、レンガなどへの穴あけ作業に。有効長(mm)165全長(mm)305適合電動工具電気ハンマードリル機能打撃・回転適合材石材・法面、無筋コンクリート適合電動機ボッシュ/GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH7-45DE、GBH11DE ヒルティ/TE55、TE75 日立/DH40MR、DH50MB マキタ/HR-4000C、HR-5001C リョービ/ED-400Eシャンク形状SDS-max
28.0x305mm SDS-max ドリルビット エスコ28.0x305mm SDS-max ドリルビットエスコ
7,430税込8,173
1本
翌日出荷
全長(mm)305刃先径(Φmm)28.0有効長(mm)165
17.0x305mm SDS-max ドリルビット エスコ17.0x305mm SDS-max ドリルビットエスコ
5,120税込5,632
1本
翌日出荷
全長(mm)305刃先径(Φmm)17.0有効長(mm)165
六角シャンクドリル ハウスビーエム六角シャンクドリルハウスビーエム
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
ハンマードリルの強力パワーをスムーズに刃先に伝達する設計により、スピーディな穴あけ実現。 ハンマードリルチャック部への防じん性を高めた独自のシャンク形状。
用途コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石等への穴あけ作業に。シャンク径(mm)13(六角軸)使用電動機ハンマードリル
SDS-maxビット SDS-max ユニカSDS-maxビット SDS-maxユニカ
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
強力な打撃回転力をロスなく効率的に刃先に伝えるSDS-maxハンマードリル専用ビット。チャック部からは先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮します。
用途コンクリート、石材刃先径(Φmm)14全長(mm)305有効長(mm)165サイズ14×305シャンク径(Φmm)18シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
32.0x305mm SDS-max ドリルビット エスコ32.0x305mm SDS-max ドリルビットエスコ
8,680税込9,548
1本
翌日出荷
全長(mm)305刃先径(Φmm)32.0有効長(mm)165
25.0x305mm SDS-max ドリルビット エスコ25.0x305mm SDS-max ドリルビットエスコ
6,870税込7,557
1本
翌日出荷
全長(mm)305刃先径(Φmm)25.0有効長(mm)165
22.0x305mm SDS-max ドリルビット エスコ22.0x305mm SDS-max ドリルビットエスコ
5,620税込6,182
1本
翌日出荷
全長(mm)305刃先径(Φmm)22.0有効長(mm)165
20.0x305mm SDS-max ドリルビット エスコ20.0x305mm SDS-max ドリルビットエスコ
5,540税込6,094
1本
翌日出荷
全長(mm)305刃先径(Φmm)20.0有効長(mm)165
19.0x305mm SDS-max ドリルビット エスコ19.0x305mm SDS-max ドリルビットエスコ
4,880税込5,368
1本
翌日出荷
全長(mm)305刃先径(Φmm)19.0有効長(mm)165
18.0x305mm SDS-max ドリルビット エスコ18.0x305mm SDS-max ドリルビットエスコ
4,880税込5,368
1本
翌日出荷
全長(mm)305刃先径(Φmm)18.0有効長(mm)165
17.5x305mm SDS-max ドリルビット エスコ17.5x305mm SDS-max ドリルビットエスコ
4,880税込5,368
1本
翌日出荷
全長(mm)305刃先径(Φmm)17.5有効長(mm)165
17.0x305mm SDS-max ドリルビット エスコ17.0x305mm SDS-max ドリルビットエスコ
4,880税込5,368
1本
翌日出荷
全長(mm)305刃先径(Φmm)17.0有効長(mm)165
16.5x305mm SDS-max ドリルビット エスコ16.5x305mm SDS-max ドリルビットエスコ
4,880税込5,368
1本
翌日出荷
全長(mm)305刃先径(Φmm)16.5有効長(mm)165
16.0x305mm SDS-max ドリルビット エスコ16.0x305mm SDS-max ドリルビットエスコ
4,880税込5,368
1本
翌日出荷
全長(mm)305刃先径(Φmm)16.0有効長(mm)165
14.5x305mm SDS-max ドリルビット エスコ14.5x305mm SDS-max ドリルビットエスコ
4,120税込4,532
1本
翌日出荷
全長(mm)305刃先径(Φmm)14.5有効長(mm)165
14.3x305mm SDS-max ドリルビット エスコ14.3x305mm SDS-max ドリルビットエスコ
4,120税込4,532
1本
翌日出荷
全長(mm)305刃先径(Φmm)14.3有効長(mm)165
13.0x305mm SDS-max ドリルビット エスコ13.0x305mm SDS-max ドリルビットエスコ
4,020税込4,422
1本
翌日出荷
全長(mm)305刃先径(Φmm)13.0有効長(mm)165
12.7x305mm SDS-max ドリルビット エスコ12.7x305mm SDS-max ドリルビットエスコ
4,020税込4,422
1本
翌日出荷
全長(mm)305刃先径(Φmm)12.7有効長(mm)165
12.5x305mm SDS-max ドリルビット エスコ12.5x305mm SDS-max ドリルビットエスコ
4,020税込4,422
1本
翌日出荷
全長(mm)305刃先径(Φmm)12.5有効長(mm)165
12.0x305mm SDS-max ドリルビット エスコ12.0x305mm SDS-max ドリルビットエスコ
4,020税込4,422
1本
翌日出荷
全長(mm)305刃先径(Φmm)12.0有効長(mm)165
10.5x305mm SDS-max ドリルビット エスコ10.5x305mm SDS-max ドリルビットエスコ
4,020税込4,422
1本
翌日出荷
全長(mm)305刃先径(Φmm)10.5有効長(mm)165
10.0x305mm SDS-max ドリルビット エスコ10.0x305mm SDS-max ドリルビットエスコ
4,020税込4,422
1本
翌日出荷
全長(mm)305刃先径(Φmm)10.0有効長(mm)165
14.5x305mm SDS-max ドリルビット エスコ14.5x305mm SDS-max ドリルビットエスコ
4,440税込4,884
1本
翌日出荷
全長(mm)305刃先径(Φmm)14.5有効長(mm)165
14.0x305mm SDS-max ドリルビット エスコ14.0x305mm SDS-max ドリルビットエスコ
4,440税込4,884
1本
翌日出荷
全長(mm)305刃先径(Φmm)14.0有効長(mm)165
12.7x305mm SDS-max ドリルビット エスコ12.7x305mm SDS-max ドリルビットエスコ
4,040税込4,444
1本
翌日出荷
全長(mm)305刃先径(Φmm)12.7有効長(mm)165
12.5x305mm SDS-max ドリルビット エスコ12.5x305mm SDS-max ドリルビットエスコ
4,040税込4,444
1本
翌日出荷
全長(mm)305刃先径(Φmm)12.5有効長(mm)165
12.0x305mm SDS-max ドリルビット エスコ12.0x305mm SDS-max ドリルビットエスコ
4,040税込4,444
1本
翌日出荷
全長(mm)305刃先径(Φmm)12.0有効長(mm)165
10.5x305mm SDS-max ドリルビット エスコ10.5x305mm SDS-max ドリルビットエスコ
3,980税込4,378
1本
翌日出荷
全長(mm)305刃先径(Φmm)10.5有効長(mm)165

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル