絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14.5(2)
  • 16(4)
  • 16.5(2)
  • 18(8)
  • 19(6)
  • 20(8)
  • 22(6)
  • 22.5(1)
  • 23(5)
  • 24(6)
  • 25(7)
  • 26(4)
  • 27(2)
  • 28(7)
  • 30(7)
  • 32(8)
  • 34(5)
  • 35(2)
シャンク形状
シャンク形状
SDSプラス(1)
シャンク形状
SDSマックス(3)
シャンク形状
ストレート(1)
シャンク形状
六角軸(2)
全長(mm)
  • 365(1)
  • 400(1)
  • 420(6)
  • 440(2)
  • 450(2)
  • 490(1)
シャンク径(Φmm)
  • 5.3(1)
  • 10(1)
  • 13(3)
  • 18(1)
溝長(mm)
  • 300
  • 35(14)
  • 40(12)
  • 42(22)
  • 45(61)
  • 50(110)
  • 55(30)
  • 65(42)
  • 70(21)
  • 75(22)
  • 90(47)
  • 100(72)
  • 120(20)
  • 130(14)
  • 150(25)
  • 160(19)
  • 165(31)
  • 200(57)
  • 250(21)
  • 400(43)
材質
  • 超硬合金(8)
超硬合金
ブランド
  • ミヤナガ(4)
  • サンコーテクノ(2)
  • ユニカ(2)
  • コマドリル(2)
  • フィッシャー(1)
  • ALPEN(1)
ミヤナガ・サンコーテクノ・ユニカ・コマドリル・フィッシャー・ALPEN
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンクリート用ドリルとは、回転・振動ドリルなどに取り付けコンクリートに穴をあけることを目的としたドリルです。コンクリート用ドリルは、ほかの材質にも使用可能で、例えばブロックやモルタル、石膏ボードなど。刃先の形状などにより、デッキプレートを貫通できるものや、真円に近い穴あけができるもの、刃先に超硬チップなどを利用することで切削性、耐久性を向上させたものなどがあり、用途に応じて選択可能です。また、シャンクの形状によって六角シャンクや、SDS-plusシャンク、丸シャンクなどがあり、取り付けられる工具が異なります。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク) ALPENコンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク)ALPEN(11件のレビュー)
599税込659特価
1本
当日出荷
先端部の超硬チップが、高い食いつき性と耐久性に貢献します。 特にコンクリートの穴あけに関しては、長寿命を発揮します。
用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など材質刃部:超硬チップシャンクストレート適合機種電気ドリル・振動ドリル
アンカードリルADX2-MAXタイプ (SDSmaxシャンク) サンコーテクノアンカードリルADX2-MAXタイプ (SDSmaxシャンク)サンコーテクノ
5,798税込6,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較すると真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。「刃先ポケット」と「4条溝」の採用により、孔内に溜まった切粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。
用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロック。適合機種ハンマードリルシャンクSDSmax
デルタゴンビット SDS-MAX ミヤナガデルタゴンビット SDS-MAXミヤナガ
5,898税込6,488特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
引っかかり、衝撃が少なく安定した穿孔が可能長時間の使用でも疲労が少なく疲れを軽減 鉄筋接触時の安全性向上(電動機の振り回しを軽減) 真円に近い穴あけを実現 少ない刃先外径摩耗 位置決め性能が向上 穿孔速度アップ デッキプレートを貫通
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石等への穴あけ作業に デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。材質刃部:超硬チップ適合電動機電気ハンマードリル(SDS-max用ハンマードリル)
デルタゴンビット 六角軸 HEXタイプ 樹脂系アンカー用 ミヤナガデルタゴンビット 六角軸 HEXタイプ 樹脂系アンカー用ミヤナガ
11,980税込13,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
真円に近い穴あけを実現しました。位置決め性、対鉄筋性能が向上しました。穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ないです。
用途被削材:コンクリート、ブロック、レンガ、石材など。シャンク径(Φmm)13適合機種ハンマードリル材質刃部:超硬チップシャンク形状六角軸
アンカードリル (全長420タイプ) サンコーテクノアンカードリル (全長420タイプ)サンコーテクノ
5,298税込5,828
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。スパイラルに「マーキング溝」を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。サンコーテクノ(株)製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。刃先を「4エッジ」にしたことで、鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。「刃先ポケット」の採用により、孔内に溜まった切り粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。
用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。有効長(mm)300全長(mm)420仕様筒入適合機種ハンマードリル種別六角軸材質超硬シャンク形状六角軸シャンク径(mm)13
SDSマックスUX(クロス)ビットSMUXタイプ・ロング ユニカSDSマックスUX(クロス)ビットSMUXタイプ・ロングユニカ
7,198税込7,918
1本
当日出荷から翌々日出荷
アンカー挿入がスムーズ。穴あけの真円性を得るために開発されたクロス刃は、主刃、副刃の2枚構成で交差角度を大きくし対鉄筋性能を向上。副刃を外周切削に積極的に作用させることで、真円に近い穴あけを実現。従来品(一枚刃)に比べて鉄筋接触時の噛み込みが少なく、刃先と外径の摩擦が少ないので安定した穿孔能力を維持します。
用途コンクリート、石材、ブロック、レンガ、モルタル、スレートの穴あけに、金属系アンカー、接着系アンカー等のあと施工アンカーの下穴施工。シャンク径(Φmm)18シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
フィッシャー クォートリック2 フィッシャーフィッシャー クォートリック2フィッシャー
4,298税込4,728
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
進化した、4枚刃カーバイドヘッドと独特のフルート形状により、スピード・ライフ共に大幅に改良された新クォートリック2です。寿命を目視する摩耗マーキングです。
用途被削材:コンクリート。回転打撃。
SDMドリルビット コマドリルSDMドリルビットコマドリル
4,998税込5,498
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。
用途金属拡張アンカー下穴あけに。接着系アンカーの下穴あけに。法面工事の下穴あけに。
六角軸クロスドリルビット コマドリル六角軸クロスドリルビットコマドリル
4,798税込5,278
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。 適合ドリル:ハンマードリル用。
用途金属拡張アンカー・接着系アンカー等の下穴あけに。
デルタゴンビット六角軸 ミヤナガデルタゴンビット六角軸ミヤナガ
5,298税込5,828
1個
当日出荷から15日以内出荷
適合材コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石など
デルタゴンHEXビット樹脂アンカー用Φ32.0X420mm ミヤナガデルタゴンHEXビット樹脂アンカー用Φ32.0X420mmミヤナガ
14,980税込16,478
1本
欠品中
刃先径(Φmm)32全長(mm)420有効長(mm)300仕様樹脂系アンカー用トラスコ品番811-5082材質刃部:超硬チップ刃数6
QビットUX 六角軸シャンク ユニカQビットUX 六角軸シャンクユニカ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌々日出荷

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル