絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 14.5(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 21.5(1)
  • 22(2)
  • 25(2)
シャンク形状
シャンク形状
SDSマックス(1)
全長(mm)
  • 1000(2)
シャンク径(Φmm)
  • 13(1)
溝長(mm)
  • 860
  • 35(14)
  • 40(12)
  • 42(22)
  • 45(60)
  • 50(108)
  • 55(30)
  • 60(10)
  • 65(42)
  • 70(21)
  • 75(22)
  • 90(47)
  • 100(72)
  • 120(20)
  • 130(14)
  • 150(25)
  • 160(19)
  • 200(53)
  • 250(21)
  • 300(12)
  • 400(37)
ブランド
  • ミヤナガ(1)
  • ユニカ(1)
ミヤナガ・ユニカ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンクリート用ドリルとは、回転・振動ドリルなどに取り付けコンクリートに穴をあけることを目的としたドリルです。コンクリート用ドリルは、ほかの材質にも使用可能で、例えばブロックやモルタル、石膏ボードなど。刃先の形状などにより、デッキプレートを貫通できるものや、真円に近い穴あけができるもの、刃先に超硬チップなどを利用することで切削性、耐久性を向上させたものなどがあり、用途に応じて選択可能です。また、シャンクの形状によって六角シャンクや、SDS-plusシャンク、丸シャンクなどがあり、取り付けられる工具が異なります。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ・スーパーロング ユニカコンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ・スーパーロングユニカ
9,498税込10,448
1本
当日出荷から翌々日出荷
打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。アンカー下穴穿孔用ビット、石材用(法面工事用)ビットもラインナップ。作業ニーズに幅広く対応。
用途コンクリート
SDS-MAXビット石材 ミヤナガSDS-MAXビット石材ミヤナガ
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷
シャンク形状SDS-MAX

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル