絞り込み
シャンク形状
溝長(mm)
コンクリート用ドリルとは、回転・振動ドリルなどに取り付けコンクリートに穴をあけることを目的としたドリルです。コンクリート用ドリルは、ほかの材質にも使用可能で、例えばブロックやモルタル、石膏ボードなど。刃先の形状などにより、デッキプレートを貫通できるものや、真円に近い穴あけができるもの、刃先に超硬チップなどを利用することで切削性、耐久性を向上させたものなどがあり、用途に応じて選択可能です。また、シャンクの形状によって六角シャンクや、SDS-plusシャンク、丸シャンクなどがあり、取り付けられる工具が異なります。
![フロアスクレーパー 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75625965-260403-02.jpg)
フロアスクレーパー
三笠産業[工具]¥319,800税込¥351,7801台3日以内出荷軽量・小型持ち運びが便利です。補助ハンドルを装備すると刃先に力を加える事が容易にできます。4種類のブレードが容易され、さまざまな現場に対応します。付属品メインブレード230×1、メインブレード140×1サイド(左右)ブレード各1、スペシャルブレード×3、六角ドライバ質量(kg)15出力(W)300電流(A)5電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】1080×145×868回転数4600min-1剥き幅(mm)140/230走行タイプ手押式
MX FUEL 28mm 六角軸 コードレスハンマー 6.0Ah×1キット 充電器・バッテリー・ケース付
ミルウォーキーツール¥469,800税込¥516,7801個7日以内出荷エンジンを凌駕するパフォーマンスのMXコードレスはつりハンマー 驚愕の振動3軸合成値5.17m/S2の超低振動設計 打撃エネルギー64J達成で作業効率大幅アップ 満充電(6.0Ah)当たり 2 トンのはつり作業量 LEDライト フロントハンドル 低振動設計 28mm六角軸ホルダー仕様●打撃数(iprm):0-1300●打撃エネルギー(J):64●振動3軸合成値(M/S-2):4.9●チャックタイプ:28mm六角軸●全長(mm):818●幅(mm):638●高さ(mm):295●質量(kg):24.8(本体のみ)、29.6(MXF XC406バッテリー装着時)●仕様:プッシュ式起動スイッチ、ソフトスタート機能●バッテリープラットフォーム:MXFバッテリー●付属品:本体、チゼル、MXF XC406 JP(バッテリー、)MXF C JP(充電器)アズワン品番67-5248-26
コアビット TE-C-DDC
ヒルティ(HILTI)¥109,800~税込¥120,780~1本4日以内出荷から5日以内出荷用途鉄筋(12mmΦ位)コンクリート、PCコンクリート等への乾式穴明け有効長(mm)150仕様回転のみセット内容コアボディ、センターピン、ガイドプレート、シャンク軸の形状SDSプラス C
『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります
- 超硬ドリル
- 木工用
- ハイスドリル
- コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
- ダイヤモンド・CBNドリル





![フロアスクレーパー 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75625965-260403-02.jpg)