絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3.4(2)
  • 3.5(3)
  • 4(2)
  • 4.3(2)
  • 4.5(2)
  • 4.8(3)
  • 5(2)
  • 5.5(2)
  • 6(2)
  • 6.4(2)
  • 6.5(2)
  • 10(1)
  • 10.5(1)
  • 11(1)
  • 12(2)
  • 12.5(1)
  • 12.7(1)
  • 14(1)
  • 14.5(1)
  • 16(1)
シャンク形状
シャンク形状
SDSプラス(4)
シャンク形状
SDSマックス(1)
シャンク形状
ストレート(3)
シャンク形状
六角軸(4)
全長(mm)
  • 100(1)
  • 140(1)
  • 150(3)
  • 152(1)
  • 157(1)
  • 160(1)
  • 190(1)
  • 250(3)
  • 280(2)
  • 320(1)
  • 340(1)
  • 450(2)
  • 500(2)
  • 520(1)
  • 540(1)
  • 920(1)
  • 940(1)
  • 1000(2)
  • 1200(1)
  • 1500(2)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(6)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 16(1)
溝長(mm)
  • 90(3)
  • 95(1)
  • 100(1)
  • 200(1)
  • 400(1)
  • 800(1)
材質
  • その他(6)
  • クロムモリブデン鋼(59)
  • コバルトハイス(1)
  • セラミックス(1)
  • タングステン鋼(3)
  • ダイヤモンド(3)
  • ダイヤモンド焼結体(1)
  • ハイス(7)
  • 合金工具鋼(32)
  • 合金鋼(1)
  • 炭素工具鋼(2)
  • 超硬合金(206)
  • 電着ダイヤモンド(4)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • サンコーテクノ(8)
  • SK11(5)
  • フィッシャー(4)
  • エスコ(1)
  • Hakken(コンセック)(1)
  • TRUSCO(1)
  • ベッセル(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • ユニカ(1)
  • RELIEF(1)
  • ハウスビーエム(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(1)
  • イケダ[切削工具](1)
モノタロウ・サンコーテクノ・SK11・フィッシャー・エスコ・Hakken(コンセック)・TRUSCO・ベッセル・BOSCH(ボッシュ)・ユニカ・RELIEF・ハウスビーエム・BIGMAN(ビッグマン)・RENNSTEIG(レンシュタイグ)・イケダ[切削工具]
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンクリート用ドリルとは、回転・振動ドリルなどに取り付けコンクリートに穴をあけることを目的としたドリルです。コンクリート用ドリルは、ほかの材質にも使用可能で、例えばブロックやモルタル、石膏ボードなど。刃先の形状などにより、デッキプレートを貫通できるものや、真円に近い穴あけができるもの、刃先に超硬チップなどを利用することで切削性、耐久性を向上させたものなどがあり、用途に応じて選択可能です。また、シャンクの形状によって六角シャンクや、SDS-plusシャンク、丸シャンクなどがあり、取り付けられる工具が異なります。
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリートドリルセット モノタロウコンクリートドリルセットモノタロウ(19件のレビュー)
679税込747
1セット(6本)
当日出荷
使用頻度の高いサイズのセット品です。 六角軸シャンク(6.35mm)なので充電ドリルに使用できます。
用途コンクリート・モルタル・ブロックなどへの穴あけ作業に材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角)寸法(mm)3.0・3.4・4.3・5.0・6.0・6.4シャンク形状六角軸
コンクリートドリルセット SK11コンクリートドリルセットSK11(24件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(6本)
当日出荷
プラグ・アンカーの下穴あけ、DIYに最適な6本をセットにしました。シャンクから刃先まで一体形状なのでブレが少なく、高耐久です。回転モードに適した刃先設計なので、楽に穴あけができます。
用途ブロック・モルタル等の穴あけ。材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角)寸法(mm)3.0・3.4・4.3・5.0・6.0・6.4
コンクリートドリル SK11コンクリートドリルSK11(1件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷
インパクトドライバーでブロックモルタル、振動ドリルでコンクリートの穴あけが出来ます。6.35mmの六角軸なので、インパクトドライバーに装着可能です。振動ドリルに装着した場合はチャック滑りが起きにくいです。位置決めがしやすいように先端部が鋭利になっています。回転方向に湾曲した鎌形形状で快速穴あけを実現しました。
用途コンクリート、ブロックモルタル、石材への穴あけ。材質特殊鋼
コンクリートドリル ロング SK11コンクリートドリル ロングSK11(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から翌々日出荷
インパクトドライバーでブロックモルタル、振動ドリルでコンクリートの穴あけが出来ます。6.35mmの六角軸なので、インパクトドライバーに装着可能です。 振動ドリルに装着した場合はチャック滑りが起きにくいです。
用途コンクリート、ブロックモルタル、石材への穴あけ。材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角)全長(mm)150有効長(mm)90仕様回転・振動兼用適合機種インパクトドライバー・回転ドリル・振動ドリル
六角軸ショートドリル組 RELIEF六角軸ショートドリル組RELIEF(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(10本)
当日出荷
材質母材:HSS鋼仕様10本組 六角軸ショートドリル組 鉄工用トラスコ品番859-2416セット内容2.0-2.3-2.5-3.0-3.2-3.5-4.0-4.5-4.8-5.0mm
オールコールドチゼル SDS-plus軸 サンコーテクノオールコールドチゼル SDS-plus軸サンコーテクノ(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
全長(mm)250シャンク形状SDS-plusトラスコ品番558-0161材質スチール質量(g)310先端幅(mm)約20
サークルカッタ TRUSCOサークルカッタTRUSCO(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
木材から鉄板まで広範囲にわたり使用できます。電ドル・ボール盤で大きい穴あけ加工が可能。
用途薄鉄板(1.5mmまで)、ベニア板、プラスチック、アルミ板(1.2mmまで)、真鍮板、アクリル(6.3mmまで)などへの穴あけ電動ドリル、ボール盤での加工寸法E(mm)80寸法B(mm)11.5寸法G(mm)対辺7寸法A(mm)23寸法F(Φmm)5.5切削範囲(mm)25~125寸法D(mm)37寸法C(mm)35付属品鉄工用替刃(TCC-125KA)×1枚、3mm用六角棒レンチトラスコ品番277-6090適合機種電気ドリル・ボール盤材質本体:S45C刃部:SKH-51ドリル部:ハイス鋼質量(g)191軸径三本溝10mm
SDS-max 8Xビット BOSCH(ボッシュ)SDS-max 8XビットBOSCH(ボッシュ)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から翌々日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 正確な位置決めができる、角度90°のピラミッド型センタリングチップと切粉の排出を促進する4枚刃のデザインは、穿孔中の芯ブレを抑えて真円に近い穴あけが可能です。 フルカーバイドヘッド(超硬一体成型)で抜群の耐久性を実現します。 高強度鉄筋コンクリートへの穴あけに抜群です。鉄筋に当たっても刃先の損傷を最小限に抑えます。 刃先の新溶着技術で、強固に一体化。耐熱性と耐衝撃性に優れています。タフな作業で先端温度が急上昇してもヘッドが取れにくい安心設計です。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材、等への穴あけ適合機種SDS-maxハンマードリル材質炭素鋼、刃部:フルカーバイドヘッド、超硬一体成刃数4シャンクSDS-max
コンクリートドリル SK11コンクリートドリルSK11
1,198税込1,318
1本
当日出荷
振動ドリルでコンクリートに穴あけが出来ます。軸部にはトリプルウイングがあるので、チャック滑りが起こりにくい構造になっています。位置決めがしやすいように先端部が鋭利になっています。回転方向に湾曲した鎌形形状で快速穴あけを実現しました。
用途コンクリート、ブロックモルタル、石材への穴あけ。材質特殊鋼仕様回転・振動兼用適合機種回転ドリル・振動ドリル種別丸軸滑り止め付全長(mm)150有効長(mm)90
オールドリルMTアダプター ロングタイプ サンコーテクノオールドリルMTアダプター ロングタイプサンコーテクノ
8,198税込9,018
1本
当日出荷から38日以内出荷
シャンク形状SDS-plus材質スチール
クッションドリル(コンクリート用) ベッセルクッションドリル(コンクリート用)ベッセル
939税込1,033
1本
当日出荷
モルタル・ブロック・レンガ・ALC・石こうボードなどの穴あけ、プラグアンカー挿入やプラグレスビス用の下穴あけに適しています。振動ドリル不要。充電インパクトでぐんぐん穴あけできます。非対称の特殊超硬チップ形状。切削スピードは一般形状の4倍以上です。高負荷に耐えるクロムモリブデン鋼。刃先から六角軸まで一体加工です。
用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、ALC、石こうボード。適合機種エアドライバー(対辺6.35mm)、充電・電動ドライバー材質刃部:特殊鋼シャンク形状六角軸(6.35mm)シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリートドリル SK11コンクリートドリルSK11
789税込868
1本
翌々日出荷
振動ドリルでコンクリートに穴あけが出来ます。軸部にはトリプルウイングがあるので、チャック滑りが起こりにくい構造になっています。位置決めがしやすいように先端部が鋭利になっています。回転方向に湾曲した鎌形形状で快速穴あけを実現しました。
用途コンクリート、ブロックモルタル、石材への穴あけ。材質特殊鋼軸の形状丸軸(滑り止め付)対応機種回転ドリル、振動ドリル
ツバ付DXビット打込キャップ イケダ[切削工具]ツバ付DXビット打込キャップイケダ[切削工具]
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
ツバ付DXビット用の打ち込みキャップです。ツバ付DXビットで下穴をあけて、そのままキャップを装着して打込み棒として使用できます。アンカー打込みは(DXTビット)ドリルにかぶせて使用してください。
用途アンカーの打ち込みに使用。材質特殊鋼ねじ径アンカー:W3/8・M10
平チゼル RENNSTEIG(レンシュタイグ)平チゼルRENNSTEIG(レンシュタイグ)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
高品質の鋼材を使用した、チゼルです。 豊富な先端形状を取り揃えています。 SDSPlusシャンクに取りつけるだけで、様々な場所でハツリ作業が可能です。
被削材コンクリート、レンガなど
オールブルポイント SDS軸 サンコーテクノオールブルポイント SDS軸サンコーテクノ
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷
全長(mm)250トラスコ品番558-9258材質スチール
オールドリルMTアダプター サンコーテクノオールドリルMTアダプターサンコーテクノ
1,798税込1,978
1本
当日出荷
シャンク形状六角軸トラスコ品番558-5627材質スチール全長(mm)160対辺寸法(mm)13
ワイドチゼル エスコワイドチゼルエスコ
3,800税込4,180
1本
翌日出荷
両刃。レンガ、石、コンクリートの切断、サイジング、スコアリングなど、多くの石工用途に。ショットブラスト仕上げで耐久性を高めています。コンクリートブロックヤ石れんがに切目を入れたり、刈り込んだりします。セメント、シリンダーブロック、れんがや石を切断したり、刻み目を入れたり形をつくったりします。
材質工具鋼軸径(Φmm)16全長(mm)190質量(g)310刃幅(mm)57ロックウェル硬度52~55
ルーティセットアンカー ユニカルーティセットアンカーユニカ
4,998税込5,498
1箱(20本)
翌々日出荷
荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカーです。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保できます。
用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事等。適合材:コンクリートトラスコ品番749-0364材質スチール全長(mm)100タイプスリーブ打込み式下穴径(Φmm)18ねじ長さ(mm)60二面幅(mm)19埋め込み深さ(mm)50トルク(N・m)標準施工:42最大取付物厚さ(mm)25最大引張荷重(kN)30.6ねじの呼びM12外径(mm)17.3穿孔深さ(mm)56
SDSブルポイント BIGMAN(ビッグマン)SDSブルポイントBIGMAN(ビッグマン)
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
SDSプラスシャンクとなっております
用途ハツリ作業に材質鋼材シャンク形状SDSプラス
ダイヤモンドコアドリル Hakken(コンセック)ダイヤモンドコアドリルHakken(コンセック)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
優れた性能と経済性を兼ね備えたコアビットです。ダイヤモンドチップは銀ロウ付けタイプです。4面スパナ掛けです。
用途鉄筋コンクリートへの穴あけ用。材質適合機種SPJ・SPFシリーズコアドリル
ターモズエコツイスト専用工具 termoz SV-2 フィッシャーターモズエコツイスト専用工具 termoz SV-2フィッシャー
10,980税込12,078
1本
当日出荷
エコツイスト施工用専用工具です。
用途アンカーをねじ込む際に使用。材質スチール仕様外断熱材用ファスニング施工用専用2018年トラスコ掲載ページ2 0565
ターモズCS専用ビット T30CS 26mm フィッシャーターモズCS専用ビット T30CS 26mmフィッシャー
5,398税込5,938
1個
当日出荷
CS専用ビットです。
用途面一施工にて使用。材質スチールトラスコ品番828-5620質量(g)8.92018年トラスコ掲載ページ2 0566
ターモズCS専用工具 SDS plus フィッシャーターモズCS専用工具 SDS plusフィッシャー
28,980税込31,878
1本
当日出荷
ターモーズCS専用工具です。
用途座グリ施工と面一施工にて使用。材質スチールトラスコ品番828-5619質量(g)2672018年トラスコ掲載ページ2 0566
ターモズCS専用工具 六角 フィッシャーターモズCS専用工具 六角フィッシャー
28,980税込31,878
1本
当日出荷
ターモーズCS専用工具です。
用途座グリ施工と面一施工にて使用。材質スチールトラスコ品番828-5618質量(g)254.92018年トラスコ掲載ページ2 0566
エコチェンジビット用クイックアダプタ ハウスビーエムエコチェンジビット用クイックアダプタハウスビーエム
1,498税込1,648
1セット(1本)
5日以内出荷
エコチェンジビット替刃式コンクリートドリルの専用クイックアダプタです。
材質シャンク部:特殊鋼、クイックスリーブ部:アルミシャンク径(mm)6.35質量(g)352018年トラスコ掲載ページ1 0246
オールブルポイント 丸軸 サンコーテクノオールブルポイント 丸軸サンコーテクノ
1,298税込1,428
1本
5日以内出荷
材質スチールシャンク形状丸軸
オールドリルMTアダプター ロングタイプ サンコーテクノオールドリルMTアダプター ロングタイプサンコーテクノ
9,398税込10,338
1本
5日以内出荷
オールドリルMTアダプター サンコーテクノオールドリルMTアダプターサンコーテクノ
2,098税込2,308
1本
4日以内出荷
シャンク形状SDS-plusトラスコ品番558-7824材質スチール全長(mm)140
オールコールドチゼル 丸軸 サンコーテクノオールコールドチゼル 丸軸サンコーテクノ
1,298税込1,428
1本
5日以内出荷
材質スチールシャンク形状丸軸

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル