絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ミヤナガ(28)
  • ユニカ(15)
  • EFFORT(エホート)(12)
  • サンコーテクノ(9)
  • TRUSCO(6)
  • 神王工業(6)
  • ベッセル(5)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • コマドリル(4)
  • エスコ(3)
  • ハウスビーエム(3)
  • ALPEN(3)
  • ライト精機(2)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • ヒルティ(HILTI)(1)
  • フィッシャー(1)
  • SKC(1)
  • フィッシャージャパン(1)
  • ウイニングボアー(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3(9)
  • 3.2(14)
  • 3.4(42)
  • 3.5(41)
  • 3.8(32)
  • 4(47)
  • 4.3(67)
  • 4.4(5)
  • 4.5(47)
  • 4.8(44)
  • 5(51)
  • 5.3(8)
  • 5.5(15)
  • 6(21)
  • 6.4(10)
  • 8(9)
  • 10(6)
  • 10.5(8)
  • 12.5(6)
  • 14.5(5)
シャンク形状
シャンク形状
SDSプラス(21)
シャンク形状
SDSマックス(2)
シャンク形状
ストレート(14)
シャンク形状
六角軸(23)
全長(mm)
  • 85(23)
  • 90(1)
  • 95(31)
  • 100(6)
  • 107(1)
  • 110(14)
  • 115(4)
  • 116(12)
  • 118(4)
  • 120(1)
  • 122(3)
  • 125(1)
  • 166(3)
  • 230(1)
シャンク径(Φmm)
  • 2.5(2)
  • 2.8(2)
  • 3(7)
  • 3.2(4)
  • 3.4(8)
  • 3.5(10)
  • 3.8(3)
  • 4(7)
  • 4.3(7)
  • 4.4(2)
  • 4.5(10)
  • 4.8(5)
  • 5(5)
  • 6(1)
  • 6.35(17)
  • 6.4(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 17(1)
  • その他(1)
溝長(mm)
  • 50
  • 35(14)
  • 40(12)
  • 42(22)
  • 45(60)
  • 55(30)
  • 60(10)
  • 65(42)
  • 70(21)
  • 75(22)
  • 90(47)
  • 100(72)
  • 120(20)
  • 130(14)
  • 150(25)
  • 160(19)
  • 200(53)
  • 250(21)
  • 300(12)
  • 400(37)
材質
  • クロムモリブデン鋼(12)
  • タングステン鋼(1)
  • 合金工具鋼(8)
  • 超硬合金(50)
クロムモリブデン鋼・タングステン鋼・合金工具鋼・超硬合金
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンクリート用ドリルとは、回転・振動ドリルなどに取り付けコンクリートに穴をあけることを目的としたドリルです。コンクリート用ドリルは、ほかの材質にも使用可能で、例えばブロックやモルタル、石膏ボードなど。刃先の形状などにより、デッキプレートを貫通できるものや、真円に近い穴あけができるもの、刃先に超硬チップなどを利用することで切削性、耐久性を向上させたものなどがあり、用途に応じて選択可能です。また、シャンクの形状によって六角シャンクや、SDS-plusシャンク、丸シャンクなどがあり、取り付けられる工具が異なります。
108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカコンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプユニカ(105件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷から3日以内出荷
豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ) TRUSCO振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ)TRUSCO(10件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途振動用Bタイプ適合機種振動ドリル材質(刃部)超硬チップ被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。シャンク形状ストレートシャンク
コンクリートドリル 丸シャンク モノタロウコンクリートドリル 丸シャンクモノタロウ(119件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
回転・振動ドリルに対応したコンクリートドリル
用途コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等材質本体:Cr40/チップ:YG8被削材コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等硬度HRA90適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)
デルタゴンビットSDSプラス ネジタイプ 5本入りパック ミヤナガデルタゴンビットSDSプラス ネジタイプ 5本入りパックミヤナガ(12件のレビュー)
4,198税込4,618
1パック(5本)
当日出荷
有効長(mm)50全長(mm)116材質刃部:超硬チップ刃数3シャンク形状SDSプラス
SDSプラスビット S4 ショートタイプ BOSCH(ボッシュ)SDSプラスビット S4 ショートタイプBOSCH(ボッシュ)(36件のレビュー)
729税込802
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
シャンクSDSプラス
充電インパクトドライバービット 磁器タイル用 TJタイプ ユニカ充電インパクトドライバービット 磁器タイル用 TJタイプユニカ(23件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷
インパクトドライバー専用の刃先形状で、タイルへの食付き性と耐久性を実現。 一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く的確な穿孔が可能。 回転、インパクトのどちらも使用可能。 各種充電ドリルにワンタッチで装着。
用途磁器タイル、カワラ、陶器タイル、スレート、ALC、石膏ボード、ブロック・レンガ、モルタル、プラスチックシャンク六角軸6.35mm適合電動機充電ドリル/インパクトドライバー/電気ドリル(400W以下)
デルタゴンビットSDS・プラス(デルタ軸) ミヤナガデルタゴンビットSDS・プラス(デルタ軸)ミヤナガ(19件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能が向上。 鉄筋接触時の安全性向上。(電動機による振り回しを軽減) デッキプレートを貫通。 少ない外径磨耗。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。有効長(mm)50全長(mm)116刃数3枚刃
磁器タイル用ドリル ミヤナガ磁器タイル用ドリルミヤナガ(21件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷
特殊形状の超硬チップが穴あけをスムーズにしました。水使用で切削性・耐久性がさらに向上します。
用途磁器タイル、瓦、大理石などへの穴あけに。適合電気ドリル(回転専用でお使いください。)
SDSプラスビット X5L BOSCH(ボッシュ)SDSプラスビット X5LBOSCH(ボッシュ)(10件のレビュー)
839税込923
1本ほか
当日出荷
5枚刃で真円極まる、鉄筋に強く超寿命、高品質な穴あけで作業の品質とコストダウンに貢献します。 5枚刃の頑強な一体成型超硬ヘッドにより、真円に近い穴あけと鉄筋干渉に強い超寿命を実現しました。 磨耗確認マークがある間は、穴あけ錐径が規定値で、正確な穴あけ径であることが確認できます。(特許取得) 二重U溝構造のフルートと滑らかな表面加工により、切粉を素早く排出し、切粉のつまりが発生しません。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ刃数5
デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用 ミヤナガデルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用ミヤナガ(50件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷から5日以内出荷
硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性に優れています。 その他デルタゴンビットと同じ特長が有ります。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途硬質石材に。 コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。材質超硬チップ刃数3適合材石材、鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート適合電動機軽量型ハンマードリルシャンク形状SDSプラス
コンクリートドリルF4 ALPENコンクリートドリルF4ALPEN(1件のレビュー)
329税込362特価
1本
当日出荷
特許取得の先端チップ形状により、非常に高い切削性能を発揮します。 エッジ部分の摩耗が少なく、長寿命も魅力です。
用途被削材:コンクリート、御影石、天然石、レンガなど材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus適合機種ハンマードリル
磁器タイル用ドリルビット TRタイプ ユニカ磁器タイル用ドリルビット TRタイプユニカ(15件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷から翌々日出荷
10~15個程度の磁器タイルの穴あけに最適。穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用。鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔。穿孔時に刃先を水で冷やして使用することにより、さらに優れた切削性と耐久性を発揮。
用途磁器タイル、カワラ、陶器タイル、スレート、ALC、石膏ボード適合電動機電気ドリル・振動ドリル(使用モード/回転専用)使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])1000以下
デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ) ミヤナガデルタゴンビット 振動用(ネジタイプ)ミヤナガ(16件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷から15日以内出荷
3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上。 抜群の耐久性(メーカー比) 穿孔スピードUP(メーカー比) 真円に近い穴あけができます。 位置決め性能向上。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。コンクリート釘の下穴に。(Φ2.5、Φ2.8)材質(刃部)超鋼チップ適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート適合電動機電気ドリル(振動ドリルでお使いください)
充電振動ドライバービット BJタイプ ユニカ充電振動ドライバービット BJタイプユニカ(10件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷
6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。 シャンクから刃先まで一体形状で安全安心です。 振動ドリル対応により、振動モードでのコンクリート穿孔が可能です。(インパクトドライバー不可)
用途被削材:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタルなど。シャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸6.35mm適合電動機振動ドリル(600W以下)、充電ドリル(逆回転不可)
コンクリート用ドリル ベッセルコンクリート用ドリルベッセル
659税込725
1本
当日出荷
両刃2枚刃で切削の負荷を分散し高耐久。マルチタイプで様々な被削材の穿孔が可能。クッションリングでサイズを色分け。
用途モルタル、ブロック、ALC、石膏ボード、 鉄板などの穴開け適合機種充電・電動インパクトドライバーシャンク形状六角シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
磁器タイル用ドリル APD ベッセル磁器タイル用ドリル APDベッセル(2件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷
専用設計された先端形状と材質により、磁器タイルなどの難しい被削材にも、滑らず確実に穴あけできる超耐久ドリルです。切削時に水を同時にお使いいただくことで、さらに耐久性が上がります。磁器タイル専用超硬チップを耐熱ロウ材で接合することでバツグンの耐久性を実現しました。ベッセル独自のクッションリングで、チャック内でのガタツキを抑制できます。先端部の喰いつき性能と合わせて、狙った場所へしっかりと穴あけできます。
用途浴室・キッチン、屋根、外壁などの穴あけ作業等に。被削材:磁器タイル、陶器タイル、瓦、スレート、ALC、石こうボードなど。適合機種充電・電動インパクトドライバー材質刃部:超硬チップ、シャンク部:クロムモリブデン鋼シャンク形状六角シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
デルタゴンビット振動用SG ミヤナガデルタゴンビット振動用SGミヤナガ(9件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷から11日以内出荷
真円に近い穴あけが可能。 位置決め性能向上。 特殊形状により、ビットをがっちり固定。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。刃数3適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート適合電動機電気ドリルシャンク形状丸軸
デルタ軸 デルタゴンビットSDS・プラス ミヤナガデルタ軸 デルタゴンビットSDS・プラスミヤナガ(6件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリートなどへの穴あけ作業に適しています。3枚刃採用により性能がさらにアップしました。対鉄筋性能、位置決め性能向上しました。デッキプレートを貫通します。真円に近い穴あけを実現しました。
有効長(mm)50全長(mm)116仕様穿孔可能材/石材材質刃部:超硬チップ形状ネジタイプ刃数3シャンクSDSplus適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート適合電動機軽量型ハンマードリル
六角軸ビットJ型 ハウスビーエム六角軸ビットJ型ハウスビーエム(6件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷から8日以内出荷
六角軸(対辺6.35mm)により充電インパクトドライバーに直接取り付けが可能です。一体型のため、フレが少なく、耐久性に優れています。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、タイルなどへの穴あけ作業に。用途詳細◎(最適)・・・ブロック、レンガ、モルタル、スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、陶器タイル○(良好)・・・コンクリート、プラスチック、塩化ビニール材△(可能)・・・金属系サイディング、瓦×(不適切)・・・石材、大理石、押出し成形セメント板、磁器タイル、デッキプレート仕様チャックサイズ/六角軸(対辺6.35mm)JRタイプ(レギュラーサイズ)材質刃部:超硬チップ使用電動機充電ドリル・インパクトドライバー・電気ドリル・振動ドリルシャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35(六角軸)
コンクリート用ドリル3本組 ベッセルコンクリート用ドリル3本組ベッセル(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
両刃2枚刃で切削の負荷を分散し高耐久。マルチタイプで様々な被削材の穿孔が可能。クッションリングでサイズを色分け。
用途モルタル、ブロック、ALC、石膏ボード、 鉄板などの穴開け適合機種充電・電動インパクトドライバーシャンク形状六角シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
石材用ドリルビット SB(パック) ユニカ石材用ドリルビット SB(パック)ユニカ(4件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
一般的な石材から難削材の御影石まで抜群の切れ味を耐久性 シャンクに刻まれた「スリップ止め」により効果的なパワー伝達を実現 穿孔時に刃先を水で冷やして使用するとさらに優れた切削性と耐久性を発揮 全サイズ10mmチャックに装着可能です
用途石材シャンクストレート適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)
充電磁器タイル用ドリルビット (6.35六角軸) TRUSCO充電磁器タイル用ドリルビット (6.35六角軸)TRUSCO(3件のレビュー)
819税込901
1本
当日出荷
穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用しているため、鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔します。穿孔時に刃先を水で冷やして使用することにより、さらに優れた切削性と耐久性を発揮します。シャンクから刃先まで一体形状のため、刃先のぶれやびびりがなく、適確な穿孔が可能です。
用途被削材:磁器タイル・陶器タイル・瓦など。適合機種充電インパクトドライバー9.6V以上、電気ドリル(400W以下)材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35シャンク形状六角軸
充電マルチドリルビット MJタイプ ユニカ充電マルチドリルビット MJタイプユニカ(2件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷から翌々日出荷
【左右非対称の刃先形状! これ1本で様々な被削材に対応! 充電マルチドリルビット!】特殊研磨で抜群の位置決め性能!左右非対称の刃先に加え、特殊シンニング研磨により、金属板穿孔時の刃先すべりを大幅に低減。切削抵抗が低減し、低トルクでの穿孔が可能。滑りやすい鉄板を含む、幅広い被削材にもマルチに対応。鉄板+モルタル、ステンレス板+木材などの複合材も、一発穿孔可能!インパクトドライバーにワンタッチ装着可能な6.35mm六角軸シャンクです。
用途薄鉄板 / 木材 / プラスチック / モルタル / 石膏ボード / サイディング / ALC / 陶器タイル / これらの複合材等の穿孔。
デルタゴンビットSDSプラス (サドルバンド用) ミヤナガデルタゴンビットSDSプラス (サドルバンド用)ミヤナガ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
サドルバンド、フロアバンドの取り付けに適しています。 全長が長いため電動機本体を垂直にして穴あけが可能。軸部を太くして強度アップ。穴あけに必要な50mmの有効長50mmを確保。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。有効長(mm)50全長(mm)166適合機種軽量型ハンマードリル材質刃部:超硬チップ刃数3シャンクSDSplus
磁器タイル用ドリル ベッセル磁器タイル用ドリルベッセル
769税込846
1本
当日出荷
片刃非対称の新設計刃で切削抵抗が減り切削スピードと耐久性がアップ。刃先を水で冷やせば、穴あけ回数アップ。クッションリングでサイズを色分け。
用途磁器タイル、瓦、陶器タイル、モルタル、ブロック、ALC、石膏ボードなどの穴あけ適合機種充電・電動インパクトドライバーシャンク形状六角シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
デルタゴンビットSDSプラス ネジタイプ ミヤナガデルタゴンビットSDSプラス ネジタイプミヤナガ(8件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリートなどへの穴あけ作業に適しています。3枚刃採用により性能がさらにアップしました。対鉄筋性能、位置決め性能向上しました。デッキプレートを貫通します。真円に近い穴あけを実現しました。充電ハンマードリルのパワー、回転数に適した三条ねじ形状を採用しています。
有効長(mm)50全長(mm)116適合機種軽量型ハンマードリル材質刃部:超硬チップ形状ネジタイプシャンクSDSplus適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート適合電動機軽量型ハンマードリル
デルタゴンビット SDS・プラス ミヤナガデルタゴンビット SDS・プラスミヤナガ(11件のレビュー)
4,198税込4,618
1パック(5本)
当日出荷
3枚刃採用により性能が大幅にアップ!対鉄筋性能が向上デッキプレートを貫通真円に近い穴あけを実現位置決め性能向上少ない外径磨耗穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。種別デルタ軸材質刃部:超硬チップ刃数3タイプデルタ軸適合電動機充電ハンマードリルシャンク形状SDS・プラス
充電ドライバードリル ミヤナガ充電ドライバードリルミヤナガ(3件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷
充電ドリルで、チャックを取り替えずにそのまま穴あけ。 六角軸シャンク(6.35mm)により充電インパクトドライバーにダイレクトにワンタッチで取り付けが可能。 一体型のため、フレが少なく、耐久性にも優れています。 独自の超硬チップの採用により、優れた切れ味がえられます。 刃先は、振動、回転兼用形状になっていますので、お手持ちの振動ドリル又は回転ドリルにそのまま取り付けて使用できます。
用途ブロック、モルタル、石膏ボード等への穴あけ作業に。シャンク六角軸6.35mm
六角軸コンクリートドリル ライト精機六角軸コンクリートドリルライト精機(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質超硬機能打撃・回転シャンク形状六角軸シャンク2面幅(mm)6.35
磁器タイル用ドリル3本組 ベッセル磁器タイル用ドリル3本組ベッセル
1,998税込2,198
1本
当日出荷
片刃非対称の新設計刃で切削抵抗が減り切削スピードと耐久性がアップ。刃先を水で冷やせば、穴あけ回数アップ。クッションリングでサイズを色分け。
用途磁器タイル、瓦、陶器タイル、モルタル、ブロック、ALC、石膏ボードなどの穴あけ適合機種充電・電動インパクトドライバーシャンク形状六角シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーマルチビット SMBタイプ 神王工業スーパーマルチビット SMBタイプ神王工業
769税込846
1本
当日出荷から翌々日出荷
【重なった複合材の穴あけに最適! 多用途、多目的ドリルビット】鉄・モルタル・木材・プラスチック・磁器タイルなど、この一本で様々な材への穿孔が可能。異なる穿孔対象への作業の際にもビットを交換する必要がなく、高い作業効率を実現。
用途鉄板 / アルミ / ブロック / レンガ / モルタル / 木材 / 陶器タイル / 石膏ボード / ALC / プラスチック適合電動機インパクトドライバー / 充電ドライバー / 電気ドリルシャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35
SDSビットVシリーズ BOSCH(ボッシュ)SDSビットVシリーズBOSCH(ボッシュ)
1,798税込1,978
1セット(3本)
当日出荷から3日以内出荷
高品質超硬チップを採用しています。 切り粉の排出性能に優れた新設計の切り溝です。
全長(mm)110材質超硬チップ
デルタゴンSDS-プラス3本パック ミヤナガデルタゴンSDS-プラス3本パックミヤナガ
2,498税込2,748
1パック(3本)
当日出荷から11日以内出荷
材質刃部:超硬チップ刃数3全長(mm)116有効長(mm)50シャンク形状SDS-プラス
SDSプラスビット S4L ショートタイプ BOSCH(ボッシュ)SDSプラスビット S4L ショートタイプBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷から翌々日出荷
新形状の先端チップで強度アップ。 穴あけスピード25%アップ(メーカー従来比)。 寿命25%アップ(メーカー従来比)。 4本溝で効率良く切粉が排出され対磨耗性能が大幅アップ。
適合電動工具パナソニック、日立、ヒルティー、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDSプラスシャンク軽量ハンマードリル※機種ごとの使用可能サイズは各メーカーの指示に従ってください。材質(先端)タングステン、(本体)スチールシャンク径(Φmm)10
振動ドリル用コンクリートドリル(ストレートシャンク) TRUSCO振動ドリル用コンクリートドリル(ストレートシャンク)TRUSCO(1件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷
耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途被削材:コンクリート・ブロック・大理石・石こうボード・タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)適合機種振動ドリル材質刃部:超硬チップシャンク形状ストレートシャンク
充電ドライバードリル タイル用 ミヤナガ充電ドライバードリル タイル用ミヤナガ(5件のレビュー)
959税込1,055
1本
当日出荷
充電インパクトドリルで使用可能。特殊形状の超硬チップがタイル等の穴あけをスムーズにしました。刃先径に応じた研磨角度が、最も効率の良い穴あけ作業を実現します。水使用で切削性、耐久性はさらに向上。
用途タイル、瓦、大理石などへの穴あけ作業に。※タイルの硬さ(磁器タイル等)によっては著しく性能が落ちる場合があります。適合電気ドリル(回転専用でお使い下さい。)シャンク六角軸6.35mmRoHS指令(10物質対応)対応
デルタゴンビット 振動用(デルタ軸) ミヤナガデルタゴンビット 振動用(デルタ軸)ミヤナガ(1件のレビュー)
589税込648
1本ほか
当日出荷から15日以内出荷
3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上。抜群の耐久性(メーカー比)穿孔スピードUP(メーカー比)真円に近い穴あけができます。位置決め性能向上。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。全長(mm)85適合電動機電気ドリル(振動ドリルでお使いください)
コンクリートドリル(SDSplus) BAHCO(バーコ)コンクリートドリル(SDSplus)BAHCO(バーコ)
999税込1,099
1本
当日出荷から9日以内出荷
幾何学形状のヘッドを採用しており、センタードリルの精密さと迅速性を両立させました。 優れた粉塵除去機能で、耐久性高く熱摩耗を低減します。 迅速な芯だしが可能で平滑面による滑りを防止します。 最先端の形状(4つ端)により鉄筋コンクリートの切削精度が向上しています。
適合材煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石適合SDS-plusとHILTI TE-C drive仕様のすべてのハンマードリル
コンクリートドリル 振動用ドリルビットBタイプ 10本セット ユニカコンクリートドリル 振動用ドリルビットBタイプ 10本セットユニカ(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1セット
当日出荷から翌々日出荷
豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現。刃先径:5.0mm以下には、剛性・耐衝撃性に優れSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
全長(mm)85有効長(mm)50材質SKS材(合金工具鋼)シャンクストレート適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])2000~2500
マルチドライバードリル サンコーテクノマルチドライバードリルサンコーテクノ
889税込978
1本
3日以内出荷
シンニング加工:ドリル先端のチゼルエッジを薄くすることで、食い付き性が向上・切削抵抗を軽減。6.35mmの六角軸シャンクを採用し、インパクトドライバーで多様な母材に、簡単に穴あけ可能です。
用途コンクリート・ブロック・モルタル・ALCパネル・石膏ボード・タイル・薄鉄板・サイディング・木材・プラスチック などシャンク形状六角軸(6.35mm)RoHS指令(10物質対応)対応

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル