絞り込み
ブランド
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
溝長(mm)
35・40・42・45・50・55・65・70・75・90・100・120・130・150・160・165・200・250・300・400・溝長(mm)をもっと見る
材質
その他・クロムモリブデン鋼・コバルトハイス・セラミックス・タングステン鋼・ダイヤモンド・ダイヤモンド焼結体・ハイス・合金工具鋼・合金鋼・炭素工具鋼・超硬合金・鋼・電着ダイヤモンド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,036件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デルタゴンビット回転用 ミヤナガデルタゴンビット回転用ミヤナガ
739税込813
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
材質刃部:超硬チップ
デルタゴンMAXビット ミヤナガデルタゴンMAXビットミヤナガ
6,398税込7,038
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質刃部:超硬チップ刃数5
ビシャン HiKOKI(旧:日立工機)ビシャンHiKOKI(旧:日立工機)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
仕様面荒らし用トラスコ品番792-4551
maxアスファルトカッター BOSCH(ボッシュ)maxアスファルトカッターBOSCH(ボッシュ)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から4日以内出荷
アスファルトの溝切 はつりハンマーに使用可です。
用途アスファルトの溝切。材質クロムバナジューム鋼
六角軸UXクロスビット ユニカ六角軸UXクロスビットユニカ
4,598税込5,058
1本
当日出荷から翌々日出荷
打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
用途コンクリート、石材全長(mm)320有効長(mm)202シャンク径(Φmm)13シャンクストレートシャンク適合電動機ハンマードリル
六角軸UXクロスビットショート ユニカ六角軸UXクロスビットショートユニカ(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から翌々日出荷
打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
用途コンクリート、石材全長(mm)280有効長(mm)162
充電対応六角軸ビットJ型 (6.35六角軸) ハウスビーエム充電対応六角軸ビットJ型 (6.35六角軸)ハウスビーエム
859税込945
1本
当日出荷
六角軸(対辺6.35mm)により充電インパクトドライバーに直接取り付けが可能です。一体型のため、ブレが少なく、耐久性に優れています。
用途被削材:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、タイルなど。全長(mm)90適合機種充電ドリル・インパクトドライバー・電気ドリル・振動ドリル材質刃部:超硬チップシャンク六角軸シャンク径(mm)6.35(六角軸)
ビシャン マキタビシャンマキタ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途面荒し用寸法A(mm)60寸法B(mm)60
ミストダイヤドリルボディ ミヤナガミストダイヤドリルボディミヤナガ
3,398税込3,738
1本
当日出荷から15日以内出荷
小口径の低振動・低騒音工事に最適。 回転のみで、コンクリートや難削材の磁気タイルなどへの穴あけが可能。
有効長(mm)100適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、磁器タイル、石材、押し出し成型セメント、モルタル適合電動機電気ドリル(二重絶縁、回転専用でお使い下さい。)
コッター ミヤナガコッターミヤナガ
619税込681
1本
当日出荷
アダプター方式により、ビット部分のみの交換で経済的! 1本のアダプターで各サイズのテーパー軸ビットが使用可能。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。
FRP用センタードリル ミヤナガFRP用センタードリルミヤナガ
1,198税込1,318
1本
当日出荷から4日以内出荷
ITドリルカバーアダプター ミヤナガITドリルカバーアダプターミヤナガ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
ITダイヤドリルボディ ミヤナガITダイヤドリルボディミヤナガ(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から4日以内出荷
乾式切削により水の後処理や汚れを気にせず工事が可能。 低振動・低騒音により、時間・場所を気にせず工事が可能。 IT超硬ドリル、ITダイヤストレートボディを使用サイズにより使い分けることにより効率的な穿孔が可能。 パルス発生機構内蔵のシャンクを使用することにより、効率よく穴あけが可能。 ITダイヤボディはカッター部とボディ部がネジで結合されており、刃先磨耗時はカッター部のみの交換が可能で大変経済的。 貫通時の裏面剥離を最小限に抑えます。
用途コンクリート・モルタル・窯業系サイディングの穴あけに 耐震補強工事、防水工事、外壁補強工事等に 病院、学校、その他騒音を出せない現場や夜間作業に適合材無筋コンクリート、モルタル、ブロック、押し出し成型セメント適合電動機電気ドリル(回転専用でお使い下さい)高速回転ドリル(3000~5000回転/分 例:日立工機DV20VB、工藤工機KD5000等)
ノンスリップドリル BNタイプ ユニカノンスリップドリル BNタイプユニカ
539税込593
1本
当日出荷から翌々日出荷
スリップ止めの加工をすることにより穿孔時間が速く、安定し耐久性が向上します。
被削材コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル適合電動機振動ドリル)使用モード/振動・回転)
SDS-max用 打撃専用 コールドチゼル BOSCH(ボッシュ)SDS-max用 打撃専用 コールドチゼルBOSCH(ボッシュ)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
ディスクグラインダー等で簡単に研磨が可能で、しかも熱処理の必要がありません。常に効率的な作業が可能です。
用途溝切り・角出し幅(mm)25全長(mm)280トラスコ品番378-5491適合機種日立、ヒルティ、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDS-maxシャンクハンマードリル/破つりハンマーシャンク形状SDS-max
ハイスブル Rakuda(ラクダ/清水製作所)ハイスブルRakuda(ラクダ/清水製作所)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
ラクダハイスブルは先端部(金色)にハイス鋼(SKH-9)を使用しています。ハイスの刃先は切味が永く持続し、連続使用に特に威力を発揮します。刃先が丸くなれば再研磨して下さい(研磨は500℃以下でお願いします)。鍛造は絶対にしないで下さい。
チゼル TE-CP FM ヒルティ(HILTI)チゼル TE-CP FMヒルティ(HILTI)(2件のレビュー)
6,198税込6,818
1本
当日出荷から4日以内出荷
ポリゴンチゼルは、自己研磨特性を持ち、刃先は常にシャープで、高い作業効率を維持します。ハツリ力アップ:革新的な断面デザインで、ハツリ力は30%アップ(同社比)。ハツリ力を広範に伝播するため、高い作業性を保ちます。噛み込み率低減:多角形デザインによりコンクリート破片が隙間から容易に排出され、噛み込みにくく、高い作業効率をもたらします。
刃先幅寸法(mm)15軸の形状SDSプラス C
サークルカッタ 替刃 TRUSCOサークルカッタ 替刃TRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
全長H(mm)50幅I(mm)5
六角軸ドリル (ブロック・モルタル用) エスコ六角軸ドリル (ブロック・モルタル用)エスコ
895税込985
1個
翌日出荷
材質超硬シャンク形状六角軸
電動ハンマー用ランマ Rakuda(ラクダ/清水製作所)電動ハンマー用ランマRakuda(ラクダ/清水製作所)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
狭い場所での土の突き固め作業に便利です。
用途水道・ガス・電気の配管埋設工事の土固めに。 U字溝の敷設の下固めに。 水道配管溝の地固めに。 その他あらゆる、土砂敷石、土等の固め作業に。
SDSプラスUX(クロス)ロング ユニカSDSプラスUX(クロス)ロングユニカ
1,654税込1,819
1個
当日出荷から翌々日出荷
刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能。(刃先径:6.0mm以上) 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材の穴あけに、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。材質超硬チップシャンクSDS-plus適合電動機軽量ハンマードリル
マルチドライバードリルロング サンコーテクノマルチドライバードリルロングサンコーテクノ
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷
シンニング加工:ドリル先端のチゼルエッジを薄くすることで、食い付き性が向上・切削抵抗を軽減。6.35mmの六角軸シャンクを採用し、インパクトドライバーで多様な母材に、簡単に穴あけ可能です。
用途コンクリート・ブロック・モルタル・ALCパネル・石膏ボード・タイル・薄鉄板・サイディング・木材・プラスチック など首下長(mm)150シャンク形状六角軸(6.35mm)RoHS指令(10物質対応)対応
マルチドライバードリル サンコーテクノマルチドライバードリルサンコーテクノ
889税込978
1本
3日以内出荷
シンニング加工:ドリル先端のチゼルエッジを薄くすることで、食い付き性が向上・切削抵抗を軽減。6.35mmの六角軸シャンクを採用し、インパクトドライバーで多様な母材に、簡単に穴あけ可能です。
用途コンクリート・ブロック・モルタル・ALCパネル・石膏ボード・タイル・薄鉄板・サイディング・木材・プラスチック などシャンク形状六角軸(6.35mm)RoHS指令(10物質対応)対応
オールドリル B パック サンコーテクノオールドリル B パックサンコーテクノ
689税込758
1本
3日以内出荷
振動用ドリルの振動力と回転力を直接刃先に伝達し、スピーディーに穴あけを行います。
用途コンクリ-ト・ブロック・モルタル刃先径(Φmm)6有効長(mm)65首下長(mm)100シャンク形状ストレート軸/リブ付きRoHS指令(10物質対応)対応
アンカードリルADX2-HEXタイプ サンコーテクノアンカードリルADX2-HEXタイプサンコーテクノ
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
4エッジにより刃先・スパイラル形状が最適化され、2エッジドリルよりも穿孔スピードが向上。真円に近い穿孔ができるため、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき、安定した『固着力』を発揮します。『刃先ポケット』と『4条溝』により、孔内の切粉を効率よく排出します。スパイラルには、穿孔深さの目安となる『マーキング溝』が付いています。鉄筋の引っ掛かりが減少したため、作業者の負担が軽減されました。
用途コンクリ-ト・ブロック・モルタルシャンク形状六角軸RoHS指令(10物質対応)対応
スケーリングチゼル 17x70x280 (S) 三高スケーリングチゼル 17x70x280 (S)三高
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷
コンクリートのハツリ・破砕用に最適です。
用途電動ハンマーに付けて使用します。コンクリートやブロックのハツリ、破砕に軸径(Φmm)17H全長(mm)280質量(g)約585刃幅(mm)70六角軸
スケーリングチゼル 17x50x280 (S) 三高スケーリングチゼル 17x50x280 (S)三高
989税込1,088
1本
4日以内出荷
コンクリートのハツリ・破砕用に最適です。
用途電動ハンマーに付けて使用します。コンクリートやブロックのハツリ、破砕に軸径(Φmm)17H全長(mm)280質量(g)約505刃幅(mm)50六角軸
SDS MAX-8X ハンマービット BOSCH(ボッシュ)SDS MAX-8X ハンマービットBOSCH(ボッシュ)
4,898税込5,388
1本
3日以内出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。正確な位置決めができる、角度90°のピラミッド型センタリングチップと切粉の排出を促進する4枚刃のデザインは、穿孔中の芯ブレを抑えて真円に近い穴あけが可能です。フルカーバイドヘッド(超硬一体成型)で抜群の耐久性を実現します。高強度鉄筋コンクリートへの穴あけに抜群です。鉄筋に当たっても刃先の損傷を最小限に抑えます。刃先の新溶着技術で、強固に一体化。耐熱性と耐衝撃性に優れています。タフな作業で先端温度が急上昇してもヘッドが取れにくい安心設計です。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材、等への穴あけシャンクSDS-max
エホート 六角軸磁器タイル用ドリル 6.5mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸磁器タイル用ドリル 6.5mmEFFORT(エホート)
929税込1,022
1本
翌々日出荷
特殊刃角なので食いつき良く滑らず簡単に穴あけ。磁器タイルもスピーディーな穴あけ。摩擦熱に耐性のある超硬チップと対熱銀ロウ材で耐久性アップ。シャンク一体型で芯ブレが少なく安定した穴あけ。材質は靭性が高く、高トルクに耐えるクロームモリブデン仕様。用途:磁器タイル・陶器タイル・カワラ・ALC・石膏ボード。※磁器タイルの穴あけには必ず水を使用して下さい。
用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、専用超硬チップ・耐熱銀ロウ材寸法(mm)6.5全長(mm)100有効長(mm)55
エホート 六角軸磁器タイル用ドリル 5.5mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸磁器タイル用ドリル 5.5mmEFFORT(エホート)
849税込934
1本
翌々日出荷
特殊刃角なので食いつき良く滑らず簡単に穴あけ。磁器タイルもスピーディーな穴あけ。摩擦熱に耐性のある超硬チップと対熱銀ロウ材で耐久性アップ。シャンク一体型で芯ブレが少なく安定した穴あけ。材質は靭性が高く、高トルクに耐えるクロームモリブデン仕様。用途:磁器タイル・陶器タイル・カワラ・ALC・石膏ボード。※磁器タイルの穴あけには必ず水を使用して下さい。
用途適応材料:磁器タイル・陶器タイル・カワラ・ALC・石膏ボード。仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、専用超硬チップ・耐熱銀ロウ材寸法(mm)5.5全長(mm)100有効長(mm)55
エホート 六角軸磁器タイル用ドリル 6.0mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸磁器タイル用ドリル 6.0mmEFFORT(エホート)
929税込1,022
1本
翌々日出荷
特殊刃角なので食いつき良く滑らず簡単に穴あけ。磁器タイルもスピーディーな穴あけ。摩擦熱に耐性のある超硬チップと対熱銀ロウ材で耐久性アップ。シャンク一体型で芯ブレが少なく安定した穴あけ。材質は靭性が高く、高トルクに耐えるクロームモリブデン仕様。用途:磁器タイル・陶器タイル・カワラ・ALC・石膏ボード。※磁器タイルの穴あけには必ず水を使用して下さい。
用途適応材料:磁器タイル・陶器タイル・カワラ・ALC・石膏ボード。仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、専用超硬チップ・耐熱銀ロウ材寸法(mm)6全長(mm)100有効長(mm)55
エホート 六角軸コンクリートドリル 3.4mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸コンクリートドリル 3.4mmEFFORT(エホート)
789税込868
1本
翌々日出荷
先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。シャンク一体型。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。
用途適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、特殊超硬チップ寸法(mm)3.4全長(mm)90有効長(mm)42
エホート 六角軸コンクリートドリル 3.0mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸コンクリートドリル 3.0mmEFFORT(エホート)
789税込868
1本
翌々日出荷
先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。シャンク一体型。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。
用途適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、特殊超硬チップ寸法(mm)3全長(mm)90有効長(mm)42
エホート 六角軸コンクリートドリル 6.4mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸コンクリートドリル 6.4mmEFFORT(エホート)
919税込1,011
1本
翌々日出荷
先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。シャンク一体型。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。
用途適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、特殊超硬チップ寸法(mm)6.4全長(mm)110有効長(mm)65
エホート 六角軸コンクリートドリル 3.2mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸コンクリートドリル 3.2mmEFFORT(エホート)
789税込868
1本
翌々日出荷
先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。シャンク一体型。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。
用途適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、特殊超硬チップ寸法(mm)3.2全長(mm)90有効長(mm)42
エホート 六角軸コンクリートロングドリル 6.0mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸コンクリートロングドリル 6.0mmEFFORT(エホート)
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
奥まった所の穴あけに便利 シャンク一体型。先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。
用途適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、専用超硬チップ・耐熱銀ロウ材寸法(mm)6全長(mm)160有効長(mm)100
エホート 六角軸コンクリートロングドリル 4.3mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸コンクリートロングドリル 4.3mmEFFORT(エホート)
989税込1,088
1本
翌々日出荷
奥まった所の穴あけに便利 シャンク一体型。先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。
用途適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、特殊超硬チップ寸法(mm)4.3全長(mm)160有効長(mm)100
エホート 六角軸コンクリートドリル 5.3mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸コンクリートドリル 5.3mmEFFORT(エホート)
849税込934
1本
翌々日出荷
先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。シャンク一体型。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。
用途適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、特殊超硬チップ寸法(mm)5.3全長(mm)110有効長(mm)65
エホート 六角軸コンクリートドリル 3.5mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸コンクリートドリル 3.5mmEFFORT(エホート)
789税込868
1本
翌々日出荷
先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。シャンク一体型。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。
用途適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、特殊超硬チップ寸法(mm)3.5全長(mm)90有効長(mm)42
SDS-maxドリル(クロスタイプ) 関西工具製作所SDS-maxドリル(クロスタイプ)関西工具製作所
5,198税込5,718
1本
7日以内出荷から9日以内出荷
刃先形状がクロス刃(2枚刃)。1枚刃は、いびつな円の穴あけでしたが、クロス刃の採用により真円に近い穴を実現し、よりアンカー挿入しやすい仕様になります。SDS-maxシャンクで、ボッシュ、ヒルティのSDS-max本体や各メーカーのハンマードリルの装着できます。
用途シャンクSDSmaxシャンク全長(mm)350有効長(mm)200シャンク形状SDSマックス

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル