絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2.5(3)
  • 2.8(3)
  • 3(22)
  • 3.2(17)
  • 3.4(22)
  • 3.5(23)
  • 3.8(15)
  • 4(20)
  • 4.1(1)
  • 4.2(3)
  • 4.3(23)
  • 4.4(5)
  • 4.5(21)
  • 4.6(1)
  • 4.8(22)
  • 5(27)
  • 5.5(4)
  • 6(2)
  • 6.4(2)
  • 10(1)
シャンク形状
シャンク形状
ストレート(20)
全長(mm)
  • 85
  • 90(56)
  • 95(37)
  • 100(68)
  • 110(53)
  • 115(22)
  • 120(20)
  • 125(32)
  • 150(57)
  • 160(52)
  • 166(18)
  • 200(17)
  • 250(43)
  • 280(95)
  • 305(30)
  • 320(35)
  • 400(22)
  • 450(49)
  • 600(20)
  • 1000(37)
シャンク径(Φmm)
  • 2.5(2)
  • 2.8(3)
  • 3(12)
  • 3.2(7)
  • 3.4(11)
  • 3.5(14)
  • 3.8(6)
  • 4(11)
  • 4.3(10)
  • 4.4(3)
  • 4.5(14)
  • 4.6(4)
  • 4.8(7)
  • 5(8)
  • 5.3(1)
  • 6(1)
  • 6.4(1)
溝長(mm)
  • 29(1)
  • 30(1)
  • 31(1)
  • 32(1)
  • 33(1)
  • 34(1)
  • 35(1)
  • 39(4)
  • 40(2)
  • 42(2)
  • 45(12)
  • 50(24)
  • 65(1)
材質
  • 合金工具鋼(7)
  • 超硬合金(16)
合金工具鋼・超硬合金
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ユニカ(11)
  • サンコーテクノ(5)
  • コマドリル(5)
  • ハウスビーエム(4)
  • ALPEN(4)
  • H&H(3)
  • TRUSCO(3)
  • ミヤナガ(2)
  • SK11(2)
  • エスコ(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • SKC(1)
  • ニチアロイ(日本超硬)(1)
  • DIA-T(1)
モノタロウ・ユニカ・サンコーテクノ・コマドリル・ハウスビーエム・ALPEN・H&H・TRUSCO・ミヤナガ・SK11・エスコ・HiKOKI(ハイコーキ)・SKC・ニチアロイ(日本超硬)・DIA-T
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンクリート用ドリルとは、回転・振動ドリルなどに取り付けコンクリートに穴をあけることを目的としたドリルです。コンクリート用ドリルは、ほかの材質にも使用可能で、例えばブロックやモルタル、石膏ボードなど。刃先の形状などにより、デッキプレートを貫通できるものや、真円に近い穴あけができるもの、刃先に超硬チップなどを利用することで切削性、耐久性を向上させたものなどがあり、用途に応じて選択可能です。また、シャンクの形状によって六角シャンクや、SDS-plusシャンク、丸シャンクなどがあり、取り付けられる工具が異なります。
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカ

    コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ

    ユニカ(105件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
  • 振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ) TRUSCO

    振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷
    耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
    用途振動用Bタイプ適合機種振動ドリル材質(刃部)超硬チップ被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。シャンク形状ストレートシャンク
  • コンクリートドリル 丸シャンク モノタロウ

    コンクリートドリル 丸シャンク

    モノタロウ(121件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷
    回転・振動ドリルに対応したコンクリートドリル
    用途コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等材質本体:Cr40/チップ:YG8被削材コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等硬度HRA90適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)
  • 磁器タイル用ドリル ミヤナガ

    磁器タイル用ドリル

    ミヤナガ(21件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    特殊形状の超硬チップが穴あけをスムーズにしました。水使用で切削性・耐久性がさらに向上します。
    用途磁器タイル、瓦、大理石などへの穴あけに。適合電気ドリル(回転専用でお使いください。)
  • 磁器タイル用ドリルビット TRタイプ ユニカ

    磁器タイル用ドリルビット TRタイプ

    ユニカ(15件のレビュー)
    639税込703
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    10~15個程度の磁器タイルの穴あけに最適。穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用。鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔。穿孔時に刃先を水で冷やして使用することにより、さらに優れた切削性と耐久性を発揮。
    用途磁器タイル、カワラ、陶器タイル、スレート、ALC、石膏ボード適合電動機電気ドリル・振動ドリル(使用モード/回転専用)使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])1000以下
  • コンクリートドリル ハウスビーエム

    コンクリートドリル

    ハウスビーエム(14件のレビュー)
    479税込527特価
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途回転・振動兼用。回転モード…モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に。 振動モード…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細。コンクリートドリル(回転モード) ◎(最適)…モルタル、スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、陶器タイル。○(良好)…コンクリート、ブロック、レンガ、金属系サイディング、プラスチック、塩化ビニール系。△(可能)…大理石、瓦。×(不適切)…石材、押出し成形セメント板、磁器タイル、デッキプレート。 コンクリートドリル(振動モード)。◎(最適)…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル。○(良好)…スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード。△(可能)…金属系サイディング、石材、陶器タイル、塩化ビニール。×(不適切)…大理石、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、プラスチック、デッキプレートタイプBタイプ(レギュラーサイズ)使用電動機電気ドリル・振動ドリル
  • 石材用ドリルビット SB(パック) ユニカ

    石材用ドリルビット SB(パック)

    ユニカ(4件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    一般的な石材から難削材の御影石まで抜群の切れ味を耐久性 シャンクに刻まれた「スリップ止め」により効果的なパワー伝達を実現 穿孔時に刃先を水で冷やして使用するとさらに優れた切削性と耐久性を発揮 全サイズ10mmチャックに装着可能です
    用途石材シャンクストレート適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)
  • 御影石・大理石ドリル グラナイト (ストレートシャンク) ALPEN

    御影石・大理石ドリル グラナイト (ストレートシャンク)

    ALPEN(7件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    最適な切刃とスパイラル形状によって、硬度の高い御影石や大理石の穴あけに対しても、高い製品寿命を発揮します。
    用途被削材:御影石、大理石など。適合振動・回転適合機種電気ドリル・振動ドリルシャンクストレート材質(刃)超硬チップ
  • 磁器タイル・瓦用ドリル ハウスビーエム

    磁器タイル・瓦用ドリル

    ハウスビーエム(13件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    回転専用で穴あけが出来るのでヒビ割れしにくい。 きれいな円径の穴あけができます。 特殊刃先研磨によりセンターもみなしで、直接穴あけが出来ます。 タイル等穴あけ後切れ味が低下した場合、コンクリートにも使用できます。 従来のコンクリートドリルで磁器タイル・カワラ用の穴あけをした場合の3倍以上の穴あけ能力があります。
    用途回転用。磁器タイル、カワラ、大理石、陶器タイル、押出し成形セメント板等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・スレート、ALC、窯業系サイディング、石膏ボード、大理石、瓦、押出し成形セメント板、陶器タイル、磁器タイル、塩化ビニール材。○(良好)・・・ブロック、レンガ、モルタル、日本壁、金属系サイディング、プラスチック。△(可能)・・・コンクリート、石材。×(不適切)・・・デッキプレートタイプAKタイプ(レギュラーサイズ)使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
  • ミカゲ石・石材用ドリル H&H

    ミカゲ石・石材用ドリル

    H&H(1件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない。 ビットとドリル本体が一体化する事により、スピーディーな穴あけが出来ます。 腕に伝わる振動が少なく穴あけ作業が楽に出来ます。 従来の石材ドリルビットに比べて約30%以上の穿孔能力があります。
    用途建築石材のダボ穴あけ作業に 硬質ミカゲ石 硬質瓦、硬質コンクリート以上の様な穴あけ工事に最適です。
  • 磁器タイル・カワラ用ドリルビット コマドリル

    磁器タイル・カワラ用ドリルビット

    コマドリル(2件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    磁器タイル・カワラ等が、ヒビ割れしにくくきれいな円径の穴あけが出来、しかも切削スピードが早くなります。センターもみ無しで直接穴あけがで出来ます。タイル等の切れ味が低下した後は、コンクリート用としてもご使用になれます。 適合ドリル:回転ドリル用。
    用途磁器タイル・カワラの下穴あけに。コンクリビス(プラグ不要)の下穴あけ。トイレ・脱衣所の仕切板取り付け。鏡の取り付け。照明器具の取り付け。水洗器具の取り付け。以上の様な穴あけ工事に最適です。
  • コンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク) ALPEN

    コンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク)

    ALPEN(4件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    先端部の超硬チップが、高い食いつき性と耐久性に貢献します。特にコンクリートの穴あけに関しては、長寿命を発揮します。
    用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など。適合機種電気ドリル・振動ドリルシャンクストレート材質(刃)超硬チップ
  • 高精度コンクリートドリル ベトン (ストレートシャンク) ALPEN

    高精度コンクリートドリル ベトン (ストレートシャンク)

    ALPEN(1件のレビュー)
    279税込307
    1本
    当日出荷
    非常に高い耐久性を持ちながら、先端部の優れたチップ形状により、高い精度の穴あけを持続しておこなうことが可能です。コンクリ等に高い精度の下穴開けを要求される際などに最適です。
    用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など。適合機種電気ドリル・振動ドリルシャンクストレート材質(刃)超硬チップ
  • コンクリートドリル(回転・振動兼用)DBタイプ(レギュラーサイズ) ハウスビーエム

    コンクリートドリル(回転・振動兼用)DBタイプ(レギュラーサイズ)

    ハウスビーエム(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    充実のサイズラインナップで幅広い作業環境に対応 ベーシックな形状と最適設計により、抜群の先行スピード
    用途回転モード:モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に 振動モード:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に使用電動機電気ドリル・振動ドリル
  • コンクリートドリル 振動用ドリルビットBタイプ 5本セット ユニカ

    コンクリートドリル 振動用ドリルビットBタイプ 5本セット

    ユニカ(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(5本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現。刃先径:5.0mm以下には、剛性・耐衝撃性に優れSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル有効長(mm)50全長(mm)85シャンクストレート適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)
  • 石材・みかげ石用ローレット軸ドリルビット(ノンスリップ型) コマドリル

    石材・みかげ石用ローレット軸ドリルビット(ノンスリップ型)

    コマドリル
    549税込604
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    石材に適した超硬を採用しています。ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない(SS-M)。腕に伝わる振動が少なく穴あけ作業が楽にできます(SS-M)。 適合ドリル:振動ドリル用。
    用途建築石材のダボ穴あけ作業。硬質コンクリート・一般石材への穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
  • オールドリルGRタイプ サンコーテクノ

    オールドリルGRタイプ

    サンコーテクノ
    589税込648
    1パック
    5日以内出荷
    材質超硬シャンク形状ストレート軸/リブ付
  • 振動ドリル用コンクリートドリル (ストレートシャンク) セット TRUSCO

    振動ドリル用コンクリートドリル (ストレートシャンク) セット

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(5本)
    当日出荷
    耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
    用途被削材:コンクリート・ブロック・大理石・石こうボード・タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)適合機種振動ドリル材質刃部:超硬チップシャンクストレートシャンク
  • 石材用 ドリル SK11

    石材用 ドリル

    SK11
    689税込758
    1本
    当日出荷
    ミカゲ石・大理石・PC板(プレストレストコンクリート)墓石などの穴あけに使用します。超硬チップ刃先特殊形状・角度設計により石材などの硬質な材料に最適です。硬度の高いチップを厳選し、切れ味を追求した商品です。刃先角度を通常のコンクリートドリルよりも鈍角にすることで切削抵抗を和らげ耐急性を向上しました。幅の広い溝設計により切粉の排出を高め、早い穴あけを実現しました。コンクリートの穴あけもできます。
    用途石材(ミカゲ石)・岩石・硬質瓦・硬質コンクリート・PC板・墓石などの穴あけ作業。材質超硬チップ全長(mm)85有効長(mm)45軸の形状丸軸対応機種振動ドリル用
  • マルチカット ドリル(ストレートシャンク) ALPEN

    マルチカット ドリル(ストレートシャンク)

    ALPEN
    399税込439
    1本
    当日出荷
    1本で様々な素材への穴あけが可能な「オールラウンダー」ドリルです。
    用途被削材:タイル、レンガ、木材、石材、鉄、プラスチックなど。適合機種電気ドリル・振動ドリルシャンクストレート材質(刃)超硬チップ
  • 振動ドリル用コンクリートドリル(ストレートシャンク) TRUSCO

    振動ドリル用コンクリートドリル(ストレートシャンク)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷
    耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
    用途被削材:コンクリート・ブロック・大理石・石こうボード・タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)適合機種振動ドリル材質刃部:超硬チップシャンク形状ストレートシャンク
  • ノンスリップコンクリートドリル H&H

    ノンスリップコンクリートドリル

    H&H(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    翌日出荷
    ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない。 ビットとドリル本体が一体化する事により、スピーディーな穴あけが出来ます。 腕に伝わる振動が少なく穴あけ作業が楽に出来ます。 従来のコンクリートドリルビットに比べて約30%以上の穿孔能力があります。
    用途コンクリート ブロック モルタル 石膏ボード
  • 樹脂用半月ドリル(ショート) ニチアロイ(日本超硬)

    樹脂用半月ドリル(ショート)

    ニチアロイ(日本超硬)
    42,980税込47,278
    1本
    翌々日出荷
    独自の油溝付ネジレ1枚刃形状の樹脂専用ドリル。穴面粗度が良く、穴拡大代が小さい。抜けバリが小さい1/10以下(対通常ドリル比)
    用途樹脂材質K10表面処理ノンコート
  • 磁器タイル用ドリル H&H

    磁器タイル用ドリル

    H&H
    809税込890
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    外装磁器タイル・力ワラ等がヒビ割れしにくく円径な穴あけができ切削スピードも早い。 回転専用に付き振動ドリルで穴あけをしないで下さい。(振動を加えるとタイルがヒビ割れし刃先を破損する恐れがあります。) 回転専用ドリルでお使い下さい。 回転数800~1100分/回転が最適。
    用途磁器タイル 内装タイル コンクリート 力ワラ
  • コンクリート用ローレット軸ドリルビット ノンスリップ型 コマドリル

    コンクリート用ローレット軸ドリルビット ノンスリップ型

    コマドリル
    539税込593
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない。ビットとドリル本体が一体化することにより、スピーディーな穴あけが出来ます。腕に伝わる振動が少なく穴あけ作業が楽に出来ます。ローレット軸ドリルビットは、従来のコンクリートドリルビットに比べて約30%以上の穿孔能力があります。 適合ドリル:振動ドリル用、回転ドリル用。
    用途コンクリビス(プラグ不要)下穴あけ他。ロングタイプは深穴工事に最適です。
  • ノンスリップドリル BNタイプ ユニカ

    ノンスリップドリル BNタイプ

    ユニカ
    539税込593
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    スリップ止めの加工をすることにより穿孔時間が速く、安定し耐久性が向上します。
    被削材コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル適合電動機振動ドリル)使用モード/振動・回転)
  • オールドリルBタイプ (振動用 パック) サンコーテクノ

    オールドリルBタイプ (振動用 パック)

    サンコーテクノ
    449税込494
    1パック
    当日出荷から4日以内出荷
    振動用ドリルの振動力と回転力を直接刃先に伝達し、スピーディーに穴あけを行います。
    用途被削材:コンクリート。(ブロック・モルタル用)仕様ソフトビニールケース適合機種振動ドリル材質超硬
  • デルタゴンビット 振動用(デルタ軸) ミヤナガ

    デルタゴンビット 振動用(デルタ軸)

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    589税込648
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上。抜群の耐久性(メーカー比)。穿孔スピードUP(メーカー比)。真円に近い穴あけができます。位置決め性能向上。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。全長(mm)85適合電動機電気ドリル(振動ドリルでお使いください)
  • 振動用ドリルビットBタイプ(ブリスターパック) ユニカ

    振動用ドリルビットBタイプ(ブリスターパック)

    ユニカ
    559税込615
    1本
    当日出荷
    耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。ブリスターパック包装です。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)トラスコ品番384-3726適合機種振動ドリル材質合金鋼(刃部:超硬チップ)全長(mm)85有効長(mm)50シャンク形状ストレートシャンク径(mm)4.5刃径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギザ軸コンクリートドリル(振動用)Gタイプ(レギュラーサイズ) ハウスビーエム

    ギザ軸コンクリートドリル(振動用)Gタイプ(レギュラーサイズ)

    ハウスビーエム
    579税込637
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シャンク部の特殊ギザ軸加工によりチャック部のスリップが発生しません。 ドリルの能力を最大限に使えるため、従来品に比べ切れ味、耐久性ともに30%以上の性能を発揮します。 ギザ軸加工のスリップ防止で、より硬質な材料の穴あけも可能になりました。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に使用電動機振動ドリル
  • コンクリートドリル SKC

    コンクリートドリル

    SKC
    789税込868
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • オールドリルSSタイプ 石材用 パック サンコーテクノ

    オールドリルSSタイプ 石材用 パック

    サンコーテクノ(2件のレビュー)
    459税込505
    1パック
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質超硬シャンク形状ストレート
  • オールドリルBタイプ サンコーテクノ

    オールドリルBタイプ

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    469税込516
    1パック
    当日出荷から6日以内出荷
  • デルタゴンビット(振動用) HiKOKI(ハイコーキ)

    デルタゴンビット(振動用)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
  • 振動用ドリルビットBタイプ ユニカ

    振動用ドリルビットBタイプ

    ユニカ
    459税込505
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)適合機種振動ドリル材質合金鋼(刃部:超硬チップ)全長(mm)85有効長(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 振動用ドリルビットBタイプ ユニカ

    振動用ドリルビットBタイプ

    ユニカ
    579税込637
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)適合機種振動ドリル材質合金鋼(刃部:超硬チップ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 振動用ドリルビット”Bタイプ” ユニカ

    振動用ドリルビット”Bタイプ”

    ユニカ
    529税込582
    1本
    当日出荷
    耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
    用途被削材:コンクリート・ブロック・大理石・石こうボード・タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。トラスコ品番749-0798適合機種振動ドリル材質合金鋼(刃部:超硬チップ)全長(mm)85有効長(mm)50シャンク径(mm)4刃径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 本格派プロ コンクリートドリル 振動用 丸軸 5本入 DIA-T

    本格派プロ コンクリートドリル 振動用 丸軸 5本入

    DIA-T
    1,498税込1,648
    1個(5本)
    8日以内出荷
    安全性・耐衝撃性を追求した、チップ形状。コシが強く、耐久性に優れている。切味抜群。収納に便利なケース入り。
    用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル等の穴あけに。全長(mm)85有効長(mm)50
  • 磁器タイル・カワラ用ローレット軸ドリルビット(ノンスリップ型) コマドリル

    磁器タイル・カワラ用ローレット軸ドリルビット(ノンスリップ型)

    コマドリル
    679税込747
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない。ビットとドリル本体が一体化することにより、スピーディーな穴あけが出来ます。 適合ドリル:回転ドリル用。
    用途磁器タイル。カワラ。内装タイル。大理石・陶器タイルなどの下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
  • 石材用 ドリル SK11

    石材用 ドリル

    SK11(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1本
    当日出荷
    ミカゲ石・大理石・PC板(プレストレストコンクリート)墓石などの穴あけに使用します。超硬チップ刃先特殊形状・角度設計により石材などの硬質な材料に最適です。 硬度の高いチップを厳選し、切れ味を追求した商品です。刃先角度を通常のコンクリートドリルよりも鈍角にすることで切削抵抗を和らげ耐急性を向上しました。 幅の広い溝設計により切粉の排出を高め、早い穴あけを実現しました。コンクリートの穴あけもできます。
    用途石材(ミカゲ石)・岩石・硬質瓦・硬質コンクリート・PC板・墓石などの穴あけ作業。全長(mm)85有効長(mm)45軸の形状丸軸適合機種振動ドリル用寸法(mm)6.4刃径(Φmm)6.4材質(刃)刃先:超硬チップ

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル