絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3.5(16)
- 4(4)
シャンク形状

ストレート(9)
全長(mm)
- 85(14)
- 90(2)
- 150(5)
シャンク径(Φmm)
- 3.5
- 3(16)
- 3.4(16)
- 4(19)
- 4.3(16)
- 4.5(22)
- 4.8(12)
- 5(15)
- 5.3(14)
- 5.5(17)
- 6(20)
- 6.35(60)
- 6.4(16)
- 7(11)
- 8(16)
- 8.5(11)
- 10(49)
- 13(33)
- 17(24)
- 18(27)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
溝長(mm)
- 40(1)
- 45(5)
- 50(10)
- 90(5)
材質
- 合金工具鋼(6)
- 超硬合金(4)
合金工具鋼・超硬合金
ブランド
- ユニカ(8)
- ハウスビーエム(6)
- TRUSCO(3)
- サンコーテクノ(2)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- SKC(1)
ユニカ・ハウスビーエム・TRUSCO・サンコーテクノ・BIGMAN(ビッグマン)・SKC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
コンクリート用ドリルとは、回転・振動ドリルなどに取り付けコンクリートに穴をあけることを目的としたドリルです。コンクリート用ドリルは、ほかの材質にも使用可能で、例えばブロックやモルタル、石膏ボードなど。刃先の形状などにより、デッキプレートを貫通できるものや、真円に近い穴あけができるもの、刃先に超硬チップなどを利用することで切削性、耐久性を向上させたものなどがあり、用途に応じて選択可能です。また、シャンクの形状によって六角シャンクや、SDS-plusシャンク、丸シャンクなどがあり、取り付けられる工具が異なります。

コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ
ユニカ(105件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷から3日以内出荷豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ)
TRUSCO(11件のレビュー)¥559税込¥6151本当日出荷耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。用途振動用Bタイプ適合機種振動ドリル材質(刃部)超硬チップ被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。シャンク形状ストレートシャンク
磁器タイル用ドリルビット TRタイプ
ユニカ(15件のレビュー)¥669税込¥7361本当日出荷から翌々日出荷10~15個程度の磁器タイルの穴あけに最適。穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用。鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔。穿孔時に刃先を水で冷やして使用することにより、さらに優れた切削性と耐久性を発揮。用途磁器タイル、カワラ、陶器タイル、スレート、ALC、石膏ボード適合電動機電気ドリル・振動ドリル(使用モード/回転専用)使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])1000以下
コンクリートドリル
ハウスビーエム(14件のレビュー)¥489税込¥5381本当日出荷から5日以内出荷用途回転・振動兼用。回転モード…モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に。 振動モード…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細。コンクリートドリル(回転モード) ◎(最適)…モルタル、スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、陶器タイル。○(良好)…コンクリート、ブロック、レンガ、金属系サイディング、プラスチック、塩化ビニール系。△(可能)…大理石、瓦。×(不適切)…石材、押出し成形セメント板、磁器タイル、デッキプレート。 コンクリートドリル(振動モード)。◎(最適)…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル。○(良好)…スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード。△(可能)…金属系サイディング、石材、陶器タイル、塩化ビニール。×(不適切)…大理石、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、プラスチック、デッキプレートタイプBタイプ(レギュラーサイズ)使用電動機電気ドリル・振動ドリル
石材用ドリルビット SB(パック)
ユニカ(4件のレビュー)¥539税込¥5931本当日出荷一般的な石材から難削材の御影石まで抜群の切れ味を耐久性 シャンクに刻まれた「スリップ止め」により効果的なパワー伝達を実現 穿孔時に刃先を水で冷やして使用するとさらに優れた切削性と耐久性を発揮 全サイズ10mmチャックに装着可能です用途石材シャンクストレート適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)
磁器タイル・瓦用ドリル
ハウスビーエム(13件のレビュー)¥589税込¥6481本当日出荷から8日以内出荷回転専用で穴あけが出来るのでヒビ割れしにくい。 きれいな円径の穴あけができます。 特殊刃先研磨によりセンターもみなしで、直接穴あけが出来ます。 タイル等穴あけ後切れ味が低下した場合、コンクリートにも使用できます。 従来のコンクリートドリルで磁器タイル・カワラ用の穴あけをした場合の3倍以上の穴あけ能力があります。用途回転用。磁器タイル、カワラ、大理石、陶器タイル、押出し成形セメント板等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・スレート、ALC、窯業系サイディング、石膏ボード、大理石、瓦、押出し成形セメント板、陶器タイル、磁器タイル、塩化ビニール材。○(良好)・・・ブロック、レンガ、モルタル、日本壁、金属系サイディング、プラスチック。△(可能)・・・コンクリート、石材。×(不適切)・・・デッキプレートタイプAKタイプ(レギュラーサイズ)使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
コンクリートドリル(回転・振動兼用)DBタイプ(レギュラーサイズ)
ハウスビーエム(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から8日以内出荷充実のサイズラインナップで幅広い作業環境に対応 ベーシックな形状と最適設計により、抜群の先行スピード用途回転モード:モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に 振動モード:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に使用電動機電気ドリル・振動ドリル
コンクリートドリル 振動用ドリルビットBタイプ 5本セット
ユニカ(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット(5本)当日出荷から翌々日出荷豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現。刃先径:5.0mm以下には、剛性・耐衝撃性に優れSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル有効長(mm)50全長(mm)85シャンクストレート適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)
振動ドリル用コンクリートドリル(ストレートシャンク)
TRUSCO(1件のレビュー)¥869税込¥9561本当日出荷耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。用途被削材:コンクリート・ブロック・大理石・石こうボード・タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)適合機種振動ドリル材質刃部:超硬チップシャンク形状ストレートシャンク
振動用ドリルビットBタイプ(ロングタイプ)
ユニカ¥799税込¥8791本当日出荷から翌々日出荷耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。用途被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)適合機種振動ドリル材質合金鋼(刃部:超硬チップ)RoHS指令(10物質対応)対応
振動ドリル用コンクリートドリル (ストレートシャンク) セット
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1セット(3本)ほか当日出荷耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。用途被削材:コンクリート・ブロック・大理石・石こうボード・タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)適合機種振動ドリル材質刃部:超硬チップシャンクストレートシャンク
オールドリルBタイプ (振動用 パック)
サンコーテクノ¥449税込¥4941パック当日出荷から4日以内出荷振動用ドリルの振動力と回転力を直接刃先に伝達し、スピーディーに穴あけを行います。用途被削材:コンクリート。(ブロック・モルタル用)仕様ソフトビニールケース適合機種振動ドリル材質超硬
ギザ軸コンクリートドリル(振動用)Gタイプ(レギュラーサイズ)
ハウスビーエム¥579税込¥6371個当日出荷から5日以内出荷シャンク部の特殊ギザ軸加工によりチャック部のスリップが発生しません。 ドリルの能力を最大限に使えるため、従来品に比べ切れ味、耐久性ともに30%以上の性能を発揮します。 ギザ軸加工のスリップ防止で、より硬質な材料の穴あけも可能になりました。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に使用電動機振動ドリル
オールドリルBタイプ (振動用 トクトクパック)
サンコーテクノ¥1,798税込¥1,9781セット(5本)当日出荷振動用ドリルの振動力と回転力を直接刃先に伝達し、スピーディーに穴あけを行います。5本パックのお買い得品で、使用後の収納を考えたソフトケースのパックを使用しています。用途被削材:コンクリート。(ブロック・モルタル用)仕様ソフトビニールケース適合機種振動ドリル形状ストレート軸
ギザ軸ドリルビット
ハウスビーエム¥2,598税込¥2,8581セット(5本)当日出荷から5日以内出荷シャンク部の特殊ギザ軸加工によりチャック部のスリップが発生しません。ドリルの能力を最大限に使えるため、従来品に比べ切れ味、耐久性ともに30%以上の性能を発揮します。ギザ軸加工のスリップ防止で、より硬質な材料の穴あけも可能になりました。用途振動用。コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、瓦。○(良好)・・・スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、石材、押出し成形セメント板。△(可能)・・・金属系サイディング、陶器タイル。×(不適切)・・・大理石、磁器タイル、プラスチック、塩化ビニール材、デッキプレート寸法L(mm)90寸法l(mm)45全長(mm)90仕様チャックサイズ/3.0mm~10.5mm刃先径に準じます。AGタイプ(5本セット)有効長(mm)45使用電動機振動ドリル
振動用ドリルビットBタイプ(ロングタイプ・ブリスターパック)
ユニカ¥799税込¥8791個当日出荷から翌々日出荷耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。ブリスターパック包装です。用途被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)適合機種振動ドリル材質合金鋼(刃部:超硬チップ)全長(mm)150有効長(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
振動用ドリルビットBタイプ
ユニカ¥579税込¥6371本当日出荷耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。用途被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)適合機種振動ドリル材質合金鋼(刃部:超硬チップ)RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリートSET
BIGMAN(ビッグマン)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷切り欠き部分(ノッチ)をもつ高いネジ山と低いネジ山の二条ネジで構成された特殊コンクリートビスで工作物を完全に固定します。
ギザ軸コンクリートドリル(振動用)GLタイプ(ロングサイズ)
ハウスビーエム¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷シャンク部の特殊ギザ軸加工によりチャック部のスリップが発生しません。 ドリルの能力を最大限に使えるため、従来品に比べ切れ味、耐久性ともに30%以上の性能を発揮します。 ギザ軸加工のスリップ防止で、より硬質な材料の穴あけも可能になりました。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に全長(mm)150有効長(mm)90使用電動機振動ドリル
コンクリートドリル 振動用ドリルビットBタイプ 10本セット
ユニカ(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381セット当日出荷から翌々日出荷豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現。刃先径:5.0mm以下には、剛性・耐衝撃性に優れSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。全長(mm)85有効長(mm)50材質SKS材(合金工具鋼)シャンクストレート適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])2000~2500
『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります
- 超硬ドリル
- 木工用
- ハイスドリル
- コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
- ダイヤモンド・CBNドリル




























![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562931-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562906-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562922-260813-02.jpg)