絞り込み
ブランド
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
溝長(mm)
35・40・42・45・50・55・65・70・75・90・100・120・130・150・160・165・200・250・300・400・溝長(mm)をもっと見る
材質
その他・クロムモリブデン鋼・コバルトハイス・セラミックス・タングステン鋼・ダイヤモンド・ダイヤモンド焼結体・ハイス・合金工具鋼・合金鋼・炭素工具鋼・超硬合金・鋼・電着ダイヤモンド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,036件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レベルマーク用ドリル エスコレベルマーク用ドリルエスコ
38,600税込42,460
1個
8日以内出荷
刃先径(Φmm)約8エスコ品番EA949CJ-1
スコップ ユニカスコップユニカ(9件のレビュー)
9,898税込10,888
1本
当日出荷
磨耗が少なく長時間の使用にも無理なく対応。耐久性に優れた刃先により常にパワフルな破砕力を確保。
FRPドリル 5.0mm 大見工業FRPドリル 5.0mm大見工業
2,998税込3,298
1本
当日出荷
高い耐久性を誇る最高品質の超硬チップを採用しています。電気ドリルまたはボール盤にて使用してください。大見独自開発の刃部構成が正確できれいな穴あけを実現しました。的確な芯出しポイントを採用しました。
用途被削材:FRP、人造大理石、樹脂、木材など。トラスコ品番357-4541適合機種電気ドリル全長(mm)90有効長(mm)51シャンク形状ストレートシャンク径(mm)4.5刃径(mm)5
3D-PLUS14.5-215 マキタ3D-PLUS14.5-215マキタ
5,698税込6,268
1本
3日以内出荷
3D-PLUS12.7-215 マキタ3D-PLUS12.7-215マキタ
4,898税込5,388
1本
3日以内出荷
3D-PLUS19.0-215 マキタ3D-PLUS19.0-215マキタ
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷
部品 ハンマ H41SA4 HiKOKI(旧:日立工機)部品 ハンマ H41SA4HiKOKI(旧:日立工機)
219税込241
1個
翌々日出荷
MKスケーリングチゼル Rakuda(ラクダ/清水製作所)MKスケーリングチゼルRakuda(ラクダ/清水製作所)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
用途コンクリートのはつり、面取り、角出し、溝つき、溝切り作業 アスファルトの破砕、カット作業 屋上の防水アスファルトのはがし作業 道路標識、ラインファルト、歩道橋の滑り止めのはがし作業シャンク径(Φmm)17全長(mm)280幅(mm)50寸法(mm)17×280
電動ハンマー用パワーショベル Rakuda(ラクダ/清水製作所)電動ハンマー用パワーショベルRakuda(ラクダ/清水製作所)
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷
ラクダ電動ハンマー用パワーショベルは構造用合金鋼で作られた完全鍛造品であります。種々の掘削に強力な威力を発揮いたします。硬度は、HRC-58に熱処理をほどこしており、かつショットピーニングをしておりますので耐久力は抜群です。 形状は三本爪の背中の凸部が決め手です。固い土もザクザク掘る事が出来ます。従来の電動ハンマー用スコップに比べ数倍のスピードで作業が出来ます。特に固い土、石が多い場所での掘り起こし作業に最適です。また深い穴を掘るのにも便利です。
用途樹木の掘り起こし、穴掘り作業 溝掘り、穴掘り作業 特に固い土、石が多い場所での掘り起こし作業に最適寸法(mm)17×600
B-11 電動スクレッパー スクレッパー部 100×250 Mokuba(小山刃物製作所)B-11 電動スクレッパー スクレッパー部 100×250Mokuba(小山刃物製作所)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
クロームモリブデン鋼を使用しており、磨耗に強い。 軸部の長い設計で楽な姿勢で作業が出来ます。 刃部分を薄く・100mmのワイドサイズに設計してあり、スムーズに作業でます。 刃先のみの取替えが出来、経済的です。
用途クッションフロアー・Pタイル等床材料の張替え作業に 床面や、コンクリートパネル等の頑固な付着物の清掃作業に 屋上の防水アスファルトの張替え作業に寸法(mm)100W×250
六角軸 単管打込アダプターB型 Rakuda(ラクダ/清水製作所)六角軸 単管打込アダプターB型Rakuda(ラクダ/清水製作所)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷
シャンク径(mm)21全長(mm)355適合機種【マキタ 電動ハンマ】8900S、MH1201【日立 電動ハンマ】PH-55A、H50、H-55SB、H-50SA【リョービ 電動ハンマ】CH-480、CH-481N、CH-481、CH-485内径(Φmm)50
テーパー軸ビット用アダプター コッター付き ユニカテーパー軸ビット用アダプター コッター付きユニカ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
SDS-maxビット SDS-max ユニカSDS-maxビット SDS-maxユニカ
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
強力な打撃回転力をロスなく効率的に刃先に伝えるSDS-maxハンマードリル専用ビット。チャック部からは先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮します。
用途コンクリート、石材刃先径(Φmm)14全長(mm)305有効長(mm)165サイズ14×305シャンク径(Φmm)18シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
振動用ドリルビットBタイプ ユニカ振動用ドリルビットBタイプユニカ
459税込505
1本
翌々日出荷
耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)適合機種振動ドリル材質合金鋼(刃部:超硬チップ)全長(mm)85有効長(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ワイドチゼル エスコワイドチゼルエスコ
3,800税込4,180
1本
翌日出荷
両刃。レンガ、石、コンクリートの切断、サイジング、スコアリングなど、多くの石工用途に。ショットブラスト仕上げで耐久性を高めています。コンクリートブロックヤ石れんがに切目を入れたり、刈り込んだりします。セメント、シリンダーブロック、れんがや石を切断したり、刻み目を入れたり形をつくったりします。
材質工具鋼軸径(Φmm)16全長(mm)190質量(g)310刃幅(mm)57ロックウェル硬度52~55
パワーキュージンドリル サンコーテクノパワーキュージンドリルサンコーテクノ
7,298税込8,028
1本
3日以内出荷
吸塵力に特化した設計により、作業環境を劇的に改善します。切粉、粉塵が飛散しないので特に天井穿孔時や室内の作業効率UPを実現しました。クロス刃の削って吸い込むドリルで粉塵のない現場を実現します。
用途コンクリ-ト・ブロック・モルタルRoHS指令(10物質対応)対応
トクトクパックSMD サンコーテクノトクトクパックSMDサンコーテクノ
2,398税込2,638
1パック
3日以内出荷
シンニング加工:ドリル先端のチゼルエッジを薄くすることで、食い付き性が向上・切削抵抗を軽減。6.35mmの六角軸シャンクを採用し、インパクトドライバーで多様な母材に、簡単に穴あけ可能です。
用途コンクリート・ブロック・モルタル・ALCパネル・石膏ボード・タイル・薄鉄板・サイディング・木材・プラスチック などシャンク形状六角軸(6.35mm)RoHS指令(10物質対応)対応
ストッパーツキパワーキュージンドリル サンコーテクノストッパーツキパワーキュージンドリルサンコーテクノ
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
穿孔長管理を容易にするストッパー付き。吸塵力に特化した設計により、作業環境を劇的に改善します。切粉、粉塵が飛散しないので特に天井穿孔時や室内の作業効率UPを実現しました。クロス刃の削って吸い込むドリルで粉塵のない現場を実現します。
用途コンクリ-ト・ブロック・モルタル刃先径(Φmm)22有効長(mm)70首下長(mm)210シャンク形状SDS-plus軸RoHS指令(10物質対応)対応
シュウジンキフリーアダプター サンコーテクノシュウジンキフリーアダプターサンコーテクノ
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
集塵機ホース内径Φ35~38に使用可能な汎用アダプターです。
RoHS指令(10物質対応)対応
シュウジンキ アダプタ サンコーテクノシュウジンキ アダプタサンコーテクノ
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
集塵機メーカーに応じた集塵機アダプターです(HIKOKI用)
RoHS指令(10物質対応)対応
シュウジンキ アダプタ サンコーテクノシュウジンキ アダプタサンコーテクノ
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
集塵機メーカーに応じた集塵機アダプターです(ケルヒャー用)
RoHS指令(10物質対応)対応
シュウジンキ アダプタ サンコーテクノシュウジンキ アダプタサンコーテクノ
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
集塵機メーカーに応じた集塵機アダプターです(マキタ用)
RoHS指令(10物質対応)対応
シュウジンキ アダプタ サンコーテクノシュウジンキ アダプタサンコーテクノ
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
集塵機メーカーに応じた集塵機アダプターです(HILTI用)
RoHS指令(10物質対応)対応
キュウジンホース サンコーテクノキュウジンホースサンコーテクノ
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
パワーキュージンドリル専用キュージンホースです(全長2m)
RoHS指令(10物質対応)対応
キュウジンホース サンコーテクノキュウジンホースサンコーテクノ
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
パワーキュージンドリル専用キュージンホースです(全長4m)
RoHS指令(10物質対応)対応
オールドリル ロング サンコーテクノオールドリル ロングサンコーテクノ
999税込1,099
1本
3日以内出荷
振動用ドリルの振動力と回転力を直接刃先に伝達し、スピーディーに穴あけを行います。
用途コンクリ-ト・ブロック・モルタル刃先径(Φmm)5.3有効長(mm)90首下長(mm)150シャンク形状ストレート軸/リブ付きRoHS指令(10物質対応)対応
オールドリル セキザイ サンコーテクノオールドリル セキザイサンコーテクノ
3,198税込3,518
1本
3日以内出荷
ドリルをコッターで簡単に取り外すことができるので、現場での多種の穴あけ作業に威力を発揮するとともに、経済的なドリルです
用途石材有効長(mm)220首下長(mm)280シャンク形状テーパー軸RoHS指令(10物質対応)対応
オールドリル エクストラ サンコーテクノオールドリル エクストラサンコーテクノ
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
岩石・法面などの深穴あけ作業に威力を発揮します。打撃力と回転力を効率よく刃先に伝達し、スピーディーな穴あけ作業を行います。
用途岩石・法面シャンク形状六角軸RoHS指令(10物質対応)対応
オールドリル SDS サンコーテクノオールドリル SDSサンコーテクノ
3,298税込3,628
1本
3日以内出荷
軽量ハンマードリルにワンタッチ着脱ができ、さらに穴あけパワーを刃先に効率よく伝達できます。
用途コンクリ-ト・ブロック・モルタル刃先径(Φmm)5.3有効長(mm)180首下長(mm)260シャンク形状SDS-plus軸RoHS指令(10物質対応)対応
アンカードリルADX2-MAXタイプ サンコーテクノアンカードリルADX2-MAXタイプサンコーテクノ
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
4エッジにより刃先・スパイラル形状が最適化され、2エッジドリルよりも穿孔スピードが向上。真円に近い穿孔ができるため、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき、安定した『固着力』を発揮します。『刃先ポケット』と『4条溝』により、孔内の切粉を効率よく排出します。スパイラルには、穿孔深さの目安となる『マーキング溝』が付いています。鉄筋の引っ掛かりが減少したため、作業者の負担が軽減されました。
用途コンクリ-ト・ブロック・モルタルシャンク形状SDS-MAX軸RoHS指令(10物質対応)対応
アンカードリル(SDS全長460タイプ) サンコーテクノアンカードリル(SDS全長460タイプ)サンコーテクノ
6,798税込7,478
1本
3日以内出荷
4エッジにより刃先・スパイラル形状が最適化され、2エッジドリルよりも穿孔スピードが向上。真円に近い穿孔ができるため、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき、安定した『固着力』を発揮します。『刃先ポケット』と『4条溝』により、孔内の切粉を効率よく排出します。スパイラルには、穿孔深さの目安となる『マーキング溝』が付いています。鉄筋の引っ掛かりが減少したため、作業者の負担が軽減されました。
用途コンクリ-ト・ブロック・モルタル有効長(mm)380首下長(mm)460シャンク形状SDS-plus軸RoHS指令(10物質対応)対応
アンカードリル(SDSタイプ) サンコーテクノアンカードリル(SDSタイプ)サンコーテクノ
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷
4エッジにより刃先・スパイラル形状が最適化され、2エッジドリルよりも穿孔スピードが向上。真円に近い穿孔ができるため、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき、安定した『固着力』を発揮します。『刃先ポケット』と『4条溝』により、孔内の切粉を効率よく排出します。スパイラルには、穿孔深さの目安となる『マーキング溝』が付いています。鉄筋の引っ掛かりが減少したため、作業者の負担が軽減されました。
用途コンクリ-ト・ブロック・モルタル刃先径(Φmm)12.5有効長(mm)200シャンク形状SDS-plus軸RoHS指令(10物質対応)対応
OリングSDSヨウ(5マイイリ) サンコーテクノOリングSDSヨウ(5マイイリ)サンコーテクノ
649税込714
1個
3日以内出荷
PQ4SJ-AD用Oリング14mm(1袋5個入り)です。
RoHS指令(10物質対応)対応
SDS短撃150 スクレーパー BIGMAN(ビッグマン)SDS短撃150 スクレーパーBIGMAN(ビッグマン)
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷
電動工具の小型化に合わせ、アプローチが短く狙いを外しにくいショートタイプ(150mm)のスクレーパーが誕生しました。軸が短く、打撃力を逃しません。壁や床に干渉しない快適な長さを追求しました。軸が安定する母材15Φを採用。打撃がしっかり刃先に伝わります。HRC52を誇る硬度を持ち、刃先はグラインダーで研げば復活します。安心の小山刃物・MOKUBA製。最終手付は職人による手作業で丁寧に仕上げています。
用途タイルやプレート等のハガシ作業に。仕様全身焼入材質SCM440(クロムモリブデン鋼)軸径(Φmm)Φ15全長(mm)150質量(g)160硬度HRC52±1刃幅(mm)32SDSプラス仕上ニス仕上げ刃先スクレーパー・片刃適合工具ハンマードリル
超ロング六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル) 関西工具製作所超ロング六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル)関西工具製作所
12,980税込14,278
1本
7日以内出荷
厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 法面工事等で広く使われています。 13Hの六角軸で、日立のPR38E, DH40SAやマキタのHR3530, HR3850などのハンマードリルに装着できます。
シャンク六角軸13H
六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル) 関西工具製作所六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル)関西工具製作所
3,500税込3,850
1本
7日以内出荷
厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 13Hの六角軸で、日立のPR38E, DH40SAやマキタのHR3530, HR3850などのハンマードリルに装着できます。
シャンク六角軸13H
ブルポイント 17x450 (S) 三高ブルポイント 17x450 (S)三高
989税込1,088
1本
4日以内出荷
コンクリートのハツリ・破砕用に最適です。
用途電動ハンマーに付けて使用します。コンクリートハツリ用です。軸径(Φmm)17H全長(mm)450質量(g)約750六角軸
ブルポイント 17x280 (S) 三高ブルポイント 17x280 (S)三高
599税込659
1本
4日以内出荷
コンクリートのハツリ・破砕用に最適です。
用途電動ハンマーに付けて使用します。コンクリートハツリ用です。軸径(Φmm)17H全長(mm)280質量(g)約420六角軸
コールドチゼル 17x20x280 (S) 三高コールドチゼル 17x20x280 (S)三高
599税込659
1本
4日以内出荷
コンクリートのハツリ・破砕用に最適です。
用途電動ハンマーに付けて使用します。コンクリートやブロックのハツリ、破砕に軸径(Φmm)17H全長(mm)280質量(g)約440刃幅(mm)20六角軸
エホート 六角軸磁器タイル用ドリル 4.3mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸磁器タイル用ドリル 4.3mmEFFORT(エホート)
849税込934
1本
翌々日出荷
特殊刃角なので食いつき良く滑らず簡単に穴あけ。磁器タイルもスピーディーな穴あけ。摩擦熱に耐性のある超硬チップと対熱銀ロウ材で耐久性アップ。シャンク一体型で芯ブレが少なく安定した穴あけ。材質は靭性が高く、高トルクに耐えるクロームモリブデン仕様。用途:磁器タイル・陶器タイル・カワラ・ALC・石膏ボード。※磁器タイルの穴あけには必ず水を使用して下さい。
用途適応材料:磁器タイル・陶器タイル・カワラ・ALC・石膏ボード。仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、専用超硬チップ・耐熱銀ロウ材寸法(mm)4.3全長(mm)95有効長(mm)50

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル