絞り込み
ブランド
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
溝長(mm)
35・40・42・45・50・55・65・70・75・90・100・120・130・150・160・165・200・250・300・400・溝長(mm)をもっと見る
材質
その他・クロムモリブデン鋼・コバルトハイス・セラミックス・タングステン鋼・ダイヤモンド・ダイヤモンド焼結体・ハイス・合金工具鋼・合金鋼・炭素工具鋼・超硬合金・鋼・電着ダイヤモンド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,036件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TGS チタンコーディング六角軸鉄鋼ドリル 2本入 2309シリーズ DIA-TTGS チタンコーディング六角軸鉄鋼ドリル 2本入 2309シリーズDIA-T
1,298税込1,428
1セット(2本)
10日以内出荷から11日以内出荷
ファーストマン 六角軸兼用ドリル DIA-Tファーストマン 六角軸兼用ドリルDIA-T
2,698税込2,968
1セット(5個)ほか
11日以内出荷
木材でも鉄でも両方使えます。木材の穴あけ時は、熱がこもりにくいです。亜鉛ダイキャスト製法でインパクトに対応しています。
ダイヤティー 替ドリル 2110-Kシリーズ DIA-Tダイヤティー 替ドリル 2110-KシリーズDIA-T
899税込989
1個
11日以内出荷
パイロットビットの替ドリルです。
寸法(mm)4アズワン品番64-3241-84
ダイヤティー パイロットビット 2110シリーズ DIA-Tダイヤティー パイロットビット 2110シリーズDIA-T
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
オールハイス鋼の皿取りドリルなので永持ちです。さらにチタンコーティングで永持アップしています。ビスの皿取り、埋め込みの下穴あけが一度にできます。
寸法(mm)4×10.5アズワン品番64-3241-82
ダイヤティー 六角軸しいたけビット DIA-Tダイヤティー 六角軸しいたけビットDIA-T
1,298税込1,428
1個ほか
11日以内出荷
しいたけ菌を埋め込む穴あけに使います。
Qアダプターセット(ストレートシャンク用) ユニカQアダプターセット(ストレートシャンク用)ユニカ
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
ベアリング採用のQアダプターシャンクは、回転抵抗の少ない穴あけが可能です。
用途ピンニング工事・外壁補修・防水工事等に。被削材:コンクリート。トラスコ品番250-2865適合機種振動ドリル材質刃部:超硬チップシャンク形状ストレートシャンク
吸塵ドリルシステム”QビットUX”振動用 ストレートシャンク ユニカ吸塵ドリルシステム”QビットUX”振動用 ストレートシャンクユニカ
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
これまで市場になかった細径サイズの吸塵ドリルです。
用途ピンニング工事・外壁補修・防水工事等に。被削材:コンクリート。適合機種振動ドリル材質刃部:超硬チップ
パワーキュージンドリル PQ4S用アダプター サンコーテクノパワーキュージンドリル PQ4S用アダプターサンコーテクノ
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
パワーキュージンドリルPQ4S専用アダプターです。
付属品ワッシャー、Oリングトラスコ品番261-9897
吸塵ドリルシステム”QビットUX”六角軸タイプ ユニカ吸塵ドリルシステム”QビットUX”六角軸タイプユニカ
10,980税込12,078
1本
当日出荷
穴を開けるそばからコンクリート粉塵を強力に吸い込み、発生するほとんどの粉塵を吸引可能です。アンカー施工時の孔内清掃が簡略化され、作業効率が大幅に向上します。
用途被削材:コンクリート。トラスコ品番160-7575適合機種ハンマードリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)400有効長(mm)210シャンク径(mm)13刃径(mm)22.5
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル”SDS-プラスUX” 有効長100mmタイプ ユニカ軽量ハンマードリル用コンクリートドリル”SDS-プラスUX” 有効長100mmタイプユニカ
999税込1,099
1本
当日出荷
真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入がスムーズです。刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能です。
用途被削材:デッキプレート+コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石こうボード、大理石。トラスコ品番137-2545適合機種軽量ハンマードリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)165有効長(mm)100シャンク形状SDSplus刃径(mm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応
SDSプラスビット S4L ショートタイプ BOSCH(ボッシュ)SDSプラスビット S4L ショートタイプBOSCH(ボッシュ)
699税込769
1本
3日以内出荷
新形状の先端チップで強度アップ。 穴あけスピード25%アップ(メーカー従来比)。 寿命25%アップ(メーカー従来比)。 4本溝で効率良く切粉が排出され対磨耗性能が大幅アップ。
適合電動工具パナソニック、日立、ヒルティー、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDSプラスシャンク軽量ハンマードリル※機種ごとの使用可能サイズは各メーカーの指示に従ってください。材質(先端)タングステン、(本体)スチール全長(mm)160シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)5.5有効長(mm)100商品状態※理由ありです:在庫処分品です。
充電磁器タイルドライバービット SK11充電磁器タイルドライバービットSK11
789税込868
1本
当日出荷
インパクトドライバーで磁器タイル・瓦・大理石への穴あけできます。特殊刃先形状で切れ味がUPしました。切削刃に優れた超硬合金加工刃を採用しているので、切れ味・耐久性が抜群です。6.35mmの六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで取付可能です。刃先を独自の角度設計にしており、くいつきがよく、効率よく穴あけができます。
用途磁器タイル・瓦・大理石への穴あけ作業。軸径(Φmm)(六角軸)6.35対応機種回転ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー加工刃先:超硬合金加工刃
28mm 六角軸シャンク ミルウォーキーツール28mm 六角軸シャンクミルウォーキーツール
28,980税込31,878
1個
8日以内出荷
MXF DH2528H用アクセサリー
シャンク形状六角軸
28mm 六角軸アスファルトカッター(115x400mm) ミルウォーキーツール28mm 六角軸アスファルトカッター(115x400mm)ミルウォーキーツール
28,980税込31,878
1個
8日以内出荷
MXF DH2528H用アクセサリー
シャンク形状六角軸長さ(mm)400
28mm 六角軸ワイドチゼル(80x400mm) ミルウォーキーツール28mm 六角軸ワイドチゼル(80x400mm)ミルウォーキーツール
24,980税込27,478
1個
8日以内出荷
MXF DH2528H用アクセサリー
シャンク形状六角軸長さ(mm)400
リバーシブルグルージョイントビット FreudリバーシブルグルージョイントビットFreud
17,980税込19,778
1本
11日以内出荷
軸径(Φmm)12刃径(Φmm)38刃長(mm)32全長(mm)70
マルチプロファイルビット FreudマルチプロファイルビットFreud
27,980税込30,778
1本
11日以内出荷
軸径(Φmm)12刃径(Φmm)54.7刃長(mm)49全長(mm)102ベアリング外径(Φmm)12.7
ドロワーロックビット FreudドロワーロックビットFreud
17,980税込19,778
1本
11日以内出荷
軸径(Φmm)12刃径(Φmm)50.5刃長(mm)13全長(mm)51傾斜角度a(°)30
フィンガープロテクター STAHLWILLE(スタビレー)フィンガープロテクターSTAHLWILLE(スタビレー)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
安全性と叩きやすさがアップするタガネ用フィンガープロテクター。 スタビレー製タガネ(No.102・103シリーズの全長200mm以上、NO.110)に適合。
質量(g)101
電動ハンマー用ロット 六角シャンク 関西工具製作所電動ハンマー用ロット 六角シャンク関西工具製作所
5,398税込5,938
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 別売りパット・ビシャン取り付け用シャンクです。 17H・30Hシャンクの電動ハンマー用のシャンクです。
電動ハンマー用ビシャン 関西工具製作所電動ハンマー用ビシャン関西工具製作所
14,980税込16,478
1本
6日以内出荷
経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。
用途土砂・敷石などの突き固め用として寸法(mm)65×65
電動ハンマー用パット(ランマ) 関西工具製作所電動ハンマー用パット(ランマ)関西工具製作所
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。
用途土砂・敷石などの突き固め用として
コンクリート用振動ドリル(ロング) エスココンクリート用振動ドリル(ロング)エスコ
1,200税込1,320
1本
翌日出荷
ロングサイズ 振動専用 振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーに使用できません。 真円に近い穴あけが可能 位置決め性能が向上 振動ドリルでモルタル・ブロックの穴あけに コンクリートが打設されたデッキプレートも、容易に切断 引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減 鉄筋接触時の引っかかりが少なく、電動機による振り回しを軽減。安全性が向上
SDS-maxロングドリルビット エスコSDS-maxロングドリルビットエスコ
6,610税込7,271
1本
翌日出荷から8日以内出荷
SDS-maxドリルビット エスコSDS-maxドリルビットエスコ
3,980税込4,378
1本
翌日出荷から8日以内出荷
SDSプラスドリルビット(硬質石材用) エスコSDSプラスドリルビット(硬質石材用)エスコ
1,040税込1,144
1本
翌日出荷
SDSプラスシャンク
用途硬質石材、コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけ作業に
ダイヤモンドボールドリル カクダイダイヤモンドボールドリルカクダイ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
六角軸インパクトドライバー用 タイル・磁器類への穴加工ができます。
用途建材用磁器・陶器の穴加工用材質ダイヤモンド、鋼材アズワン品番64-6502-37
SDS PLUS Chisels BAHCO(バーコ)SDS PLUS ChiselsBAHCO(バーコ)
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷から90日以内出荷
ハイグレードで耐摩耗性の高い工具鋼を使用しています。 先端形状は解体作業に適した形状です。 具体的には平たがねになっていて、点状の先端より破壊力が高く多くの解体作業で力を発揮します。
用途改修や復元を目的とした軽く彫る作業用途、SDS-plusとHILTI TE-C drive仕様のすべてのハンマードリルに適合、床や壁などのタイルの除去に最適適合煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石材質/仕上工具鋼
SDS PLUS Drills - Better BAHCO(バーコ)SDS PLUS Drills - BetterBAHCO(バーコ)
509税込560
1本
4日以内出荷から40日以内出荷
優れた粉塵除去機能で、耐久性高く熱摩耗を低減します。 迅速な芯だしが可能で平滑面による滑りを防止します。 面取り作業により側面の損傷を防ぐことができます。
用途特に留め金具用の穴あけに最適、SDS-plusとHILTI TE-C drive仕様のすべてのハンマードリルに適合適合煉瓦・コンクリート・天然石・人造石材質/仕上高合金鋼/焼入れ処理
ブルポイント iHelpブルポイントiHelp
869税込956
1個
4日以内出荷
耐久性に優れた刃先により、常にパワフルな破粋力
用途コンクリート、ブロック、岩石などのハツリ作業に適合機種ハンマードリル材質クロム鋼(JIS鋼材)全長(mm)280硬度HRC50対辺幅(mm)17(六角)
ミストダイヤ用 ワンタッチシャンク No1 ミヤナガミストダイヤ用 ワンタッチシャンク No1ミヤナガ
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
用途Φ4.0~12.5用仕様水量調整バルブ幅(mm)110全長(mm)187質量(g)332チャック寸法(mm)6.5
20x270mm 貫通型万能はつり エスコ20x270mm 貫通型万能はつりエスコ
1,600税込1,760
1本
翌日出荷
材質特殊合金鋼全長(mm)270刃幅(mm)20アズワン品番64-7870-61
19.0x540mm SDS-max ロングドリルビット エスコ19.0x540mm SDS-max ロングドリルビットエスコ
7,610税込8,371
1本
翌日出荷
全長(mm)540刃先径(Φmm)19.0有効長(mm)400
18.0x540mm SDS-max ロングドリルビット エスコ18.0x540mm SDS-max ロングドリルビットエスコ
7,610税込8,371
1本
翌日出荷
全長(mm)540刃先径(Φmm)18.0有効長(mm)400
17.5x540mm SDS-max ロングドリルビット エスコ17.5x540mm SDS-max ロングドリルビットエスコ
7,610税込8,371
1本
翌日出荷
全長(mm)540刃先径(Φmm)17.5有効長(mm)400
16.0x540mm SDS-max ロングドリルビット エスコ16.0x540mm SDS-max ロングドリルビットエスコ
7,610税込8,371
1本
翌日出荷
全長(mm)540刃先径(Φmm)16.0有効長(mm)400
12.0x540mm SDS-max ロングドリルビット エスコ12.0x540mm SDS-max ロングドリルビットエスコ
6,610税込7,271
1本
翌日出荷
全長(mm)540刃先径(Φmm)12.0有効長(mm)400
32.0x305mm SDS-max ドリルビット エスコ32.0x305mm SDS-max ドリルビットエスコ
8,680税込9,548
1本
翌日出荷
全長(mm)305刃先径(Φmm)32.0有効長(mm)165
25.0x305mm SDS-max ドリルビット エスコ25.0x305mm SDS-max ドリルビットエスコ
6,870税込7,557
1本
翌日出荷
全長(mm)305刃先径(Φmm)25.0有効長(mm)165
22.0x305mm SDS-max ドリルビット エスコ22.0x305mm SDS-max ドリルビットエスコ
5,620税込6,182
1本
翌日出荷
全長(mm)305刃先径(Φmm)22.0有効長(mm)165

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル