絞り込み
ブランド
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
溝長(mm)
35・40・42・45・50・55・65・70・75・90・100・120・130・150・160・165・200・250・300・400・溝長(mm)をもっと見る
材質
その他・クロムモリブデン鋼・コバルトハイス・セラミックス・タングステン鋼・ダイヤモンド・ダイヤモンド焼結体・ハイス・合金工具鋼・合金鋼・炭素工具鋼・超硬合金・鋼・電着ダイヤモンド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,036件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポイントハンマー(SDS軸type) コマドリルポイントハンマー(SDS軸type)コマドリル
2,998税込3,298
1本
6日以内出荷から9日以内出荷
刃先径 ・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。
用途コンクリート、ブロック、石材、モルタル等への下穴あけに。天井用アンカー打ちの下穴あけに。貫通・深穴あけに。防水・補強。以上の様な穴あけ工事に最適です。
ポイントハンマー(SDS軸type) コマドリルポイントハンマー(SDS軸type)コマドリル
2,998税込3,298
1パック(3本)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
安定した穿孔が可能で、長時間の使用でも体への負担が少ない。刃先径・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。
用途コンクリート、ブロック、石材、モルタル等への下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。全長(mm)110有効長(mm)50
六角軸クロスドリルビット コマドリル六角軸クロスドリルビットコマドリル
3,798税込4,178
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。 適合ドリル:ハンマードリル用。
用途金属拡張アンカー・接着系アンカー等の下穴あけに。
磁器タイル・カワラ用ローレット軸ドリルビット(ノンスリップ型) コマドリル磁器タイル・カワラ用ローレット軸ドリルビット(ノンスリップ型)コマドリル
679税込747
1本
5日以内出荷から9日以内出荷
ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない。ビットとドリル本体が一体化することにより、スピーディーな穴あけが出来ます。 適合ドリル:回転ドリル用。
用途磁器タイル。カワラ。内装タイル。大理石・陶器タイルなどの下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
ダイヤモンドドリル RELIEFダイヤモンドドリルRELIEF(1件のレビュー)
559税込615
1本
翌々日出荷
軸径(Φmm)2.35全長(mm)45無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000
4枚刃マルチ超硬ドリル RELIEF4枚刃マルチ超硬ドリルRELIEF(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
刃径(mm)10材質先端分:超硬合金、シャンク:炭素工具鋼全長(mm)90シャンク形状仕様許容最高回転数500minトラスコ品番859-2415適合機種電気ドリル・振動ドリル
4枚刃マルチ超硬ドリル RELIEF4枚刃マルチ超硬ドリルRELIEF(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
刃径(mm)6材質先端分:超硬合金、シャンク:炭素工具鋼全長(mm)72シャンク形状仕様許容最高回転数500minトラスコ品番859-2413適合機種電気ドリル・振動ドリル
4枚刃マルチ超硬ドリル RELIEF4枚刃マルチ超硬ドリルRELIEF
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
刃径(mm)5材質先端分:超硬合金、シャンク:炭素工具鋼全長(mm)67シャンク形状仕様許容最高回転数500minトラスコ品番859-2412適合機種電気ドリル・振動ドリル
4枚刃マルチ超硬ドリル RELIEF4枚刃マルチ超硬ドリルRELIEF
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷
刃径(mm)4材質先端分:超硬合金、シャンク:炭素工具鋼全長(mm)65シャンク形状仕様許容最高回転数500minトラスコ品番859-2411適合機種電気ドリル・振動ドリル
4枚刃マルチ超硬ドリル RELIEF4枚刃マルチ超硬ドリルRELIEF
1,098税込1,208
1本
当日出荷
刃径(mm)3材質先端分:超硬合金、シャンク:炭素工具鋼全長(mm)62.5シャンク形状仕様許容最高回転数500minトラスコ品番859-2410適合機種電気ドリル・振動ドリル
ドリルビットとプラグ組 RELIEFドリルビットとプラグ組RELIEF
919税込1,011
1セット
翌々日出荷
材質先端:超鋼タングステンカーバイトチップ仕様六角軸ドリル/回転・振動兼用、正回転用
デルタゴンストップビット ミヤナガデルタゴンストップビットミヤナガ
91税込100
1個
当日出荷から4日以内出荷
ミストダイヤドリル ミヤナガミストダイヤドリルミヤナガ
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
適合材コンクリート、モルタル、石材、磁器タイル・瓦等
デルタゴンビット六角軸 ミヤナガデルタゴンビット六角軸ミヤナガ
5,298税込5,828
1個
当日出荷から15日以内出荷
適合材コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石など
デルタゴンビット ミヤナガデルタゴンビットミヤナガ
899税込989
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質刃部:超硬チップ
QビットUX 六角軸シャンク ユニカQビットUX 六角軸シャンクユニカ
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌々日出荷
9.5mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビット エスコ9.5mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビットエスコ
4,450税込4,895
1個
翌日出荷
エスコ品番EA811AS-9.5
8.5mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビット エスコ8.5mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビットエスコ
4,010税込4,411
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA811AS-8.5
7.5mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビット エスコ7.5mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビットエスコ
4,010税込4,411
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA811AS-7.5
6.4mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビット エスコ6.4mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビットエスコ
4,010税込4,411
1個
翌日出荷
エスコ品番EA811AS-6.4
6 mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビット エスコ6 mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビットエスコ
4,010税込4,411
1個
翌日出荷
エスコ品番EA811AS-6
5.5mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビット エスコ5.5mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビットエスコ
4,010税込4,411
1個
翌日出荷
エスコ品番EA811AS-5.5
14.5mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビット エスコ14.5mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビットエスコ
5,070税込5,577
1個
翌日出荷
エスコ品番EA811AS-14.5
12.7mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビット エスコ12.7mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビットエスコ
4,450税込4,895
1個
翌日出荷
エスコ品番EA811AS-12.7
12.5mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビット エスコ12.5mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビットエスコ
4,450税込4,895
1個
翌日出荷
エスコ品番EA811AS-12.5
10.5mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビット エスコ10.5mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビットエスコ
4,450税込4,895
1個
翌日出荷
エスコ品番EA811AS-10.5
10 mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビット エスコ10 mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビットエスコ
4,450税込4,895
1個
翌日出荷
エスコ品番EA811AS-10
8.0mm コンクリート用振動ドリル(固定型) エスコ8.0mm コンクリート用振動ドリル(固定型)エスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
エスコ品番EA811AE-8
6.4mm コンクリート用振動ドリル(固定型) エスコ6.4mm コンクリート用振動ドリル(固定型)エスコ
850税込935
1個
当日出荷
エスコ品番EA811AE-6.4
4.3mm コンクリート用振動ドリル(固定型) エスコ4.3mm コンクリート用振動ドリル(固定型)エスコ
700税込770
1個
翌日出荷
エスコ品番EA811AE-4.3
3.5mm コンクリート用振動ドリル(固定型) エスコ3.5mm コンクリート用振動ドリル(固定型)エスコ
700税込770
1個
当日出荷
エスコ品番EA811AE-3.5
3.4mm コンクリート用振動ドリル(固定型) エスコ3.4mm コンクリート用振動ドリル(固定型)エスコ
700税込770
1個
翌日出荷
エスコ品番EA811AE-3.4
12.5mm コンクリート用振動ドリル(固定型) エスコ12.5mm コンクリート用振動ドリル(固定型)エスコ
1,430税込1,573
1個
翌日出荷
エスコ品番EA811AE-12.5
デルタゴンビット(六角シャンク) HiKOKI(旧:日立工機)デルタゴンビット(六角シャンク)HiKOKI(旧:日立工機)
6,898税込7,588
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
高速穴あけと長寿命を実現! ビットが逃げず位置決めが簡単!(メーカー比)
打込棒付ドリル DENSAN(デンサン/ジェフコム)打込棒付ドリルDENSAN(デンサン/ジェフコム)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
ビルディングアンカーの下穴あけと打込みがワンセット 上向き施工が容易! 天井への施工時に威力を発揮 ロングアダプターで、手の届かない天井でも直接作業できる
幅広平チゼル RENNSTEIG(レンシュタイグ)幅広平チゼルRENNSTEIG(レンシュタイグ)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
高品質の鋼材を使用した、チゼルです。 豊富な先端形状を取り揃えています。 SDSPlusシャンクに取りつけるだけで、様々な場所でハツリ作業が可能です。
全長(mm)250質量(g)300径(Φmm)16先端幅(mm)40
歯型チゼル RENNSTEIG(レンシュタイグ)歯型チゼルRENNSTEIG(レンシュタイグ)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
高品質の鋼材を使用した、チゼルです。 豊富な先端形状を取り揃えています。 SDSPlusシャンクに取りつけるだけで、様々な場所でハツリ作業が可能です。
全長(mm)250トラスコ品番766-0910質量(g)270径(Φmm)14被削材コンクリート、レンガなど先端幅(mm)20
溝削りチゼル RENNSTEIG(レンシュタイグ)溝削りチゼルRENNSTEIG(レンシュタイグ)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
高品質の鋼材を使用した、チゼルです。 豊富な先端形状を取り揃えています。 SDSPlusシャンクに取りつけるだけで、様々な場所でハツリ作業が可能です。
全長(mm)250トラスコ品番766-0901質量(g)300径(Φmm)16被削材コンクリート、レンガなど先端幅(mm)22
ワイドチゼル RENNSTEIG(レンシュタイグ)ワイドチゼルRENNSTEIG(レンシュタイグ)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
高品質の鋼材を使用した、チゼルです。 豊富な先端形状を取り揃えています。 SDSPlusシャンクに取りつけるだけで、様々な場所でハツリ作業が可能です。
全長(mm)140シャンクSDSplusトラスコ品番766-0871質量(g)125径(Φmm)14被削材コンクリート、レンガなど先端幅(mm)30
マルチカットドリル ALPENマルチカットドリルALPEN
1,498税込1,648
1本
当日出荷
1本で様々な素材への穴あけが可能な「オールラウンダー」ドリルです。
用途被削材:タイル、レンガ、木材、石材、鉄、プラスチックなど刃径(Φmm)7.0材質刃部:超硬チップシャンク径(mm)6.35全長(mm)100有効長(mm)54シャンク六角軸トラスコ品番486-5227適合機種電気ドリル・インパクトドライバー質量(g)18

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル