絞り込み
ブランド
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
溝長(mm)
35・40・42・45・50・55・65・70・75・90・100・120・130・150・160・165・200・250・300・400・溝長(mm)をもっと見る
材質
その他・クロムモリブデン鋼・コバルトハイス・セラミックス・タングステン鋼・ダイヤモンド・ダイヤモンド焼結体・ハイス・合金工具鋼・合金鋼・炭素工具鋼・超硬合金・鋼・電着ダイヤモンド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,036件中 1,0011,036
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3D-PLUS12.5-215 マキタ3D-PLUS12.5-215マキタ
4,898税込5,388
1本
3日以内出荷
SDSプラス17X160 マキタSDSプラス17X160マキタ
3,498税込3,848
1本
3日以内出荷
3D-PLUS6.0-215 マキタ3D-PLUS6.0-215マキタ
3,198税込3,518
1本
3日以内出荷
イージーアイドリル サンコーテクノイージーアイドリルサンコーテクノ
3,998税込4,398
1本(1本)
4日以内出荷
ストッパー付きで穿孔長の管理が容易
用途コンクリート用全長L(mm)121適合母材コンクリート / デッキプレート (貫通) +コンクリート有効長L1(mm)31RoHS指令(10物質対応)対応
タイル用ドリルビットセット BAHCO(バーコ)タイル用ドリルビットセットBAHCO(バーコ)
6,398税込7,038
1本
翌々日出荷
トラスコ品番384-7380
コンクリート用ドリルビット振動回転兼用 コマドリルコンクリート用ドリルビット振動回転兼用コマドリル
449税込494
1本
6日以内出荷
刃先径2.5mm~32.0mmまでのサイズを豊富に取り揃えております。 用途に合わせてショートサイズ及びロングサイズをお選びいただけます。
用途コンクリビス(プラグ不要)下穴あけ他。 振動用・回転用ドリルどちらも使用可。刃先径(Φmm)3.5適合材コンクリート、ブロック、モルタル、穿孔可能材:スレート、ALC、石膏ボード、レンガ
ブラックチゼル Rakuda(ラクダ/清水製作所)ブラックチゼルRakuda(ラクダ/清水製作所)
939税込1,033
1個
3日以内出荷
ラクダブラックチゼルは従来のタガネを一新し、より機能的なデザイン、サイズのタガネが完成しました。グリップ部は持ちやすい変形八角で頭部は叩きやすく大きくしてあります。包装はブリスタパックになっていますのでディスプレイ販売に最適です。
用途コンクリートのはつり作業 薄鉄板の切断 溶接のバリ取り
打込アダプターA型 Rakuda(ラクダ/清水製作所)打込アダプターA型Rakuda(ラクダ/清水製作所)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
電動ハンマーに装着しあらゆるパイプや杭等を打込み為のアダプターです。ハンマーで打込むより数倍早く安全に打ち込めますので、作業効率がアップします。
用途単管パイプのキャップ付やピン付、また60.5Φのガス管等、各種一般配管の打込み作業適合機種マキタ:8900N寸法(mm)30×265穴深さ(mm)80
電動ハンマー用ビシャン Rakuda(ラクダ/清水製作所)電動ハンマー用ビシャンRakuda(ラクダ/清水製作所)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
構造用合金鋼を熱処理後ショットピーニングをしてありますので耐久力があります。
用途コンクリートの面荒らし作業 石材の面荒らし作業寸法(mm)17×280、13×13×70Φ
電動ハンマー用メジ棒取 り Rakuda(ラクダ/清水製作所)電動ハンマー用メジ棒取 りRakuda(ラクダ/清水製作所)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ラクダ電動ハンマー用メジ棒取りは、従来の手作業より楽にスピーディーに作業ができ、作業効率が大幅にアップします。
用途鉄筋コンクリートの壁面やコンクリート塀施工時に使用する目地棒を取り除く作業に使用します幅(mm)9寸法(mm)17×240
片刃ケレンチゼル (スクイ刃) Rakuda(ラクダ/清水製作所)片刃ケレンチゼル (スクイ刃)Rakuda(ラクダ/清水製作所)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
刃先は片刃になっていますのでハガシ、ケレン作業に威力を発揮します。 巾40mmは刃の厚みを全体に薄くし、しかも全長を短くしているので打撃力が強くなり、作業効率が大幅にアップします。 スクイ刃の巾50mm、巾75mm、巾100mmは刃先に角度を付けハガシ、ケレン作業に適した形状で、下地を傷めず作業ができ威力を発揮します。
用途内装用タイルのはがし作業 内装用タイルをはがした後の下地ならし 屋上の防水アスファルトのはがし作業 Pタイル、クッションフロア、ロンリュームの貼り替え工事のはがし作業 道路標識、ラインファルト、歩道橋の滑り止めのはがし作業シャンク径(mm)17刃先形状スクイ刃
電動ハンマー用ツルハシスコップ Rakuda(ラクダ/清水製作所)電動ハンマー用ツルハシスコップRakuda(ラクダ/清水製作所)
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷
ラクダ電動ハンマー用ツルハシスコップは構造用合金鋼で作られた完全鍛造品であります。種々の掘削に強力な威力を発揮いたします。硬度は、HRC-58に熱処理をほどこしており、かつショットピーニングをしておりますので耐久力は抜群です。 形状はシャープでツルハシとスコップの機能を発揮し、特に固い土、粘土質の土の掘り起こしに威力を発揮します。また、軽くて扱いやすいので狭い場所での作業に最適です。
用途樹木の掘り起こし、穴掘り作業 溝掘り、穴掘り作業 特に狭い所での穴掘り、固い土・粘土質の土の掘り起こし作業に最適寸法(mm)17×450
電動ハンマー用スコップ Rakuda(ラクダ/清水製作所)電動ハンマー用スコップRakuda(ラクダ/清水製作所)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から3日以内出荷
ラクダ電動ハンマー用スコップは構造用合金鋼で作られた完全鍛造品であります。種々の掘削に強力な威力を発揮いたします。硬度は、HRC-58に熱処理をほどこしており、かつショットピーニングをしておりますので耐久力は抜群です。
用途樹木の掘り起こし、穴掘り作業 溝掘り、穴掘り作業 狭い所での穴掘り、固い土・粘土質の土の掘り起こし作業
コールドチゼル Rakuda(ラクダ/清水製作所)コールドチゼルRakuda(ラクダ/清水製作所)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
ラクダコールドチゼルは先端部にメーカー独自の特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してあります。また、シャンク部は構造用合金鋼を使い打撃を完全に刃先に伝えるよう均一に熱処理をほどこしており、かつショットピーニングをしております。磨耗すれば普通砥石で研磨ができます。また、鍛造も普通品と同様に可能です。
用途コンクリートのはつり、面取り作業 コンクリートの角出し、溝つき、溝切り作業
B-11 電動スクレッパー 付属部品(ボールト・バンド) Mokuba(小山刃物製作所)B-11 電動スクレッパー 付属部品(ボールト・バンド)Mokuba(小山刃物製作所)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
クロームモリブデン鋼を使用しており、磨耗に強い。 軸部の長い設計で楽な姿勢で作業が出来ます。 刃部分を薄く・100mmのワイドサイズに設計してあり、スムーズに作業でます。 刃先のみの取替えが出来、経済的です。
用途クッションフロアー・Pタイル等床材料の張替え作業に 床面や、コンクリートパネル等の頑固な付着物の清掃作業に 屋上の防水アスファルトの張替え作業に
B-11 電動スクレッパー テーパーロッド部 17H×600 Mokuba(小山刃物製作所)B-11 電動スクレッパー テーパーロッド部 17H×600Mokuba(小山刃物製作所)
2,298税込2,528
1本
3日以内出荷
クロームモリブデン鋼を使用しており、磨耗に強い。 軸部の長い設計で楽な姿勢で作業が出来ます。 刃部分を薄く・100mmのワイドサイズに設計してあり、スムーズに作業でます。 刃先のみの取替えが出来、経済的です。
用途クッションフロアー・Pタイル等床材料の張替え作業に 床面や、コンクリートパネル等の頑固な付着物の清掃作業に 屋上の防水アスファルトの張替え作業に寸法(mm)17H×600
ドリルビット SDS PLUS フィッシャージャパンドリルビット SDS PLUSフィッシャージャパン
799税込879
1本(5.5mm)ほか
4日以内出荷
SDS PLUSビット
コマドリル コンクリートローレット軸ドリル コマドリルコマドリル コンクリートローレット軸ドリルコマドリル
379税込417
1本(90mm)
4日以内出荷
振動ドリル刃
寸法(mm)4.3
プラスコンクリービット KIドリルプラスコンクリービットKIドリル
1,198税込1,318
1パック(2本)
5日以内出荷
KPP-34プラスコンクリービット用替刃 耐久性に優れた高品質チップ素材を採用!刃先角度は先端を20°カットして切れ味重視!
用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔仕様替刃
プラスコンクリービット KIドリルプラスコンクリービットKIドリル
3,998税込4,398
1パック
5日以内出荷
耐久性に優れた高品質チップ素材を採用!刃先角度は先端を20°カットして切れ味重視!プラスビット・ロングプラスビットにも着脱可能! これまで3.4・3.5mmなどで有効長が短く届かなかった穴あけ作業が可能に! 穴あけ後もロングプラスビットで瞬時にビス留め可能!狭い作業現場やハシゴを使用しても届かない現場でも作業効率UP
用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔付属品替刃4本使用条件回転
セットアンカー打込みホルダー(機械打・六角軸) コマドリルセットアンカー打込みホルダー(機械打・六角軸)コマドリル
6,398税込7,038
1本
6日以内出荷
施工場所が狭い所や、打ち込み箇所まで奥行きがある時に威力を発揮します。ロングタイプは、天井用アンカー打ちの打ち込みに最適です。数多く施工を行うプロ用打ち込み専用ホルダー 適合ドリル:ハンマードリル用
充電ドライバードリル ミヤナガ充電ドライバードリルミヤナガ
839税込923
1個
当日出荷から4日以内出荷
デルタゴンビット振動用SG ミヤナガデルタゴンビット振動用SGミヤナガ
619税込681
1個
当日出荷から5日以内出荷
全長(mm)100刃数3適合材コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディング
テーパ軸ビット NO.1 ミヤナガテーパ軸ビット NO.1ミヤナガ
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
全長(mm)280有効長(mm)225適合材石材・岩石など
六角軸ビット (HEX) ミヤナガ六角軸ビット (HEX)ミヤナガ
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
六角軸ビット ロング石材用 ユニカ六角軸ビット ロング石材用ユニカ
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
石材に最適な超硬チップを採用。打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。
用途石材全長(mm)505シャンク径(Φmm)13有効長(mm)387シャンク六角軸適合電動機ハンマードリル
六角軸ビット ロング ユニカ六角軸ビット ロングユニカ
3,798税込4,178
1個
当日出荷
スコップ 京セラインダストリアルツールズスコップ京セラインダストリアルツールズ
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
全長(mm)450仕様ツバなし適合機種CH-485六角対辺(mm)21スコップ幅(mm)130
六角軸コンクリートロングドリル ライト精機六角軸コンクリートロングドリルライト精機
1,098税込1,208
1本
8日以内出荷
シャンク形状六角軸材質超硬全長(mm)175
六角軸コンクリートドリル ライト精機六角軸コンクリートドリルライト精機
919税込1,011
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
シャンク形状六角軸材質超硬
六角軸ロングビット(法面工事用) ミヤナガ六角軸ロングビット(法面工事用)ミヤナガ
5,198税込5,718
1本
4日以内出荷
石材用に厳選された超硬チップを採用。 全体熱処理により折れに強く曲がりにくい。 サイズ、全長も豊富なバリエーション。用途に合わせてお選びください。
用途法面工事の下穴あけ作業に。 石材、岩石などへの穴あけ作業に。
ITドリルチャック ミヤナガITドリルチャックミヤナガ
3,298税込3,628
1本
4日以内出荷
用途コンクリート、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに 耐震補強工事、防水工事、外壁補強工事などに 病院、学校、その他騒音を出せない現場や夜間作業に
Sシャンクフカアナセンターピン式 ミヤナガSシャンクフカアナセンターピン式ミヤナガ
9,698税込10,668
1本
当日出荷
仕様センターピン式、ドリルキャップ付属適合Φ49mm以下
Lシャンクフカアナセンターピン式 ミヤナガLシャンクフカアナセンターピン式ミヤナガ
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
仕様センターピン式、ドリルキャップ付属適合Φ50mm以上
シャンク ヒルティ(HILTI)シャンクヒルティ(HILTI)
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷
センタードリル/ピン ヒルティ(HILTI)センタードリル/ピンヒルティ(HILTI)
5,898税込6,488
1本
4日以内出荷から5日以内出荷

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル