絞り込み
ブランド
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
溝長(mm)
35・40・42・45・50・55・65・70・75・90・100・120・130・150・160・165・200・250・300・400・溝長(mm)をもっと見る
材質
その他・クロムモリブデン鋼・コバルトハイス・セラミックス・タングステン鋼・ダイヤモンド・ダイヤモンド焼結体・ハイス・合金工具鋼・合金鋼・炭素工具鋼・超硬合金・鋼・電着ダイヤモンド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,036件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDS-plusコールドチゼル Rakuda(ラクダ/清水製作所)SDS-plusコールドチゼルRakuda(ラクダ/清水製作所)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
シャンク形状SDS-plus適合機種【ボッシュ】GBH2-26DE、GBH2-26DRE、GBH2-26DFR、GBH2-28DV、GBH2-28DFV、GHB3-28DRE、DBH4DFE、GBH4-32DFR、GBH18V-ECH、GBH36V-LI、GBH36V-LIN(H)、GBH36VF-LI、GBH36VF-LIN(H)、GAH500SE、PBH2100RE【ヒルティ】TE7-A、TE7-C、TE16-C、TE16-M、TE30-M-AVR、TE35、TE40-AVR【マキタ】HR200DRJSP、HR202DFRX、HR202DZK、HR242DRFX、HR242DZK、HR244DRMX、HR261DRDX、HR261DZK、HR262DRDX、HR262DWBX、HR262DZK、HR2432、HR2450、HR2450F、HR2470F、HR2611F、HR2811F、HR3000C、HK0500【日立】DH18PH、DH24DVA、DH24PC3、DH24PF3、DH24PH、DH24PM、DH25DAL、DH28PC、DH28PCY、DH28PD、DH30PC2、DH36DAL、H25PV【リョービ】ED-263VR【マックス】PK-R241、PK-R261D、PK-R263寸法(mm)Φ10×250全長(mm)250シャンク径(Φmm)10先端幅(mm)22
maxーSDSプラスアダプター BOSCH(ボッシュ)maxーSDSプラスアダプターBOSCH(ボッシュ)
7,998税込8,798
1個
欠品中
SDSmaxハンマードリルで、SDSプラスビットが使えます。
全長(mm)225トラスコ品番732-5754
充電ビットセット RJ(3本セット) ユニカ充電ビットセット RJ(3本セット)ユニカ
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
現場での使用頻度の高いサイズを3本組み合わせたセットです。シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、適確な穿孔が可能。回転、インパクトのどちらも使用可能。各種充電ドリルにワンタッチで装着。刃先の超硬チップを左右非対称に研磨する事で切削抵抗を軽減し、低トルクでの被削材穿孔を可能にしています。
用途ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。あと施工アンカーの下穴あけ作業に。材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸6.35適合電動機充電ドリル(9.6V以上)、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)
スケーリングチゼル Mokuba(小山刃物製作所)スケーリングチゼルMokuba(小山刃物製作所)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
合金鋼(SCM-440)使用
用途コンクリートのはつり、スクレーパー作業に最適六角幅(mm)17先端幅(mm)50シャンク形状六角軸全長(mm)280仕様両刃材質合金鋼(SCM-440)質量(g)580
コールドチゼル ハウスビーエムコールドチゼルハウスビーエム(1件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途電動ハンマー用あらゆる構造物への溝つき作業に。仕様CCタイプ(コールドチゼル)使用電動機電動ハンマー・ハンマードリル
コールドチゼル ユニカコールドチゼルユニカ(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌々日出荷
磨耗が少なく長時間の使用にも無理なく対応。耐久性に優れた刃先により常にパワフルな破砕力を確保。
SDSプラス スコップ Rakuda(ラクダ/清水製作所)SDSプラス スコップRakuda(ラクダ/清水製作所)
3,598税込3,958
1本
欠品中
SDSプラスタイプでは初の本格的な電動ハンマー用スコップ。スコップ部はSDSプラス専用に開発した形状でシャープで土に刺さりやすく、種々の掘削に威力を発揮。
用途樹木の掘り起こし・穴掘りや溝掘り・狭い所での穴掘り、固い土や粘土質の土の掘り起し作業等。仕様使用業種:造園工事、設備(水道・ガス・電気)工事、建築工事、土木工事材質構造用合金鋼軸径(Φmm)Φ10幅(mm)60タイプスコップ使用工具電動ハンマー用シャンクSDSPlus適合メーカーマキタ・HiKOKI(旧日立)・京セラ(旧リョービ)・ボッシュ・ヒルティ・マックス
磁器タイル用ダイヤモンドドリルビット(回転専用) BOSCH(ボッシュ)磁器タイル用ダイヤモンドドリルビット(回転専用)BOSCH(ボッシュ)
2,998税込3,298
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
回転専用、乾式ドリルビットです。ビットの先端の高品質のダイヤモンドで、高い耐久性を実現します。ワックスがビット自体の中に充填されており穿孔部分を冷却します。冷却水、ワックスは必要なく、穴あけ前の準備や穴あけ後の清掃の負担を大幅に軽減します。
用途被削材:磁器タイル他すべてのタイル。材質刃部:ダイヤモンド、胴部:鋼材(S45C)全長(mm)65被削材磁器タイル等有効長(mm)20シャンク形状ストレート
SDSプラスUX(クロス)セット ユニカSDSプラスUX(クロス)セットユニカ
2,798税込3,078
1セット(3本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
SDSプラス UXクロスビット のお徳用なドリルセット!細径サイズでもクロス刃を実現するため、ソリッド仕様のクロス刃を採用。超硬ヘッドによる抜群の耐久性を実現!真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
用途コンクリートプレートが打設されたデッキプレートの穿孔に、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。材質超硬チップシャンクSDS-plus適合電動機軽量ハンマードリル
SDSツバ付クロスビット KIドリルSDSツバ付クロスビットKIドリル
3,798税込4,178
1本
当日出荷から11日以内出荷
内部コーンアンカー施工下穴専用!アンカーの規格でピタリとはまる! 突き抜けも気にせず間違いのない作業を実現! 打ち込み棒キャップをかぶせるだけで、そのままアンカーの打込みが可能
用途モルタル・ブロック・コンクリート・デッキプレート付きコンクリートの施工使用条件回転・打撃
デルタゴンビット SDS-MAX ミヤナガデルタゴンビット SDS-MAXミヤナガ
3,598税込3,958
1個
当日出荷から15日以内出荷
引っかかり、衝撃が少なく安定した穿孔が可能長時間の使用でも疲労が少なく疲れを軽減 鉄筋接触時の安全性向上(電動機の振り回しを軽減) 真円に近い穴あけを実現 少ない刃先外径摩耗 位置決め性能が向上 穿孔速度アップ デッキプレートを貫通
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石等への穴あけ作業に デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。材質刃部:超硬チップ適合電動機電気ハンマードリル(SDS-max用ハンマードリル)
チップトップビット(パック) ユニカチップトップビット(パック)ユニカ(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
刃径(Φmm)3.2シャンク径(mm)10全長(mm)110有効長(mm)45
SDSビットVシリーズ BOSCH(ボッシュ)SDSビットVシリーズBOSCH(ボッシュ)
1,598税込1,758
1セット(3本)
当日出荷から3日以内出荷
高品質超硬チップを採用しています。 切り粉の排出性能に優れた新設計の切り溝です。
全長(mm)110材質超硬チップ
振動ドリル用コンクリートドリル(ストレートシャンク) TRUSCO振動ドリル用コンクリートドリル(ストレートシャンク)TRUSCO(1件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷
耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途被削材:コンクリート・ブロック・大理石・石こうボード・タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)適合機種振動ドリル材質刃部:超硬チップシャンク形状ストレートシャンク
デルタゴンビット 振動用  ロング ミヤナガデルタゴンビット 振動用 ロングミヤナガ
999税込1,099
1本
当日出荷から15日以内出荷
3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上。抜群の耐久性穿孔スピードアップ真円に近い穴あけができます。位置決め性能向上。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。
六角軸ポリゴンチゼル ブルポイント TE-17P SM ヒルティ(HILTI)六角軸ポリゴンチゼル ブルポイント TE-17P SMヒルティ(HILTI)(4件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷
ポリゴンチゼルは、自己研磨特性を持ち、刃先は常にシャープで、高い作業効率を維持します。ハツリ力アップ:革新的な断面デザインで、ハツリ力は30%アップ(同社比)。ハツリ力を広範に伝播するため、高い作業性を保ちます。噛み込み率低減:多角形デザインによりコンクリート破片が隙間から容易に排出され、噛み込みにくく、高い作業効率をもたらします。
シャンク径(mm)17種別ポリゴンチゼル軸の形状六角軸
カッター(スケーリングチゼル) ユニカカッター(スケーリングチゼル)ユニカ(8件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
磨耗が少なく長時間の使用にも無理なく対応。耐久性に優れた刃先により常にパワフルな破砕力を確保。
スーパーSDSプラスビット 3.4×110mm 3本組 ライト精機スーパーSDSプラスビット 3.4×110mm 3本組ライト精機
954税込1,049
1セット(3本)
4日以内出荷
刃先突起仕様で芯ズレしにくい。4本溝構造で効率よく切粉を排出。消耗頻度の高いノンプラグビスの4mmと5mmに対応。
用途消耗頻度の高いノンプラグビス【4mm】の下穴あけに。コンクリート、ブロック、モルタル、レンガに。※回転・打撃モードで使用してください。材質刃先:超鋼チップ●軸部:40CRクロム全長(mm)110質量(g)95有効長(mm)45SDS plus対象(材質)コンクリート、ブロック、モルタル、レンガサイズ(mm)3.4入数3本
磁器タイル用ドリル3本組 ベッセル磁器タイル用ドリル3本組ベッセル
1,998税込2,198
1本
当日出荷
片刃非対称の新設計刃で切削抵抗が減り切削スピードと耐久性がアップ。刃先を水で冷やせば、穴あけ回数アップ。クッションリングでサイズを色分け。
用途磁器タイル、瓦、陶器タイル、モルタル、ブロック、ALC、石膏ボードなどの穴あけ適合機種充電・電動インパクトドライバーシャンク形状六角シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリート用ドリル(六角軸) EA811AXシリーズ エスココンクリート用ドリル(六角軸) EA811AXシリーズエスコ
995税込1,095
1本
当日出荷から翌々日出荷
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、コンクリート用ドリルとしてご使用頂けます。
ブルポイント 六角シャンク 関西工具製作所ブルポイント 六角シャンク関西工具製作所
2,398税込2,638
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 国内で最もポピュラーな日立、マキタの六角軸電動ハツリハンマー用ノミです。
SDSハーフアダプター KIドリルSDSハーフアダプターKIドリル(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
欠品中
1本のSDSハーフアダプターで各サイズのSDSプラスビットが装着可能。 SDSロングアダプターの半分の長さで、インサート工事等に最適。
全長(mm)480使用条件回転+振動
SDS-maxブルポイント Rakuda(ラクダ/清水製作所)SDS-maxブルポイントRakuda(ラクダ/清水製作所)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
エッジが鋭いため、破砕物への食いつき、食い込みが良いので作業効率がアップ! 従来品よりエッジが長く持続します。 磨耗後の再研磨時には少ない研磨で再生できます。 先端部にメーカー独自の特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してあります。 また、シャンク部は構造用合金鋼を使い打撃を完全に刃先に伝えるよう均一に熱処理をほどこしており、かつショットピーニングをしております。 磨耗すれば普通砥石で研磨ができます。 また、鍛造も普通品と同様に可能です。 焼入れは必ず油焼きで行なって下さい。
シャンク径(Φmm)18シャンク形状SDS-max材質(先端)特殊合金工具鋼材質(シャンク)構造用合金鋼
ミストダイヤドリルカッター ミヤナガミストダイヤドリルカッターミヤナガ(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から5日以内出荷
小口径の低振動・低騒音工事に最適。 回転のみで、コンクリートや難削材の磁気タイルなどへの穴あけが可能。 水の使用により、ダイヤ刃先の冷却、切粉排出を行い穴あけ効率アップ。 カッターとシャンクはネジで結合しているので、刃先摩耗の場合はカッターのみ交換可能。
適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、磁器タイル、石材、押し出し成型セメント、モルタル適合電動機電気ドリル(二重絶縁、回転専用でお使い下さい。)
ブルポイント ハウスビーエムブルポイントハウスビーエム(1件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷から5日以内出荷
打撃力をフルに伝える一体構造により強力な破砕力を生み出します。耐摩耗性に優れた特殊鋼を熱処理しているので工具寿命がアップ。
用途電動ハンマー用あらゆる構造物へのハツリ、破砕作業に。使用電動機電動ハンマー・ハンマードリル
SDSプラスビット S4L ショートタイプ BOSCH(ボッシュ)SDSプラスビット S4L ショートタイプBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷から翌々日出荷
新形状の先端チップで強度アップ。 穴あけスピード25%アップ(メーカー従来比)。 寿命25%アップ(メーカー従来比)。 4本溝で効率良く切粉が排出され対磨耗性能が大幅アップ。
適合電動工具パナソニック、日立、ヒルティー、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDSプラスシャンク軽量ハンマードリル※機種ごとの使用可能サイズは各メーカーの指示に従ってください。材質(先端)タングステン、(本体)スチールシャンク径(Φmm)10
コンクリートドリル 振動用ドリルビットBタイプ (ツールボックスセット・10本組) ユニカコンクリートドリル 振動用ドリルビットBタイプ (ツールボックスセット・10本組)ユニカ(2件のレビュー)
8,698税込9,568
1セット
当日出荷
耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現。コンクリート・ブロック・大理石・石膏ボード・タイル(但し、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。
トラスコ品番120-9183材質SK材シャンクストレート適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)
シーティーアンカー専用施工具 一石二丁ドリル SDS-plus軸 サンコーテクノシーティーアンカー専用施工具 一石二丁ドリル SDS-plus軸サンコーテクノ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
マーキング不要ストッパー付きドリルです。刃先を4エッジにしたことで、真円に近い穿孔ができ、アンカーの挿入が
用途被削材:コンクリート。コンクリートへの穿孔作業に。適合機種軽量ハンマードリル材質刃部:超硬チップシャンクSDS-plus軸刃径(mm)12.5
GranGear(グランギア) 磁器タイル用 スナイパーX(エックス)ドリル 6.35六角軸 神王工業GranGear(グランギア) 磁器タイル用 スナイパーX(エックス)ドリル 6.35六角軸神王工業
989税込1,088
1本
当日出荷から6日以内出荷
硬い磁器タイルでも驚きの貫通力。 長寿命を実現。 穿孔時に先端が逃げにくくすべりにくい。 プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギア)商品。 先端のクロス刃が硬い磁器タイルもきれいに穴あけ。 サイド刃を使いスリコギ穿孔(刃先を水で冷やしながら)をすることで驚異の耐久性を実現。 おすすめ穿孔方法:貫通直前にスリコギ穿孔からストレート穿孔に変える(穴あけ径を広げすぎない)。 連続穿孔時約10秒に1回程度刃先を水で冷やす。
用途磁器タイル・押出成形セメント板・PC板・ガラス、アクリル板などへの穴あけ材質先端は特殊合金鋼(超硬)・軸部は特殊合金鋼シャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸軸の形状6.35六角軸刃先形状クロス刃推奨回転数(min-1[r.p.m])1000~1300適合電動機インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル
SDS-plus シャンク・ハンマードリルビット 関西工具製作所SDS-plus シャンク・ハンマードリルビット関西工具製作所(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から7日以内出荷
位置決めし易い特殊形状の超硬チップを採用。 SDS-plusシャンクで、ボッシュ、ヒルティのSDS-plusシャンク本体や日立のDH24PC3, DH28PC、マキタのHR242DRFX, HR262DZKなどのハンマードリルに装着できます。
電動スクレッパーS型 Mokuba(小山刃物製作所)電動スクレッパーS型Mokuba(小山刃物製作所)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
クロームモリブデン鋼を使用しており、磨耗に強い。 刃部分を薄く、角度付で設計してあり、スムーズにはがし作業が出来ます。
用途クッションフロアー・Pタイル等床材料の張替え作業に 床面や、コンクリートパネル等の頑固な付着物の清掃作業に寸法(mm)17H×100×350
ダストカバー(集塵カバー) RELIEFダストカバー(集塵カバー)RELIEF(2件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
穴あけ作業中の粉塵の飛散を防止し、カバー内に集塵するので周囲をきれいにし、また粉塵が目に入ることを防止します。
用途コンクリートドリル用集じんカバー、穴あけ作業中の粉じんの飛散を防止材質本体:PP、センター部:PE仕様水洗い可能トラスコ品番859-2752適合ドリル径(mm)(直径)4~8
エアーハンマーチゼル SK11エアーハンマーチゼルSK11
639税込703
1本
当日出荷
粉砕のしやすいポイント形状のチゼルです。エアーハンマー用のフラットチゼルです。
用途コンクリートや石材などのハツリ作業。材質SCM材(クロームモリブデン鋼)軸径(Φmm)10全長(mm)125適合機種SK11エアーハンマー(AHM-661K)先端形状ポイント
SDSフラットチゼル SK11SDSフラットチゼルSK11
1,998税込2,198
1本
当日出荷
SDSプラスタイプのフラットチゼルです。打撃専用です。
用途コンクリートのハツリ・溝切り・角出し。材質SCM材(クロームモリブデン)全長(mm)250
位置決めガイドV ユニカ位置決めガイドVユニカ
3,598税込3,958
1個
当日出荷
トラスコ品番798-7013適合穴径(Φmm)5.0~35.0
SDS-maxツルハシスコップ Rakuda(ラクダ/清水製作所)SDS-maxツルハシスコップRakuda(ラクダ/清水製作所)(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷
シャープな形状でツルハシとスコップの機能を発揮します。 固い土、粘土質の土の掘り起しに便利です。 軽くて扱いやすいので狭い場所での作業に最適です。深い穴を掘るのに便利です。
用途造園、土木、設備工事等。シャンク形状SDS-max適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E【マックス ハンマードリル】PK-R451寸法(mm)Φ18×400全長(mm)400シャンク径(Φmm)18
ロングアダプター用 集塵カバー アックスブレーンロングアダプター用 集塵カバーアックスブレーン
1,498税込1,648
1個
当日出荷
カバー寸法(mm)160(ジャバラ式)
SDSフラットチゼル 60mm BOSCH(ボッシュ)SDSフラットチゼル 60mmBOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
全長(mm)250シャンクSDS-plusシャックトラスコ品番378-6471刃幅(mm)60
ケミカルアンカーアダプター ハウスビーエムケミカルアンカーアダプターハウスビーエム
1,998税込2,198
1本
当日出荷
デルタゴンSDS-プラス3本パック ミヤナガデルタゴンSDS-プラス3本パックミヤナガ
2,498税込2,748
1パック(3本)
当日出荷から11日以内出荷
材質刃部:超硬チップ刃数3全長(mm)116有効長(mm)50シャンク形状SDS-プラス

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル