絞り込み
ブランド
有効長(mm)
全長(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
283件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有効長(mm)から絞り込む
ジグソーブレード鉄工用 SK(新潟精機)ジグソーブレード鉄工用SK(新潟精機)
379税込417
1パック(2枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
鉄工用のジグソーブレードです。 電気ジグソーのスタンダードタイプ適合機種に取り付け可能。
用途各種金属の切削に。
ジグソー刃 マキタジグソー刃マキタ
1,098税込1,208
1組(2枚)
当日出荷
用途発泡スチロール、段ボール、ゴム、皮革有効長(mm)75全長(mm)100適合機種ジグソー:4327、4329、4350FT、4350FCT、JV0600K、JV100D、JV140D、JV180D、(4304、4306、4323、4325、4304T、4340FCT、4342FCT)小型レシプロソー:JR1000FT、JR1000FTK充電式レシプロソー:JR101D品番B-K切断能力(mm)発泡スチロール:50段ボール:30ゴム:10皮革:51インチ当たり山数-
ジグソーブレード金工 ステンレス用 パウダーメタルハイスブレード BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード金工 ステンレス用 パウダーメタルハイスブレードBOSCH(ボッシュ)
1,298税込1,428
1シート(3本)
当日出荷
金工用・ステンレス用。パウダーメタルハイス採用でステンレス切断に最適です。炭化物のサイズ分布を均一化し耐熱性・耐摩耗性が大幅に上昇しました。
用途ステンレスの切断材質バイメタル(刃先:ハイス鋼、母材:炭素工具鋼)全長(mm)83刃形波刃有効長(mm)50刃厚(mm)0.9
ジグソーブレード SK11ジグソーブレードSK11
1,398税込1,538
1パック(5枚)
当日出荷
ジグソー用交換ブレードです。ステンレス用のブレード5本組です。折れにくいバイメタルブレードを採用しています。
用途鉄工用(軟鋼材・ステンレス)の切断。全長(mm)76.5仕様B ステン用材質BM(バイメタル)切断能力(mm)鉄工:1.0~3.0・ステンレス:1.0~3.01インチ当たり山数24
ジグソーブレード SK11ジグソーブレードSK11
629税込692
1パック(5枚)
当日出荷
ジグソー用交換ブレードです。木工用(木工荒挽き用)で、木材・合板の切断に適しています。
用途木工用(木工荒挽き用)木材・合板の切断。全長(mm)80仕様Sー4切断能力(mm)合板:3.0~40・木材:3.0~301インチ当たり山数9材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
ジグソーブレード TRUSCOジグソーブレードTRUSCO
1,298税込1,428
1セット(5枚)
当日出荷
台金がバイメタル素材で折れにくい刃です。 T型シャンク・ワンタッチタイプのジグソー本体に使用できます。 刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊ばね鋼のバイメタル構造になっています。
用途プラスチック・アルミ・FRP・軟鋼板の切断に。全長(mm)90有効刃長(mm)65トラスコ品番819-5246適合機種ボッシュ、マキタ、日立、リョービなどのTシャンク形状のジグソー材質バイメタルハイス厚さ(mm)0.9質量(g)37山数14切断能力(mm)(アルミ)3~10切断能力(mm)軟鋼板2~5切断能力(mm)木材2~切断能力(mm)非鉄金属2~5切断能力(mm)プラスチック3.0~30切断能力(mm)軟鋼2~5
金工ブレード 18TPI(金工 3枚) BLACK&DECKER金工ブレード 18TPI(金工 3枚)BLACK&DECKER(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
切断対象鉄、導管、鉄パイプ、アングル刃数18TPI全長(mm)191対応機種LXR10-2、EXR18、EAR800、他社レシプロソー対象鉄(6mm厚)/導管/鉄パイプ/アングル
マイクロソーブレードSpeed65 BOSCH(ボッシュ)マイクロソーブレードSpeed65BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
早い切断スピード
用途木材、PVC、アクリル、木材・プラ複合材切断長(mm)65
ジグソーブレード SK11ジグソーブレードSK11(1件のレビュー)
859税込945
1パック(2枚)
当日出荷
ジグソー用交換ブレードです。鉄工長刃で、パイプ・アングルの切断に適しています。
用途鉄工長刃(パイプ・アングル)の切断。全長(mm)130仕様B 鉄工長刃材質SKH(ハイス鋼)切断能力(mm)パイプ:径45以下・アングル:高さ45以下・厚み:1.5~6.81インチ当たり山数18
ジグソーブレード SK11ジグソーブレードSK11
989税込1,088
1パック(2枚)
当日出荷
ジグソー用交換ブレードです。ナイフ刃で、ゴム・皮・ダンボールの切断に適しています。
用途ナイフ刃(ゴム・皮・ダンボール)の切断。全長(mm)100仕様B ゴム皮用切断能力(mm)ゴム・皮(30以下)、ダンボール・発泡スチロール(50以下)材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
ジグソーブレード SK11ジグソーブレードSK11
939税込1,033
1パック(5枚)
当日出荷
ジグソー用交換ブレードです。鉄工用で、軟鋼材・非鉄金属の切断に適しています。
用途鉄工用(軟鋼材・非鉄金属)の切断。全長(mm)80仕様Sー2材質SKH(ハイス鋼)切断能力(mm)軟鋼材:0.5~3.0・非鉄:0.5~5.01インチ当たり山数24
ジグソー Bシャンク 神東工業ジグソー Bシャンク神東工業(2件のレビュー)
309税込340
1セット(2枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
安定した直線、曲線切断が可能。 各社ジグソー本体に応じた専用、兼用ブレードの品揃えが豊富。 厳しい品質管理の中で生まれた最新の目立て等の技術向上により、高速且つシャープな切れ味が実現。
ジグソー刃(Bタイプ) 京セラインダストリアルツールズジグソー刃(Bタイプ)京セラインダストリアルツールズ
1,598税込1,758
1パック(5枚)
当日出荷
バックテーパータイプできれいな切断面が実現できるジグソー用のブレードです 長刃で厚物材料も切断できます
用途木工仕上用、厚物材料の切断切断対象木工適合機種J-6500V・J-6500VDL・J-650VDL・AJ650VDL材質SK材形状(取付)Bタイプ全長(mm)116山数(インチ当たり)9切断能力(mm)木材合板3~65刃渡り(mm)90入数(本)5
ジグソー刃(スタンダードタイプ) 京セラインダストリアルツールズジグソー刃(スタンダードタイプ)京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(5枚)
3日以内出荷
軟鋼板1.5~3.0mmの切断に適したジグソー用のブレードです
用途軟鋼板の切断切断対象鉄工材質SKH材形状(取付)スタンダードタイプ山数(インチ当たり)24切断能力(mm)軟鋼板1.5~3切断能力(mm)非鉄金属1.5~6
ジグソー刃ブレードセット 京セラインダストリアルツールズジグソー刃ブレードセット京セラインダストリアルツールズ
939税込1,033
1パック
当日出荷
ジグソー刃の5本組です。木工用、木工円切用、合板用、新建材用、鉄工用のジグソー刃5種類各1本のセットです。
用途木工切断、木工円切、合板切断、新建材切断、鉄工切断。入数(本)5
ジグソーブレード 石膏ボード・FRP用 EXPERT BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード 石膏ボード・FRP用 EXPERTBOSCH(ボッシュ)
5,498税込6,048
1シート(3本)
当日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 特殊材料 石膏ボード・FRPの切断に最適です。 超硬刃で長寿命です。
用途Tシャンクジグソーでの、石膏ボード・FRP・プラスチック切断材質超硬刃形あさり刃刃厚(mm)1.251インチ当たり山数6切断方法-
金属用ジグソーブレード LENOX(レノックス)金属用ジグソーブレードLENOX(レノックス)
1,098税込1,208
1パック(5本)
当日出荷
パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。14山
用途ステンレス鉄非鉄金属(2.4mm厚~)全長(mm)92.2幅(mm)9.2刃厚(mm)0.9山数14
ジグソーブレード BIGMAN(ビッグマン)ジグソーブレードBIGMAN(ビッグマン)
239税込263
1パック(2本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
Bタイプ(ボッシュタイプ)とAタイプ(U型)のジグソーブレード。●ステンレス・アルミ・木工・鉄工など様々なシリーズがあります。
用途ステンレス・アルミ・木工・鉄工など様々な用途に使用できます。●用途に合わせてご使用下さい。
新建材・プラスチック用ジグソーブレード ボッシュタイプ EARTH MAN新建材・プラスチック用ジグソーブレード ボッシュタイプEARTH MAN(2件のレビュー)
389税込428
1パック(2本)
当日出荷
研磨刃付+両サイドテ―パー加工、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途新建材・樹脂用仕様100mm×12山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1.5タイプボッシュ切断能力(mm)(新建材)3~50切断能力(mm)プラスチック15以下
ジグソーブレード 5枚入 河部精密工業(KSK)ジグソーブレード 5枚入河部精密工業(KSK)
879税込967
1パック(5枚)
当日出荷
刃形は独自設計の形状を採用し、ブレードの長寿命を保障します。
用途鉄工の切断に。材質ハイス鋼厚さ(mm)1
ジグソーブレードセット 10本入り BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレードセット 10本入りBOSCH(ボッシュ)
1,998税込2,198
1セット(10本)
当日出荷
金工用ブレード4本(軟鋼板用:T-218A×1、T-118G×1、T-118A×1、T-118B×1)、木工用ブレード6本(T-119B×2、T-119BO×2、T-111C×2)【T-218A】切断材料:軟鋼板1.0~3.0mm、山数(1インチ当たり)17~23、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、曲線切断【T-118G】切断材料:軟鋼板0.5~1.5mm、山数(1インチ当たり)36、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、直線切断【T-118A】切断材料:軟鋼板0.5~1.5mm、山数(1インチ当たり)36、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、直線切断【T-118B】切断材料:軟鋼板2.5~6.0mm、アルミ2.5~6.0mm、山数(1インチ当たり)11~13、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、直線切断【T-119B】切断材料:木材、合板2~15mm、山数(1インチ当たり)2~15、全長83mm、有効長56mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、曲線切断【T-119BO】切断材料:木材、合板2~15mm、山数(1インチ当たり)2~15、全長83mm、有効長56mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、曲線切断【T-111C】切断材料:木材、合板4~50mm、プラスチック~50mm、山数(1インチ当たり)4~50、全長100mm、有効長74mm、刃厚1.25mm、刃形あさり引刃、直線切断
用途木材・金属の切断トラスコ品番682-8889適合機種ジグソー ボッシュタイプTシャンクセット内容金工用ブレード4本(軟鋼板用:T-218A×1、T-118G×1、T-118A×1、T-118B×1)、木工用ブレード6本(T-119B×2、T119BO×2、T111C×2)材質ハイス鋼(T-218A、T-118G、T-118A、T-118B)、炭素工具鋼(T-119B、T-119BO、T-111C)
ジグソーブレード特殊材料 BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード特殊材料BOSCH(ボッシュ)
2,098税込2,308
1箱(3本)
当日出荷
ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 豊富なラインナップは、次のような特殊材料を切断できるブレードを選択できます。 釘の入った木材、石こうボード、FRP、タイル・ガラス、ゴム、皮革、発砲スチロール・段ボール等。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。
マイクロソーブレードBasic50 BOSCH(ボッシュ)マイクロソーブレードBasic50BOSCH(ボッシュ)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
綺麗な切断面
用途木材、PVC、アクリル、木材・プラ複合材切断長(mm)50
ジグソーブレード SK11ジグソーブレードSK11(1件のレビュー)
829税込912
1パック(2枚)
当日出荷
ジグソー用交換ブレードです。木工長刃で、木材・合板の切断に適しています。
用途木工長刃(木材・合板)の切断。全長(mm)155仕様B 木工長刃切断能力(mm)木工:20~100・合板:20~801インチ当たり山数6材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
ジグソーブレード SK11ジグソーブレードSK11
289税込318
1パック(2枚)
当日出荷
ジグソー用交換ブレードです。木材・合板の荒挽き用で、木材・合板・窯業系サイディングの切断に適しています。
用途木材・合板の荒挽き用(木材・合板・窯業系サイディング)の切断。全長(mm)100仕様B木工荒挽用切断能力(mm)木工荒挽:3.0~60・合板:3.0~501インチ当たり山数8材質(刃)SK(特殊刃物鋼)
ジグソーブレードセット E-ValueジグソーブレードセットE-Value(1件のレビュー)
879税込967
1セット(5本)
当日出荷
ジグソー用交換ブレードです。No.1鉄工用ジグソーブレードの切断材料は、鉄・非鉄・ステンレス0.5~3.0mmです。No.2鉄工用ジグソーブレードの切断材料は、鉄・非鉄・新建材・サイディングボード1.0~4.0mmです。No.3木工用ジグソーブレードの切断材料は、木材・合板の切断5.0~50mmです。No.4木工仕上用ジグソーブレードの切断材料は、木材仕上・プラスチック3.0~40mmです。No.5木工円切ジグソーブレードの切断材料は、木材・プラスチックの円切り用3.0~30mmです。
用途ジグソー替ブレード。仕様No.1鉄工用ジグソーブレード:山数24、No.2鉄工用ジグソーブレード:山数9、No.3木工用ジグソーブレード:山数8、No.4木工仕上用ジグソーブレード:山数9、No.5木工円切ジグソーブレード:山数6適合機種マキタ・日立・リョービ・B&D兼用
ジクソーブレードセット E-ValueジクソーブレードセットE-Value(1件のレビュー)
959税込1,055
1セット(5本)
当日出荷
ジグソー用交換ブレードです。No.1鉄工用ジグソーブレードの切断材料は、鉄・非鉄・ステンレス0.5~3.0mmです。No.2鉄工用ジグソーブレードの切断材料は、鉄・非鉄・新建材・サイディングボード1.0~4.0mmです。 No.3木工用ジグソーブレードの切断材料は、木材・合板の切断5.0~50mmです。No.4木工仕上用ジグソーブレードの切断材料は、木材仕上・プラスチック3.0~40mmです。 No.5木工円切ジグソーブレードの切断材料は、木材・プラスチックの円切り用3.0~30mmです。
用途木材・新建材・樹脂・軟鋼板の切断に兼用ジグソーブレード。仕様No.1鉄工用ジグソーブレード:山数24、No.2鉄工用ジグソーブレード:山数14、No.3木工用ジグソーブレード:山数6、No.4木工仕上用ジグソーブレード:山数12、No.5木工円切ジグソーブレード:山数12適合機種日立・リョービ・B&D兼用材質No.1・No.2:ハイス鋼・No.3・No.4・No.5:特殊刃物鋼
FRP・アルミ用ジグソーブレード 兼用タイプ EARTH MANFRP・アルミ用ジグソーブレード 兼用タイプEARTH MAN
349税込384
1パック(2本)
欠品中
樹脂及び非鉄材を切断、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途樹脂・非鉄用仕様90mm×10山材質SKH(ハイス鋼)厚さ(mm)(取付部)1タイプ兼用切断能力(mm)(FRP材)2~20切断能力(mm)アルミ板1~5
ナイフブレード(ナイフ2枚) BLACK&DECKERナイフブレード(ナイフ2枚)BLACK&DECKER
949税込1,044
1セット
4日以内出荷
全長(mm)【ナイフブレード】152対応機種LXP10-2、 LXP10, EJS183
ジグソーブレード(両刃・木材用) MPS[切削工具]ジグソーブレード(両刃・木材用)MPS[切削工具](1件のレビュー)
659税込725
1セット(5枚)
当日出荷
高品位の原材料を用いており、高い切断能力と耐久性を両立させたジグソーブレードです。 背側にも同じサイズの刃がついた両刃タイプなので、急カーブの曲線加工などもきれいにおこなえます。
用途木材などの切断に全長(mm)115有効刃長(mm)95材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)1.45質量(g)34山数8/11切断能力(mm)木材2.5~50切断能力(mm)プラスチック2.5~50切断能力(mm)合板2.5~50切断能力(mm)接着集合材2.5~50切断能力(mm)アクリル2.5~50
ジグソーブレード:ボッシュタイプ(Bタイプ) SK(新潟精機)ジグソーブレード:ボッシュタイプ(Bタイプ)SK(新潟精機)
389税込428
1パック(2枚)
当日出荷から翌々日出荷
電気ジグソーのボッシュタイプ(Bタイプ)適用機種に取り付け可能。 ブレードに穴がなく、折れにくく丈夫です。
用途各種金属、木材の切削に
ジグソー刃(Bタイプ) 京セラインダストリアルツールズジグソー刃(Bタイプ)京セラインダストリアルツールズ
1,698税込1,868
1パック
当日出荷
バイメタルで折れにくく長寿命なジグソー用ブレードです 軟鋼板0.5~2.0mm、ガルバリウム、軽天材やステンレス板0.5~1.0mmなどの薄物の切断に適しています
用途軟鋼板、ガルバリウム、軽天材やステンレスなどの薄物の切断適合機種J-6500V・J-6500VDL・J-650VDL・AJ650VDL材質バイメタル形状(取付)Bタイプ全長(mm)76山数(インチ当たり)32切断能力(mm)軟鋼板0.5~2切断対象鉄工、ステンレス切断能力(mm)非鉄金属1~3刃渡り(mm)54切断能力(mm)ステンレス0.5~1切断能力(mm)合成樹脂1~3入数(本)5
ジグソー刃(Bタイプ) 京セラインダストリアルツールズジグソー刃(Bタイプ)京セラインダストリアルツールズ
1,098税込1,208
1パック
3日以内出荷
木工の高速切断や荒切用目立刃として最適なジグソー用のブレードです
用途木工高速切断、荒切用目立刃適合機種J-6500V・J-6500VDL・J-650VDL・AJ650VDL材質SK材形状(取付)Bタイプ全長(mm)100山数(インチ当たり)6切断対象木工切断能力(mm)木材合板5~50刃渡り(mm)75入数(本)5
ジグソーブレード T型 鉄工・アルミ・FRP用 WIZ'Aジグソーブレード T型 鉄工・アルミ・FRP用WIZ'A
309税込340
1個
翌々日出荷
用途鉄工・アルミ・FRP用ジグソーブレード仕様直線用材質本体:ハイス鋼全長(mm)100シルバー有効長(mm)75切断能力(mm)FRP:1~20切断能力(mm)軟鋼板1~151インチ当たり山数8切断能力(mm)アルミニウム3~15切断能力(mm)プラスチック1~30入数2本
ジグソー用平行定規 パナソニックEWエンジニアリングジグソー用平行定規パナソニックEWエンジニアリング
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
ジグソー用平行定規です。
仕様●EZ4541用平行定規●Panasonic ジグソー用平行定規●原産国:日本●コード番号:733-9003アズワン品番67-9191-46
マルチツール用ブレード エスコマルチツール用ブレードエスコ
1,960税込2,156
1個
翌日出荷
マルチツールのパワーを効率よく伝達するために3D形状を採用。
ジグソーブレード木工用 超硬チップ EXPERT BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード木工用 超硬チップ EXPERTBOSCH(ボッシュ)
4,698税込5,168
1シート(3本)
当日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 超硬チップ刃は最大20倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較) 研磨された超硬チップ刃と、角度を付けたプログレスピッチのデザインは、高速切断を可能にしました。
用途木材、チップボード、コンポジット材、MDF材、石膏ボードの高速粗切り作業に最適。しかも、超寿命。材質超硬全長(mm)100刃形-有効長(mm)74切断能力(mm)木材、合板、チップボード、コンポジット材、MDF材、石膏ボード5~50刃厚(mm)1.251インチ当たり山数5~7切断方法直線切断モデルT144DHM
ジグソーブレード 磁器タイル用 EXPERT BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード 磁器タイル用 EXPERTBOSCH(ボッシュ)
3,698税込4,068
1シート(3本)
当日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 ダイヤモンド砥粒で切断の難しいタイル、スレートの細部の加工ができます。
用途Tシャンクジグソーでのタイル、瓦、スレートの切断材質ダイヤモンド砥粒50番全長(mm)83刃形-有効長(mm)59切断能力(mm)タイル5~10刃厚(mm)0.91インチ当たり山数-切断方法直線切断モデルT150RD
金属用ジグソーブレード LENOX(レノックス)金属用ジグソーブレードLENOX(レノックス)
1,398税込1,538
1パック(5本)
当日出荷
パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。14山
用途ステンレス鉄非鉄金属パイプアングル(2.4~76.2mm厚)全長(mm)133.4幅(mm)9.2刃厚(mm)1.3山数14タイプB514T取付方式ワンタッチアズワン品番64-8345-66
ジグソーブレード3本 BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード3本BOSCH(ボッシュ)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
特殊材料用。 発泡スチロール・段ボール等切断。
用途発泡スチロール・皮革・ダンボール用有効刃長(mm)220全長(mm)250厚さ(mm)1.6切断能力(mm)【発泡スチロール・皮革・段ボール】~150本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×1.6×250

バンドソー/鋸刃(のこ刃)』には他にこんなカテゴリがあります

ジグソーブレード