絞り込み
有効長(mm)
- 54
- 45(5)
- 50(14)
- 51(4)
- 52(8)
- 57(5)
- 58(3)
- 59(5)
- 63(5)
- 65(10)
- 67(4)
- 74(9)
- 75(20)
- 77(6)
- 83(4)
- 91(5)
- 106(4)
- 126(3)
- 130(3)
- 220(3)
- 有効長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 76(4)
ブランド
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- H&H(1)
- 神東工業(1)
ジグソーブレードは、電動鋸ジグソー専用のブレード(鋸刃)のことです。直線だけでなく曲線切りも得意なジグソーの用途に合わせ、木工用、金属用、仕上げ用などのブレードを使い分けます。木材を切断する時は木材の厚みに合わせてブレードの刃厚・山数を選ぶと、スムーズに切れて切断面が荒くなりません。材質はハイス、バイメタルなどさまざまで、経済性、耐久性など求めるメリットに合わせて製品を選びましょう。複数のメーカー兼用となっているブレードを選ぶと便利です。
「有効長(mm)」から絞り込む
50(14)
52(8)
57(5)
59(5)
63(5)
65(10)
74(9)
75(20)
77(6)
91(5)
有効長(mm)をもっと見る

ジグソー刃(Bタイプ)
京セラインダストリアルツールズ¥1,898税込¥2,0881パック(5枚)当日出荷バイメタルで折れにくく長寿命なジグソー用ブレードです 鉄軟鋼1.5~3.0mm、ステンレス1.0~2.0mmの切断に最適です用途鉄軟鋼切断、ステンレス切断切断対象鉄工、ステンレス適合機種J-6500V・J-6500VDL・J-650VDL・AJ650VDL材質バイメタル形状(取付)Bタイプ全長(mm)76山数(インチ当たり)24切断能力(mm)軟鋼板1.5~3切断能力(mm)非鉄金属1.5~6刃渡り(mm)54切断能力(mm)ステンレス1~2切断能力(mm)合成樹脂1.5~6入数(本)5
ジグソー Bシャンク
神東工業(2件のレビュー)¥309~税込¥340~1セット(2枚)ほか当日出荷から翌々日出荷安定した直線、曲線切断が可能。 各社ジグソー本体に応じた専用、兼用ブレードの品揃えが豊富。 厳しい品質管理の中で生まれた最新の目立て等の技術向上により、高速且つシャープな切れ味が実現。
ジグソー刃(Bタイプ)
京セラインダストリアルツールズ¥1,698税込¥1,8681パック当日出荷バイメタルで折れにくく長寿命なジグソー用ブレードです 軟鋼板0.5~2.0mm、ガルバリウム、軽天材やステンレス板0.5~1.0mmなどの薄物の切断に適しています用途軟鋼板、ガルバリウム、軽天材やステンレスなどの薄物の切断適合機種J-6500V・J-6500VDL・J-650VDL・AJ650VDL材質バイメタル形状(取付)Bタイプ全長(mm)76山数(インチ当たり)32切断能力(mm)軟鋼板0.5~2切断対象鉄工、ステンレス切断能力(mm)非鉄金属1~3刃渡り(mm)54切断能力(mm)ステンレス0.5~1切断能力(mm)合成樹脂1~3入数(本)5
『バンドソー/鋸刃(のこ刃)』には他にこんなカテゴリがあります
- バンドソー
- セーバーソーブレード
- ジグソーブレード
- エアーソー
- パイプソーブレード
- 鋸刃




















![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562931-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562906-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562922-260813-02.jpg)