絞り込み
有効長(mm)
- 75
- 45(5)
- 50(14)
- 51(4)
- 52(8)
- 54(4)
- 57(5)
- 58(3)
- 59(5)
- 63(5)
- 65(10)
- 67(4)
- 74(9)
- 77(6)
- 83(4)
- 91(5)
- 106(4)
- 126(3)
- 130(3)
- 220(3)
- 有効長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 95(1)
- 100(19)
- 105(1)
ブランド
- モノタロウ(3)
- H&H(2)
- KSK(1)
- MPS[切削工具](2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- WIZ'A(5)
- マキタ(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- 河部精密工業(KSK)(2)
- 神東工業(1)
ジグソーブレードは、電動鋸ジグソー専用のブレード(鋸刃)のことです。直線だけでなく曲線切りも得意なジグソーの用途に合わせ、木工用、金属用、仕上げ用などのブレードを使い分けます。木材を切断する時は木材の厚みに合わせてブレードの刃厚・山数を選ぶと、スムーズに切れて切断面が荒くなりません。材質はハイス、バイメタルなどさまざまで、経済性、耐久性など求めるメリットに合わせて製品を選びましょう。複数のメーカー兼用となっているブレードを選ぶと便利です。
「有効長(mm)」から絞り込む
50(14)
52(8)
57(5)
59(5)
63(5)
65(10)
74(9)
75
77(6)
91(5)
有効長(mm)をもっと見る

ジグソーブレード 高品質 金属用
(20件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(5本)当日出荷折れにくく欠けにくいので経済的です。用途金属用適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。刃厚(mm)1.0販売区分業務用
ジグソーブレード 高品質 木工用
(9件のレビュー)¥589税込¥6481パック(5本)当日出荷SK(合金鋼)を使用し、経済的で切れ味も両立用途木材、合板材、角材、等被削材木材、合板材、角材、等販売区分業務用
ジグソーブレード 木工、プラスチック、樹脂用
(11件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(5本)当日出荷SK(合金鋼)を使用し、経済的で切れ味も両立用途木材、プラスチック、樹脂等被削材木材、プラスチック、樹脂等販売区分業務用
ジグソー刃(スタンダードタイプ)
京セラインダストリアルツールズ¥899税込¥9891パック(5枚)当日出荷木工の高速切断や荒切に適したジグソー用のブレードです オービタル機能が無いジグソーでも高速切断可能な角度付きです用途木工の高速切断、荒切適合機種CJ-250・MJ-50A材質SK材形状(取付)スタンダードタイプ全長(mm)95山数(インチ当たり)9切断対象木工切断能力(mm)木材合板3~45刃渡り(mm)75切断能力(mm)合成樹脂3~45入数(本)5
ジグソー Bシャンク
神東工業(2件のレビュー)¥349~税込¥384~1セット(2枚)ほか当日出荷から翌々日出荷安定した直線、曲線切断が可能。 各社ジグソー本体に応じた専用、兼用ブレードの品揃えが豊富。 厳しい品質管理の中で生まれた最新の目立て等の技術向上により、高速且つシャープな切れ味が実現。
ジグソー刃
マキタ¥1,298税込¥1,4281組(2枚)当日出荷用途発泡スチロール、段ボール、ゴム、皮革適合機種ジグソー:4327、4329、4350FT、4350FCT、JV0600K、JV100D、JV140D、JV180D、(4304、4306、4323、4325、4304T、4340FCT、4342FCT)小型レシプロソー:JR1000FT、JR1000FTK充電式レシプロソー:JR101D全長(mm)100品番B-K有効長(mm)75切断能力(mm)発泡スチロール:50段ボール:30ゴム:10皮革:51インチ当たり山数-
ジグソーブレード T型 鉄工・アルミ・FRP用
WIZ'A¥289税込¥3181個当日出荷用途鉄工・アルミ・FRP用ジグソーブレード仕様直線用材質本体:ハイス鋼全長(mm)100色シルバー有効長(mm)75切断能力(mm)FRP:1~20切断能力(mm)軟鋼板1~151インチ当たり山数8切断能力(mm)アルミニウム3~15切断能力(mm)プラスチック1~30入数2本
ジグソーブレードプラスチック用 ボッシュ型
河部精密工業(KSK)¥449税込¥4941箱(2本)当日出荷から8日以内出荷刃付けはダイヤモンド工具による高精度エッジ加工です。 ブレード左右両サイドから研磨テーパー加工です。用途新建材プラスチックの切断に
ジグソーブレード 2枚入
KSK¥459税込¥5051パック(2枚)当日出荷刃付けはダイヤモンド工具による高精度エッジ加工です。ブレード左右両サイドから研磨テーパー加工です。用途新建材プラスチックの切断に。材質刃物鋼山数12切断能力(mm)新建材:3~30、新建材樹脂:3~30切断能力(mm)プラスチック3~30切断方法引刃
H&H ジグソー(ボッシュ用)木工
H&H¥529税込¥5821個8日以内出荷用途木工用適合機種ボッシュ、マキタ、日立、リョービ材質SK全長(mm)100刃長(mm)75山数8山切断能力(mm)木材・合板4~55
ジグソーブレード T型 木工用 曲線用 高速切断向き
WIZ'A¥549税込¥6041個翌々日出荷高速切断向き用途木工用ジグソーブレード材質本体:特殊刃物鋼全長(mm)100色シルバータイプ曲線用有効長(mm)75切断能力(mm)木材5~501インチ当たり山数6入数2本
ジグソーブレード T型 木工用 直線用 高速切断向き
WIZ'A¥549税込¥6041個翌々日出荷高速切断向き用途木工用ジグソーブレード材質本体:特殊刃物鋼全長(mm)100色シルバータイプ直線用有効長(mm)75切断能力(mm)木材5~501インチ当たり山数6切断能力(mm)プラスチック5~50入数2本
ジグソーブレード T型 木工用 直線用 仕上向き
WIZ'A¥549税込¥6041個翌々日出荷仕上向き用途木工用ジグソーブレード材質本体:特殊刃物鋼全長(mm)100色シルバータイプ直線用有効長(mm)75切断能力(mm)木材3~301インチ当たり山数10切断能力(mm)プラスチック3~30入数2本![ジグソーブレード スケルトン (木材用) MPS[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16446045-150410-02.jpg)
ジグソーブレード スケルトン (木材用)
MPS[切削工具]¥449~税込¥494~1セット(5枚)当日出荷刃部分に複数の窓を設けることで、切断時に刃とワークとの隙間がほとんどない状態でも、そこから摩擦熱や切粉がスムースに排出されます。 隙間がないため、切断時に刃のブレが極めて少なく、切断面が非常に良好です。用途木材などの切断に材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)1.45全長(mm)100質量(g)30山数10有効刃長(mm)75切断能力(mm)合板4~30切断能力(mm)積層材4~30
ジグソーブレード木工用 ボッシュ型
河部精密工業(KSK)(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1箱(2本)当日出荷から8日以内出荷材料は木工切断に最適なJISSK材を使用しています。 刃付けはホブカッターによる切削シャープエッジ加工です。用途木工の切断に
ジグソー刃(Bタイプ)
京セラインダストリアルツールズ¥859税込¥9451個3日以内出荷段ボール(30mm以下)、発泡スチロール(50mm以下)、ゴム(10mm以下)、カーペット等の柔らかい材料の切断に最適なジグソー用のブレードです用途段ボール、発泡スチロール、カーペット等の柔らかい材料の切断適合機種J-6500V・J-6500VDL・J-650VDL・AJ650VDL材質SK材形状(取付)Bタイプ全長(mm)100切断能力(mm)(ゴム/ダンボール/発泡スチロール)10以下/30以下/50以下切断対象段ボール、発泡スチロール、カーペット等刃渡り(mm)75入数(本)1
『バンドソー/鋸刃(のこ刃)』には他にこんなカテゴリがあります
- バンドソー
- セーバーソーブレード
- ジグソーブレード
- エアーソー
- パイプソーブレード
- 鋸刃





















![ジグソーブレード スケルトン (木材用) MPS[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16446045-150410-02.jpg)
![ジグソーブレード 木工用 MPS[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89725456-150220-02.jpg)