絞り込み
有効長(mm)
  • 45(2)
  • 50(1)
  • 51(3)
  • 54(4)
  • 55(1)
  • 56(1)
全長(mm)
  • 76
  • 70(5)
  • 75(28)
  • 80(29)
  • 83(14)
  • 85(6)
  • 88.9(4)
  • 90(15)
  • 91(4)
  • 92(7)
  • 92.2(5)
  • 100(54)
  • 101.6(8)
  • 105(5)
  • 116(5)
  • 117(6)
  • 132(9)
  • 133.4(3)
  • 152(8)
  • 160(3)
ブランド
  • 京セラインダストリアルツールズ(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • 神東工業(2)
  • WIZ'A(2)
  • H&H(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • SK11(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ジグソーブレードは、電動鋸ジグソー専用のブレード(鋸刃)のことです。直線だけでなく曲線切りも得意なジグソーの用途に合わせ、木工用、金属用、仕上げ用などのブレードを使い分けます。木材を切断する時は木材の厚みに合わせてブレードの刃厚・山数を選ぶと、スムーズに切れて切断面が荒くなりません。材質はハイス、バイメタルなどさまざまで、経済性、耐久性など求めるメリットに合わせて製品を選びましょう。複数のメーカー兼用となっているブレードを選ぶと便利です。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有効長(mm)から絞り込む
45(2)
50(1)
51(3)
54(4)
55(1)
56(1)
ジグソー用ブレード HiKOKI(ハイコーキ)ジグソー用ブレードHiKOKI(ハイコーキ)(19件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(5本)
当日出荷
ジグソーブレード木工用 BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード木工用BOSCH(ボッシュ)(25件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(5本)
当日出荷から4日以内出荷
ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 木工用の豊富なラインナップは、高速切断、極曲線、仕上げ切断と様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。
ジグソーブレード Bシャンク 神東工業ジグソーブレード Bシャンク神東工業(3件のレビュー)
309税込340
1セット(2枚)
当日出荷から翌々日出荷
国内で製造される高品質ジグソーブレード
シャンク形状Bタイプシャンク
ジグソー刃(Bタイプ) 京セラインダストリアルツールズジグソー刃(Bタイプ)京セラインダストリアルツールズ
1,898税込2,088
1パック(5枚)
当日出荷
バイメタルで折れにくく長寿命なジグソー用ブレードです 鉄軟鋼1.5~3.0mm、ステンレス1.0~2.0mmの切断に最適です
用途鉄軟鋼切断、ステンレス切断切断対象鉄工、ステンレス適合機種J-6500V・J-6500VDL・J-650VDL・AJ650VDL材質バイメタル形状(取付)Bタイプ全長(mm)76山数(インチ当たり)24切断能力(mm)軟鋼板1.5~3切断能力(mm)非鉄金属1.5~6刃渡り(mm)54切断能力(mm)ステンレス1~2切断能力(mm)合成樹脂1.5~6入数(本)5
充電ジグソー純正刃 Panasonic(パナソニック)充電ジグソー純正刃Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1組(5本)
当日出荷
ジグソー Bシャンク 神東工業ジグソー Bシャンク神東工業(2件のレビュー)
309税込340
1セット(2枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
安定した直線、曲線切断が可能。 各社ジグソー本体に応じた専用、兼用ブレードの品揃えが豊富。 厳しい品質管理の中で生まれた最新の目立て等の技術向上により、高速且つシャープな切れ味が実現。
ジグソー刃(スタンダードタイプ) 京セラインダストリアルツールズジグソー刃(スタンダードタイプ)京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
849税込934
1パック(2枚)
当日出荷
バックテーパータイプできれいな切断面のジグソー用のブレードです 木工円切仕上用目立刃の曲線切断用です
用途木工円切仕上、曲線切断切断対象木工適合機種CJ-250・MJ-50A材質SK材形状(取付)スタンダードタイプ全長(mm)76山数(インチ当たり)12切断能力(mm)木材合板2~25刃渡り(mm)55切断能力(mm)合成樹脂2~25入数(本)2
電子ジグソーブレード Bタイプ H&H電子ジグソーブレード BタイプH&H
299税込329
1パック(2本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
木材・合板・軟鋼材・アルミ・ステンレス等の切断作業に。
ジグソーブレード:ボッシュタイプ(Bタイプ) SK(新潟精機)ジグソーブレード:ボッシュタイプ(Bタイプ)SK(新潟精機)
389税込428
1パック(2枚)
当日出荷から翌々日出荷
電気ジグソーのボッシュタイプ(Bタイプ)適用機種に取り付け可能。 ブレードに穴がなく、折れにくく丈夫です。
用途各種金属、木材の切削に
ジグソー刃(Bタイプ) 京セラインダストリアルツールズジグソー刃(Bタイプ)京セラインダストリアルツールズ
1,698税込1,868
1パック
当日出荷
バイメタルで折れにくく長寿命なジグソー用ブレードです 軟鋼板0.5~2.0mm、ガルバリウム、軽天材やステンレス板0.5~1.0mmなどの薄物の切断に適しています
用途軟鋼板、ガルバリウム、軽天材やステンレスなどの薄物の切断適合機種J-6500V・J-6500VDL・J-650VDL・AJ650VDL材質バイメタル形状(取付)Bタイプ全長(mm)76山数(インチ当たり)32切断能力(mm)軟鋼板0.5~2切断対象鉄工、ステンレス切断能力(mm)非鉄金属1~3刃渡り(mm)54切断能力(mm)ステンレス0.5~1切断能力(mm)合成樹脂1~3入数(本)5
ジグソーブレード SK11ジグソーブレードSK11
409税込450
1パック(2枚)
当日出荷
ジグソー用交換ブレードです。木工円切仕上げ用のブレードです。本目立て・スキ削りで、切れ味・仕上がりが最高です。
用途木工円切仕上げ用。全長(mm)76仕様円切仕上げ切断能力(mm)木工円切:2.0~30・合板・ベニヤ:2.0~201インチ当たり山数12材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
ジグソーブレード WIZ'AジグソーブレードWIZ'A
279税込307
1個
翌々日出荷
入数2本
ジグソーブレード木工用 BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード木工用BOSCH(ボッシュ)
1,098税込1,208
1パック(3本)
3日以内出荷
ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。木工用の豊富なラインナップは、高速切断、極曲線、仕上げ切断と様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。
材質炭素工具鋼全長(mm)76山数19有効長(mm)56刃厚(mm)1.25主要切断材料木材・合板1.5~15mm、プラスチック~20mm
ジグソーブレード T型 木工用 曲線用 WIZ'Aジグソーブレード T型 木工用 曲線用WIZ'A
569税込626
1個
翌々日出荷
用途木工用ジグソーブレード材質本体:特殊刃物鋼全長(mm)76シルバータイプ曲線用有効長(mm)51切断能力(mm)木材2~151インチ当たり山数12切断能力(mm)プラスチック2~15入数2本

バンドソー/鋸刃(のこ刃)』には他にこんなカテゴリがあります

ジグソーブレード