絞り込み
有効長(mm)
  • 50(2)
  • 51(1)
  • 57(2)
  • 59(3)
  • 64(3)
  • 83(1)
全長(mm)
  • 83
  • 70(5)
  • 75(28)
  • 76(14)
  • 80(29)
  • 85(6)
  • 88.9(4)
  • 90(15)
  • 91(4)
  • 92(7)
  • 92.2(5)
  • 100(54)
  • 101.6(8)
  • 105(5)
  • 116(5)
  • 117(6)
  • 132(9)
  • 133.4(3)
  • 152(8)
  • 160(3)
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)(7)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • 神東工業(2)
  • SK11(2)
  • H&H(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ジグソーブレードは、電動鋸ジグソー専用のブレード(鋸刃)のことです。直線だけでなく曲線切りも得意なジグソーの用途に合わせ、木工用、金属用、仕上げ用などのブレードを使い分けます。木材を切断する時は木材の厚みに合わせてブレードの刃厚・山数を選ぶと、スムーズに切れて切断面が荒くなりません。材質はハイス、バイメタルなどさまざまで、経済性、耐久性など求めるメリットに合わせて製品を選びましょう。複数のメーカー兼用となっているブレードを選ぶと便利です。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有効長(mm)から絞り込む
50(2)
51(1)
57(2)
59(3)
64(3)
83(1)
ジグソーブレード金工用 BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード金工用BOSCH(ボッシュ)(47件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(5本)
当日出荷
ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 金工用の豊富なラインナップは、軟鋼板、ステンレス、アルミ、サイディングボードなどの様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。 パウダーメタルハイス(T-118GFS,T-118EFS)・・・ブレードの刃先部にパウダーメタルを採用。耐摩耗性、ステンレスの切削性能が向上します。
ジグソー用ブレード HiKOKI(ハイコーキ)ジグソー用ブレードHiKOKI(ハイコーキ)(19件のレビュー)
1,774税込1,951
1袋(5本)
当日出荷
ジグソーブレード木工用 BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード木工用BOSCH(ボッシュ)(25件のレビュー)
819税込901
1セット(3本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 木工用の豊富なラインナップは、高速切断、極曲線、仕上げ切断と様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。
ブレード HiKOKI(ハイコーキ)ブレードHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1パック(10本)
当日出荷
全長(mm)83主要切断材料ステンレス
ジグソーブレード 兼用シャンク 神東工業ジグソーブレード 兼用シャンク神東工業(9件のレビュー)
379税込417
1セット(2枚)
当日出荷から翌々日出荷
国内で製造される高品質ジグソーブレード
シャンク形状兼用タイプ
ジグソーブレード金工 ステンレス用 BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード金工 ステンレス用BOSCH(ボッシュ)
4,698税込5,168
1シート(3本)
当日出荷
ステンレス切断に最適なジグソーブレードです。 【パウダーメタルハイスブレード(T-118GFS,T-118EFS)】 ブレードの刃先部にパウダーメタルを採用。耐摩耗性、ステンレスの切削性能が向上します。 【超硬ブレード(T118AHM、T118EHM)】 ステンレス用長寿命ブレードです。
用途Tシャンクジグソーでの金属、ステンレス切断作業材質超硬全長(mm)83刃形-有効長(mm)59刃厚(mm)1切断方法直線切断
ジグソーブレード 兼用タイプ H&Hジグソーブレード 兼用タイプH&H(6件のレビュー)
449税込494
1パック(2本)
当日出荷から3日以内出荷
木材・合板・軟鋼材・アルミ・ステンレス等の切断作業に。
ジグソー 兼用タイプ 神東工業ジグソー 兼用タイプ神東工業(3件のレビュー)
799税込879
1セット(5枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
安定した直線、曲線切断が可能。 各社ジグソー本体に応じた専用、兼用ブレードの品揃えが豊富。 厳しい品質管理の中で生まれた最新の目立て等の技術向上により、高速且つシャープな切れ味が実現。
ジグソーブレード金工 ステンレス用 パウダーメタルハイスブレード BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード金工 ステンレス用 パウダーメタルハイスブレードBOSCH(ボッシュ)
1,298税込1,428
1シート(3本)
当日出荷
金工用・ステンレス用。パウダーメタルハイス採用でステンレス切断に最適です。炭化物のサイズ分布を均一化し耐熱性・耐摩耗性が大幅に上昇しました。
用途ステンレスの切断材質バイメタル(刃先:ハイス鋼、母材:炭素工具鋼)全長(mm)83刃形波刃有効長(mm)50刃厚(mm)0.9
ジグソーブレード(5本) BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード(5本)BOSCH(ボッシュ)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
金工用・ステンレス用。_x000D_。パウダーメタルハイス採用でステンレス切断に最適です。_x000D_。炭化物のサイズ分布を均一化し耐熱性・耐摩耗性が大幅に上昇しました。
用途ステンレスの切断全長(mm)83タイプ直線切断刃形波刃山数18(1インチ当たり)切断能力1.5~4.0mm(ステンレス) / 1.5~4.0mm(軟鋼板)本体寸法(mm)9.7×83×0.9有効長(mm)50刃厚(mm)0.9
ジグソーブレード特殊材料 BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード特殊材料BOSCH(ボッシュ)
3,998税込4,398
1箱(3本)
当日出荷
ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 豊富なラインナップは、次のような特殊材料を切断できるブレードを選択できます。 釘の入った木材、石こうボード、FRP、タイル・ガラス、ゴム、皮革、発砲スチロール・段ボール等。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。
ジグソーブレード 磁器タイル用 EXPERT BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード 磁器タイル用 EXPERTBOSCH(ボッシュ)
3,698税込4,068
1シート(3本)
当日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 ダイヤモンド砥粒で切断の難しいタイル、スレートの細部の加工ができます。
用途Tシャンクジグソーでのタイル、瓦、スレートの切断材質ダイヤモンド砥粒50番全長(mm)83刃形-有効長(mm)59切断能力(mm)タイル5~10刃厚(mm)0.91インチ当たり山数-切断方法直線切断モデルT150RD
ジグソーブレード SK11ジグソーブレードSK11
459税込505
1パック(2枚)
当日出荷
ジグソー用交換ブレードです。木工超仕上げ用のブレードです。本目立て・スキ削りで、切れ味・仕上がりが最高です。
用途木工超仕上げ用。全長(mm)83仕様木工仕上げ切断能力(mm)新建材:3.0~40・合板:2.0~401インチ当たり山数12材質(刃)SK(特殊刃物鋼)
ジグソーブレード SK11ジグソーブレードSK11
749税込824
1パック(2枚)
当日出荷
ジグソー用交換ブレードです。新建材仕上げ用のブレードです。本目立て・スキ削りで、切り口は最高の仕上がりです。
用途新建材仕上げ用。全長(mm)83仕様新建材仕上げ材質SKH(ハイス鋼)切断能力(mm)塩化ビニール:3.0~30・ベークライト:2.0~201インチ当たり山数12

バンドソー/鋸刃(のこ刃)』には他にこんなカテゴリがあります

ジグソーブレード