軸付研磨 :「研磨バンド」の検索結果

軸付研磨は、主に金属の研削や研磨などに用いられ、内面研削や加工部位の小さいワークに適しています。ボンドの種類も豊富で、ロータリーバー、軸付砥石、軸付ブラシ、フラップホイールなどがあります。ロータリーバーは切削量が多いことが特徴で、バリ取りや輪郭削りに強みを発揮。軸付砥石は形状の調整や面取り等に適し、砥石の硬さや粒度は色で見分けることができます。軸付ブラシはサビ落としや内面研磨など、幅広く利用されています。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
研磨リング付。レンチレスでサンディングバンドの取付け可能。木材の大まかな形作り、金属面のサビ取りに使用します。
軸径(Φmm)3.2 粒度#60 高さ(mm)13.1 最大回転数(min-1[r.p.m])35000 直径(mm)12.7
1本
1,010 税込1,111
翌日出荷

細目仕上げ加工用。サンディングバンドよりもソフトに研磨でき、仕上げ材の除去や軽い材料の汚れ落としに適しています。ハードに材料を削り取ることはありません。作業中はフラップによってやや冷やされるため、材料の焦げつきは発生しづらくなります。平面または凹凸のある表面を研削、研磨できます。大まかに表面を研磨したり、材料を除去した後で仕上げ磨きとして使用すると最も効果的です。
軸径(Φmm)3.2 粒度#120 高さ(mm)4.8 軸長(mm)35 最大回転数(min-1[r.p.m])35000 直径(mm)30
1本
1,850 税込2,035
翌日出荷

サンディングバンドよりもソフトに研磨でき、仕上げ材の除去や軽い材料の汚れ落としに適しています。ハードに材料を削り取ることはありません。作業中はフラップによってやや冷やされる為、材料の焦げつきは発生しづらくなります。平面または凹凸のある表面を研削、研磨できます。大まかに表面を研磨したり、材料を除去した後で仕上げ磨きとして使用すると最も効果的です。
軸径(Φmm)3.2 粒度#80 最大回転数(min-1[r.p.m])35000 直径(mm)28.6
1本
1,850 税込2,035
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)