軸付研磨 :「円筒」の検索結果
特価
本日8月16日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
ステンレス線を芯線により、スパイラル状に固定しています。
アルミ合金・ステンレス・一般鋼材の加工に適しています。
全長が長く(100mm)、通常のブラシでは対応できない奥行を加工できます。
用途円筒内面、ねじ穴、パイプ内面、交差穴、曲面のバリ取りに最適。
軸径(Φmm)3
円筒内面、曲面仕上げなどや様々な加工に応用できるブラシです。
軸径(Φmm)6
全長(mm)100
毛材ステンレス(SUS304)
円筒内面、曲面仕上げなどや様々な加工に応用できるブラシです。
軸径(Φmm)6
全長(mm)100
砥粒種類GC
毛材GC砥粒入りナイロン
円筒内面、曲面仕上げなどや様々な加工に応用できるブラシです。
トラスコ品番831-4928
軸径(Φmm)3
形状円筒
全長(mm)100
質量(g)11
最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000
毛材GC砥粒入りナイロン
ブラシ長(mm)30
外径(mm)10
2018年トラスコ掲載ページ5 1405
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
円筒内面、曲面仕上げなどや様々な加工に応用できるブラシです。
軸径(Φmm)3
全長(mm)100
最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000
毛材豚毛
ブラシ長(mm)30
2018年トラスコ掲載ページ5 1405
円筒内面、曲面仕上げなどや様々な加工に応用できるブラシです。ピアノ線を数本結束しています。
トラスコ品番831-4948
質量(g)8
2018年トラスコ掲載ページ5 1404
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
円筒内面、曲面仕上げなどや様々な加工に応用できるブラシです。ピアノ線を数本結束しています。
トラスコ品番831-4947
質量(g)8
2018年トラスコ掲載ページ5 1404
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
円筒内面、曲面仕上げ等、さまざまな加工に応用できる便利なツールです。
ピアノ線を結束させています
用途ピアノワイヤー線の表面粗さを利用し金属やプラスチックのバリ取り作業が可能です。
ワイヤー線の弾力性により加工物形状に沿ってバリ取りができます。
ワイヤー線の表面粗さを砥石により加工修正できるので、バリの大きさや仕上げ面粗さにも対応可能です
外径(Φmm)4
刃長(mm)30
全長(mm)72
軸径(Φmm)3
最高回転数(min-1[r.p.m])14000
円筒内面、曲面仕上げなどや様々な加工に応用できるブラシです。ピアノ線を数本結束しています。
トラスコ品番831-4949
質量(g)9
2018年トラスコ掲載ページ5 1404
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
仕様ダイヤモンド砥粒
対応材質超硬合金、サーメット製品、アルミナ等焼成品、石材、窯業製品、耐火物、タイル、コンクリート、アスベスト、セラミックス製品、陶磁器、シリコンガラス、水晶、貴石宝石類プラスチック、FRP、グラファイト、炭素繊維、一般砥石類、耐熱溶射金属、ステライト、磁性材料、フェライト、希土類コバルト
砥粒ダイヤモンド
対応材質鉄系金属材料(鉄鋼材で焼きの入った材料(HRC60以上)に効果的)、炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS、SKD)、軸受鋼(SUJ)、構造用合金鋼(SCM、SNCM、SCr、SACM)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS3、SUS4) ● 合金......超耐熱合金Co系(ハイネス合金、ステライト、エアレジスト、ワレックス、インコネル)、超耐熱合金Ni系(インコネル、ハステロイ、コルモイ、ワスパロイ)鋳鉄(FC、FCD)ステンレス鋼(SUS)、溶射金属、チタン合金、アルニコ、パーマロイ、センダスト
砥粒CBN
トラスコ品番829-3423
軸径(Φmm)3.0
形状円筒
幅(mm)13.0
粒度80
色ピンク
質量(g)102
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
軸長(mm)93
砥粒WA
外径(mm)8.0
1セット(10本)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
振れ精度を極めて小さく抑えた振動・ビビリの少ない精度の高い軸付砥石です。
高品質の砥粒を使用しているため、切削力に優れた使いやすい砥石です。
軸部分は寸法精度を高くし、その強度と共に総合耐久性能を追求しています。
砥石の接着には強力な接着剤を使用していますので安全性にも優れています。
厳しい品質管理により生産された高品質の軸付砥石です。
軸径(Φmm)3
形状円筒型
色ピンク
被削材主に合金鋼、工具鋼で焼入品の精密研削に適します。治工具や金型の研削用として最適です。
砥粒PAW
結合剤V(ビトリファイド)
適合材合金鋼、工具鋼
結合度Q
1
2
3
次へ
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
軸付研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。