軸付研磨 :「研磨ブラシ」の検索結果

軸付研磨は、主に金属の研削や研磨などに用いられ、内面研削や加工部位の小さいワークに適しています。ボンドの種類も豊富で、ロータリーバー、軸付砥石、軸付ブラシ、フラップホイールなどがあります。ロータリーバーは切削量が多いことが特徴で、バリ取りや輪郭削りに強みを発揮。軸付砥石は形状の調整や面取り等に適し、砥石の硬さや粒度は色で見分けることができます。軸付ブラシはサビ落としや内面研磨など、幅広く利用されています。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニークな形状により、従来では研磨が難しかったコーナー部分や溶接ビードを狙い作業することができます。 研磨の際のブラシの金属疲労と飛散を減らすことができます。 線材に特殊熱処理鋼ワイヤーを採用し、速い研磨能力と長寿命を備えています。 最高回転数が22000rpmのため、高速回転での使用が可能です。
用途コーナー部分や溶接ビードの研磨に 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])22000 軸長(mm)18 線径(Φmm)0.26
1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)