スクロールチャックとは、チャックを回転させ、チャックについている爪が開閉することで対象物を固定させる工具です。チャックの爪は一体型のものや分割型のものです。一般家庭で使用されることは非常にまれですが、工場などの現場で旋盤に取り付けて使用されています。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3つの爪が連動して稼動するため、材料の心出しが容易で円材や三角柱などの材料を把握するために用います。
用途材料の把握 適合Compact7、Compact9 把握径(Φmm)正爪/3~22(外径)・25~70(内径)、逆爪/22~63(外径) アズワン品番64-5178-14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

ミスターマイスター三爪スクロールチャック
エコ商品
精密ミニ旋盤コンパクト3に標準付属している三爪スクロールチャックと同等品。
用途このスクロールチャックの爪はリバーシブルタイプになっていますので、爪の入れ替え位置を変える事で逆爪にも正爪にもなります。 把握径(Φmm)(正爪)外径/2-28、内径/20-48、(逆爪)外径/20-55 チャック径D(Φmm)50 アズワン品番64-5178-57 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷

用途異形材料の取り付けや偏心加工に 適合本体ウッドレースDX(No.27020) 材質強化樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

ミスターマイスターCompact-9用三爪スクロールチャックΦ100mm
エコ商品
三つの爪が連動して可動するチャックです。丸棒や正三角形を把握するために用います。旋盤に標準付属されている三爪スクロールチャックで把握できないサイズのワークピースを把握するために用います。
用途ワークピースを把握します 貫通穴径(Φmm)20 把握径(Φmm)正爪時/3~42、逆爪時/30~100 アズワン品番64-5177-60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

四つの爪がそれぞれ独立して可動するチャックです。角材や台形材など、三爪スクロールチャックで把握できない異形ののワークピースを主軸に固定する為に用います。
用途異形材料を把握します 把握径(Φmm)正爪時/6~70、逆爪時/40~105 アズワン品番64-5177-61 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷

北川鉄工所静止型チャック把握力計
エコ商品
作業性に優れたコンパクトタイプ。 チャックの把握力を定量化し、品質管理と安全性を向上します。 [小型一体型]:検出部と表示部は一体型。軽量1.3kgで、取り扱いが簡単! [ゼロ調整不要]:自動でゼロ調整されるため、直ちに測定可能! [測定値記憶機能]:必要な測定値を3点記憶でき、後での確認が可能! [節電機能]:自動電源遮断機能の使用で、節電可能! [警報メッセージ表示]:電池電圧低下、過大入力、自動ゼロ調整範囲外などのアラーム表示。
用途チャックの把握力の計測に 付属品ロードボタンAH(高さ7 mm)×3ヶ、ロードボタンBH(高さ12mm)×3ヶ、動作確認用電池×2本 質量(kg)1.3 使用温度範囲(℃)0~50 電源リチウム電池 (CR123A×2本) 精度±2%R.O. スイッチ形状シートスイッチパネル 定格容量100kN 電源電圧(V)DC5±5% ディスプレイLCDキャラクタディスプレイ(8×2行バックライト付) 表示単位0.1kN 計測範囲0.5~100kN 測定径(Φmm)62~65(ロードボタンAH使用時)、62~75(ロードボタンBH使用時) RoHS指令(10物質対応)対応 許容過負荷150% 点数把握:3箇所又は2箇所 使用湿度範囲(%RH)80以内(結露しないこと)
1台
529,800 税込582,780
3日以内出荷

ミスターマイスターC-3用 四爪スクロールチャック
エコ商品
精密ミニ旋盤コンパクト3用四爪スクロールチャックNo.66508の代替モデル。 三爪スクロールチャックと同様に各爪が連動するタイプのチャック。 四角材や棒材の把握に適しています。逆爪には対応おりません。
セット内容四爪スクロールチャック・ピンレバー 取付寸法(mm)M14×1.0 チャック径(Φmm)50 アズワン品番64-5178-61 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

ミスターマイスターC-3用 四爪インディペンデントチャック
エコ商品
精密ミニ旋盤コンパクト3用四爪インディペンデントチャックNo.66507の代替モデルです。 爪がそれぞれ独立して可動しますので、角材や台形材などが把握できます。逆爪には対応していません。
取付寸法(mm)M14×1.0 チャック径(Φmm)50 アズワン品番64-5178-60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

中実のスタンダードチャック。 強力な把握力と高耐久性。 CE対応品。
1個ほか
119,800 税込131,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)PD400用 4ツ爪チャック
エコ商品
用途角材など異形物の切削時の固定に 適合本体マイクロ・レースDX PD400(No.24400) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
翌日出荷

ミスターマイスター四爪インディペンデントチャック
エコ商品
爪がそれぞれ単独で可動しますので、角材や台形など、把握が困難な材料に適しています。爪はリバーシブルになっており、正爪/逆爪どちらも使用できます。
用途旋盤用ワークピースの把握に使用する 把握径(Φmm)正爪時/5~40、逆爪時35~80 チャック径(Φmm)80 アズワン品番64-5178-15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷

修正削りが容易で、しかも適当な硬さをもっているS45C鋼を使用しています。また、生爪の際取り付け後の復元精度(芯振れ)の低下とマスタージョウの取付け歪が生じる原因などの点を充分考慮して綿密な加工を施しています。
仕様豊和用 トラスコ品番114-0701 材質S45C 質量(kg)2.78 ピッチ1.5 チャック寸法(inch)10 高さC(mm)50
1セット(2個)ほか
9,898 税込10,888
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)