絞り込み
最大口開き(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
バイスとは、加工物を口金の間に締め付つけて固定するための工具です。万力とも呼ばれます。万力には大きく分けて2種類あり、その分類は手仕上げ加工用と機械加工用。手仕上げ加工用は取り付万力、ベンチバイスなどと呼ばれ、作業台に取り付けて使います。機械加工用のバイスには多くの種類があり、手仕上げ加工用のものより、高い精度の角度調節が必要です。マシンバイス、アングルバイス、精密バイス、ヤンキーバイスなど用途や使用する機械によって様々な種類のバイスがあります。バイスの種類によっては、バイスに固定したまま任意の角度に回転できたり、バイスに固定することによって高精度で直角を出すことが可能です。
750件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボール盤バイス モノタロウ

    ボール盤バイス

    モノタロウ(31件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1台
    当日出荷
    ボール盤での穴あけ作業に最適です。 ボール盤にセットして加工物の固定が出来ます。 強力締め付けが可能です。
    用途加工物の締付け・固定作業に。材質FC250販売区分業務用
  • F型ボール盤バイス TRUSCO

    F型ボール盤バイス

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1台
    当日出荷
    強力作業にも破損しない強靭な鋳鉄製。送りネジはアクメスクリューで強力締付け。抜け落ちしないハンドルバー。
    材質/仕上(本体)FC25タイプボール盤バイス
  • ヤンキーバイス モノタロウ

    ヤンキーバイス

    モノタロウ(7件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷
    縦横に使用できるヤンキーバイス。
    用途締付け固定に。材質FC250販売区分業務用
  • ミニバイス ホーザン

    ミニバイス

    ホーザン(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    穴開け加工時の保持用バイスです。
    トラスコ品番810-7606質量(g)270最大口開き(mm)33適合品番デスクドリルK-21/X-YテーブルK-50用外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×103×37口幅(mm)50口高(mm)12
  • 精密小型ボール盤バイス(ヤンキーバイス) ナベヤ

    精密小型ボール盤バイス(ヤンキーバイス)

    ナベヤ(6件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    当日出荷
    ハンドル側端面以外は全て仕上がっています。上面及び側面は研削仕上で高精度です。口金は本体及び可動体共つけてあります。ハンドルレバーの止め玉はコールドヘッティングがしてあり絶対にぬけ落ちません。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボール盤バイス SUN UP

    ボール盤バイス

    SUN UP(11件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ボール盤・フライス盤・旋盤の作業時に便利です。
    材質鋳物鉄
  • 中型ボール盤用ベタバイスA型 ナベヤ

    中型ボール盤用ベタバイスA型

    ナベヤ(8件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    当日出荷
    可動体は中央の溝によってスムーズにスライドします。強力締付けにも充分耐え得るよう設計してあります。本体及び可動体にはFC250の強靭鋳鉄を使用し強力作業にも破損致しません。底面の平面加工は特に精密仕上げがしてあり、ボール盤テーブル上でガタついたりかたむいたり致しません。
    材質強靱鋳鉄FC250RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミバイス SSPOWER

    アルミバイス

    SSPOWER(7件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1台
    当日出荷
    木・鉄などの加工時に加工材をしっかり固定。
    仕様クイックレバー付材質アルミ製
  • 卓上ボール盤用バイス マキタ

    卓上ボール盤用バイス

    マキタ(9件のレビュー)
    ¥9,898税込¥10,888
    1台
    当日出荷
    用途角材、丸材の固定に。適合TB131
  • マシンバイス ホーザン

    マシンバイス

    ホーザン(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番810-7574質量(kg)1.2最大口開き(mm)30適合品番デスクドリルK-16/卓上フライス盤兼ボール盤280用外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×175×40※口開幅が最大のとき口幅(mm)50口高(mm)25
  • ヤンキーバイス TRUSCO

    ヤンキーバイス

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷
    鋳鋼を使用していますので、大変丈夫です。本体とスライド部は平行に作られています。タテヨコの使用可。
    材質/仕上本体:FC25
  • ヤンキーバイス ENGINEER(エンジニア)

    ヤンキーバイス

    ENGINEER(エンジニア)(6件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    当日出荷
    両サイドおよび背面が直角加工のため、横置き、縦置き使用可能です。 薄板、丸棒、角材等のクランプも可能な特殊口金付きです。 口金を裏返すとフラット口金としてご使用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横バイス部品 口金(リード型バイス) ナベヤ

    横バイス部品 口金(リード型バイス)

    ナベヤ(3件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヤンキーバイス はくでん

    ヤンキーバイス

    はくでん
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    7日以内出荷
    軽量でコンパクトな卓上万力で、精密部品の固定や簡易作業に適しています。口幅・口開きが小さく高いクランプ力を持ち、対象物をしっかり保持します。
    用途締付け固定材質クロム・マンガン・チタン合金鋼
  • マシンバイスシリーズ部品 ガイドブロック ナベヤ

    マシンバイスシリーズ部品 ガイドブロック

    ナベヤ
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1セット(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質S45C寸法F(mm)7寸法G(mm)11適合ボルト径M6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニバイス はくでん

    ミニバイス

    はくでん
    ¥659税込¥725
    1個
    8日以内出荷
    アルミ合金製の軽量ミニバイスです。卓上に簡単に固定でき、小型部品の穴あけや接着、加工時の保持に便利です。軽作業や精密作業に適しており、DIYや模型製作など幅広い用途で活躍します。
    用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として材質アルミ合金全長(mm)80高さ(mm)90最大口開き(mm)20口幅(mm)36最大取付物厚さ(mm)36
  • クロスバイス モノタロウ

    クロスバイス

    モノタロウ(23件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    当日出荷
    前後左右に交差させることができるバイスです。
    用途ワークの締付固定。材質FC250販売区分業務用
  • ミニバイス PROXXON(プロクソン)

    ミニバイス

    PROXXON(プロクソン)(10件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1台
    当日出荷
    適合本体マイクロ・クロステーブル(No.27100)材質亜鉛ダイカスト製質量(g)250口幅(mm)50(広がり/33)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット口金 ナベヤ

    マグネット口金

    ナベヤ(1件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    マグネットにより、今お使いのバイスに簡単に取付けられます。 工業用から日曜大工用、マシンバイス・作業バイスを問わずどんなバイスにも使えます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密バイス(浮き上がり防止構造タイプ) VERTEX(バーテックス)

    精密バイス(浮き上がり防止構造タイプ)

    VERTEX(バーテックス)(4件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷
    材質SK2直角度(±mm以内)0.005/100硬度HRC54±2平行度(±mm以内)0.005/100
  • ドリルプレスバイス エスコ

    ドリルプレスバイス

    エスコ
    ¥1,730~税込¥1,903~
    1台
    翌日出荷
    材質鋳鉄
  • ミニバイス はくでん

    ミニバイス

    はくでん
    ¥999税込¥1,099
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    吸盤式ベースで机やガラス面に固定できるミニバイスです。アルミ合金ボディを採用し、軽量ながら高い剛性と耐久性を確保しています。0~25mmまで口幅を調整でき、精密加工や細かな固定が必要な作業に適しています。バイス頭部は360度回転し、素材に合わせて最適な角度で作業できる点が特徴です。底部の4mm厚ラバーパッドによる吸着力を発揮し、石材・ガラス・木材など滑りやすい素材にも安定して使用できます。彫刻、木工、ハンドクラフト、アクセサリー製作など幅広い用途で活躍する多機能ミニバイスです。
    用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として材質アルミ合金全長(mm)83高さ(mm)87質量(g)200最大口開き(mm)25口幅(mm)37直径(mm)【吸盤】76
  • 横バイス部品 口金(JISバイスA型) ナベヤ

    横バイス部品 口金(JISバイスA型)

    ナベヤ
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1セット(2枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • F形ミーリングバイス VERTEX(バーテックス)

    F形ミーリングバイス

    VERTEX(バーテックス)(1件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から73日以内出荷
    材質FC25
  • 精密ボール盤バイス(強力) TRUSCO

    精密ボール盤バイス(強力)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷
    標準装備として、丸物・異形物等を締めつけるのに便利なV溝付き口金付き。可動部は2面接触のため精度が良い。
    材質/仕上本体:FC15タイプボール盤バイス
  • チェーンバイス REX(レッキス工業)

    チェーンバイス

    REX(レッキス工業)(2件のレビュー)
    ¥68,980税込¥75,878
    1台
    当日出荷
    アルミダイカスト成形の強靱なベースです。
    トラスコ品番244-2124質量(kg)19.6高さ(mm)964適合パイプ6A-150A(1/8~6)
  • 精密バイス TRUSCO

    精密バイス

    TRUSCO
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1台
    当日出荷
    超精密加工がスピーディーにできます。四面を精密研磨しているので、縦・横どちらでもご使用になれます。抜群の直角度、平行度により超精密加工を実現します。
    用途電磁チャックに固定し、精密加工時に。材質SK-2材質/仕上本体:炭素工具鋼(SKS-93)(硬度HRC56 - 60)直角度(±mm以内)0.005/100mm硬度HRC56~58平行度(±mm以内)0.005/100mm
  • バイス はくでん

    バイス

    はくでん
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    6日以内出荷
    工作物の表面を傷つけないための口金用・固定クランプ用の保護カバー(ゴム)、軽作業用の手袋が付属しています。軽作業から工具メンテナンスまで幅広い用途に適した卓上バイスです。
    材質鉄鋼口深(mm)28
  • アルミバイス用クイックレバー パオック

    アルミバイス用クイックレバー

    パオック(1件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    翌々日出荷
    アルミバイスAV-65/AV-100専用のクイックレバーです。
    用途アルミバイスAV-65/AV-100専用のクイックレバーとして
  • ヤンキーバイス アングル型 SSPOWER

    ヤンキーバイス アングル型

    SSPOWER
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷
    0°~90°まで角度調整ができ、あらゆる作業に対応可能です。丸物も確実に固定するV溝付口金です。
    用途ボール盤などに取り付けての穴あけ作業に。最大口開き(mm)83最大角度範囲(°)90口幅(mm)88口深(mm)34
  • ボール盤バイス クイックレバー式 モノタロウ

    ボール盤バイス クイックレバー式

    モノタロウ
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    レバーを下げると口金がスライド可能になり、ワークのクランプ作業が短時間で固定できます。
    用途締付け固定に。材質FC250質量(kg)14寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)全長366×230×107口幅×口開×口深(mm)157×152×42締付力(kN)7販売区分業務用
  • 口金 ナベヤ

    口金

    ナベヤ
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密バイス VERTEX(バーテックス)

    精密バイス

    VERTEX(バーテックス)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    硬度HRC54±2直角度(mm)0.005/100以内平行度(mm)0.005/100以内
  • 測定用バイス MV75シリーズ ナベヤ

    測定用バイス MV75シリーズ

    ナベヤ
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    三次元測定機などでワークをクランプする際に適しています。バイスとクランプピンの組み合わせで、治具製作が不要になり、様々な形状のワークをハンドル操作のみで素早く簡単にクランプ出来ます。
  • マシンバイスシリーズ部品 取付クランプ ナベヤ

    マシンバイスシリーズ部品 取付クランプ

    ナベヤ
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1セット(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • スイベルバイス サンフレックス

    スイベルバイス

    サンフレックス
    ¥5,298税込¥5,828
    1台
    当日出荷
    精密加工をしっかりとアシストします。バイス部は360°自由自在に旋回し左右45°に傾きます。
    用途各種ワーク材の固定に使用します。材質アルミダイキャスト寸法(mm)テーブルクランプ部/最大50質量(g)850バイス能力(mm)55×深さ30口幅(mm)バイス/78
  • クロスバイス TRUSCO

    クロスバイス

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    当日出荷
    前後、左右と直角に交差するスライド式バイスです。 ボール盤に取り付ければ、簡単に加工位置を移動できます。
    材質本体:鋳鉄
  • 精密バイス (浮上がり防止機能) TRUSCO

    精密バイス (浮上がり防止機能)

    TRUSCO
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1台
    当日出荷
    浮き上がり防止構造付きです。 超精密加工がスピーディーにできます。 四面を精密研磨しているので、縦・横どちらでもご使用になれます。 抜群の直角度、平行度により超精密加工を実現します。
    材質本体:炭素工具鋼(SKS-93)(硬度HRC56~60)直角度(±mm以内)0.005/100mm平行度(±mm以内)0.005/100mm
  • 精密ステンレスバイス 日本オートマチックマシン(JAM)

    精密ステンレスバイス

    日本オートマチックマシン(JAM)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    材質特殊ステンレス鋼直角度(mm)0.005/100mm以内平行度(mm)0.002/100mm以内焼入硬度HRC57~60°
  • F型クィックグリップバイス TRUSCO

    F型クィックグリップバイス

    TRUSCO
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台
    当日出荷
    経年変化防止のため焼鈍がしてあります。センターバー、ガイドバーに焼入れ、研削仕上げがしてあり高精度。カムロック構造でワークのクランプ時間が短縮できます。 黒レバーのスライドさせることで口開き調整が簡単に出来ます。また赤レバーを下げるとロックし加工物が固定できます。
    材質/仕上本体:FC25
バイス