絞り込み
最大口開き(mm)
  • 100
  • 20(6)
  • 30(6)
  • 45(5)
  • 50(15)
  • 62(5)
  • 65(9)
  • 70(10)
  • 75(14)
  • 76(5)
  • 80(14)
  • 102(5)
  • 104(8)
  • 110(5)
  • 120(7)
  • 125(12)
  • 150(14)
  • 152(7)
  • 160(7)
  • 175(5)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ナベヤ(3)
  • NEOTEC(榮製機)(3)
  • ファーステック(3)
  • エスコ(1)
  • 共立精機(1)
  • TRUSCO(1)
  • VERTEX(バーテックス)(1)
  • ミスターマイスター(1)
  • SSPOWER(1)
  • ギガ・セレクション(1)
  • ジェラルディ(1)
  • GROZ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイスとは、加工物を口金の間に締め付つけて固定するための工具です。万力とも呼ばれます。万力には大きく分けて2種類あり、その分類は手仕上げ加工用と機械加工用。手仕上げ加工用は取り付万力、ベンチバイスなどと呼ばれ、作業台に取り付けて使います。機械加工用のバイスには多くの種類があり、手仕上げ加工用のものより、高い精度の角度調節が必要です。マシンバイス、アングルバイス、精密バイス、ヤンキーバイスなど用途や使用する機械によって様々な種類のバイスがあります。バイスの種類によっては、バイスに固定したまま任意の角度に回転できたり、バイスに固定することによって高精度で直角を出すことが可能です。
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤンキーバイス モノタロウヤンキーバイスモノタロウ(7件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
縦横に使用できるヤンキーバイス。
用途締付け固定に。材質FC250
中型ボール盤用ベタバイスA型 ナベヤ中型ボール盤用ベタバイスA型ナベヤ(8件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
可動体は中央の溝によってスムーズにスライドします。強力締付けにも充分耐え得るよう設計してあります。本体及び可動体にはFC250の強靭鋳鉄を使用し強力作業にも破損致しません。底面の平面加工は特に精密仕上げがしてあり、ボール盤テーブル上でガタついたりかたむいたり致しません。
材質強靱鋳鉄FC250RoHS指令(10物質対応)対応
アルミバイス SSPOWERアルミバイスSSPOWER(6件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷
木・鉄などの加工時に加工材をしっかり固定。
仕様クイックレバー付材質アルミ製
精密ボール盤バイス(強力) TRUSCO精密ボール盤バイス(強力)TRUSCO(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
標準装備として、丸物・異形物等を締めつけるのに便利なV溝付き口金付き。可動部は2面接触のため精度が良い。
材質/仕上本体:FC15タイプボール盤バイス
ドリルプレスバイス エスコドリルプレスバイスエスコ
2,600税込2,860
1台
翌日出荷
材質鋳鉄
ステンレス製精密バイス NEOTEC(榮製機)ステンレス製精密バイスNEOTEC(榮製機)
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
底面にタップ穴があり治具立てが可能です。 マルテンサイト系ステンレス鋼を全面焼入(HRC56°)し、錆に強い精密バイスです(磁石にも吸着します) ワイヤーカット、型彫放電加工機や精密研削など多目的に利用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
精密バイス NEOTEC(榮製機)精密バイスNEOTEC(榮製機)
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
SKS-3を全面焼入(HRC62°)し、各面の直角度、平行度を精密研削仕上げしてあります。 ホールダウン式クランプの為、チャック時のワーク浮き上がりがありません(PVシリーズ) PV-20バイス口金部には1.5mm幅のサブ溝が施してあり、特に小さいワークの研削や投影測定の際、ワークの下に補助ロックを支える必要がありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
LittleMilling-9用クイックバイス100mm ミスターマイスターLittleMilling-9用クイックバイス100mmミスターマイスター(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
ミーリングアタッチメントやバーチカルスライド、ミニフライス盤でミーリングテーブルに材料を固定する為に用います。
用途材料を固定します口幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
FT-WEV ワイヤーカットバイス ファーステックFT-WEV ワイヤーカットバイスファーステック
299,800税込329,780
1台
30日以内出荷
45°のロックダウン方式により加工物が浮き上がるのを防止します。
直角度(mm)0.005/100平行度(mm)0.003/100熱処理真空焼き入れ・サブゼロ処理済み硬度(°)HRC45-55
FT-WFV ワイヤーカットバイス ファーステックFT-WFV ワイヤーカットバイスファーステック
319,800税込351,780
1台
30日以内出荷
手締めのハンドルデザインの為、加工物を素早く簡単に締め付けることが可能です
材質SUS440質量(kg)5.3最大開き(mm)口金:100直角度(mm)0.005/100深さ(mm)口金:80平行度(mm)0.003/100熱処理サブゼロ処理済み口金開き(mm)21硬度(°)HRC45-55
FT-WPV ワイヤーカットバイス ファーステックFT-WPV ワイヤーカットバイスファーステック
149,800税込164,780
1台
30日以内出荷
直角度(mm)0.005/100平行度(mm)0.003/100
ドリルプレスバイス GROZドリルプレスバイスGROZ
26,980税込29,678
1台
当日出荷
強靭なボディのため強力な締付力を実現しています。 3方向(寝かせた状態、立てた状態、横向きに立てた状態)での作業が可能です。 手でハンドルを回すことにより締付が可能です。 より強く締め付ける際は、ハンドルに金属の棒を差し込み回すことで協力な締め付けが可能です(ピンは付属していません)。
トラスコ品番255-9227材質本体:鋳鉄、口金:工具鋼幅(mm)183全長(mm)158高さ(mm)35口幅(mm)100口開き(mm)100口深(mm)30締圧力(kN)2
精密モジュラーバイス ジェラルディ精密モジュラーバイスジェラルディ
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
0.02mm以内の高い精度のコンポーネントによるスチール製モジュラーバイスです。 バイス口金の自動プルダウン機構により、ワークの浮き上がりを防止します。 フライス盤に取り付け、主に粗加工用・仕上げ用として使用します。
用途工作機械で加工する際のワークのクランプに。トラスコ品番206-6037セット内容ワークストップ、レンチ、キーナット、バイス固定用クランプ全長(mm)270材質/仕上スチール、硬度:HRC60±2質量(kg)6.8全幅(mm)75全高(mm)65最大締付力(kN)16口幅(mm)100口開き(mm)100口深(mm)30アズワン品番64-8539-96
エアーマシンバイス KA型 共立精機エアーマシンバイス KA型共立精機
319,800税込351,780
1台
翌々日出荷
独自のトグル機構で締付力大です。 使用中エア源が切れてもすぐに緩みません。 バルブの取外しは簡単で、他のエアバルブでも遠隔操作可能です。 手締めバイスとしても使えます。
用途フライス作業からボール盤作業まで材質本体:FC250、口金:S50C焼き入れホース取付口カプラ22SH(1/4)口深(mm)45
クサビロックツールメーカーバイス ナベヤクサビロックツールメーカーバイスナベヤ
179,800税込197,780
1個
3日以内出荷
ETO-THタイプの研削専用タイプです。クランプ穴と溝およびガイドブロック溝を省いてあります。 精度は旧JIS0級を凌ぐ高精度です。 SCM440材を使い、HRC50以上に焼入れを施してあり精度の長期保持ができます。
付属品六角棒レンチ×1本RoHS指令(10物質対応)対応
クサビロックツールメーカーバイス ナベヤクサビロックツールメーカーバイスナベヤ
249,800税込274,780
1個
3日以内出荷
精度は旧JIS0級を凌ぐ高精度です。 1面、2面、4面イケールに取付けた場合、正面からの締付が可能です。 SCM440材を使い、HRC50以上に焼入れを施してあり精度の長期保持ができます。 裏面にガイドブロック溝があり精度出しが簡単です。
付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾14mm×1組、六角棒レンチ×1本ブロック寸法(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
精密横ネジバイス NEOTEC(榮製機)精密横ネジバイスNEOTEC(榮製機)
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
高精度加工されたネジ式精密バイスです。ワークサイズも最大150mmまで対応。材質はSKS-3を使用し、焼入硬度はHRC62°に施されています。
直角度(mm)0.003以内RoHS指令(10物質対応)対応
ボール盤バイス ギガ・セレクションボール盤バイスギガ・セレクション
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
ボールネジがレバー内部に収納されるため、口金を動かしてもハンドルの長さが一定です。V溝付きで丸棒のクランプにも最適です。また、上部に溝加工がしてあり、薄物ワークのクランプにも最適です。
フリーバイス(2ケ1セット) VERTEX(バーテックス)フリーバイス(2ケ1セット)VERTEX(バーテックス)
59,980税込65,978
1セット(2個)
翌々日出荷
付属品取り付けボルト材質(本体)(本体)FC25、(口金)SS400
バイス