絞り込み
最大口開き(mm)
- 150
- 20(6)
- 30(6)
- 45(5)
- 50(16)
- 62(6)
- 65(9)
- 70(11)
- 75(14)
- 76(5)
- 80(14)
- 100(19)
- 102(5)
- 104(8)
- 110(6)
- 120(8)
- 125(13)
- 152(8)
- 160(8)
- 175(5)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- NEOTEC(榮製機)(3)
- TRUSCO(2)
- ナベヤ(2)
- ファーステック(2)
- エスコ(1)
- 共立精機(1)
- ギガ・セレクション(1)
- Super(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
バイスとは、加工物を口金の間に締め付つけて固定するための工具です。万力とも呼ばれます。万力には大きく分けて2種類あり、その分類は手仕上げ加工用と機械加工用。手仕上げ加工用は取り付万力、ベンチバイスなどと呼ばれ、作業台に取り付けて使います。機械加工用のバイスには多くの種類があり、手仕上げ加工用のものより、高い精度の角度調節が必要です。マシンバイス、アングルバイス、精密バイス、ヤンキーバイスなど用途や使用する機械によって様々な種類のバイスがあります。バイスの種類によっては、バイスに固定したまま任意の角度に回転できたり、バイスに固定することによって高精度で直角を出すことが可能です。
商品豆知識

ボール盤バイス
(31件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷ボール盤での穴あけ作業に最適です。 ボール盤にセットして加工物の固定が出来ます。 強力締め付けが可能です。用途加工物の締付け・固定作業に。材質FC250販売区分業務用
中型ボール盤用ベタバイスA型
ナベヤ(8件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷可動体は中央の溝によってスムーズにスライドします。強力締付けにも充分耐え得るよう設計してあります。本体及び可動体にはFC250の強靭鋳鉄を使用し強力作業にも破損致しません。底面の平面加工は特に精密仕上げがしてあり、ボール盤テーブル上でガタついたりかたむいたり致しません。材質強靱鋳鉄FC250RoHS指令(10物質対応)対応
ボール盤バイス
ギガ・セレクション¥22,980税込¥25,2781台翌々日出荷ボールネジがレバー内部に収納されるため、口金を動かしてもハンドルの長さが一定です。V溝付きで丸棒のクランプにも最適です。また、上部に溝加工がしてあり、薄物ワークのクランプにも最適です。
精密バイス
NEOTEC(榮製機)¥189,800税込¥208,7801台当日出荷から5日以内出荷SKS-3を全面焼入(HRC62°)し、各面の直角度、平行度を精密研削仕上げしてあります。 ホールダウン式クランプの為、チャック時のワーク浮き上がりがありません(PVシリーズ) PV-20バイス口金部には1.5mm幅のサブ溝が施してあり、特に小さいワークの研削や投影測定の際、ワークの下に補助ロックを支える必要がありません。RoHS指令(10物質対応)対応
精密バイス(ハンドル式・レンチ締め式) レンチ締め式
Super¥179,800税込¥197,7801台3日以内出荷高精度な平行度・直角度の精密バイスです。丸物の加工を行うためのV溝が移動ジョーのタテ・ヨコ方向についています。サブゼロ処理を施してあり、経年変化が極小です。用途研削、切削、穴あけなどに。材質合金工具鋼、硬度:60HRC
FT-WEV ワイヤーカットバイス
ファーステック¥369,800税込¥406,7801台30日以内出荷45°のロックダウン方式により加工物が浮き上がるのを防止します。直角度(mm)0.005/100平行度(mm)0.003/100熱処理真空焼き入れ・サブゼロ処理済み硬度(°)HRC45-55
回転台付ステンレスバイス
TRUSCO¥299,800税込¥329,7801台当日出荷オールステンレス製なので、サビ、汚れを嫌う場所や船舶、海洋開発の機器・装置などの場所(海水で工具がサビてしまう箇所)で使用が可能です。回転台付で平行360°回転できます。パイプ、異形物バイスとして使用できます。付属品回転台付材質ステンレス(SUS304)取付穴寸法(mm)14
ステンレス製精密バイス
NEOTEC(榮製機)¥289,800税込¥318,7801個3日以内出荷最大開き(mm)150(口金)幅(mm)120(口金)深さ(mm)40(口金)質量(kg)10.7精度平行度/直角度:0.003mm以内
精密マシンバイス
TRUSCO¥119,800税込¥131,7801台当日出荷から9日以内出荷並列使用が可能です。 横向きにも使用可能です。 浮き上がり防止機能付のため、長時間の精度保持が可能です。用途研削、切削、穴あけ加工などに。セット内容ハンドル材質/仕上本体:鋳鉄(FC25)直角度(mm)0.04/100平行度(mm)0.01/100
エアーマシンバイス KA型
共立精機¥319,800税込¥351,7801台3日以内出荷独自のトグル機構で締付力大です。 使用中エア源が切れてもすぐに緩みません。 バルブの取外しは簡単で、他のエアバルブでも遠隔操作可能です。 手締めバイスとしても使えます。用途フライス作業からボール盤作業まで材質本体:FC250、口金:S50C焼き入れホース取付口カプラ22SH(1/4)口深(mm)45
ロックタイトFAクイックONEバイス
ナベヤ¥319,800~税込¥351,780~1個3日以内出荷新開発のメカニカル増圧機構により、約1回転でスピーディで楽に増圧できます。 調整ダイヤルを手で回すだけで、締付力設定が容易にできます。 1度設定した締付力は、その締付力でしか作動しない構造となっておりますので、安定した繰返し作業が可能です。 メカニカル増圧機構のため、温度変化による締付力への影響が少なく、シール等の消耗部品の取替えも不要です。 浮上がり防止機構により、可動体・ワークの浮上がりを抑えます。 本体はダクタイル鋳鉄製で締付時のソリ・破損がありません。 摺動部は、火炎焼入れが施してあり、耐摩耗性に優れています。 旧JIS0級を凌ぐ高精度です。 並列仕様品の並列精度は0.01以内です。 ハンドルが機械テーブルに干渉する場合は、ハンドルジョイント(別売)をご利用下さい。 LTFHタイプは縦型はもちろん、横型マシニングセンターでイケール張付使用、背面合わせ使用等あらゆる状況に適用可能。仕様標準ガイドブロック幅18mm寸法O(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
精密横ネジバイス
NEOTEC(榮製機)¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷から5日以内出荷高精度加工されたネジ式精密バイスです。ワークサイズも最大150mmまで対応。材質はSKS-3を使用し、焼入硬度はHRC62°に施されています。直角度(mm)0.003以内RoHS指令(10物質対応)対応