絞り込み
最大口開き(mm)
  • 152
  • 20(6)
  • 30(6)
  • 45(5)
  • 50(15)
  • 62(5)
  • 65(9)
  • 70(10)
  • 75(14)
  • 76(5)
  • 80(14)
  • 100(19)
  • 102(5)
  • 104(8)
  • 110(5)
  • 120(7)
  • 125(12)
  • 150(14)
  • 160(7)
  • 175(5)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(2)
  • TRUSCO(1)
  • VERTEX(バーテックス)(1)
  • ナベヤ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイスとは、加工物を口金の間に締め付つけて固定するための工具です。万力とも呼ばれます。万力には大きく分けて2種類あり、その分類は手仕上げ加工用と機械加工用。手仕上げ加工用は取り付万力、ベンチバイスなどと呼ばれ、作業台に取り付けて使います。機械加工用のバイスには多くの種類があり、手仕上げ加工用のものより、高い精度の角度調節が必要です。マシンバイス、アングルバイス、精密バイス、ヤンキーバイスなど用途や使用する機械によって様々な種類のバイスがあります。バイスの種類によっては、バイスに固定したまま任意の角度に回転できたり、バイスに固定することによって高精度で直角を出すことが可能です。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クロスバイス モノタロウクロスバイスモノタロウ(23件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
前後左右に交差させることができるバイスです。
用途ワークの締付固定。材質FC250
F形ミーリングバイス VERTEX(バーテックス)F形ミーリングバイスVERTEX(バーテックス)(1件のレビュー)
32,980税込36,278特価
1個
当日出荷
材質FC25
クロスバイス TRUSCOクロスバイスTRUSCO(8件のレビュー)
56,980税込62,678
1台
当日出荷
前後、左右と直角に交差するスライド式バイスです。 ボール盤に取り付ければ、簡単に加工位置を移動できます。
材質本体:鋳鉄
ボール盤バイス クイックレバー式 モノタロウボール盤バイス クイックレバー式モノタロウ
26,980税込29,678
1個
当日出荷
レバーを下げると口金がスライド可能になり、ワークのクランプ作業が短時間で固定できます。
用途締付け固定に。口幅×口開×口深(mm)157×152×42材質FC250質量(kg)14寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)全長366×230×107締付力(kN)7
ドリルプレスバイス エスコドリルプレスバイスエスコ
10,100税込11,110
1個
翌日出荷
材質鋳鉄質量(kg)19.2最大開口(mm)139口幅(mm)152口深(mm)25
150mm ドリルプレスバイス エスコ150mm ドリルプレスバイスエスコ
72,500税込79,750
1個
翌日出荷
材質鋳鉄質量(kg)11.3質量(g)907最大開口(mm)152口幅(mm)150アズワン品番64-2218-47
ロックタイト精密マシンバイスL型 ナベヤロックタイト精密マシンバイスL型ナベヤ
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷から46日以内出荷
同型バイス(LT150M)に比べ、口開きが45%大きくなっております。 重量は、同型バイス(LT150M)に比べ、20%軽減されており楽に持ち運びができます。 浮上がり防止機構により、可動体・ワークの浮上がりを抑えます。 ダクタイル鋳鉄製で締付時のソリ・破損がありません。 摺動部は、火炎焼入れが施してあり、対磨耗性に優れています。 旧JIS0級を凌ぐ高精度です。 並列仕様品の並列精度は0.02以内です。
口幅(mm)152口開き(mm)207仕様標準ガイドブロック幅18mm質量(kg)29口深(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)40
バイス