絞り込み
最大口開き(mm)
ブランド
- モノタロウ(3)
- ナベヤ(9)
- TRUSCO(6)
- ミスターマイスター(3)
- VERTEX(バーテックス)(2)
- ホーザン(2)
- マキタ(2)
- パオック(2)
- SSPOWER(2)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- 北川鉄工所(1)
- 日研工作所(1)
- PROXXON(プロクソン)(1)
- REX(レッキス工業)(1)
- 日本オートマチックマシン(JAM)(1)
- SUN UP(1)
- 榎本工業(1)
- 道刃物工業(1)
エコロジープロダクト
バイスとは、加工物を口金の間に締め付つけて固定するための工具です。万力とも呼ばれます。万力には大きく分けて2種類あり、その分類は手仕上げ加工用と機械加工用。手仕上げ加工用は取り付万力、ベンチバイスなどと呼ばれ、作業台に取り付けて使います。機械加工用のバイスには多くの種類があり、手仕上げ加工用のものより、高い精度の角度調節が必要です。マシンバイス、アングルバイス、精密バイス、ヤンキーバイスなど用途や使用する機械によって様々な種類のバイスがあります。バイスの種類によっては、バイスに固定したまま任意の角度に回転できたり、バイスに固定することによって高精度で直角を出すことが可能です。
商品豆知識

ボール盤バイス
(31件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1台当日出荷ボール盤での穴あけ作業に最適です。 ボール盤にセットして加工物の固定が出来ます。 強力締め付けが可能です。用途加工物の締付け・固定作業に。材質FC250販売区分業務用
F型ボール盤バイス
TRUSCO(10件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1台当日出荷強力作業にも破損しない強靭な鋳鉄製。送りネジはアクメスクリューで強力締付け。抜け落ちしないハンドルバー。材質/仕上(本体)FC25タイプボール盤バイス
精密小型ボール盤バイス(ヤンキーバイス)
ナベヤ(6件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷ハンドル側端面以外は全て仕上がっています。上面及び側面は研削仕上で高精度です。口金は本体及び可動体共つけてあります。ハンドルレバーの止め玉はコールドヘッティングがしてあり絶対にぬけ落ちません。RoHS指令(10物質対応)対応
中型ボール盤用ベタバイスA型
ナベヤ(8件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1台当日出荷可動体は中央の溝によってスムーズにスライドします。強力締付けにも充分耐え得るよう設計してあります。本体及び可動体にはFC250の強靭鋳鉄を使用し強力作業にも破損致しません。底面の平面加工は特に精密仕上げがしてあり、ボール盤テーブル上でガタついたりかたむいたり致しません。材質強靱鋳鉄FC250RoHS指令(10物質対応)対応
精密バイス(浮き上がり防止構造タイプ)
VERTEX(バーテックス)(4件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷材質SK2硬度HRC54±2平行度(±mm以内)0.005/100直角度(±mm以内)0.005/100
ミニバイス
PROXXON(プロクソン)(10件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381台当日出荷口幅(mm)50(広がり/33)適合本体マイクロ・クロステーブル(No.27100)材質亜鉛ダイカスト製質量(g)250RoHS指令(10物質対応)対応
アルミバイス用クイックレバー
パオック(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1個翌々日出荷アルミバイスAV-65/AV-100専用のクイックレバーです。用途アルミバイスAV-65/AV-100専用のクイックレバーとして
精密ボール盤バイス(強力)
TRUSCO(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷標準装備として、丸物・異形物等を締めつけるのに便利なV溝付き口金付き。可動部は2面接触のため精度が良い。材質/仕上本体:FC15タイプボール盤バイス
モッコーバイス(台下型)
ナベヤ(2件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から4日以内出荷本体、可動体及びスクリューヘッドは強靱鋳鉄FC250、ガイド及びスクリューは鋼鉄SS400が使用してあり、堅牢です。全部品は互換性があり取替可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
二次元バイス
パオック(14件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台翌々日出荷前後・左右・直角に交差するスライド式二次元バイスボール盤などでの穴あけ・加工作業にも便利でスピーディ。用途締付固定に材質(本体部・可動体)鋳鉄(口金部)S17C相当(表面)クロムメッキ処理本体質量(g)5420最大口開き(mm)75取付寸法(mm)115×115口幅(mm)78口深(mm)25スライド幅(mm)(上部75~85、(下部)95~105
LittleMilling-9用クイックバイス100mm
ミスターマイスター(2件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷ミーリングアタッチメントやバーチカルスライド、ミニフライス盤でミーリングテーブルに材料を固定する為に用います。用途材料を固定します口幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
LittleMilling-1用アングルバイス
ミスターマイスター(2件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781個翌々日出荷ミーリングテーブルに材料を固定するために用います。垂直方向に0~90度角度を変えられます用途材料の固定口開き(mm)50口幅(mm)70寸法(mm)(接地面)W100×D142質量(g)2550角度(°)0~90本体寸法(mm)W170×D120×H63取付穴M6アズワン品番64-5179-48RoHS指令(10物質対応)対応口高(mm)20
精密バイス(浮上がり防止機能)
TRUSCO(2件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷長期間の精度保持が可能です。 総焼入れ、総研磨の精密仕上です。材質SK-2直角度(±mm以内)0.005/100mm硬度HRC56~58平行度(±mm以内)0.005/100mm
超低床スチールバイス VE-Nシリーズ
北川鉄工所(1件のレビュー)¥239,800~税込¥263,780~1台当日出荷から翌日出荷ワイドに空間活用!黄色いボディの超低床スチールバイス。高剛性のスチールボディ。機械の加工領域を最大限にとれる超低床型。高い口金でしっかりワークを把握。メカ式増力機構で安定した締付力。浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。標準並列仕様。材質ボディ:焼入れスチール、口金:焼入れスチール
学校教材用木工バイス(台下型)
ナベヤ(2件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個4日以内出荷から92日以内出荷本体・可動体は強靱鋳鉄FC250を使用してあり、堅牢です。 スクリューは、鋼鉄S35Cが使用してあり強力締付が可能です。 ハンドルの止め玉は一体鍛造でぬけ落ちません。RoHS指令(10物質対応)対応
学校教材用木工バイス(台上型)
ナベヤ(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷作業台の上面に取り付けるタイプです。 本体・可動体は強靱鋳鉄FC250を使用してあり、堅牢です。 スクリューは、台形ネジを使用してあり、強力締付が可能です。 ハンドルの止め玉は、一体鍛造でぬけ落ちません。 全部品は互換性があり取替可能です。口幅(mm)160口開き(mm)115質量(kg)6口深(mm)59RoHS指令(10物質対応)対応