絞り込み
ブランド
  • ニコテック(7)
  • フナソー(7)
  • NACHI(不二越)(4)
全長(mm)
  • 2160(1)
  • 3000(1)
  • 16000(2)
  • 30000(8)
幅(mm)
  • 8
  • 3(5)
  • 4(6)
  • 5(17)
  • 6(22)
  • 6.35(6)
  • 10(18)
  • 12.5(4)
  • 12.7(13)
  • 13(71)
  • 16(13)
  • 19(6)
  • 25(7)
  • 27(32)
  • 34(24)
  • 41(38)
  • 54(9)
  • 67(7)
  • 76(4)
  • 102(3)
厚さ(mm)
  • 0.4(1)
  • 0.635(3)
  • 0.64(5)
  • 0.65(1)
  • 0.9(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バンドソーとは円状に刃のついたのこぎり。軟硬材から難削材の切断に対応可能です。素材は硬度がありながらも柔軟性があり、耐久性があるものがほとんど。さまざまなメーカーのマシンに適合する商品が揃います。基本的には機械に取り付けて使用され、ステンレスの鋼材から一般鋼材まで幅広い素材をカットすることが可能です。刃自体は消耗品なので割れてしまったり切れ味が悪くなった場合には刃を交換する必要があります。
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンタマシン用バンドソーブレード フナソーコンタマシン用バンドソーブレードフナソー(17件のレビュー)
9,998税込10,998
1巻
当日出荷
広範な用途に使用できる汎用ブレード。 高炭素工具鋼を素材とする最も一般的なコンターマシン用鋸刃で、耐摩耗性に富み、耐久力及び靱性を兼備しており、軟硬材、金属、非鉄金属、プラスチック等の切削に適しています。 熔接性に優れ、経済的な切削が効率的に行なえる汎用的な製品です。
用途軟硬材、金属、非鉄金属、プラスチック等適合コンタマシン種別普通鋼材切削用厚さ(mm)0.635長さ(m)30
コンターマシン用ブレード 難削材・重切削用 フナソーコンターマシン用ブレード 難削材・重切削用フナソー(9件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。
用途ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断。厚さ(mm)0.635全長(m)16材質バイメタルハイス
バンドソー (コイルハイフレックス) ニコテックバンドソー (コイルハイフレックス)ニコテック(9件のレビュー)
18,900税込20,790
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
合金工具鋼(SK-2相当)を刃部に用い、胴材を特殊処理して剛性を高めたブレードです。
用途アルミ、軟鉄などの切削。
バンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル) ニコテックバンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル)ニコテック(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻
当日出荷から3日以内出荷
M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
用途圧延鋼材(SS)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス(SUS)など幅(mm)8長さ(m)16タイプC-BMRoHS指令(10物質対応)対応
コンターマシン用ブレード フナソーコンターマシン用ブレードフナソー(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から翌々日出荷
特殊鋼材に威力を発揮する強靭汎用ブレードです。 合金工具鋼を素材とする切削力を増強したコンターマシン用のこ刃です。
用途ダイス鋼などの合金鋼、特殊鋼等の切断。厚さ(mm)0.635全長(m)30材質合金工具鋼
バンドソー(コイルフレックス) ニコテックバンドソー(コイルフレックス)ニコテック(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から26日以内出荷
合金工具鋼(SK材)を刃部に用い、切削性、加工効率ともにすぐれたブレードです。
用途圧延鋼材(SS材)、炭素工具鋼(SK材)などの切削。全長(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
バンドソー (コイルハイスバイネタル) ニコテックバンドソー (コイルハイスバイネタル)ニコテック(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から10日以内出荷
M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
用途圧延鋼材(SS材)、ステンレス(SUS材)、ダイス鋼(SKD材)などの切削。
バイメタル MV NACHI(不二越)バイメタル MVNACHI(不二越)(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1巻
当日出荷から3日以内出荷
やわらかい被削材にはできるだけ荒い刃数を使用し、仕上げ面を得るには細かい刃数をお選びください。 高速、高能率できわめて汎用性の高いバンドソーです。
用途炭素鋼、合金鋼、軟鋼、ステンレスパイプ、金型鋼幅(mm)8厚さ(mm)0.65全長(m)16適合コンタマシン材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoタイプBM
電着ダイヤモンドバンドソー フナソー電着ダイヤモンドバンドソーフナソー(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から30日以内出荷
材質電着ダイヤ
H-Bi-Metalコイル ニコテックH-Bi-Metalコイルニコテック
39,980税込43,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
コンタマシン バイメタル PM NACHI(不二越)コンタマシン バイメタル PMNACHI(不二越)
42,980税込47,278
1巻
3日以内出荷から4日以内出荷
SUS、SKDや難削異形材の自動切断に適しています。
厚さ(mm)0.9全長(m)30種別バイメタル材質コバルトハイス(高速度鋼)PM
コンターマシン用ブレード14 フナソーコンターマシン用ブレード14フナソー
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。
用途ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断山数14
バンドソー(H-Bi-Metalコイル) ニコテックバンドソー(H-Bi-Metalコイル)ニコテック
24,980税込27,478
1巻
3日以内出荷から5日以内出荷
長さ(m)16RoHS指令(10物質対応)対応
バイメタルPMバンドソー NACHI(不二越)バイメタルPMバンドソーNACHI(不二越)
42,980税込47,278
1巻
3日以内出荷から4日以内出荷
SUS SKDなどの難削材の自動切断に適しています。
厚さ(mm)0.9全長(mm)3000
コンターマシン用ブレード12 フナソーコンターマシン用ブレード12フナソー
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。
用途ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断山数12
コンターマシン用ブレード10 フナソーコンターマシン用ブレード10フナソー
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。
用途ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断全長(m)30厚さ(mm)0.9山数10
バンドソーブレード ハイフレックス(コイル) ニコテックバンドソーブレード ハイフレックス(コイル)ニコテック
19,980税込21,978
1巻
3日以内出荷
合金工具鋼(SK-2相当)を刃部に用い、胴材を特殊処理して剛性を高めたブレードです。
用途アルミ・軟鉄等幅(mm)8厚さ(mm)0.64長さ(m)30タイプC-HFRoHS指令(10物質対応)対応
バイメタルPMバンドソー NACHI(不二越)バイメタルPMバンドソーNACHI(不二越)
44,980税込49,478
1巻
3日以内出荷
全長(m)30厚さ(mm)0.9刃数6

バンドソー/鋸刃(のこ刃)』には他にこんなカテゴリがあります

バンドソー