絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 12.1(7)
  • 12.2(9)
  • 12.3(9)
  • 12.4(9)
  • 12.5(8)
  • 12.6(9)
  • 12.7(8)
  • 12.8(9)
  • 12.9(9)
  • 12.97(4)
  • 12.98(4)
  • 12.99(4)
  • 13(10)
  • 13.01(4)
  • 13.02(4)
  • 13.03(4)
  • 13.04(4)
  • 13.05(4)
  • 28(4)
  • 29(4)
シャンク
  • ストレートシャンク(6)
  • テーパシャンク(15)
刃形状
  • ストレート(16)
  • スパイラル(13)
材質
  • コバルトハイス(6)
  • ハイス(29)
  • 超硬合金(1)
刃長(mm)
  • 80
  • 25(34)
  • 30(30)
  • 35(36)
  • 40(32)
  • 45(34)
  • 50(41)
  • 55(24)
  • 60(48)
  • 65(23)
  • 70(42)
  • 75(32)
  • 85(39)
  • 90(26)
  • 100(40)
  • 110(24)
  • 120(31)
  • 140(26)
  • 150(28)
  • 160(27)
全長(mm)
  • 22(1)
  • 110(1)
  • 130(5)
  • 155(2)
  • 160(6)
  • 180(17)
  • 200(1)
  • 240(1)
  • 260(1)
  • 270(2)
  • 280(2)
  • 300(1)
  • 320(1)
22・110・130・155・160・180・200・240・260・270・280・300・320
コーティング
  • ノンコート(10)
ノンコート
ブランド
  • EIKO(栄工舎)(18)
  • 岡崎精工(6)
  • 大洋ツール(6)
  • ミエラセン(1)
  • ニチアロイ(日本超硬)(1)
  • エス・ケーシンカイ(1)
  • 新開工具(1)
EIKO(栄工舎)・岡崎精工・大洋ツール・ミエラセン・ニチアロイ(日本超硬)・エス・ケーシンカイ・新開工具
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マシンリーマとは、ドリルなどによって予め開けられている穴を大きく広げたり、穴の形状を整えたりする切削工具のことです。穴加工に用いられるため、航空機部品やノズルなど、色々なところで使用。動力で動くものをマシンリーマと言うのに対し、手で回すものはハンドリーマと呼ばれます。荒削り用や仕上げ用などの種類があり、穴の大きさや形状、材質などによって適するリーマが異なるので、それぞれの場面に合ったリーマを選ぶことが大切です。
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
12.1(7)
12.2(9)
12.3(9)
12.4(9)
12.5(8)
12.6(9)
12.7(8)
12.8(9)
12.9(9)
13(10)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
マシンリーマ 岡崎精工マシンリーマ岡崎精工(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から4日以内出荷
喰付部は45°で、長いバニッシュ部刃をもっています。 シャンク部はMT(モールステーパー)シャンクです。 マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。
材質MCO(コバルト高速度鋼)シャンクMT(モールステーパー)シャンク刃形ストレート刃径公差m5
マシンリーマ 岡崎精工マシンリーマ岡崎精工
8,198税込9,018
1個
当日出荷から90日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)TiNストレートリーマ TiN-SREIKO(栄工舎)
8,798税込9,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)TiNストレートリーマ TiN-SREIKO(栄工舎)
7,798税込8,578
1本
当日出荷から5日以内出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0刃形ストレート
スパイラルマシンリーマ 岡崎精工スパイラルマシンリーマ岡崎精工
9,998税込10,998
1個
当日出荷から8日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル略号SPMRねじれ角左ネジレ8度食付角(°)45
マシンリーマー MR 大洋ツールマシンリーマー MR大洋ツール
15,980税込17,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR EIKO(栄工舎)TiNスパイラルリーマ TiN-SPREIKO(栄工舎)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび EIKO(栄工舎)TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とびEIKO(栄工舎)
8,798税込9,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR 0.01とび EIKO(栄工舎)TiNスパイラルリーマ TiN-SPR 0.01とびEIKO(栄工舎)
9,898税込10,888
1本
翌々日出荷
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
リーマ HS S柄 SUR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SUREIKO(栄工舎)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質SKH56刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
スパイラル刃マシンリーマ 岡崎精工スパイラル刃マシンリーマ岡崎精工
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷
ねじれ角(°)8食付角(°)45
リーマ HS T柄 MR1 EIKO(栄工舎)リーマ HS T柄 MR1EIKO(栄工舎)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
マシンリーマ EIKO(栄工舎)マシンリーマEIKO(栄工舎)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51食付角(°)45
付刃油穴付リーマ ニチアロイ(日本超硬)付刃油穴付リーマニチアロイ(日本超硬)
78,980税込86,878
1本
翌々日出荷
不等分割刃採用により安定した加工精度。油穴付なので5D深さまで高精度加工可能。
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質Z10コーティングノンコート
スパイラルマシンリーマー SP-MR 大洋ツールスパイラルマシンリーマー SP-MR大洋ツール
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
ねじれ刃の効果により、びびりをおさえ加工穴の真円度、仕上げ面粗さが向上します。一般用途のほか、銅・アルミ合金や、キー溝などの切欠きのある穴にも使用できます。モールステーパーシャンクです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
ニュースタッキングリーマMT柄 新開工具ニュースタッキングリーマMT柄新開工具
36,980税込40,678
1本
翌々日出荷
スタッキングリーマ独特の切削構造と中ぐり部のFIX効果により、リーマーの飛び歩き現象を制御して高精度を保証します。リーマー素材にコバルト(Co)を使用しています。さらにイオン窒素処理でHv1150~1200高硬度層が2/100mm程度あるので、特に合金鋼、ステンレス硬等に優れた威力を発揮します。
用途合金鋼、ステンレス鋼の加工材質SKH55
スパイラルマシンリーマ SPMR インチ目 EIKO(栄工舎)スパイラルマシンリーマ SPMR インチ目EIKO(栄工舎)
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途貫通穴加工用外径公差(mm)+0.005/0
スパイラルマシンリーマ SPMR EIKO(栄工舎)スパイラルマシンリーマ SPMREIKO(栄工舎)
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途貫通穴加工用材質SKH51刃形スパイラル
テーパーシャンクチャッキングリーマ TCR EIKO(栄工舎)テーパーシャンクチャッキングリーマ TCREIKO(栄工舎)
56,980税込62,678
1本
翌々日出荷
MTシャンクチャッキングリーマ
用途貫通穴加工用
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR EIKO(栄工舎)TiNスパイラルリーマ TiN-SPREIKO(栄工舎)
8,898税込9,788
1本
当日出荷から3日以内出荷
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
マシンリーマ ミエラセンマシンリーマミエラセン
8,998税込9,898
1本
当日出荷から9日以内出荷
機械用として広く用いられ、45°の食い付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパシャンクです。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)シャンクテーパシャンク刃形ストレート
リーマ HS T柄 ST エス・ケーシンカイリーマ HS T柄 STエス・ケーシンカイ
43,980税込48,378
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
リーマ HS S柄 DR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 DREIKO(栄工舎)
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷
マシンリーマ 岡崎精工マシンリーマ岡崎精工
9,798税込10,778
1本
当日出荷から4日以内出荷
ねじれ角(°)直刃食付角(°)45
リーマ HS T柄 SP-MR 大洋ツールリーマ HS T柄 SP-MR大洋ツール
17,980税込19,778
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
リーマ HS S柄 SURH EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SURHEIKO(栄工舎)
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷
コーティングノンコート
リーマ HS S柄 SUR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SUREIKO(栄工舎)
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷
コーティングノンコート
リーマ HS T柄 SP-MR 大洋ツールリーマ HS T柄 SP-MR大洋ツール
15,980税込17,578
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
材質SKH51刃形ストレートシャンクテーパシャンク
リーマ HS T柄 MR1 大洋ツールリーマ HS T柄 MR1大洋ツール
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
リーマ HS T柄 MR 大洋ツールリーマ HS T柄 MR大洋ツール
15,980税込17,578
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
材質SKH51シャンクテーパシャンク刃形ストレート
リーマ HS T柄 MR EIKO(栄工舎)リーマ HS T柄 MREIKO(栄工舎)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
材質SKH51刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク
リーマ HS S柄 SURN EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SURNEIKO(栄工舎)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
コーティングノンコートねじれ角(°)25
リーマ HS S柄 SURH EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SURHEIKO(栄工舎)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
コーティングノンコート
スピードリーマ MTシャンク 岡崎精工スピードリーマ MTシャンク岡崎精工
28,980税込31,878
1本
4日以内出荷
高速回転、高送りが可能。特殊表面処理。MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
表面処理窒化処理ねじれ角(°)左30食付角(°)(第一食付角)45、(第二食付角)30
マシンリーマ