絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 12.1(8)
- 12.2(14)
- 12.3(14)
- 12.4(14)
- 12.5(17)
- 12.6(16)
- 12.7(16)
- 12.8(16)
- 12.9(16)
- 12.95(6)
- 12.96(6)
- 12.97(7)
- 12.98(7)
- 12.99(7)
- 13(20)
- 13.01(5)
- 13.02(5)
- 18.5(7)
- 19(7)
- 19.5(7)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク
- ストレートシャンク(35)
- テーパシャンク(20)
刃形状
- ストレート(44)
- スパイラル(26)
材質
- コバルトハイス(15)
- ダイヤモンド(1)
- ハイス(58)
- 超硬合金(20)
刃長(mm)
- 80
- 12(69)
- 16(81)
- 20(123)
- 22(101)
- 25(213)
- 30(225)
- 35(174)
- 40(190)
- 45(154)
- 50(155)
- 55(95)
- 60(164)
- 65(93)
- 70(112)
- 75(84)
- 85(77)
- 90(67)
- 100(88)
- 120(65)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 22(1)
- 100(6)
- 110(2)
- 120(7)
- 125(1)
- 130(10)
- 150(1)
- 155(12)
- 160(22)
- 170(12)
- 180(18)
- 190(1)
- 200(1)
- 240(1)
- 260(2)
- 270(2)
- 280(2)
- 300(1)
- 320(5)
- 330(1)
- 全長(mm)をもっと見る
22・100・110・120・125・130・150・155・160・170・180・190・200・240・260・270・280・300・320・330・全長(mm)をもっと見る
コーティング
- DLCコーティング(1)
- TiNコーティング(2)
- その他(4)
- ノンコート(33)
DLCコーティング・TiNコーティング・その他・ノンコート
ブランド
- EIKO(栄工舎)(41)
- 岡崎精工(14)
- 大洋ツール(13)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(5)
- RYOCO(菱高精機)(4)
- エスコ(2)
- 大見工業(2)
- TRUSCO(2)
- ニチアロイ(日本超硬)(2)
- サンドビック(1)
- 日研工作所(1)
- ミエラセン(1)
- WIDIN(1)
- エス・ケーシンカイ(1)
- 新開工具(1)
EIKO(栄工舎)・岡崎精工・大洋ツール・F.P.(エフ・ピー・ツール)・RYOCO(菱高精機)・エスコ・大見工業・TRUSCO・ニチアロイ(日本超硬)・サンドビック・日研工作所・ミエラセン・WIDIN・エス・ケーシンカイ・新開工具
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
リーマとは、あらかじめドリルなどによってあけられた下穴を、要求される精度で所定の寸法、形状、そして良好な仕上げ面に加工するために用いられる切削工具です。航空機部品からノズルまで多様な用途で高精度の穴加工に使われています。円筒形か円錐形の外周に複数の切刃を持つ形状で、手作業もしくは機械で回転させて穴を通します。削る対象の材質や、切削液が水溶性か油性かによって適する種類や切削速度が異なり、また穴の形状や径の寸法によって適する刃のリーマを選ぶことになります。

ハンドリーマー
F.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差(mm)0~+0.005
ハンドリーマ
岡崎精工¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
マシンリーマ
岡崎精工¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
TiNストレートリーマ TiN-SR
EIKO(栄工舎)¥8,798~税込¥9,678~1本当日出荷から3日以内出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
ハンドリーマー HR
大洋ツール¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から3日以内出荷ゆるい喰付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが最終仕上げには機械用としても用いられます。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
ハンドリーマ
TRUSCO¥8,198~税込¥9,018~1本当日出荷から9日以内出荷緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクストレートシャンク
スパイラルハンドリーマ
岡崎精工(2件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から6日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンク略号SPHRねじれ角左ネジレ8度コーティングノンコート食付角(°)1
TiNストレートリーマ TiN-SR
EIKO(栄工舎)¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷から5日以内出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51刃形ストレート表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび
EIKO(栄工舎)¥8,798~税込¥9,678~1本当日出荷から翌々日出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCS(VCR)コーティング
RYOCO(菱高精機)¥119,800~税込¥131,780~1本当日出荷から29日以内出荷材質超硬コーティングVCS(VCR)コーティングシャンク径公差h7適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
スパイラルマシンリーマ
岡崎精工¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から6日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクモールステーパシャンク略号SPMRねじれ角左ネジレ8度コーティングノンコート食付角(°)45
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)¥99,980~税込¥109,978~1本当日出荷から翌々日出荷Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR
EIKO(栄工舎)¥8,898~税込¥9,788~1本当日出荷から3日以内出荷スパイラル 右刃左ネジレ12°用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51刃形スパイラル表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
チャッキングリーマ(MT)
岡崎精工¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から6日以内出荷刃長が短いタイプ モールステーパシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※食付き角45度 ネジレ角:刃部が直刃を表します。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート
超硬ヘリカルリーマ
WIDIN¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷食付き角45゜、右刃左ねじれの超硬リーマです。左ねじれにより安定した切り屑の排出が可能です。貫通穴加工に適しています。Φ1.98~3.5センター穴なし Φ3.97~12.05センター穴あり用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角7゜
マシンリーマー MR
大洋ツール¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から3日以内出荷機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR 0.01とび
EIKO(栄工舎)¥9,898~税込¥10,888~1本翌々日出荷スパイラル 右刃左ネジレ12°用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51刃形スパイラル表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
EIKO(栄工舎)¥109,800~税込¥120,780~1本当日出荷から翌々日出荷~HRC62°までの加工用途高硬度用リーマ材質超硬 超微粒子刃形スパイラルコーティングPコーティング
クリスタルソリッドリーマ ZH509 TINコーティング
RYOCO(菱高精機)¥119,800~税込¥131,780~1本当日出荷から31日以内出荷材質超硬コーティングTINコーティングシャンク径公差h7
マシンリーマ
ミエラセン¥8,998税込¥9,8981本当日出荷から9日以内出荷機械用として広く用いられ、45°の食い付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパシャンクです。用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクテーパシャンク
超硬Vリーマ
大見工業¥59,980~税込¥65,978~1本当日出荷から18日以内出荷リーマの先端外径部に喰いつき刃がないため、下穴に倣わず、偏肉ワークの下穴にも一発加工で高い仕上精度が得られます。仕様ショートサイズ
スピードリーマ MTシャンク
岡崎精工¥37,980~税込¥41,778~1本4日以内出荷高速回転、高送りが可能。特殊表面処理。MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。表面処理窒化処理ねじれ角(°)左30食付角(°)(第一食付角)45、(第二食付角)30
チャッキングリーマ MTシャンク
岡崎精工¥43,980~税込¥48,378~1本当日出荷から4日以内出荷材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクMT(モールステーパー)シャンクねじれ角(°)直刃食付角(°)45