絞り込み
外径(Φmm)
刃厚(mm)
ピンホール芯間(mm)
刃数
ピンホール個数(個)
1・2・3・4
ピンホール径(Φmm)
8・8.5・9・9.0・11・15
ブランド
岡崎精工・谷テック・MRT・大同興業・大洋ツール・アサヒ工具・三洋工具・NSK(ナカニシ)・高速電機(富士製砥)・モトユキ・レヂトン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
メタルソーとは、円盤状の鋸刃で、刃物全体がハイス鋼などの硬い材質でできています。フライス盤などに取り付けて、加工物を切断したり、溝加工する際に使用することが可能です。刃先と中心部では刃の薄さが異なり、中心に向かうほど薄くなっているメタルソー。そのため、使い方を誤ると割れてしまいますが、切断の際に中心部が加工物に接触しないため、摩擦抵抗を軽減することができます。メタルソーの表面にレーザースリット加工が施されているものもあり、制振、消音効果が目的。メタルソーの素材によって、得意とする加工物の材質が異なります。
76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
  • HSSメタルソー(普通鋼用) 大同興業

    HSSメタルソー(普通鋼用)

    大同興業(5件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    厳選された素材から製作された強靱な粘りと剛性を持ったメタルソーです。丸棒・アングル・角パイプ等一般鋼材の切断に適しています。
    用途鉄・ステンレス・非鉄金属等の切断。材質高速度鋼(HSS)
  • メタルソー 岡崎精工

    メタルソー

    岡崎精工(6件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工 一般金属の精密切断加工
    材質MCO(コバルト高速度鋼)外径D(Φmm)75穴径d(Φmm)25.4
  • メタルソー 岡崎精工

    メタルソー

    岡崎精工(2件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工 一般金属の精密切断加工
    材質MCO(コバルト高速度鋼)
  • メタルソー MS MRT

    メタルソー MS

    MRT
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    切断用に適用の他溝削り等にも用いれられます。側面には加工中の摩擦を避けるために逃げが付けられています。
    用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工仕様穴径5/8はキー溝なし、穴径25.4以上はキー溝付き材質SKH51タイプMS(メタルソー)
  • HSS スペシャルソー(ステンレス用) 大同興業

    HSS スペシャルソー(ステンレス用)

    大同興業(2件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス用です。 チタン特殊コーティング処理で硬度が高く、耐摩耗性に優れ、サイドウエルディングが起こりにくいです。
    用途ステンレス・鉄・非鉄金属等。
  • 超硬ソリッドメタルソー CMS MRT

    超硬ソリッドメタルソー CMS

    MRT
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    ハイスに製品に比べ切削面の仕上げ精度が良好となります。高能率鋼から鋳鉄まで幅広いワーク材の高速切削での切削時間を大幅に短縮する事が可能となります。
    用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・チタン合金・焼入れ鋼(45HRCまで)アルミ合金・銅・真鍮の加工材質K-10タイプCMS(超硬ソリッドメタルソー)
  • 超硬ソリッドメタルソー 岡崎精工

    超硬ソリッドメタルソー

    岡崎精工
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    超微粒子超硬合金を使用しているので、鋳鉄から鋼まで幅広い加工が可能です。
  • メタルソー 岡崎精工

    メタルソー

    岡崎精工
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    MCO工具:コバルト入り高速度鋼(MCO)を素材に使用。 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮 金属の溝入れ加工 精密切断加工 ※キー溝あり
    略号MS
  • 両刃丸ナイフ W-NIF MRT

    両刃丸ナイフ W-NIF

    MRT
    8,398税込9,238
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    回転式ナイフで紙・布などの切断に最適となります
    用途プラスチック・紙・布・アルミ・ステンレス・銅の加工仕様全サイズキー溝付き材質SKH51タイプW-NIF(両刃丸ナイフ)穴径d(Φmm)25.4刃幅許容差(mm)±0.02
  • ソリッドスリワリフライス 岡崎精工

    ソリッドスリワリフライス

    岡崎精工(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    超微粒子超硬合金を使用しているので、鋳鉄から鋼まで幅広い加工が可能です。
  • MSSメタルソー(ステンレス用) 谷テック

    MSSメタルソー(ステンレス用)

    谷テック
    19,980税込21,978
    1枚
    当日出荷から30日以内出荷
    材質高速度工具鋼(SKH-51)
  • 超硬ソリッドメタルソー 岡崎精工

    超硬ソリッドメタルソー

    岡崎精工(6件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    超微粒子超硬合金を使用しているので、鋳鉄から鋼まで幅広い加工が可能です。
    被削材炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、球状黒鉛鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
  • メタルソー 岡崎精工

    メタルソー

    岡崎精工
    10,980税込12,078
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工 一般金属の精密切断加工
    材質MCO(コバルト高速度鋼)厚さ許容差(mm)±0.03
  • メタルソー 100径 穴径25.4(OK-Cコート) 岡崎精工

    メタルソー 100径 穴径25.4(OK-Cコート)

    岡崎精工
    9,998税込10,998
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 キー溝あり。 OK-Cコート品となります。
    用途金属の溝入れ加工、精密切断加工材質MCO材(コバルト高速度鋼)穴径(Φmm)25.4刃径(Φmm)100表面処理OK-C(TiAIN)コート
  • メタルソー 75径 穴径25.4(OK-Cコート) 岡崎精工

    メタルソー 75径 穴径25.4(OK-Cコート)

    岡崎精工
    7,898税込8,688
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 キー溝あり。 OK-Cコート品となります。
    用途金属の溝入れ加工、精密切断加工材質MCO材(コバルト高速度鋼)穴径(Φmm)25.4刃径(Φmm)75表面処理OK-C(TiAIN)コート
  • 強力型メタルソー 岡崎精工

    強力型メタルソー

    岡崎精工
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    MCO工具 溝入れ、切断加工に最適。 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
  • コバルトソー 岡崎精工

    コバルトソー

    岡崎精工
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    MCO工具 切断加工用 ホモ処理:溶着防止に効果があります。
    略号CMS表面処理ホモ処理品
  • 切断用メタルソー(ホモ処理品) 岡崎精工

    切断用メタルソー(ホモ処理品)

    岡崎精工
    27,980税込30,778
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理ホモ処理
  • HSS メタルソー(普通鋼用) 大同興業

    HSS メタルソー(普通鋼用)

    大同興業
    23,980税込26,378
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
  • 切断用メタルソー(ホモ処理品) 岡崎精工

    切断用メタルソー(ホモ処理品)

    岡崎精工
    27,980税込30,778
    1枚
    当日出荷
    MCO材(コバルト高速度鋼)を使用している切断用丸鋸刃です。 高能率加工に最適です。 ホモ処理加工が施されています。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)適合機種メーカー高速KCM10ミタチMMC-250津根ロビープロマックス日立工機CU-10表面処理ホモ処理ピンホール(d3×d2×個数)50×9.0×2
  • メタルソー (中心穴径6mm) NSK(ナカニシ)

    メタルソー (中心穴径6mm)

    NSK(ナカニシ)
    6,998税込7,698
    1枚
    翌々日出荷から3日以内出荷
    溝加工、切断加工に便利なハイス鋼(HSS)丸鋸刃です。強靭な粘りと剛性を持ち、一般金属の精密加工に適します。ご使用には別売アーバーが必要です。専用アーバー:37065(軸径6)に取り付けてご使用ください。
    用途鉄材、アルミ、銅、真鍮、プラスチック、PVC、材木などの溝入れ・切断加工に。穴径(Φmm)6
  • 千鳥側刃付メタルソー S-SMS MRT

    千鳥側刃付メタルソー S-SMS

    MRT
    12,980税込14,278
    1枚
    翌々日出荷
    側刃は左右交互に刃があります。 深みぞ加工に適しており、全サイズキー溝付きとなります。
    用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCDの加工仕様全サイズキー溝付材質SKH51タイプS-SMS(千鳥側刃付メタルソー)穴径d(Φmm)25.4外径許容差(mm)+0.1~0
  • HSSメタルソー 谷テック

    HSSメタルソー

    谷テック
    17,980税込19,778
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    材質高速度工具鋼(SKH-51)
  • ソリッドメタルソー 三洋工具

    ソリッドメタルソー

    三洋工具
    8,498税込9,348
    1個
    翌々日出荷
    ハイス製品と比較して振れや面粗度等高い精度で加工されていますので、切削面の仕上精度が改善されます。鋼から鋳鉄まで幅広い被削材の高速切削で切削時間を大幅に短縮できます。
    材質超硬K20適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金
  • 片刃丸ナイフ S-NIF MRT

    片刃丸ナイフ S-NIF

    MRT
    7,698税込8,468
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    回転式ナイフで紙・布などの切断に最適となります
    用途プラスチック・紙・布・アルミ・ステンレス・銅の加工仕様全サイズキー溝付き材質SKH51タイプS-NIF(片刃丸ナイフ)穴径d(Φmm)25.4刃幅許容差(mm)±0.02
  • 荒刃メタルソー RF-MS MRT

    荒刃メタルソー RF-MS

    MRT
    5,798税込6,378
    1枚
    翌々日出荷
    刃数を少なくし、チップポケットを大きく取ってある事によって高送りが可能となります。
    用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工仕様全サイズキー溝付き材質SKH51タイプRF-MS(荒刃メタルソー)穴径d(Φmm)25.4
  • メタルソー 125径 穴径31.75(OK-Cコート) 岡崎精工

    メタルソー 125径 穴径31.75(OK-Cコート)

    岡崎精工
    19,980税込21,978
    1枚
    6日以内出荷
    MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 キー溝あり。 OK-Cコート品となります。
    用途金属の溝入れ加工、精密切断加工材質MCO材(コバルト高速度鋼)穴径(Φmm)31.75刃径(Φmm)125表面処理OK-C(TiAIN)コート
  • メタルソー 125径 穴径25.4(OK-Cコート) 岡崎精工

    メタルソー 125径 穴径25.4(OK-Cコート)

    岡崎精工
    17,980税込19,778
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 キー溝あり。 OK-Cコート品となります。
    用途金属の溝入れ加工、精密切断加工材質MCO材(コバルト高速度鋼)穴径(Φmm)25.4刃径(Φmm)125表面処理OK-C(TiAIN)コート
  • HSSメタルソー(普通鋼用) 谷テック

    HSSメタルソー(普通鋼用)

    谷テック
    20,980税込23,078
    1枚
    4日以内出荷
    普通鋼、炭素鋼などの一般材の切断に使用される最も標準的なメタルソーです。鋸刃表面に黒色酸化被膜を施すホモ処理を日本ではじめて採用。切削油の冷却効果を助け、溶着防止力を高めて切断寿命の向上に成功しました。
    用途普通鋼、炭素鋼材質高速度工具鋼(SKH-51)適合機種メーカー高速電機用
  • メタルソー 岡崎精工

    メタルソー

    岡崎精工(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工。一般金属の精密切断加工
    材質MCO(コバルト高速度鋼)刃数68厚さ許容差(mm)±0.03
  • メタルソー 岡崎精工

    メタルソー

    岡崎精工
    21,980税込24,178
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    刃径D(Φmm)150穴径d(Φmm)25.4
  • メタルソー 岡崎精工

    メタルソー

    岡崎精工
    9,998税込10,998
    1枚
    4日以内出荷
    刃径D(Φmm)100穴径d(Φmm)25.4
  • グローバルソー鉄・ステンレス兼用チップソ モトユキ

    グローバルソー鉄・ステンレス兼用チップソ

    モトユキ
    6,998税込7,698
    1枚
    翌日出荷から翌々日出荷
    <3本組刃>ストレスの少ない快適な切断作業を実現。_x000D_。<極薄刃>快適切断&フル充電作業量アップ。_x000D_。<最適歯数>負担が分散され軽さをキープ。
    用途アングル鋼_x000D_。チャンネル鋼_x000D_。鋼管_x000D_。平鋼_x000D_。鉄筋_x000D_。縞鋼板_x000D_。デッキプレート_x000D_。ハンガーレール_x000D_。ライニング鋼管_x000D_。ガス管_x000D_。ステンレス[SUS304]など材質【主要切断物】工具鋼(台金)/サーメット(刃先)刃形3本組刃穴径(mm)20
  • 付刃メタルソー アサヒ工具

    付刃メタルソー

    アサヒ工具
    25,980税込28,578
    1本
    翌々日出荷
    ロー付け形状で溝削り・切断用に最適となります。直刃による形状保持精度を保持致します。
    用途用途材質G2刃形直刃
  • HSSスペシャルソー(ステンレス用) 大同興業

    HSSスペシャルソー(ステンレス用)

    大同興業
    25,980税込28,578
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス用です。チタン特殊コーティング処理で硬度が高く、耐摩耗性に優れ、サイドウエルディングが起こりにくいです。
    用途ステンレス・鉄・非鉄金属などの切断に。材質高速度鋼刃厚(mm)2ピンホール(mm)(芯間×径×個数)50×9×2外径(mm)250内径(mm)32適合メーカーハイコーキ(旧日立)・高速電機用
  • HSSメタルソー(一般用) 大同興業

    HSSメタルソー(一般用)

    大同興業
    21,980税込24,178
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    一般鋼用です。強靱な粘りと剛性を持っています。
    用途鉄・ステンレス・非鉄金属などの切断に。材質高速度鋼刃厚(mm)2ピンホール(mm)(芯間×径×個数)50×9×2外径(mm)250内径(mm)32適合メーカーハイコーキ(旧日立)・高速電機用
  • 千鳥側刃付メタルソー S-SMS 大洋ツール

    千鳥側刃付メタルソー S-SMS

    大洋ツール
    34,980税込38,478
    1枚
    翌々日出荷
    側刃に刃加工を施し側刃は左右交互に刃があります。深溝加工用。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼材質SKH51表面処理ノンコート
  • 荒刃メタルソー RF-MS 大洋ツール

    荒刃メタルソー RF-MS

    大洋ツール
    8,598税込9,458
    1枚
    翌々日出荷
    並刃に対して刃数を少なくし、チップポケットを大きくとってあります。並刃に比べて高送りが可能です。軟質材の溝削りには有効です。
    用途鋳物、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • 細目メタルソー F-MS 大洋ツール

    細目メタルソー F-MS

    大洋ツール
    9,498税込10,448
    1枚
    翌々日出荷
    並刃に対して刃数を多くして、ピッチを細くしてあります。仕上げ面を良くする溝入れ加工用。仕上げ精度を要する溝入れ加工用。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51穴径(Φmm)25.4表面処理ノンコート
  • メタルソー MS 大洋ツール

    メタルソー MS

    大洋ツール
    6,198税込6,818
    1枚
    翌々日出荷
    主に切断用に用いられるほか溝削り等にも用いられます。側面には加工中の摩擦を避けるために逃げが付けられています。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート

カッター・メタルソー』には他にこんなカテゴリがあります

メタルソー