絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
  • 42
  • 17.5(15)
  • 18(22)
  • 19(19)
  • 20(19)
  • 21(18)
  • 21.5(16)
  • 22(24)
  • 23(17)
  • 23.5(17)
  • 24(19)
  • 24.5(19)
  • 25(20)
  • 26(20)
  • 26.5(20)
  • 27(21)
  • 28(19)
  • 30(17)
  • 31(16)
  • 32(16)
  • 35(18)
有効長(mm)
  • 50(2)
適合材
  • アルミ(2)
  • ステンレス(2)
  • ステンレス板(2)
  • 形鋼(2)
  • 真鍮(2)
  • 軟鋼材(1)
  • 鉄板(2)
  • (2)
  • 鋳鉄(3)
  • 鋼板(3)
全長(mm)
  • 80(1)
ブランド
  • 大見工業(2)
  • ミヤナガ(2)
  • ユニカ(2)
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
  • 日東工器(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
磁気ボール盤用工具とはボール盤と呼ばれる穴あけ用などに使われる器具に使われるドリルやカッターなど。磁気ボール盤は鉄骨などの大きなものに使われるものが多く、工場などで使われるケースがほとんどです。センターピンやボーラ―などを機器に取り付けて使用します。35mmまでの厚さの銅板やステンレス板の穴あけに適した商品が多く見られますが、開けたい穴の大きさによって刃先のサイズや刃の数などに違いがあるので、用途に合ったものを選びましょう。使っていくと劣化もするので、こまめな点検や交換などが必要です。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 50QC クイックカッター (超硬) IKURATOOLS(育良精機)

    50QC クイックカッター (超硬)

    IKURATOOLS(育良精機)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。
    用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。仕様適合センターピン:CP-50S1深さ(mm)50刃の種別超硬適合材鋼板形鋼
  • デルタゴンメタルボーラー500A ミヤナガ

    デルタゴンメタルボーラー500A

    ミヤナガ
    9,498税込10,448
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。
    有効長(mm)50
  • ワンタッチジェットブローチ 日東工器

    ワンタッチジェットブローチ

    日東工器
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    工具が不要でワンタッチで刃物交換ができます。
    被削材軟鋼材適合機種日東工器製:アトラエースARA-100A材質(刃)超硬チップ最大加工厚(mm)75
  • メタコアマックス50(Hタイプ)日立用 ユニカ

    メタコアマックス50(Hタイプ)日立用

    ユニカ
    9,087税込9,996
    1個
    翌々日出荷
    SM/SN鋼板も高精度スピード穿孔。オーバーラップ穿孔も可能。 3枚組刃、特殊超硬チップ等ユニカ独自のテクノロジーを結集。刃先損傷が少なく、安定した切削性能を発揮。 4条ねじタイプの磁気ボール盤に直接取付可能。
    用途鋼板(HB300以下)、鋳鉄板
  • 50SQクリンキーカッター(50mm厚用) 大見工業

    50SQクリンキーカッター(50mm厚用)

    大見工業
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。
    CRSQ有効切断能力(mm)50
  • メタルボーラー M500 ミヤナガ

    メタルボーラー M500

    ミヤナガ
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    5馬力以上の機械で、厚み50mmまでの鋼板に、穴径最大150mmまでの穴あけが可能。 カッターの厚みや刃厚を大きくした、送り量の大きい重切削タイプ。 センターピンは2段スプリング式。位置決めが正確にでき、切削片の排出もスムーズ。 切削油の供給に高圧式ポンプ(トロコイドポンプ)利用で刃先が冷却され、工具寿命が向上。 使いやすさを高めた、カッター交換ワンタッチ方式。
    適合材鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄など
  • メタコアマックス50 ワンタッチタイプ ユニカ

    メタコアマックス50 ワンタッチタイプ

    ユニカ
    9,198税込10,118
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(刃)超硬チップ適合電動機磁気ボール盤最大加工厚(mm)50
  • 50Hクリンキーカッター(50mm厚用)四条ネジタイプ 日立用 大見工業

    50Hクリンキーカッター(50mm厚用)四条ネジタイプ 日立用

    大見工業(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。
    CRH有効切断能力(mm)50対応材質SN、SM材対応。適合材鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅

ホールソー・コアドリル』には他にこんなカテゴリがあります

磁気ボール盤用工具