絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 13.5(2)
  • 15(3)
  • 16(2)
  • 17(1)
全長(mm)
  • 300
  • 50(21)
  • 60(21)
  • 65(16)
  • 70(16)
  • 75(30)
  • 80(26)
  • 90(22)
  • 95(14)
  • 100(30)
  • 110(18)
  • 115(13)
  • 120(34)
  • 125(12)
  • 130(32)
  • 140(18)
  • 150(17)
  • 190(15)
  • 200(17)
  • 210(11)
  • 250(20)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(2)
  • 9(1)
  • 10(2)
溝長(mm)
  • 230(3)
材質
  • その他(1)
  • 合金工具鋼(1)
ブランド
  • 大西工業(3)
  • スターエム(2)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
大西工業・スターエム・DENSAN(デンサン/ジェフコム)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
木工用とは、木材加工などの作業現場で使われる道具のことです。ここでは主に穴あけ用ドリルや面取りに使われるルータービットなど切削工具を扱っています。穴あけ用のドリルは浅い止め穴向けから貫通タイプまでさまざま。中にはダボ穴用のマーキングポンチや開けた穴に挿すことで木材を連結できる木ダボもあり、組み合わせた作業も可能です。竹やプラスチック向けなど使用する素材に合わせた商品が揃っており、用途に応じて選べます。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 木工用スケールビット ロングNo.10 大西工業

    木工用スケールビット ロングNo.10

    大西工業(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    30mm間隔の目盛付。穴の深さの目安に。 インパクトドライバー対応。 テープ巻不要。
    用途木工用チャック径(mm)6角軸 6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • No.3 ロングビット 大西工業

    No.3 ロングビット

    大西工業(6件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    深穴作業に最適
    用途木材の貫通穴用RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブルWソケット 双龍 スターエム

    フレキシブルWソケット 双龍

    スターエム(3件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    両端ワンタッチソケット採用で一手間省きました。 本体両端ワンタッチソケット採用。 軸折れの問題を解消。 しなやかに自由自在に曲がるフレキシブルシャフト。 壁際、天井作業のビス締めに。 インパクトドライバ18V対応。 コーススレッド75mmまで使用可能。 最大トルク:締める 20N.m・緩める 16N.m
    材質(胴管パイプ管)S15C黒染、(内部線材)亜鉛メッキ、(先端ソケット部)アルミ全長(mm)300適合6.35mm六角軸タイプのビット、ドリルビット、両端ワンタッチソケットタイプ外径(Φmm)17適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
  • 木工用ドリルロング 大西工業

    木工用ドリルロング

    大西工業
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    誘導ネジ付で素早い穴開け
    用途深穴作業に最適適合機種電気ドリル材質炭素鋼(S55C)タイプロング適合材木材
  • 超硬自在錐 ロングバー スターエム

    超硬自在錐 ロングバー

    スターエム(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    シャンク径(Φmm)9太さ(mm)9
  • 木工ドリル(ロングタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    木工ドリル(ロングタイプ)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    30mm間隔でラインが入っていて、深さの目安になる木工ドリル
    タイプ六角シャンク先端形状先ねじ式シャンク幅(mm)6.35
木工用