絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 6(27)
- 6.5(24)
- 7(22)
- 7.5(21)
- 8(24)
- 8.5(24)
- 9(23)
- 9.5(21)
- 10(26)
- 10.3(21)
- 10.5(34)
- 11(38)
- 11.5(35)
- 12(37)
- 12.5(35)
- 12.7(22)
- 13(35)
- 16(26)
- 25(24)
- 32(28)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6(19)
- 6.5(12)
- 7(12)
- 7.5(12)
- 8(20)
- 8.5(12)
- 9(17)
- 9.5(16)
- 10(25)
- 10.3(10)
- 10.5(16)
- 11(17)
- 11.5(16)
- 12(20)
- 12.5(16)
- 13(19)
- 20(18)
- 25(21)
- 32(22)
- MT1(11)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 300
- 40(738)
- 45(922)
- 50(1,923)
- 60(1,899)
- 65(750)
- 70(1,622)
- 75(1,405)
- 80(1,581)
- 90(1,484)
- 95(631)
- 100(2,059)
- 110(1,205)
- 115(576)
- 120(952)
- 125(758)
- 130(701)
- 140(737)
- 150(1,202)
- 160(781)
- 200(735)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- PVDコーティング(1)
- その他(2)
- クロムモリブデン鋼(1)
- コバルトハイス(48)
- ハイス(132)
- 合金工具鋼(1)
- 粉末ハイス(6)
- 超硬合金(41)
- 鋼(2)
溝長(mm)
- 15(1)
- 20(1)
- 100(1)
- 120(2)
- 130(1)
- 150(15)
- 160(1)
- 165(1)
- 175(19)
- 180(27)
- 195(4)
- 200(39)
- 216(1)
- 220(3)
- 225(1)
- 230(8)
- 235(1)
- 240(1)
- 245(1)
- 250(3)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価ユニクロ(1)
- その他(6)
- アルミナ系コーティング(2)
- チタン系コーティング(22)
- ノンコーティング(19)
- ホモ処理(9)
- ミラクルコーティング(1)
3価ユニクロ・その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・ミラクルコーティング
ブランド
- 三菱マテリアル(44)
- NACHI(不二越)(27)
- EIKO(栄工舎)(21)
- BOSCH(ボッシュ)(20)
- グーリング(16)
- 理研製鋼(16)
- FKD(フクダ精工)(12)
- ハウスビーエム(12)
- M.K. モールス(11)
- 岡崎精工(10)
- 日研工作所(10)
- HiKOKI(ハイコーキ)(10)
- 大洋ツール(8)
- モトユキ(7)
- SK11(7)
- DIJET(ダイジェット工業)(5)
- DEWALT(デウォルト)(5)
- ベッセル(5)
- ニチアロイ(日本超硬)(5)
- ブランドをもっと見る
三菱マテリアル・NACHI(不二越)・EIKO(栄工舎)・BOSCH(ボッシュ)・グーリング・理研製鋼・FKD(フクダ精工)・ハウスビーエム・M.K. モールス・岡崎精工・日研工作所・HiKOKI(ハイコーキ)・大洋ツール・モトユキ・SK11・DIJET(ダイジェット工業)・DEWALT(デウォルト)・ベッセル・ニチアロイ(日本超硬)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
グリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

ストレートロングドリル(LSD)
NACHI(不二越)(48件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
レシプロブレードBIBlue
マキタ¥5,298~税込¥5,828~1パック当日出荷から3日以内出荷過酷な解体作業から各種鋼材の切断に最適。メーカー従来刃比、切断スピード【ステンレス切断】約15%アップ、【炭素鋼鋼管切断】約5%アップ。バイメタルブレード・・・折れにくい・焼きつかない・長寿命、刃先に高速工具鋼をレーザー溶接することで熱に強い。適正傾斜角度、刃物取付け傾斜角を5°または3°に設定、くい付きが良くスピーディーに切断可能。切断スピードと耐久性向上。3つのピッチ(10&12&14)と3種類の刃を効率よく配置、薄物から厚物まで幅広い切断が可能。(※ BIM72・BIM73・BIM74・BIM75に限る)用途レシプロソーブレードグリーン購入法適合
セーバーソーブレード
LENOX(レノックス)(5件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1箱(5枚)当日出荷特許のタフツース設計により長寿命と速い切断スピードを実現。耐破損性の高いバイメタル構造により柔軟性と耐久性があります。幅(mm)20
ハイスロングストレートドリル
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。用途鋼/鋳鉄/非鉄金属材質SKH51先端角(°)118表面処理ホモ処理
セーバソーブレード(解体用)
HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1パック(5枚)ほか当日出荷から3日以内出荷スッと食いつきザクザク解体。被削材に対して食いつきがよくスピーディーな切断。刃厚1.3mmだから重負荷作業に強い。1つ1つの歯先にかかる負荷を分散させることで、歯欠けが生じにくくなり、耐久性が向上!。長寿命で経済的。折れにくく、焼き付きにくいバイメタルを採用。広いピッチの歯と狭いピッチの歯を交互に配置することで、耐久性と切れ味を両立!用途ビルやマンション、戸建て住宅の解体作業に最適!。金属系から木材系の切断まで幅広い用途に対応!。厚さ3mm以上の厚物材の切断適合ステンレス材、軟鋼材、非金属、合成樹脂、木材(釘入り可)材質バイメタル(刃先材質:マトリックスⅡ(SKH56)山数10/14(コンビネーション)角度(°)取り付け:6刃厚(mm)1.3切刃形状ウェーブアサリ
セーバーソーブレード 湾曲ブレード重作業向け
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1パック(5本)ほか当日出荷極厚用湾曲ブレード。ステンパイプ3mm厚も切断可能。 耐久性が高く重作業者向け。材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)刃厚(mm)1.3ピッチ(山数/inch)14主要切断材料極厚・ステンレス管材切断厚(mm)3以上(目安)切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20
セーバーソーブレード 湾曲ブレード重作業向け 高速切断可能タイプ
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1パック(5本)ほか当日出荷極厚用湾曲ブレードコンビネーション刃タイプ。ヘビーユーザー向け。 解体作業等、さまざまな厚さ、形状の鋼材を切断するのに活躍。 NO.15〇シリーズに比べ高速切断が可能です。材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)刃厚(mm)1.3ピッチ(山数/inch)10~14(コンビネーション)主要切断材料極厚・ステンレス管材切断厚(mm)3以上(目安)切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20
セーバーソーブレード金属 厚物用 超硬チップ+コーティング EXPERT
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本ほか当日出荷EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 超硬刃をエクストラコーティングする事で耐久性がさらに向上、最大100倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較) 最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断できます。 幅広で、1.25mm厚刃により、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。 バイメタルブレードよりも早い切断スピード、高耐久です。用途金属厚物、重作業用。鉄、ステンレス、鋳鉄管(モルタルライニング無)、高張力鋼の切断材質超硬チップ+エクストラコーティング刃厚(mm)1.251インチ当たり山数8
解体ブレード
マヤ工業(17件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1枚ほか当日出荷から翌日出荷日立工機、マキタ、リョービ、ボッシュ、ヒルティ等、現在市販のほぼすべてのセーバーソー、レシプロソーの機種に装着可能です。 非常に折れにくく、安全なバイメタル材を使用しています。刃先材質にはコバルト入りハイスを採用しているため、ステンレスの切断にも適しており、長寿命です。用途厚さ3mm以上の厚物・ステンレス・鋳鉄管・軟鋼・鉄板・非金属・合成樹脂・パイプなど。幅(mm)19厚さ(mm)1.3
セーバーソーブレード金属用
BOSCH(ボッシュ)(16件のレビュー)¥4,994~税込¥5,493~1箱(5本)ほか当日出荷から5日以内出荷ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。用途軟鋼、非鉄金属、ステンレス管、チャンネル等の切断
コンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク)
ALPEN(11件のレビュー)¥569~税込¥626~1本当日出荷先端部の超硬チップが、高い食いつき性と耐久性に貢献します。 特にコンクリートの穴あけに関しては、長寿命を発揮します。用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など材質刃部:超硬チップシャンクストレート適合機種電気ドリル・振動ドリル
SDS-maxスケーリングチゼル
Rakuda(ラクダ/清水製作所)(3件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷シャンク形状SDS-max適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E【マックス ハンマードリル】PK-R451シャンク径(Φmm)18
木工用スケールビット ロングNo.10
大西工業(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から3日以内出荷30mm間隔の目盛付。穴の深さの目安に。 インパクトドライバー対応。 テープ巻不要。用途木工用チャック径(mm)6角軸 6.35RoHS指令(10物質対応)対応
アンカードリルADX2-MAXタイプ (SDSmaxシャンク)
サンコーテクノ¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から9日以内出荷刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較すると真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。「刃先ポケット」と「4条溝」の採用により、孔内に溜まった切粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロック。適合機種ハンマードリルシャンクSDSmax
ハンドソー
NACHI(不二越)¥13,980税込¥15,3781箱(72枚)当日出荷から3日以内出荷塩ビパイプから鉄・ステンレス鋼まで使える汎用品です。厚さ(mm)0.64材質合金工具鋼(SKS)幅(mm)12
金の卵ブレード(厚物用)
レヂトン¥3,500税込¥3,8501セット(5本)当日出荷切断砥石の垣根を越え、ブレードタイプとなった新しい金の卵。【切れ味】金の卵ブレードはバイメタル材となっており、刃先にはコバルトハイスを採用し摩耗に強く、刃先の配列にもこだわり瞬速切断が可能になりました。【耐久性】柔軟性に富んだスプリングスチールを採用することで、折れにくく長寿命を実現。切粉の排出がよく、振動が少ない為、刃先のカケが軽減されます。【多用途】多用途3mm以上、ピッチを選ばないコンビネーションフリータイプとなっており、多種多様な部材に対して性能を発揮します。用途軟鋼・ステンレス・パイプ・鉄板・非金属・合成樹脂の切断に(厚み3mm以上)。切断有効長さ70~220mmまで。セーバーソー・レシプロソー専用材質バイメタル幅(mm)19厚さ(mm)0.9シリーズ金の卵
セーバーソーブレード断熱材用ナイフ刃
ハウスビーエム(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷ナイフ形状の刃型で、通常のアサリ刃タイプよりも格段に切粉の量が少なく、被削材に引っ掛かりにくくスムーズに切断できます。用途断熱材・スタイロフォーム・段ボール・発泡スチロール・牧草ロール・ゴム(ゴムマット・ゴムチップパネル)等の切断作業に。適合マキタ・ハイコーキ・リョービ・BOSCH兼用型・各種セーバーソー、レシプロソー厚さ(mm)1.5
セーバーソーブレード 解体用 普及タイプ
HiKOKI(ハイコーキ)¥3,998税込¥4,3981パック(5枚)当日出荷スッと食いつきザクザク解体。解体用ブレードに安価な普及タイプ登場。被削材に対して食いつきがよくスピーディーな切断。刃厚0.9mmだから切断スピードが早い 長寿命で経済的。折れにくく、焼き付きにくいバイメタルを採用。広いピッチの歯と狭いピッチの歯を交互に配置することで、耐久性と切れ味を両立!用途ビルやマンション、戸建て住宅の解体作業に最適!。金属系から木材系の切断まで幅広い用途に対応!。厚さ3mm以上の厚物材の切断適合ステンレス材、軟鋼材、非金属、合成樹脂、木材(釘入り可)材質バイメタル(刃先材質:マトリックスⅡ(SKH56)1インチ当たり山数10/14(コンビネーション)角度(°)取り付け:6刃厚(mm)0.9
セーバーソーブレード
HiKOKI(ハイコーキ)¥9,398税込¥10,3381箱(5本)当日出荷CR 17Y用セーバーソーブレード。刃先材質:マトリックスⅡはステンレス切断に最適です。ブレードの有効長は全長より66mm少なくなります。適合CR17Y専用山数8刃厚(mm)1.6
ハンマー用コアシャンク
ミヤナガ(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から4日以内出荷重量型ハンマードリルの強力パワーを効率良く刃先に伝える構造によりコンクリートも高速で穴あけが可能。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。用途鉄筋コンクリートなどへの穴あけ作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
マシンリーマ
岡崎精工¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
セーバーソーブレード木材&金属用
BOSCH(ボッシュ)(8件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット(2本)当日出荷から4日以内出荷ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。用途釘の入った木材等の切断
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
コバルトテーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1本当日出荷から5日以内出荷銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれコーティングノンコートドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング
バイメタルセーバーソー
ハウスビーエム¥15,980税込¥17,5781袋(10本)当日出荷刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。折れにくく欠けにくいので、取替えの手間が省けます。多種多様の被削材に適合します。用途ステンレス・鉄工用仕様マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型刃厚(mm)0.9使用電動機セーバーソー・レシプロソーシャンク形状スタンダード
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材