絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 6(2)
- 8(2)
- 10(1)
- 12(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(2)
- 18(3)
- 20(2)
- 21(2)
- 22(2)
- 23(1)
- 23.5(1)
- 24(6)
- 25(3)
- 26(3)
- 27(4)
- 28(2)
- 30(5)
- 32(3)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 95(1)
- 114(1)
- 204(1)
- 205(1)
- 230(6)
- 235(1)
- 240(1)
- 460(1)
シャンク径(Φmm)
- 6(1)
- 6.35(1)
- 6.5(1)
- 8(1)
- 10(6)
- 12(2)
- 13(3)
溝長(mm)
- 160
- 10(24)
- 12(21)
- 13(10)
- 15(20)
- 20(43)
- 25(27)
- 30(22)
- 35(13)
- 40(14)
- 45(22)
- 50(25)
- 55(15)
- 60(43)
- 70(36)
- 80(29)
- 90(16)
- 100(14)
- 120(15)
- 130(10)
- 溝長(mm)をもっと見る
材質
- クロムモリブデン鋼(1)
- 炭素工具鋼(1)
- 超硬合金(1)
ブランド
- 大西工業(4)
- スターエム(2)
- TRUSCO(1)
- trad(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- ALPEN(1)
大西工業・スターエム・TRUSCO・trad・JEFCOM(ジェフコム)・ALPEN
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
木工用とは、木材加工などの作業現場で使われる道具のことです。ここでは主に穴あけ用ドリルや面取りに使われるルータービットなど切削工具を扱っています。穴あけ用のドリルは浅い止め穴向けから貫通タイプまでさまざま。中にはダボ穴用のマーキングポンチや開けた穴に挿すことで木材を連結できる木ダボもあり、組み合わせた作業も可能です。竹やプラスチック向けなど使用する素材に合わせた商品が揃っており、用途に応じて選べます。

No.2 兼用ビット
大西工業(26件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から3日以内出荷柱の穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。用途木材の貫通穴用
No.25 木工用SDSビット
大西工業(7件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から4日以内出荷軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク)にワンタッチで木工用ドリル(回転専用)として使用できます。用途木材の貫通穴用適合機種軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク用)
No.5 短捻リングオーガー(ハンドル付)
大西工業¥1,998税込¥2,1981本翌日出荷から3日以内出荷手動式ですから電源のないところでも使用可能。用途木材の貫通穴用RoHS指令(10物質対応)対応
木工用ドリルビット
TRUSCO¥899~税込¥989~1本当日出荷深穴、貫通穴に最適です。先ねじタイプのためスムーズな穴あけが可能です。用途被削材:木材材質クロムバナジウム鋼全長(mm)230溝長(mm)160シャンク六角軸シャンク形状六角軸
木工ドリル
JEFCOM(ジェフコム)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌々日出荷ボード・木材の穴あけに!インパクトドライバー対応(21mmまで)の木工用ドリルタイプ六角シャンク先端形状先ねじ式
No.28R 超硬アール座掘錐 ドリル付
スターエム¥9,998~税込¥10,998~1セット翌日出荷ツーバイ工法・木造住宅に使用されるスクリューワッシャーの埋め込みに対応用途ボルト・ナット・座金の埋め込み用に全長(mm)ガイド/114、ドリル/205、カッター/95シャンク径(Φmm)ガイド/丸軸10、ドリル/丸軸10、カッター/軸付 三本溝13外径(Φmm)40有効長(mm)ガイド/70、ドリル/160適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1500以下















![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562931-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562906-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562922-260813-02.jpg)