絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(2)
  • 18(3)
  • 20(2)
  • 21(2)
  • 22(2)
  • 23(1)
  • 23.5(1)
  • 24(6)
  • 25(3)
  • 26(3)
  • 27(4)
  • 28(2)
  • 30(5)
  • 32(3)
全長(mm)
  • 95(1)
  • 114(1)
  • 204(1)
  • 205(1)
  • 230(6)
  • 235(1)
  • 240(1)
  • 460(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6(1)
  • 6.35(1)
  • 6.5(1)
  • 8(1)
  • 10(6)
  • 12(2)
  • 13(3)
溝長(mm)
  • 160
  • 20(13)
  • 25(11)
  • 35(10)
  • 45(22)
  • 50(24)
  • 55(15)
  • 60(41)
  • 65(10)
  • 70(36)
  • 75(9)
  • 80(29)
  • 90(16)
  • 100(14)
  • 110(6)
  • 120(15)
  • 130(11)
  • 135(8)
  • 140(6)
  • 170(6)
材質
  • クロムモリブデン鋼(1)
  • 炭素工具鋼(1)
  • 超硬合金(1)
ブランド
  • 大西工業(4)
  • スターエム(2)
  • TRUSCO(1)
  • trad(1)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
  • ALPEN(1)
大西工業・スターエム・TRUSCO・trad・JEFCOM(ジェフコム)・ALPEN
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
18(3)
21(2)
22(2)
24(6)
25(3)
26(3)
27(4)
28(2)
30(5)
32(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • No.2 兼用ビット 大西工業

    No.2 兼用ビット

    大西工業(26件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    柱の穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。
    用途木材の貫通穴用
  • No.25 木工用SDSビット 大西工業

    No.25 木工用SDSビット

    大西工業(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク)にワンタッチで木工用ドリル(回転専用)として使用できます。
    用途木材の貫通穴用適合機種軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク用)
  • No.3 ロングビット 大西工業

    No.3 ロングビット

    大西工業(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    深穴作業に最適
    用途木材の貫通穴用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木工用兼用ビット trad

    木工用兼用ビット

    trad(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    木材・合板・コンパネの穴あけに。 ドリル刃先端が食い込みの良いらせん状だから、素早く穴あけができる。 加工面の仕上げがきれい。
    適合機種電動ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー(12V以上/21mmまで)、ボール盤材質S45c/先端黒メッキ
  • No.5 短捻リングオーガー(ハンドル付) 大西工業

    No.5 短捻リングオーガー(ハンドル付)

    大西工業
    1,998税込2,198
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    手動式ですから電源のないところでも使用可能。
    用途木材の貫通穴用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木工ドリルビット ALPEN

    木工ドリルビット

    ALPEN
    979税込1,077
    1本
    当日出荷
    木材の深穴加工に最適なドリルです。 素材に高品質な鋼材を用いており、切れ味と耐久性に優れています。
    用途被削材:木材適合機種電気ドリル
  • 木工用ドリルビット TRUSCO

    木工用ドリルビット

    TRUSCO
    899税込989
    1本
    当日出荷
    深穴、貫通穴に最適です。先ねじタイプのためスムーズな穴あけが可能です。
    用途被削材:木材材質クロムバナジウム鋼全長(mm)230溝長(mm)160シャンク六角軸シャンク形状六角軸
  • 木工ドリル JEFCOM(ジェフコム)

    木工ドリル

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ボード・木材の穴あけに!インパクトドライバー対応(21mmまで)の木工用ドリル
    タイプ六角シャンク先端形状先ねじ式
  • 超硬アール座掘錐 ドリル スターエム

    超硬アール座掘錐 ドリル

    スターエム
    2,198税込2,418
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)204シャンク径(Φmm)丸軸10有効長(mm)160
  • No.28R 超硬アール座掘錐 ドリル付 スターエム

    No.28R 超硬アール座掘錐 ドリル付

    スターエム
    9,998税込10,998
    1セット
    翌日出荷
    ツーバイ工法・木造住宅に使用されるスクリューワッシャーの埋め込みに対応
    用途ボルト・ナット・座金の埋め込み用に全長(mm)ガイド/114、ドリル/205、カッター/95シャンク径(Φmm)ガイド/丸軸10、ドリル/丸軸10、カッター/軸付 三本溝13外径(Φmm)40有効長(mm)ガイド/70、ドリル/160適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1500以下

木工用』には他にこんなカテゴリがあります

木工用ドリル