絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3(2)
- 4(4)
- 5(2)
- 8(3)
- 8.3(2)
- 8.5(2)
- 8.6(2)
- 8.8(2)
- 9(4)
- 9.2(2)
- 9.5(2)
- 10(2)
- 10.5(3)
- 12(5)
- 12.5(3)
- 12.7(2)
- 13.5(2)
- 15(4)
- 16(1)
- 20(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 75(1)
- 80(3)
- 84(1)
- 85(2)
- 90(1)
- 105(1)
- 109(1)
- 110(1)
- 115(2)
シャンク径(Φmm)
- 6(1)
- 6.35(5)
- 6.5(2)
- 12(2)
溝長(mm)
- 35
- 10(24)
- 12(21)
- 13(10)
- 15(20)
- 20(43)
- 25(27)
- 30(22)
- 40(14)
- 45(22)
- 50(25)
- 55(15)
- 60(43)
- 70(36)
- 80(29)
- 90(16)
- 100(14)
- 120(15)
- 130(10)
- 160(10)
- 溝長(mm)をもっと見る
材質
- ハイス(4)
- 超硬合金(2)
- 鋼(3)
ブランド
- スターエム(4)
- 粂田ギムネ製作所(2)
- EARTH MAN(1)
- ANEX(1)
- ミヤナガ(1)
- 大日商(1)
- 三陽工業(1)
- 庄田鉄工(1)
- コマドリル(1)
スターエム・粂田ギムネ製作所・EARTH MAN・ANEX・ミヤナガ・大日商・三陽工業・庄田鉄工・コマドリル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
木工用とは、木材加工などの作業現場で使われる道具のことです。ここでは主に穴あけ用ドリルや面取りに使われるルータービットなど切削工具を扱っています。穴あけ用のドリルは浅い止め穴向けから貫通タイプまでさまざま。中にはダボ穴用のマーキングポンチや開けた穴に挿すことで木材を連結できる木ダボもあり、組み合わせた作業も可能です。竹やプラスチック向けなど使用する素材に合わせた商品が揃っており、用途に応じて選べます。

竹用ドリル
スターエム(104件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷竹だけではなく、アクリル・塩ビ・硬質ゴム・革などの穴あけが可能で止め穴にも最適です。鋭角タイプなので、力を加えた分だけ穴あけが可能です。用途被削材:木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム、革。貫通・止め穴用材質普通鋼(無電解ニッケルメッキ仕上げ)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下、1300~3000未満(樹脂材にサイズ15mm以上のドリルを使用の場合)
木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ
粂田ギムネ製作所¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から翌々日出荷六角シャンク皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行える錐です。皿取り加工を行う外ドリル(M型)と下穴をあける六角シャンク中ドリル(A型)を組み合せていますので磨耗した方だけを交換して使用できます。用途木ネジ、ゴム、軟質建材などの穴あけに適しています。材質中ドリル/ハイス鋼、外錐/特殊鋼シャンク径(Φmm)6.35
ルータービット(付刃)
庄田鉄工¥6,198~税込¥6,818~1本当日出荷から7日以内出荷高速切削、重切削に最適な熱間工具鋼を使用、強さ、粘り、耐熱性に優れ、従来の製品よりもライフの長いルータビットです。 刃径が細かく刃長の長いルータビットでも、この台金を使用することにより、折れにくく、美しい加工肌が得られます。 刃径Φ6.0まではソリッド形。Φ6.0以上は付刃形となっております。シャンク径(mm)12
サン・三面仕上ビット
三陽工業¥6,890~税込¥7,579~1本5日以内出荷底面・両側面の三面を同時に加工する刃物です。 溝加工、穴加工に使用します。 飾面ビットの成型素材としても使用頂けます。刃数2
No.75-S 六角軸ショート下穴錐
スターエム(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(3本)当日出荷使い易くDIYにもおすすめです用途短いビス・釘用に材質普通鋼(S55C)シャンク径(Φmm)六角軸6.35
ストッパードリルSDS軸(クロス刃)
コマドリル¥3,398税込¥3,7381本6日以内出荷ストッパーに特殊ゴムを採用する事により躯体到達時に空転し的確な穿孔長が可能。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。用途天井用アンカーの穴あけ工事に最適です。
しいたけビット ラセン型ハイス鋼
スターエム(3件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1本当日出荷から翌日出荷材質ハイス鋼シャンク径(Φmm)丸軸6.5有効長(mm)35適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)10000以下
エスロック深穴ホールソー
ミヤナガ¥3,598~税込¥3,958~1本3日以内出荷カッターのみの交換により大変経済的。 超硬刃先でステンレス等の被削材への穴あけが可能。 独自の刃先設計により切粉の排出が良好。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。 (エスロックシステム)用途板厚12mm迄の鋼板・鋳鉄・ステンレス板の穴あけ作業に。 35mm迄の樹脂材料、及び複合材料等への穴あけ作業に。仕様穿孔可能材/塩ビ管、人造大理石、金属系サイディングボード、FRP、木材適合ストレートシャンク(10mm)SDSプラスシャンク有効長(mm)35(鋼板の場合は板厚12mm迄)適合材金属、複合材料適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)



















![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562931-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562906-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562922-260813-02.jpg)