曜日別特売

木工・樹脂用 六角軸ドリル

木工・樹脂用 六角軸ドリル - SUN UP木工・樹脂用 六角軸ドリル - SUN UP木工・樹脂用 六角軸ドリル - SUN UP木工・樹脂用 六角軸ドリル - SUN UP

鋭い先端が加工材にくい込み、正確な丸穴加工ができるドリル刃です。
セット内容は、2・2.5・3・3.5・4・4.5・5・5.5・6・6.5mmの計10本と収納ホルダーです。

用途
木材・樹脂の穴あけに。
軸径(Φmm)
6.35
本体質量(g)
135
本体サイズ(mm)
L116×W9×H・D9
内容量
1個(10本)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0418266123437
オープン
¥889
¥978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする