絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 24
  • 3(69)
  • 4(71)
  • 5(59)
  • 6(74)
  • 8(79)
  • 9(72)
  • 10(87)
  • 10.5(41)
  • 12(99)
  • 15(98)
  • 16(46)
  • 18(91)
  • 20(54)
  • 21(75)
  • 22(34)
  • 25(38)
  • 26(34)
  • 27(36)
  • 30(45)
全長(mm)
  • 36(4)
  • 68(2)
  • 82(3)
  • 114(3)
  • 120(4)
  • 125(2)
  • 130(5)
  • 150(4)
  • 205(3)
  • 210(3)
  • 220(3)
  • 222(2)
  • 230(6)
  • 250(2)
  • 320(2)
  • 330(2)
  • 400(2)
  • 500(2)
  • 1000(1)
  • 1200(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6(2)
  • 6.35(12)
  • 10(27)
  • 11(2)
  • 12(19)
  • 12.5(3)
  • 13(3)
溝長(mm)
  • 13(2)
  • 40(2)
  • 60(2)
  • 70(7)
  • 75(2)
  • 80(5)
  • 120(1)
  • 130(2)
  • 135(2)
  • 140(3)
  • 160(6)
  • 170(1)
  • 180(1)
  • 195(1)
  • 240(1)
  • 250(2)
  • 260(1)
  • 280(1)
  • 1100(1)
  • 1400(1)
材質
  • クロムモリブデン鋼(1)
  • ハイス(2)
  • 合金工具鋼(3)
  • 炭素工具鋼(2)
  • 超硬合金(4)
  • (12)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • スターエム(38)
  • 大西工業(12)
  • エスコ(3)
  • 大日商(3)
  • 三陽工業(3)
  • EFFORT(エホート)(2)
  • アックスブレーン(1)
  • TRUSCO(1)
  • ミヤナガ(1)
  • ライト精機(1)
  • trad(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • JOB Master(1)
  • ALPEN(1)
モノタロウ・スターエム・大西工業・エスコ・大日商・三陽工業・EFFORT(エホート)・アックスブレーン・TRUSCO・ミヤナガ・ライト精機・trad・DENSAN(デンサン/ジェフコム)・BIGMAN(ビッグマン)・JOB Master・ALPEN
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
木工用とは、木材加工などの作業現場で使われる道具のことです。ここでは主に穴あけ用ドリルや面取りに使われるルータービットなど切削工具を扱っています。穴あけ用のドリルは浅い止め穴向けから貫通タイプまでさまざま。中にはダボ穴用のマーキングポンチや開けた穴に挿すことで木材を連結できる木ダボもあり、組み合わせた作業も可能です。竹やプラスチック向けなど使用する素材に合わせた商品が揃っており、用途に応じて選べます。
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • No.7 インパクトビット ショート スターエム

    No.7 インパクトビット ショート

    スターエム(30件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ち!。インパクトドライバでの使用に最適です。 バッテリーを長持ちさせ、スムーズな穴あけが可能になりました。
    用途一般木材用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
  • 先三角ショートビット スターエム

    先三角ショートビット

    スターエム(75件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
    用途浅い止め穴あけ用適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
  • No.2 兼用ビット 大西工業

    No.2 兼用ビット

    大西工業(26件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    柱の穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。
    用途木材の貫通穴用
  • ビット 木工兼用 先ネジタイプ モノタロウ

    ビット 木工兼用 先ネジタイプ

    モノタロウ(47件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。
    用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先ネジ式
  • No.7 インパクトビット ミドル スターエム

    No.7 インパクトビット ミドル

    スターエム(13件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    用途木工用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
  • No.4 ドリルビット スターエム

    No.4 ドリルビット

    スターエム(7件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    深い貫通穴向き 浅い穴から深い穴まで幅広く利用出来ます。
    用途木材用
  • No.1 木工用ショートビット 大西工業

    No.1 木工用ショートビット

    大西工業(24件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    板及びボードの穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。6角軸(6.35mm)部分は2つのボール溝を設け、手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方が対応可能。
    用途木材の貫通穴用
  • ボーズ 大日商

    ボーズ

    大日商(13件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
    仕様コロ付材質超硬
  • No.600 ウェーブカッター スターエム

    No.600 ウェーブカッター

    スターエム(34件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    木材だけでなく竹の穴あけにも適しています。 垂直穴だけでなく、連続穴、アール穴加工等多種類の穴あけに対応。 波状の刃形が切削抵抗を軽くします。
    用途木材・竹への穴あけ作業に材質普通鋼適合電動機電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上/インパクトドライバ14.4V以上(27mmまで)適正回転数(回転/分)3000以下(12mm~27mm)、1500以下(28mm~51mm)
  • サン・ネックガイドビット 三陽工業

    サン・ネックガイドビット

    三陽工業(8件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    刃数2
  • No.6 兼用ビット スターエム

    No.6 兼用ビット

    スターエム(15件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ショートビットとドリルビットの中間の長さで浅い穴から少し深めの穴まで幅広く対応。
    用途貫通穴をあける作業に
  • No.7 ロングドリル 大西工業

    No.7 ロングドリル

    大西工業(12件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    深穴作業に最適
    用途木材の貫通穴用溝長T(mm)325全長L(mm)400先端形状丸シャンクRoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパー木工ドリル アックスブレーン

    スーパー木工ドリル

    アックスブレーン(19件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    次世代型、4枚刃のス-パ-木工ドリル!電気、配管工事等の木工の穴あけに最適!
    用途木工の穴あけ作業。全長(mm)165刃数4
  • サン・ストレートビット 三陽工業

    サン・ストレートビット

    三陽工業(4件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃数2
  • 木工用スケールビット ロングNo.10 大西工業

    木工用スケールビット ロングNo.10

    大西工業(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    30mm間隔の目盛付。穴の深さの目安に。 インパクトドライバー対応。 テープ巻不要。
    用途木工用チャック径(mm)6角軸 6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • No.5 ショートビット スターエム

    No.5 ショートビット

    スターエム(9件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    浅い貫通穴向き 先ネジタイプにより回転力で錐がスムーズに入ります。
    用途木工用
  • No.6L ロングドリル スターエム

    No.6L ロングドリル

    スターエム(5件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    全長(mm)600有効長(mm)500適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下
  • No.25 木工用SDSビット 大西工業

    No.25 木工用SDSビット

    大西工業(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク)にワンタッチで木工用ドリル(回転専用)として使用できます。
    用途木材の貫通穴用適合機種軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク用)
  • No.1-T ショートビットツイン 大西工業

    No.1-T ショートビットツイン

    大西工業(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・先ネジ メーカー従来品よりも引き込みの力を小さくする事により、負荷を軽減させ、バッテリー消費を軽減! ・ケガキ刃 2枚刃でケガキの負荷が半減! ・スクイ刃 2枚刃で木屑をすくう量を分散し、スクイ刃の角度を鈍角にする事ですくう負荷を軽減! ・溝形状 ラセン形状とストレート形状を組み合わせする事で、木屑の排出がスムーズになり、木屑詰まり軽減! ・6角軸(6.35mm) インパクトドライバーに装着が可能!
    用途木材の貫通穴用シャンク径d(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • No.5L ロングドリル スターエム

    No.5L ロングドリル

    スターエム(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    穴あけ深さ400mmまで対応。
    全長(mm)500有効長(mm)400適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下
  • サン・U溝ビット 三陽工業

    サン・U溝ビット

    三陽工業(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    木材・プラスチックにU字溝を加工する刃物です。 彫刻用刃物としても使用できます。
  • No.3 ロングビット 大西工業

    No.3 ロングビット

    大西工業(6件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    深穴作業に最適
    用途木材の貫通穴用RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリマー・ルータービット ライト精機

    トリマー・ルータービット

    ライト精機
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • No.9 クギ切りドリル ロングタイプ スターエム

    No.9 クギ切りドリル ロングタイプ

    スターエム(4件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    穴あけ途中で釘に当たってもガツンと切って進み穴あけ作業が行えます。三枚刃で釘に当たっても衝撃が少ないです。ショートタイプ・ミドルタイプ・ロングタイプの3タイプあります。
    用途被削材:木材。電設、配管工事、ツーバイ工法、リフォーム等の穴あけ作業全長(mm)330材質炭素鋼(S55C)(フッ素コーティング仕上げ)シャンク径(Φmm)六角軸12有効長(mm)260表面処理フッ素コーティング仕上げ適合電動機電気ドリル/アングルドリル適正回転数(回転/分)1500以下(9mm~27mm)、600以下(30mm~38mm)
  • No.4L ロングドリル スターエム

    No.4L ロングドリル

    スターエム(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    240mm以上の深い穴向き。
    全長(mm)400有効長(mm)300適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下
  • 超硬ストレート 大日商

    超硬ストレート

    大日商
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    シャンク径d(Φmm)12材質超硬刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木工用ショートビット trad

    木工用ショートビット

    trad(16件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    木材・合板・コンパネの穴あけに。 ドリル刃先端が食い込みの良いらせん状だから、素早く穴あけができる。 加工面の仕上げがきれい。
    材質S45c/先端黒メッキ
  • ベアリングセット 大日商

    ベアリングセット

    大日商(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • No. 1-Vx 木工用ショートビット 大西工業

    No. 1-Vx 木工用ショートビット

    大西工業(2件のレビュー)
    949税込1,044
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    【国内生産品と比べても、高精度/高品質を維持した上で安定した価格でご提供!】板及びボードの穴あけに最適。特殊合金鋼を使用しておりますので、キリの摩耗が少なく、より永くご使用していただけます。加工材への食い付きがよく、木くずのはけがよいので効率の良い作業が行えます。インパクトドライバー(12V以上)での使用は、引き込みネジのピッチを細かくし、かつネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしたことで、Φ21mmまでの穴あけ加工が可能となっております。6角軸(6.35mm)部分は手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方に対応。
    用途木材の貫通穴用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • No.9 クギ切りドリル ミドルタイプ スターエム

    No.9 クギ切りドリル ミドルタイプ

    スターエム(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    穴あけ途中で釘に当たってもガツンと切って進み穴あけ作業が行えます。三枚刃で釘に当たっても衝撃が少ないです。ショートタイプ・ミドルタイプ・ロングタイプの3タイプあります。
    用途被削材:木材。電設、配管工事、ツーバイ工法、リフォーム等の穴あけ作業全長(mm)250材質炭素鋼(S55C)(フッ素コーティング仕上げ)シャンク径(Φmm)六角軸12有効長(mm)180表面処理フッ素コーティング仕上げ適合電動機電気ドリル/アングルドリル適正回転数(回転/分)1500以下(9mm~27mm)、600以下(30mm~38mm)
  • No.9 クギ切りドリル ショート スターエム

    No.9 クギ切りドリル ショート

    スターエム(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    従来ドリルでは、釘に当ってドリル先端が欠ける、すぐにドリルが切れなくなる等、いろんな問題がありました。その問題を考慮して作り出されたのが「クギ切りドリル」です。 三枚刃で釘にあたった際の衝撃が少ないドリルです。 釘に強いのでツーバイ工法、リフォーム時の作業に重宝します。
    用途電設・配管工事の穴あけ作業に全長(mm)125材質普通鋼有効長(mm)75表面処理フッ素コーティング仕上げ適合電動機電気ドリル/アングルドリル/インパクトドライバ14.4V以上(9mm~15mmのみ)シャンク形状六角軸適正回転数(回転/分)3000以下(9mm~15mm)、1500以下(18mm~27mm)、600以下(30mm~38mm)
  • 超硬座掘錐小口径(ドリル付) スターエム

    超硬座掘錐小口径(ドリル付)

    スターエム
    9,498税込10,448
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
    用途丸座金の座掘に。全長(mm)ガイド/150、ドリル/220、カッター/36シャンク径(Φmm)六角軸10適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
  • 超硬座掘錐小口径(ドリルなし) スターエム

    超硬座掘錐小口径(ドリルなし)

    スターエム
    5,698税込6,268
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
    用途丸座金の座掘に。セット内容六角レンチ全長(mm)ガイド/150、カッター/36シャンク径(Φmm)六角軸10適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
  • 木工用ストッパービットショート 大西工業

    木工用ストッパービットショート

    大西工業(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    止め穴・貫通穴加工が共にOK!ビットの先ネジに特殊加工をすることにより、止め穴・貫通穴両方の加工が出来る万能ビットです。 通常の先ネジタイプの両方の長所を備えたビット!
    適合機種ボール盤、電気ドリル、インパクトドライバー、ドリルドライバー
  • No.7-E ロングドリル 大西工業

    No.7-E ロングドリル

    大西工業
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    深穴作業に最適
    用途木材の貫通穴用溝長T(mm)425全長L(mm)500材質炭素鋼(S58C)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 集成材ドリル スターエム

    集成材ドリル

    スターエム
    19,980税込21,978
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)350有効長(mm)280適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下
  • 木工用先溝G型ショートビット スターエム

    木工用先溝G型ショートビット

    スターエム
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ドリル先端が先溝タイプ(G型)です。先溝により先ネジタイプより推進力を抑え、先三角タイプより軽く入りますので、軽い力で「貫通穴」、「止まり穴」加工のどちらも行えます。木材への食い込みが少ない分、錐の進みを容易に止められ、引き抜きも楽です。先ネジと先三角の両方の優れた特長を兼ね備えた便利な錐です。扱い易く、深さ調節の必要な加工に最適です。
    用途一般木材の貫通穴加工・止め穴加工に材質普通鋼最適使用回転数(min-1[r.p.m])3000以下
  • 木工ドリルビット ALPEN

    木工ドリルビット

    ALPEN
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    木材の深穴加工に最適なドリルです。 素材に高品質な鋼材を用いており、切れ味と耐久性に優れています。
    用途被削材:木材適合機種電気ドリル
  • No.12 ネイルビット(2×4用) 大西工業

    No.12 ネイルビット(2×4用)

    大西工業(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    下爪を採用することにより、木材の中にひそむ釘に対応。穴あけと同時に釘も簡単に切断でき、作業効率が向上。 特殊表面処理加工により、すべりと良くし、耐摩耗性に優れています。
    用途ツーバイ工法の穴あけ用溝長T(mm)130全長L(mm)215適合電気ドリル:13mmチャック先端形状丸シャンク13mmシャンク径d(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • No.10 ツーバイビット スターエム

    No.10 ツーバイビット

    スターエム(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    電設や配管工事の穴あけ作業で、釘に当ってお困りの方に強力な助っ人です。従来のドリルでは、釘に当たるとケガキ刃が欠けてしまうという問題をツーバイビットが解消!。穴あけの途中で釘に当たってもガツンと切って進んで行きます。
    用途ツーバイ工法・リフォームなどに最適全長(mm)250シャンク径(Φmm)六角軸12.5有効長(mm)195適合電動機電気ドリル/アングルドリル適正回転数(回転/分)600以下
木工用