絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 35
- 3(69)
- 4(71)
- 5(59)
- 6(74)
- 8(79)
- 9(72)
- 10(88)
- 10.5(41)
- 12(99)
- 15(98)
- 16(46)
- 18(91)
- 20(54)
- 21(75)
- 22(34)
- 24(71)
- 25(38)
- 26(34)
- 27(36)
- 30(45)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 36(3)
- 70(1)
- 86.6(1)
- 90(1)
- 92(1)
- 95(2)
- 125(1)
- 135(1)
- 140(3)
- 150(2)
- 210(1)
- 220(1)
- 240(1)
- 250(2)
- 330(2)
- 600(1)
シャンク径(Φmm)
- 6(1)
- 6.35(4)
- 8(1)
- 10(8)
- 12(9)
- 12.5(1)
- 13(1)
溝長(mm)
- 13(1)
- 18(1)
- 20(1)
- 25(3)
- 36(1)
- 38(1)
- 38.5(1)
- 54(1)
- 60(2)
- 75(1)
- 85(1)
- 90(3)
- 140(1)
- 160(1)
- 180(1)
- 195(1)
- 240(1)
- 260(1)
- 500(1)
材質
- 合金工具鋼(2)
- 鋼(5)
ブランド
- スターエム(18)
- 大西工業(3)
- ミヤナガ(1)
- RELIEF(1)
- 三陽工業(1)
- Freud(1)
スターエム・大西工業・ミヤナガ・RELIEF・三陽工業・Freud
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
木工用とは、木材加工などの作業現場で使われる道具のことです。ここでは主に穴あけ用ドリルや面取りに使われるルータービットなど切削工具を扱っています。穴あけ用のドリルは浅い止め穴向けから貫通タイプまでさまざま。中にはダボ穴用のマーキングポンチや開けた穴に挿すことで木材を連結できる木ダボもあり、組み合わせた作業も可能です。竹やプラスチック向けなど使用する素材に合わせた商品が揃っており、用途に応じて選べます。

先三角ショートビット
スターエム(75件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から翌日出荷先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。用途浅い止め穴あけ用適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
No.2 兼用ビット
大西工業(26件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から3日以内出荷柱の穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。用途木材の貫通穴用
六角軸 座ぐりドリル
RELIEF(6件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から3日以内出荷深さ約40mmまでの穴あけが可能です。用途被削剤:木材、木材の止まり穴加工・貫通穴・斜め穴切りなどに便利です材質カーボン鋼シャンク径(mm)6.35全長(mm)92仕様斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限り使用可適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤(26386~26394、26399)、電気ドリル・ボール盤(26395~26398)タイプ正回転使用専用刃部硬度HRC45±2適正回転数(min-1)600~1300(26386~26394、26399)、600~700(26395~26398)
No.600 ウェーブカッター
スターエム(34件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から翌日出荷木材だけでなく竹の穴あけにも適しています。 垂直穴だけでなく、連続穴、アール穴加工等多種類の穴あけに対応。 波状の刃形が切削抵抗を軽くします。用途木材・竹への穴あけ作業に材質普通鋼適合電動機電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上/インパクトドライバ14.4V以上(27mmまで)適正回転数(回転/分)3000以下(12mm~27mm)、1500以下(28mm~51mm)
ハウス用アースドリル(両溝型)
スターエム(30件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681本当日出荷ビニールハウスのパイプ埋設用の穴あけに適しています。鋼材1本からの削り出しによる製作で高剛性。両溝設計で粘土質でも土詰まりが軽減されます。用途土への穴あけに。全長(mm)600適正回転数(回転/分)1500以下材質普通鋼シャンク径(Φmm)三本溝10有効長(mm)500適合電動機電気ドリル / ドリルドライバ18V以上ハンドル付
No.13B 丁番錐(先三角)
スターエム(3件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷スライド丁番やドロップ丁番の取り付けが簡単に!全長(mm)95シャンク径(Φmm)三本溝10有効長(mm)25適合電動機電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)1500以下
No.1-T ショートビットツイン
大西工業(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から4日以内出荷・先ネジ メーカー従来品よりも引き込みの力を小さくする事により、負荷を軽減させ、バッテリー消費を軽減! ・ケガキ刃 2枚刃でケガキの負荷が半減! ・スクイ刃 2枚刃で木屑をすくう量を分散し、スクイ刃の角度を鈍角にする事ですくう負荷を軽減! ・溝形状 ラセン形状とストレート形状を組み合わせする事で、木屑の排出がスムーズになり、木屑詰まり軽減! ・6角軸(6.35mm) インパクトドライバーに装着が可能!用途木材の貫通穴用シャンク径d(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
No.9 クギ切りドリル ロングタイプ
スターエム(4件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から翌日出荷穴あけ途中で釘に当たってもガツンと切って進み穴あけ作業が行えます。三枚刃で釘に当たっても衝撃が少ないです。ショートタイプ・ミドルタイプ・ロングタイプの3タイプあります。用途被削材:木材。電設、配管工事、ツーバイ工法、リフォーム等の穴あけ作業全長(mm)330材質炭素鋼(S55C)(フッ素コーティング仕上げ)シャンク径(Φmm)六角軸12有効長(mm)260表面処理フッ素コーティング仕上げ適合電動機電気ドリル/アングルドリル適正回転数(回転/分)1500以下(9mm~27mm)、600以下(30mm~38mm)
インパクトビット ショート
スターエム¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から翌日出荷もっと気軽に穴あけを楽しむ 全サイズ・インパクトドライバ対応のドリル。 ドリル先端が先ネジタイプです。 先ネジの回転力を利用して材にスムーズに穴あけします。 先ネジとケガキ刃を従来ドリルよりも小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を抑えバッテリー寿命20%UPします。 穴あけ深さで選べる3タイプ(ショート・ミドル・ロング)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
No.9 クギ切りドリル ミドルタイプ
スターエム(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷穴あけ途中で釘に当たってもガツンと切って進み穴あけ作業が行えます。三枚刃で釘に当たっても衝撃が少ないです。ショートタイプ・ミドルタイプ・ロングタイプの3タイプあります。用途被削材:木材。電設、配管工事、ツーバイ工法、リフォーム等の穴あけ作業全長(mm)250材質炭素鋼(S55C)(フッ素コーティング仕上げ)シャンク径(Φmm)六角軸12有効長(mm)180表面処理フッ素コーティング仕上げ適合電動機電気ドリル/アングルドリル適正回転数(回転/分)1500以下(9mm~27mm)、600以下(30mm~38mm)
エスロックウッディングホールソー(カッター)
ミヤナガ(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から3日以内出荷カッターのみの交換により大変経済的。 木材等への穿孔に優れた刃先形状を採用しています。 切り粉排出に良好な刃先形状により、スムーズな穴あけ。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)用途38mm厚以下の木材、複合材料への穴あけに。有効長(mm)38適合ストレートシャンク(10mm)SDSプラスシャンク適合材木材、複合材料、FRP、人造大理石、窯業系サイディングボード、金属系サイディングボード適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
No.9 クギ切りドリル ショート
スターエム(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から翌日出荷従来ドリルでは、釘に当ってドリル先端が欠ける、すぐにドリルが切れなくなる等、いろんな問題がありました。その問題を考慮して作り出されたのが「クギ切りドリル」です。 三枚刃で釘にあたった際の衝撃が少ないドリルです。 釘に強いのでツーバイ工法、リフォーム時の作業に重宝します。用途電設・配管工事の穴あけ作業に全長(mm)125材質普通鋼有効長(mm)75表面処理フッ素コーティング仕上げ適合電動機電気ドリル/アングルドリル/インパクトドライバ14.4V以上(9mm~15mmのみ)シャンク形状六角軸適正回転数(回転/分)3000以下(9mm~15mm)、1500以下(18mm~27mm)、600以下(30mm~38mm)
超硬座掘錐小口径(ドリル付)
スターエム¥7,998~税込¥8,798~1セット当日出荷から翌日出荷ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。用途丸座金の座掘に。全長(mm)ガイド/150、ドリル/220、カッター/36シャンク径(Φmm)六角軸10適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
超硬座掘錐小口径(ドリルなし)
スターエム¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から翌日出荷ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。用途丸座金の座掘に。セット内容六角レンチ全長(mm)ガイド/150、カッター/36シャンク径(Φmm)六角軸10適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
超硬丁番錐(先三角)
スターエム¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から翌日出荷全長(mm)70セット内容六角レンチシャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)3有効長(mm)20適合電動機電気ドリル / ボール盤 /ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)1500以下
丁番錐A(先ネジ)
スターエム¥3,298税込¥3,6281本翌日出荷全長(mm)95シャンク径(Φmm)三本溝10有効長(mm)25適合電動機電気ドリル / ボール盤 /ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)1500以下
ツーバイビット ミドル
スターエム¥6,598税込¥7,2581本翌日出荷全長(mm)250シャンク径(Φmm)六角軸12.5有効長(mm)195適合電動機電気ドリル / アングルドリル適正回転数(回転/分)600以下
ウェーブカッターセット
スターエム¥16,980~税込¥18,678~1セット(5本)翌日出荷有効長(mm)54・54・54・60・60適合電動機電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上/インパクトドライバ14.4V以上(27mmまで)適正回転数(回転/分)3000以下(12mm~27mm)、1500以下(28mm~51mm)






























![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562931-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562906-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562922-260813-02.jpg)