絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 6(10)
- 8(15)
- 8.5(9)
- 9(13)
- 10(11)
- 10.5(11)
- 12(15)
- 12.5(6)
- 13(6)
- 13.5(11)
- 15(14)
- 16(10)
- 18(11)
- 20(6)
- 21(12)
- 22(7)
- 24(12)
- 25(7)
- 27(10)
- 30(9)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 75(5)
- 100(2)
- 105(4)
- 110(4)
- 115(6)
- 120(4)
- 130(5)
- 135(3)
- 140(3)
- 150(2)
- 165(2)
- 185(2)
- 205(2)
- 230(4)
- 240(3)
- 250(4)
- 300(3)
- 310(3)
- 320(3)
- 500(2)
- 全長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 5.5(1)
- 6.35(18)
- 6.5(11)
- 7.5(2)
- 8(1)
- 9.5(1)
- 10(10)
- 13(8)
溝長(mm)
- 31(2)
- 34(3)
- 40(3)
- 42(2)
- 45(2)
- 50(2)
- 55(7)
- 60(5)
- 65(6)
- 70(4)
- 80(4)
- 85(2)
- 100(2)
- 120(2)
- 135(3)
- 160(4)
- 175(2)
- 180(2)
- 230(2)
- 250(2)
- 溝長(mm)をもっと見る
材質
- 合金工具鋼(5)
- 炭素工具鋼(1)
- 超硬合金(1)
- 鋼(2)
ブランド
- 大西工業
- モノタロウ(4)
- スターエム(212)
- エスコ(168)
- 住友電工ハードメタル(105)
- マキタ(104)
- 大日商(65)
- BIGMAN(ビッグマン)(38)
- SK11(30)
- EARTH MAN(24)
- 大見工業(24)
- RELIEF(24)
- トップマン[工具・金物](24)
- ライト精機(19)
- Linc(18)
- Freud(17)
- 中橋製作所(16)
- ARDEN(15)
- 三陽工業(12)
- KIドリル(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(38)
RoHS10物質対応
特価

No.2 兼用ビット
大西工業(26件のレビュー)¥729~税込¥802~1本当日出荷から3日以内出荷柱の穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。用途木材の貫通穴用
No.1 木工用ショートビット
大西工業(24件のレビュー)¥669~税込¥736~1本ほか当日出荷から8日以内出荷板及びボードの穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。6角軸(6.35mm)部分は2つのボール溝を設け、手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方が対応可能。用途木材の貫通穴用
No.22 6角軸ダボ錐
大西工業(28件のレビュー)¥779~税込¥857~1本当日出荷から翌日出荷ダボ穴をあけるのに必要な有効長を持つビットです。深さに達するとストッパーがドリルの先進を止め、余分な回転時間をとらないのでバッテリーが長持ちし、1回の充電でより多くの穴あけができます。ストッパー付きで一定の深さの穴あけができます。用途ダボ穴加工用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)チャック径(mm)6.35(6角軸)
No.7 ロングドリル
大西工業(12件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷深穴作業に最適用途木材の貫通穴用全長L(mm)400先端形状丸シャンク溝長T(mm)325RoHS指令(10物質対応)対応
木工用スケールビット ロングNo.10
大西工業(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷30mm間隔の目盛付。穴の深さの目安に。 インパクトドライバー対応。 テープ巻不要。用途木工用チャック径(mm)6角軸 6.35RoHS指令(10物質対応)対応
No.25 木工用SDSビット
大西工業(7件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から4日以内出荷軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク)にワンタッチで木工用ドリル(回転専用)として使用できます。用途木材の貫通穴用適合機種軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク用)
No.1-T ショートビットツイン
大西工業(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷・先ネジ メーカー従来品よりも引き込みの力を小さくする事により、負荷を軽減させ、バッテリー消費を軽減! ・ケガキ刃 2枚刃でケガキの負荷が半減! ・スクイ刃 2枚刃で木屑をすくう量を分散し、スクイ刃の角度を鈍角にする事ですくう負荷を軽減! ・溝形状 ラセン形状とストレート形状を組み合わせする事で、木屑の排出がスムーズになり、木屑詰まり軽減! ・6角軸(6.35mm) インパクトドライバーに装着が可能!用途木材の貫通穴用シャンク径d(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
No.18 コンパネビット(ストッパータイプ)
大西工業(2件のレビュー)¥889~税込¥978~1本当日出荷から3日以内出荷コンパネ12mm2枚(15mm2枚)に貫通穴を開けるのに必要な有効長を持つビットです。 貫通するとストッパーがドリルの先進を止め、余分な回転時間をとらないのでバッテリーが長持ちし、1回の充電でより多くの穴開けができます。 半周以上の溝形状でスムーズな回転で、抜くときもブレずに抜けるのでバッテリーを節約できます。用途かりわく作業でのコンパネの穴あけ用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)全長(mm)83溝長(mm)34チャック径(mm)6.35(6角軸)
六角軸 木ネジ専用皿取りカッター
大西工業¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷下穴錐と面取りカッターの組み合わせで、下穴と90度の面取りを同時加工できます。6.35mm六角軸仕上げ。用途木ネジ(皿ネジ)ご使用前の下穴と面取り同時加工。建築関係時の下地工事に。建具・造作などの連結・取り付け時に。本棚・収納棚・スノコなどの一般DIYに。木枠梱包・木製パレットなどの専門職の方へ軸径(Φmm)6.35全長(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
No.21 ハイス下穴錐
大西工業(9件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷特に割れやすい材料や端を止める作業に最適です。 テーパー型の錐を使うことにより木ネジ・釘の保持力が、より強力になります。 ハイス鋼(HSS)を使用しておりますので磨耗が少なく、より永くご使用していただきます。 6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。用途木ネジ・釘の下穴用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)チャック径(mm)6.35(6角軸)
No. 1-Vx 木工用ショートビット
大西工業(2件のレビュー)¥439~税込¥483~1本当日出荷から3日以内出荷【国内生産品と比べても、高精度/高品質を維持した上で安定した価格でご提供!】板及びボードの穴あけに最適。特殊合金鋼を使用しておりますので、キリの摩耗が少なく、より永くご使用していただけます。加工材への食い付きがよく、木くずのはけがよいので効率の良い作業が行えます。インパクトドライバー(12V以上)での使用は、引き込みネジのピッチを細かくし、かつネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしたことで、Φ21mmまでの穴あけ加工が可能となっております。6角軸(6.35mm)部分は手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方に対応。用途木材の貫通穴用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸サイディング用ドリル
大西工業(3件のレビュー)¥939税込¥1,0331本当日出荷超硬刃により高耐久のため、窯業系サイディングの下穴加工に最適です。特殊形状刃によりスベリがなく、サイディングの山部分でも位置決めが簡単です。ショートタイプの溝長(20mm)は剛性が高いため折れにくく、扱いやすい長さに設計されています。用途被削材:窯業系サイディング、石こうボード、モルタル、ブロック、レンガ、ALC。窯業系サイディング・石膏ボード・モルタル・ブロック・レンガ・ALCの下穴用。適合機種電気ドリル・インパクトドライバー(9.6V以上)・ドリルドライバー(9.6V以上)材質刃部:超硬全長(mm)73溝長(mm)20シャンク径(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
No.5 短捻リングオーガー(ハンドル付)
大西工業¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から3日以内出荷手動式ですから電源のないところでも使用可能。用途木材の貫通穴用RoHS指令(10物質対応)対応
木工用ストッパービットショート
大西工業(3件のレビュー)¥719~税込¥791~1本当日出荷から4日以内出荷止め穴・貫通穴加工が共にOK!ビットの先ネジに特殊加工をすることにより、止め穴・貫通穴両方の加工が出来る万能ビットです。 通常の先ネジタイプの両方の長所を備えたビット!適合機種ボール盤、電気ドリル、インパクトドライバー、ドリルドライバー
No.7-E ロングドリル
大西工業¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から4日以内出荷深穴作業に最適用途木材の貫通穴用材質炭素鋼(S58C)全長L(mm)500溝長T(mm)425RoHS指令(10物質対応)対応
No.22-M ダボマーカー
大西工業(3件のレビュー)¥559税込¥6151パック(5個)当日出荷対面する木材のダボ穴の位置を正確に決めます。材質炭素鋼(S58C)被削材木材RoHS指令(10物質対応)対応
No.9 木工用ドリル こびっと
大西工業¥669~税込¥736~1本翌日出荷から翌々日出荷【扱いやすさ抜群!Super ショート木工用ドリル こびっと!】。全長わずか65mm! 全長を短くすることで扱いやすくなりました。従来のショートビットで長さを持て余すときに最適です。小さくなったことにより、ペン型ドライバーでも使用可能!。(※ペン型ドライバーですと小回りが利き、向きに関係なく「こびっと」をお使いいただけます。)用途ご家庭でのDIYや、既製品の後加工、木製丸棒の貫通に。学校(技術)での木工用品の制作、DIY作業等に。工房・建具関連の制作時に。ベニヤ合板、構造用合板、コンパネにも対応。全長(mm)65溝長(mm)30シャンク径d(Φmm)六角軸:6.35チャック径(mm)六角軸:6.35RoHS指令(10物質対応)対応
No.18-E コンパネビット (ストレート型)
大西工業¥699~税込¥769~1本当日出荷木材の貫通穴用です。インパクトドリル対応の六角軸で、カリワク作業に最適な木材用の穴あけ工具です。 ストッパーなしで55mmまで穴あけ可能適合機種インパクトドライバー(9.6V以上)ドリルドライバー(9.6V以上) 電気ドリル材質炭素鋼(S58C)全長(mm)87溝長(mm)55被削材木材シャンク径(Φmm)六角軸6.35RoHS指令(10物質対応)対応
No.12 ネイルビット(2×4用)
大西工業(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から4日以内出荷下爪を採用することにより、木材の中にひそむ釘に対応。穴あけと同時に釘も簡単に切断でき、作業効率が向上。 特殊表面処理加工により、すべりと良くし、耐摩耗性に優れています。用途ツーバイ工法の穴あけ用適合電気ドリル:13mmチャック全長L(mm)215先端形状丸シャンク13mmシャンク径d(Φmm)13溝長T(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応
No.33 ストッパー付しいたけ錐
大西工業(6件のレビュー)¥889~税込¥978~1本ほか当日出荷から8日以内出荷穴あけ深さに達するとストッパーは回転せずにドリルの先進を止め、原木を傷めません。 ストッパー取付け位置変更で浅植え、深植えの2種類の深さが可能用途しいたけ栽培用
No.21 ハイス下穴錐
大西工業(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1セット(3本)当日出荷から3日以内出荷用途木ネジ・釘の下穴用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
No.34 6角軸ストッパー付しいたけ錐
大西工業¥889~税込¥978~1本ほか翌日出荷から翌々日出荷充電式電動工具で、使用していただけますので、電源のないところでも穴あけができます。 ストッパー機能付きで、同じ深さの穴あけができ作業効率が上がります。 インパクトドライバーでの作業では、ワンタッチで着脱できます。用途しいたけ栽培の穴あけ用全長(mm)76溝長(mm)31
No.22MS 6角軸ダボ錐マーカーセット
大西工業¥1,698税込¥1,8681セット翌日出荷正確なダボ穴の位置決めに最適。 誰でも簡単にきれいに仕上がります。用途ダボ穴加工用RoHS指令(10物質対応)対応
No.22S 6角軸タボ錐セット
大西工業¥869~税込¥956~1セットほか翌日出荷ダボ穴をあけるのに必要な有効長を持つビットです。 深さに達するとストッパーがドリルの先進を止め、余分な回転時間をとらないのでバッテリーが長持ちし、1回の充電でより多くの穴あけができます。 ストッパー付きで一定の深さの穴あけができます。用途ダボ穴加工用
ショートビット
大西工業¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から3日以内出荷板およびボードの穴あけに最適です。用途木材の貫通穴用。適合機種電気ドリルシャンク径(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
No.12 ロングネイルビット(2×4用)
大西工業(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本翌日出荷から翌々日出荷下爪を採用することにより、木材の中にひそむ釘に対応。穴あけと同時に釘も簡単に切断でき、作業効率が向上。 特殊表面処理加工により、すべりと良くし、耐摩耗性に優れています。用途ツーバイ工法の穴あけ用適合電気ドリル:13mmチャック全長L(mm)470先端形状丸シャンク13mmシャンク径d(Φmm)13溝長T(mm)385ドリルチャックd(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
No.37 丸軸ストッパー付き しいたけ錐
大西工業¥899~税込¥989~1本翌日出荷から3日以内出荷丸軸タイプ登場。ストッパー機能付きで同じ深さの穴あけ可能全長(mm)76溝長(mm)31サイズ(mm)8.5六角シャンク径(Φmm)6.5
No.18-Vxコンパネ用ドリル
大西工業¥2,198税込¥2,4181セット翌日出荷から8日以内出荷ふところの大きさで木屑のつまりを軽減。 ひねり形状で木屑をスムーズに流す。 有効長はコンパネ2枚(12mm2枚·15mm2枚)貫通可能な長さ。 ストッパー付きで作業効率とバッテリーの持ちUP!用途仮枠作業(コンパネ穴あけ用)全長(mm)83溝長(mm)34チャック径(mm)6.35
No.1 木工用ショートビットセット
大西工業¥1,998税込¥2,1981セット翌日出荷から3日以内出荷板及びボードの穴あけに最適。 穴あけの際に重要な先ネジを有効に使える設計と、インパクトドライバー装着可能な設計になっています。用途木材の穴あけ用有効長(mm)60チャック径(mm)6.35
No. 1-Vx 木工用ショートビット 2本組
大西工業¥969~税込¥1,066~1パック(2本)翌日出荷から3日以内出荷【国内生産品と比べても、高精度/高品質を維持した上で安定した価格でご提供!】板及びボードの穴あけに最適。特殊合金鋼を使用しておりますので、キリの摩耗が少なく、より永くご使用していただけます。加工材への食い付きがよく、木くずのはけがよいので効率の良い作業が行えます。インパクトドライバー(12V以上)での使用は、引き込みネジのピッチを細かくし、かつネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしたことで、Φ21mmまでの穴あけ加工が可能となっております。6角軸(6.35mm)部分は手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方に対応。用途木材の貫通穴用。適合電気ドリル/インパクトドライバー(12V以上)/ドリルドライバー(12V以上)シャンク径(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
No.35 しいたけ錐<超高速ハイス錐>
大西工業(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個翌日出荷から3日以内出荷ハイス材を使用している為、耐久力が抜群です。 10000回転まで使用可能。用途しいたけ栽培の穴あけ用RoHS指令(10物質対応)対応
No.32 木工用しいたけ錐(半月型)
大西工業¥759~税込¥835~1個翌日出荷から4日以内出荷半月型で木クズのはけがよく、作業能率をアップさせます。用途しいたけ栽培の穴あけ用RoHS指令(10物質対応)対応
No.31 木工用しいたけ錐(リード型)
大西工業(2件のレビュー)¥759~税込¥835~1個翌日出荷から3日以内出荷高速回転に強く、作業効率をアップ。用途しいたけ栽培の穴あけ用RoHS指令(10物質対応)対応













































![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562931-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562906-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562922-260813-02.jpg)